「m4 真鍮ネジ」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ径M4 長さ(mm)10 頭部形状ナベ 材質真鍮(ニッケルメッキ) エスコ品番EA949NT-403
1個
885 税込974
当日出荷

ねじ径M4 長さ(mm)20 頭部形状ナベ 材質真鍮(ニッケルメッキ) エスコ品番EA949NT-406
1個
885 税込974
翌日出荷

ねじ径M4 長さ(mm)12 頭部形状皿頭 材質真鍮 エスコ品番EA949NU-404
1個
840 税込924
翌日出荷

エスコ品番EA949NU-401 材質真鍮 長さ(mm)6 ねじ径M4 頭部形状皿頭
1個
840 税込924
翌日出荷

ねじ径M4 長さ(mm)25 頭部形状ナベ 材質真鍮(ニッケルメッキ) エスコ品番EA949NT-407
1個
885 税込974
翌日出荷

エスコ品番EA949NT-401 材質真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)6 ねじ径M4 頭部形状ナベ
1個
885 税込974
翌日出荷

エスコ品番EA949NU-402 材質真鍮 長さ(mm)8 ねじ径M4 頭部形状皿頭
1個
840 税込924
翌日出荷

エスコ品番EA949NT-405 材質真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)15 ねじ径M4 頭部形状ナベ
1個
885 税込974
翌日出荷

ねじ径M4 長さ(mm)15 頭部形状皿頭 材質真鍮 エスコ品番EA949NU-405
1個
840 税込924
翌日出荷

ねじ径M4 長さ(mm)10 頭部形状皿頭 材質真鍮 エスコ品番EA949NU-403
1個
840 税込924
欠品中

エスコ品番EA949NT-408 材質真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)30 ねじ径M4 頭部形状ナベ
1個
885 税込974
翌日出荷

エスコ品番EA949NT-404 材質真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)12 ねじ径M4 頭部形状ナベ
1個
885 税込974
翌日出荷

エスコ品番EA949NT-402 材質真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)8 ねじ径M4 頭部形状ナベ
1個
885 税込974
翌日出荷

ねじ径M4 長さ(mm)5 頭部形状ナベ 材質真鍮(ニッケルメッキ) エスコ品番EA949NT-400
1個
885 税込974
翌日出荷

ねじ径M4 長さ(mm)5 頭部形状皿頭 材質真鍮 エスコ品番EA949NU-400
1個
840 税込924
翌日出荷

1個
375 税込413
翌日出荷

1個
930 税込1,023
翌日出荷

材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:黄銅 寸法(mm)ねじ:M4×10、D:25、H:19、d:13
1個
305 税込336
翌日出荷

エスコ品番EA949NT-230 材質真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)4 ねじ径M2.3 頭部形状ナベ
1個
885 税込974
当日出荷

エスコ品番EA949NU-230 材質真鍮 長さ(mm)4 ねじ径M2.3 頭部形状皿頭
1個
840 税込924
当日出荷

1個
840 税込924
当日出荷

エスコ品番EA949NT-200 材質真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)4 ねじ径M2 頭部形状ナベ
1個
885 税込974
当日出荷

エスコ品番EA949NU-300 材質真鍮 長さ(mm)4 ねじ径M3 頭部形状皿頭
1個
840 税込924
当日出荷

エスコ品番EA949NU-260 材質真鍮 長さ(mm)4 ねじ径M2.6 頭部形状皿頭
1個
840 税込924
翌日出荷

雄ネジ付絶縁アダプタ、絶縁タイプ、ネジ込み用に内部スロット付、ネジ穴接続用、IEC EN 61010031に準拠、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
1個
245 税込270
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじ径M2.6 長さ(mm)4 頭部形状ナベ 材質真鍮(ニッケルメッキ) エスコ品番EA949NT-260
1個
885 税込974
翌日出荷

1個
455 税込501
翌日出荷

1個
455 税込501
翌日出荷

1個
455 税込501
翌日出荷

1個
455 税込501
翌日出荷

1個
415 税込457
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。
仕様●タップサイズ:M12×1.5●全長:82mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:40mm●推奨下穴径:10.5mm●重量:36g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴・止まり穴用 アズワン品番65-9299-74
1本
3,930 税込4,323
当日出荷

インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様●タップサイズ:M12×1.75●全長:82mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:40mm●推奨下穴径:10.3mm●重量:42g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:ステンレス・鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:4.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴用 アズワン品番65-9299-91
1本
5,060 税込5,566
当日出荷

インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。
1本
1,630 税込1,793
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様●タップサイズ:M10×1.5●全長:70mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:24mm●推奨下穴径:8.5mm●重量:28g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:ステンレス・鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:4.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴用 アズワン品番65-9299-90
1本
3,620 税込3,982
当日出荷

セット内容:取付プレート(Φ94×t6) 1枚、長ねじボルト(M6×55) 1枚、座金 4個、ナット 4個、樹脂パイプ(Φ13) 4個。固定箇所1カ所分。トイレブース後付け用。
材質取付プレート:黄銅(メッキ付)、長ねじボルト・座金・ナット:ステンレス、パイプ:樹脂
1個
3,650 税込4,015
翌日出荷


インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様●タップサイズ:M6×1.0●全長:70mm●材質:SKS_2●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:20mm●推奨下穴径:5.0mm●重量:20g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:3.5P●JIS等級:3級●インパクトドライバー対応●貫通穴用 アズワン品番65-9299-23
1本
1,070 税込1,177
翌日出荷

。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。
1本
1,630 税込1,793
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。
仕様●タップサイズ:M10×1.5●全長:70mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:24mm●推奨下穴径:8.5mm●重量:26g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴・止り穴用 アズワン品番65-9299-71
1本
2,810 税込3,091
翌日出荷