36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA949NE-445 長さ(mm)45 ねじ径M4 表面処理ユニクロメッキ 頭部形状鍋頭 関連資料仕様(0.14MB)
1個
260 税込286
当日出荷

ねじ径M4 長さ(mm)45 頭部形状トラス頭 材質ステンレス エスコ品番EA949NH-445 ピッチ(mm)0.7
1個
260 税込286
当日出荷

ねじ径M4 長さ(mm)45 頭部形状鍋頭 材質ステンレス エスコ品番EA949NF-445
1個
260 税込286
当日出荷

1個
260 税込286
当日出荷

エスコ品番EA949NA-445 長さ(mm)45 ねじ径M4 表面処理三価クロメート 頭部形状皿頭
1個
260 税込286
翌日出荷

材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L) 寸法(mm)ねじ:M4×45、A:30、B:30、D:10 レッド
1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L) 寸法(mm)ねじ:M4×45、A:30、B:30、D:10 シルバー
1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L) 寸法(mm)ねじ:M4×45、A:30、B:30、D:10 ブラック
1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L) 寸法(mm)ねじ:M4×45、A:30、B:30、D:10 オレンジ
1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

エスコ品番EA949NC-445 長さ(mm)45 ねじ径M4 表面処理三価クロメート 頭部形状丸皿頭
1パック(9本)
260 税込286
翌日出荷

エスコ品番EA949NE-410 長さ(mm)10 ねじ径M4 表面処理ユニクロメッキ 頭部形状鍋頭 関連資料仕様(0.14MB)
1個
260 税込286
当日出荷

エスコ品番EA949NU-401 材質真鍮 長さ(mm)6 ねじ径M4 頭部形状皿頭
1個
840 税込924
翌日出荷

エスコ品番EA949NT-401 材質真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)6 ねじ径M4 頭部形状ナベ
1個
885 税込974
翌日出荷

エスコ品番EA949NU-402 材質真鍮 長さ(mm)8 ねじ径M4 頭部形状皿頭
1個
840 税込924
翌日出荷

ねじ径M4 長さ(mm)5 頭部形状ナベ 材質真鍮(ニッケルメッキ) エスコ品番EA949NT-400
1個
885 税込974
翌日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AD-7 セット内容サイズ(入数):M3×4(100)M3×5(80)M3×6(70)M3×8(60)M3×10(50)M3×12(45)M3×15(35)M3×16(35)M3×20(25)M3×25(25)M3×30(20)ナットM3(250)平ワッシャー(250)スプリングワッシャー(250)
1個
7,570 税込8,327
当日出荷

表面処理クローム セット内容M3×4(70) 、M3×5(60) 、M3×6(60) 、M3×8(70) 、M3×10(50) 、M3×12(45) 、M3×15(40) 、M3×16(35) 、M3×20(30) 、M3×25(25) 、M3×30(20) 、ナットM3(350) 、平ワッシャー(350) 、スプリングワッシャー(350) エスコ品番EA949AF-6
1個
4,670 税込5,137
当日出荷

エスコ品番EA949NA-645 長さ(mm)45 ねじ径M6 表面処理三価クロメート 頭部形状皿頭
1個
260 税込286
翌日出荷

エスコ品番EA949NC-645 長さ(mm)45 ねじ径M6 表面処理三価クロメート 頭部形状丸皿頭
1個
260 税込286
翌日出荷


材質アルミニウム(A6NO1S) 取付ねじM4×0.7(2箇所) エスコ品番EA948BT-22 寸法A(mm)45 寸法B(mm)60
1個
1,790 税込1,969
翌日出荷

エスコ品番EA945BA-61 材質スチール製 全長(mm)45 下穴径(Φmm)6.4 ねじ長さ(mm)15 表面処理電気亜鉛メッキ 埋め込み深さ(mm)30 適合材コンクリート 最大引張荷重(kN)2.97 剪断最大荷重(kN)4.38 胴外径(Φmm)6
1個
250 税込275
翌日出荷

材質ステンレス(SSブラックメッキ) ねじの種類並目ねじ 頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴
1袋(4本)
230 税込253
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

仕様並目ねじ 材質ステンレス(SUS304CUN) サイズM8×45mm ねじの種類半ねじ ねじ規格JISB0205 引張強度(N/mm2)1000 穴の形状六角穴 ねじの呼びM8 強度A2-100
1個
1,160 税込1,276
翌日出荷

ねじの呼びM6 材質ステンレス(SUS304CUN) 仕様並目ねじ サイズM6×45mm ねじ規格JISB0205 引張強度(N/mm2)1000 穴の形状六角穴 強度A2-100
1個
705 税込776
翌日出荷

左ハンドルレバー 約45°の反復運動で1カウントします。 99999までカウントでき、側面のリセットノブで0に戻せます。 ベースにM3ネジ用の取付け穴が4ヶ所あります。 毎分カウント数最大600回。 日本製
仕様●タイプ:トップゴーイング(5桁)●重量:58g アズワン品番65-2167-57
1個
1,580 税込1,738
翌日出荷

左ハンドルレバー 約45°の反復運動で1カウントします。 9999までカウントでき、側面のリセットノブで0に戻せます。 ベースにM3ネジ用の取付け穴が4ヶ所あります。 毎分カウント数最大600回。 日本製
仕様●タイプ:トップゴーイング(4桁)●重量:53g アズワン品番65-2167-53
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

右ハンドルレバー 約45°の反復運動で1カウントします。 9999までカウントでき、側面のリセットノブで0に戻せます。 ベースにM3ネジ用の取付け穴が4ヶ所あります。 毎分カウント数最大600回。 日本製
仕様●タイプ:トップカミング(4桁)●重量:53g アズワン品番65-2167-52
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

右ハンドルレバー 約45°の反復運動で1カウントします。 99999までカウントでき、側面のリセットノブで0に戻せます。 ベースにM3ネジ用の取付け穴が4ヶ所あります。 毎分カウント数最大600回。 日本製
仕様●タイプ:トップカミング(5桁)●重量:58g アズワン品番65-2167-56
1個
1,580 税込1,738
翌日出荷

左ハンドルレバー 約45°の反復運動で1カウントします。 9999までカウントでき、側面のリセットノブで0に戻せます。 ベースにM3ネジ用の取付け穴が4ヶ所あります。 毎分カウント数最大600回。 日本製
仕様●タイプ:トップカミング(4桁)●重量:53g アズワン品番65-2167-54
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

右ハンドルレバー 約45°の反復運動で1カウントします。 99999までカウントでき、側面のリセットノブで0に戻せます。 ベースにM3ネジ用の取付け穴が4ヶ所あります。 毎分カウント数最大600回。 日本製
仕様●タイプ:トップゴーイング(5桁)●重量:58g アズワン品番65-2167-55
1個
1,580 税込1,738
翌日出荷

右ハンドルレバー 約45°の反復運動で1カウントします。 9999までカウントでき、側面のリセットノブで0に戻せます。 ベースにM3ネジ用の取付け穴が4ヶ所あります。 毎分カウント数最大600回。 日本製
仕様●タイプ:トップゴーイング(4桁)●重量:53g アズワン品番65-2167-51
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

機械的インターロック付 上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
仕様●型式:COB281●定格絶縁電圧:AC500V●定格通電電流:15A●使用電圧:3Φ200/200V、3Φ400/440V●保護構造:防雨形(IP65)●ボタン数:2点(1組)●付属文字板:上、下●接点構成:2a-2a●最大適用電動機容量:2.2kW●適合ケーブル径範囲:Φ10.3~13.5mm●絶縁抵抗:100MΩ以上(DC500Vメガー)●耐電圧:AC2500V 1分間●周囲温度:-15℃~+40℃(ただし氷結または結露しないこと)●相対湿度:45~85%RH●接続端子:M4ねじ(圧着端子式)●取付姿勢:適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること。●サイズ:L:114、L1(ブッシング部):80、L2:56.5、W:65、W1:78mm●重量:300g●材質:ケース:高衝撃性ABS樹脂、ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム アズワン品番65-2253-91
1個
9,200 税込10,120
翌日出荷

低回転でもトルクを維持させて作業できる表面研磨機です。 多様なオプションに対応するディスクパッド装備 遊星ギア内蔵で低速で力強い作業が可能
仕様●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:50W●パッド径:50mm●サイズ:290×45×65(H)mm●重量:720g●回転数:800~2,400rpm(無断電子コントロール付)●パッド取付ねじ:M4×10mm●コード長:2m●全長:290mm●定格使用時間:15分●付属品:専用スポンジモップバフバフディスク研磨ペーパー研磨剤専用ケース アズワン品番65-2222-56
1台
30,600 税込33,660
翌日出荷

インパクトドライバーに接続して各メーカーのソケットレンチ用ソケット・インパクトレンチ用ソケットを使用可能、一般的な電動ドリルドライバーでご使用いただけます。40Vまで対応(7.2~18Vいずれも対応)、耐久性に優れており、18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮します。軸が折れてもワンタッチで交換可能、ロングシャンク採用でより高トルクインパクトの使用でもねじれ応力を緩和し、軸折れを防ぐことで高耐久、長寿命を実現。六角シャンクの材質を高耐久特殊鋼に変更。高トルクに耐える強い軸に
仕様●メーカー:トップ工業(TOP)●型番:ESA-4TK●差込角:1/2"●全長:85mm●六角シャンク:1/4"●重量:48g●材質:SCM45●保証トルク:75N・m アズワン品番68-1831-38
1個
2,730 税込3,003
翌日出荷

左ハンドルレバー 約45°の反復運動で1カウントします。 99999までカウントでき、側面のリセットノブで0に戻せます。 ベースにM3ネジ用の取付け穴が4ヶ所あります。 毎分カウント数最大600回。 日本製
仕様●タイプ:トップカミング(5桁)●重量:58g アズワン品番65-2167-58
1個
1,580 税込1,738
8日以内出荷