材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-232
長さ(mm)100
ねじ径M4
頭部形状皿頭
1個
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
エスコ品番EA949AL-134
材質ステンレス
長さ(mm)100
ねじ径M4
頭部形状鍋頭
1個
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-330
長さ(mm)100
ねじ径M4
頭部形状トラス頭
1個
¥1,270
税込¥1,397
翌日出荷
カセ巻き。手触りがよい、対候性に優れる、柔軟性に富む、滑りにくい。
用途命綱・方面親綱・もやい網・アスレチック用
エスコ品番EA628TK-42
引張強度(kN)2.06
1個
¥7,750
税込¥8,525
翌日出荷
1個
¥29,500
税込¥32,450
翌日出荷
エスコ品番EA628SM-200
質量(kg)2
色青透明
被覆外径(mm)4
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
エスコ品番EA981CZ-4
材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
幅(mm)100
色赤
全長(m)4
揚量(t)5
1個
¥37,900
税込¥41,690
翌日出荷
1個
¥2,380
税込¥2,618
翌日出荷
1個
¥2,380
税込¥2,618
翌日出荷
1個
¥2,380
税込¥2,618
翌日出荷
エスコ品番EA949MJ-420
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
ねじの呼びM4
1個
¥860
税込¥946
翌日出荷
エスコ品番EA945BA-123
材質スチール製
全長(mm)100
下穴径(Φmm)12.7
ねじ長さ(mm)30
表面処理電気亜鉛メッキ
埋め込み深さ(mm)45
適合材コンクリート
最大引張荷重(kN)6.13
剪断最大荷重(kN)18.52
胴外径(Φmm)12
1個
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
エスコ品番EA945BA-104
材質スチール製
全長(mm)100
下穴径(Φmm)10.5
ねじ長さ(mm)30
表面処理電気亜鉛メッキ
埋め込み深さ(mm)35
適合材コンクリート
最大引張荷重(kN)3.61
剪断最大荷重(kN)12.72
胴外径(Φmm)10
1個
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
エスコ品番EA949MJ-412
ねじの呼びM4
1個
¥725
税込¥798
翌日出荷
エスコ品番EA949MJ-416
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
ねじの呼びM4
1個
¥770
税込¥847
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)0.7
頭部高さ(mm)2.8
引張強度(N/mm2)1000
アズワン品番64-7964-33
強度A2-100
入数4
ねじサイズM4×20
1袋(4本)
¥885
税込¥974
翌日出荷
視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。
保管に便利な専用樹脂ケース付
グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用
不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用
左右両方向測定
仕様●差込角:3/4”●トルク範囲(N・m):100~600●最小目盛(N・m):2●全長(mm):1039.7●重量(g):5300●精度:±4%
アズワン品番65-2171-74
1丁
¥64,400
税込¥70,840
当日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)0.7
頭部高さ(mm)2.8
引張強度(N/mm2)1000
アズワン品番64-7964-32
強度A2-100
入数4
ねじサイズM4×16
1袋(4本)
¥820
税込¥902
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)0.7
頭部高さ(mm)2.8
引張強度(N/mm2)1000
アズワン品番64-7964-30
強度A2-100
入数4
ねじサイズM4×12
1袋(4本)
¥750
税込¥825
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)0.7
頭部高さ(mm)2.8
引張強度(N/mm2)1000
アズワン品番64-7964-31
強度A2-100
入数4
ねじサイズM4×15
1袋(4本)
¥820
税込¥902
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)0.7
頭部高さ(mm)2.8
引張強度(N/mm2)1000
アズワン品番64-7964-29
強度A2-100
入数4
ねじサイズM4×10
1袋(4本)
¥705
税込¥776
翌日出荷
端子形状先開形
種類裸圧着端子
幅(mm)8.1
全長(mm)16.4
エスコ品番EA538MG-105
1個
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)0.7
頭部高さ(mm)2.8
引張強度(N/mm2)1000
アズワン品番64-7964-28
強度A2-100
入数4
ねじサイズM4×8
1袋(4本)
¥680
税込¥748
翌日出荷
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
トルクレンチ本体とエクステンションハンドルに2分割してコンパクトに収納可能です。
RoHS対応品
アジャスタブル型
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
仕様●差込角:3/4”●トルク範囲(N.m):100~550●最小目盛(N・m):5●全長(mm):1189●重量(g):4300●精度:±3%
アズワン品番65-2172-01
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥84,200
税込¥92,620
当日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)0.7
頭部高さ(mm)2.8
引張強度(N/mm2)1000
アズワン品番64-7964-27
強度A2-100
入数4
ねじサイズM4×6
1袋(4本)
¥680
税込¥748
翌日出荷
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)970
差込角(mm)19
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)100~550
最小目盛(N・m)1
負荷方向右
主な用途締め付け用
エスコ品番EA723TA-7
1個
¥76,900
税込¥84,590
翌日出荷
空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。
エアー流量調整あり。
取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4”
ノズル長(mm)100
穴径(Φmm)【ノズル】3
仕様プラグ付
エスコ品番EA123BG-14
材質本体:アルミダイカスト、ホース:ウレタン
使用圧力(MPa)1
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
使用範囲(m)4
エア量(L/min)280
1個
¥6,520
税込¥7,172
翌日出荷
材質ポリカ
エスコ品番EA945AP-214
厚さ(mm)0.8
1個
¥610
税込¥671
当日出荷
仕様●定格:100V・14A(1400W)●サイズ:90×400×32mm●重量(g):392●コンセント:2P×4口●ポート数:2●コード長:2m●プラグ:2P●使用温度範囲:-10℃~40℃●コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)●付属品:仮固定用アタッチメント×1個、皿木ネジ×2本(M3×14mm)、安全キャップ×2個●スマートフォンを2台同時充電可能(USBポート)●差込口が回転することで、無駄なく差せる●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●耐トラッキングカバーで電気火災を予防●コードが上下180°に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線●仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定が可能●安全キャップ付属●スッキリ配線できるスイングプラグ●コードは保護被覆付安全構造
アズワン品番65-9286-51
1個
¥3,900
税込¥4,290
翌日出荷
セット内容
EA945AG-3:M3ナット(100個)
EA945AG-4:M4ナット(100個)
EA945AG-5:M5ナット(100個)
EA945AG-6:M6ナット(100個)
EA945AH-312:M3×12mmねじ(100個)
EA945AH-420:M4×20mmねじ(100個)
EA945AH-520:M5×20mmねじ(100個)
EA945AH-630:M6×30mmねじ(100個)
材質プラスチック
エスコ品番EA945AH
1個
¥13,600
税込¥14,960
当日出荷
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等
材質SUS304
長さ(mm)8
ねじ径M4-0.70
適合ドリル径(mm)4.2
アズワン品番64-7965-23
入数100個
1袋(100個)
¥5,400
税込¥5,940
翌日出荷
用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等
材質SUS304
長さ(mm)4
ねじ径M4-0.70
適合ドリル径(mm)4.2
アズワン品番64-7965-25
入数100個
1袋(100個)
¥4,330
税込¥4,763
翌日出荷
用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等
材質SUS304
ねじ径M4-0.7
適合ドリル径(mm)4.2
アズワン品番64-7965-24
入数100個
1袋(100個)
¥4,870
税込¥5,357
翌日出荷
1個
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
仕様並目ねじ
材質ステンレス(SUS304CUN)
サイズM6×35
ねじ規格JISB0205
引張強度(N/mm2)1000
穴の形状六角穴
ねじの呼びM6
強度A2-100
1個
¥590
税込¥649
翌日出荷
エスコ品番EA967E-9
全長(mm)3000
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
ピッチ(mm)31.75
リンク内幅(mm)19.05
ユニットリンク数96
列数1
番手#100
1個
¥23,800
税込¥26,180
翌日出荷
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
エスコ品番EA945AP-211
材質ポリカ
厚さ(mm)0.5
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ