ナイロンパッド付でアルミ等の柔らかいねじにも使用できます。
仕様内ねじ:5~12mm、外ねじ:4~13mm
セット内容内径ねじ山修正工具:5~8mm、8~12mm外径ねじ山修正工具:4~13mmナイロンパッドケース
1個
¥19,900
税込¥21,890
翌日出荷
1個
¥5,940
税込¥6,534
翌日出荷
ねじ径M4
長さ(mm)15
頭部形状鍋頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NF-415
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-324
長さ(mm)40
ねじ径M4
頭部形状トラス頭
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
エスコ品番EA949NE-445
長さ(mm)45
ねじ径M4
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状鍋頭
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
エスコ品番EA949NL-425
材質アルミ
長さ(mm)25
ねじ径M4
頭部形状鍋頭
1個
¥590
税込¥649
3日以内出荷
ねじ径M4
長さ(mm)25
頭部形状皿頭
材質アルミ
エスコ品番EA949NM-425
1個
¥590
税込¥649
3日以内出荷
厚さ(mm)13
全長(mm)2000
内径(Φmm)6
使用温度(℃)-200~125
アズワン品番64-7992-14
1パック(4本)
¥3,790
税込¥4,169
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-128
長さ(mm)40
ねじ径M4
頭部形状鍋頭
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
ねじ径M4
長さ(mm)12
頭部形状丸皿頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949ND-412
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
ねじ径M4
長さ(mm)12
表面処理クロメート
エスコ品番EA949MP-412
頭部形状六角穴付き
1個
¥300
税込¥330
翌日出荷
材質特殊エラストマー
厚さ(mm)6
全長(mm)2000
内径(Φmm)13
使用温度(℃)-200~125
アズワン品番64-7992-05
1パック(4本)
¥3,560
税込¥3,916
翌日出荷
エスコ品番EA949NB-405
材質ステンレス
長さ(mm)5
ねじ径M4
頭部形状皿頭
1袋(13本)
¥260
税込¥286
当日出荷
セット内容:取付プレート(Φ94×t6) 1枚、長ねじボルト(M6×55) 1枚、座金 4個、ナット 4個、樹脂パイプ(Φ13) 4個。固定箇所1カ所分。トイレブース後付け用。
材質取付プレート:黄銅(メッキ付)、長ねじボルト・座金・ナット:ステンレス、パイプ:樹脂
1個
¥3,650
税込¥4,015
翌日出荷
アルミ素材を採用し継ぎ目(溶接)のない、より安全な一体成型容器で、圧漏れリスクを軽減しました。、業務用、蓄圧式、あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル、レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器、耐食・耐候性に優れる粉体クリア塗装、湿気を逃がす底部マジックホール、地球に優しい再生消化薬剤を40%以上使用、リサイクルシール付
LED低天井用(~3m)。点検スイッチ付。ハロゲン電球13形1灯器具相当。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。Ra70。非常灯評定番号:LALE-004。【交換電池】FK706。【リモコン(別売)】FSK90910K。【適合パイプ吊具】LK93000J。水平天井取付専用。配光番号:K0143780。調光はできません。LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常時・非常灯用LED点灯 常時消灯。リモコン自己点検機能付きで従来より効率よく点検作業ができます。非常点灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)。
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイトつや消し仕上)、蓄電池:ニッケル水素電池
質量(g)800
消費電力(W)1.0
電源100~242V
光源LED球
色温度5000K
サイズ(mm)155×75
光色昼白色
公共施設型番K1-LSS11-2
高さ(m)取付天井高さ目安:LED低天井用(~3)ハロゲン電球13形相当
1台
¥21,900
税込¥24,090
8日以内出荷
材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)
寸法(mm)ねじ:M4×30、R:36.2、H:13、D:12、L:30、M:0.7
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:黄銅
寸法(mm)ねじ:M4×10、D:25、H:19、d:13
1個
¥305
税込¥336
翌日出荷
サイズによってソケット中間の色が異なります。
33g~78gの超軽量設計
18Vインパクトレンチに対応
ダーククロームメッキ仕上げ
インパクトレンチとの組み合わせにも良好な重量バランス
超高耐久シャンク
プラスチックケース付
仕様●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:BD014SN-8M●対辺(mm):8・10・12・13・14・17・19・21●全長:77mm●六角シャンク:1/4"●ケースサイズ:100×184×35(H)mm●総重量:500g●8本組●12ポイント
アズワン品番67-4718-71
1組
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
「SmartBL」搭載で連続作業に強く、ネジ締めが速い。足場解体などで速さを発揮、「即フル」モードトリガーを引くと、即座に最大パワー「強」モードで始動。正逆同トルクなので、ボルト緩めなどにも速さを発揮。影が出にくい2灯LEDを新搭載2つの光源で影を分散。ビット先端部が暗くならず、作業が快適。ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダービットホルダーの引き代を長くし、ビット着脱をよりスムーズに。予備ビットの収納スペースを確保本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納可能。新風路設計モーターの周囲だけでなく、コイルの芯まで冷却効果を高め過熱を抑制。電池を替えるだけで、14.4Vにも18Vにも対応。優れた防塵・耐水設計。国際規格(IEC60529適用)
仕様●メーカー:パナソニック●型番:EZ76A1PN2G-B●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:強、即フル/170N・m、中/150N・m、弱/26N・m●締付能力:・ネジ締め 万能ビス・米松(Φ4.2×75mm)約450本 耐震金物ビス・米松(Φ5.5×75mm)約205本 テクスネジ・SPC(Φ4×13 mm・板厚1.6 mm)約600本 ボルト(M16×25mm・板厚10mm、普通ボルト)680本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト160本) ・ボルト締め(適正締付トルクまで締め付けたときの作業本数) ボルト(M16×25 mm・板厚10 mm、普通ボルト)約680本 ボルト(M12×25 mm・板厚10 mm、高力ボルト)約160本 ・穴あけ DLコア(Φ21・石膏ボード12.5mm+コンパネ12.5mm)約100穴●バッテリー:18V(リチウムイオン3.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:実用/約40分、フル/約55分●回転数:強、即フル/0~2,800rpm 中/0~1,450rpm 弱/0~950rpm テクス/0~2,800rpm●打撃数:強/0~3,100回/分、中/0~2,500回/分、弱/0~1,800回/分、テクス/0~2,500回/分、即フル/3,100回/分●サイズ:127×60×224(H)mm●重量:1.45kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース●チャック:ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)●防じん・耐水機能:IP56●無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付●ブラシレスモーター
アズワン品番65-3893-10
1台
¥78,200
税込¥86,020
翌日出荷
対辺寸法(mm)13×14-17×19
エスコ品番EA602SE-3
1個
¥1,350
税込¥1,485
当日出荷
材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)
寸法(mm)ねじ:M4×15、R:36.2、H:13、D:12、L:15、M:0.7
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)
寸法(mm)ねじ:M4×10、R:36.2、H:13、D:12、L:10、M:0.7
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
ひも通し付、洗濯にも強く耐久性に優れています。抗菌防臭加工、丈夫で伸縮性にすぐれた高品質のゴム紐です。女性用肌着などに。強めのフィット感の替えゴムです。替えゴムを使用するところは、雑菌などの繁殖しやすいところです。そんな替えゴムの雑菌の臭いや繁殖をおさえます。※ドライクリーニングはお避けください。保管の際はこの袋へ入れ、直射日光に当たらないように保管してください。※ラテックスアレルギーなど、体質に合わないことがありますので、ご注意ください。
材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303
寸法(mm)d:13、L:5、d:4、M:M4×0.7
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
材質亜鉛ダイカスト(ZDC1)
寸法(mm)角穴:5×5×13、R:40、H:27、d:13.5、止め穴:M4×0.7
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
AMBAC(アンバック)システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上。薄肉仕様
仕様●型番:TBP4M11TPA●差込角:1/2"●対辺(6角):12・13・14・17・19・21・22・24・27・30・32mm●エクステンションバー:75・150mm●ユニバーサルジョイント:61mm●ソケット全長:52~75mm
アズワン品番65-3883-02
1セット
¥42,800
税込¥47,080
翌日出荷
EA976CB-2・-3用キャスター固定金具。この部品を使用してM8ねじ付キャスターをUポールに取り付ける事が可能。
仕様●ねじサイズ:M8●材質:ステンレスSUS304●重量(g):6.7●サイズ(W×D×H)mm:13×21×4
アズワン品番65-3900-93
1パック(4個)
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
中速型・中粘度材料用。二重絶縁。パワフル860W。かくはん、練り合わせのスピードアップに
仕様●型番:APM1011●名称:本体(スクリュー、シャフト付)●電源:100V・860W●電流:9.3A●回転数:中速:1000rpm●コード長:2.5m●スクリュー径:180mm●サイズ:本体:86×855×138(H)mmシャフト径:Φ12mm●重量:2.5kg●材質:ボディ:樹脂シャフト:ステンレス●付属品:リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)、ステンレスジョイント、防じんカバー、ステンレスシャフト(長さ500mm)、補助ハンドル、スクリュー取付ネジ、両口スパナ(10×13・17×19)、ナベ小ナジ(M4×10)●替カーボンブラシ:EA813RA-14
アズワン品番65-3892-56
1台
¥21,900
税込¥24,090
翌日出荷
仕様●メーカー:京セラ●型番:APM1511●名称:本体(スクリューシャフト付)●スクリュー径:150mm●回転数:高速/1500rpm●電源:100V・860W●電流:9.3A●サイズ:855×86×138(H)mm●重量:2.5kg●コード長:2.5m●付属品:リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)、ステンレスジョイント、防じんカバー、ステンレスシャフト(長さ500mm)、補助ハンドル、スクリュー取付ネジ、両口スパナ(10×13・17×19)、ナベ小ナジ(M4×10)●替カーボンブラシ:EA813RA-15●高速型・低粘度材料用●二重絶縁●パワフル860W●かくはん、練り合わせのスピードアップに
アズワン品番65-3892-55
1台
¥21,900
税込¥24,090
翌日出荷
1本で下穴加工とタップ立てが同時に出来るため、毎時ドリルとタップを着け替える必要がなくなり、効率よく作業する事が出来ます。ドリル部先端は、X型シンニング加工により、食い付きがよく切れ味が抜群です。
仕様●タップサイズ:M3×0.5●全長:66mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:13mm●推奨下穴径:3mm以下●重量:18g●用途:ネジ山の形成●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●インパクトドライバー対応●貫通穴用●X型シンニング
アズワン品番65-9299-92
1本
¥3,540
税込¥3,894
翌日出荷
水槽はポリタンクで錆びずにいつまでも清潔です。
仕様●最高圧力:4.0MPa●プランジャー径:22mm●ストローク:35mm●吐出口径:1/4●水槽容量(L):4.5●1回吸水量(mL):13●サイズ:200×320×300(H)mm●重量:3.5kg●付属品:圧力計6MPa、耐圧ホース1m、ユニオン継手1/2、ブッシング1/2×1/4●弁は高精度のステンレス球弁を採用●接続ねじ径:G1/4"
アズワン品番65-9249-61
1台
¥32,700
税込¥35,970
翌日出荷
軽量コンパクトで165N・mのハイパワーを実現。ハイパワーでボルト締め・外しもラクラク。1.1kgの軽量本体で上向き作業の疲労軽減。上下2点のLEDライトで影ができにくく、暗所作業が快適。幅広い作業範囲をカバー。一台であらゆる現場・部材に使用できるので作業効率アップ。低速スタートにすることでスムーズなビス立てが可能。
仕様●型番:EZ1P31F10D-R●仕様:セット●最大トルク:約165N・m●締付能力:普通ボルト/M6~M12、テクスねじ/Φ3.5~6mm、木ねじ/Φ3.5~9.5mm●バッテリー:10.8V(リチウムイオン電池2.0Ah)●充電器:充電状態表示 充電器・電池パック異常表示 冷却充電機能 電源/AC100V 50/60Hz、消費電力/60W、質量/640g●充電時間:実用充電/約25分 フル充電/約45分●回転数:0~2750回転/分●打撃数:0~3700回転/分●サイズ:138×68×219mm●重量:1.1kg●付属品:EZ9K01/プラスチックケース EZ7L10A/急速充電器(リチウムイオン専用) EZ8L1020FA/電池パック10.8V2.0Ah(LFタイプ)(2個)●チャック:ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)●振動3軸合成値:11.8m/s2●能力(目安・フル充電で):ネジ締め/万能ビス・米松(Φ4.1×38mm)約190本、テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約250本 ボルト締め/ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約460本●電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト付
アズワン品番65-5670-18
1個
¥49,300
税込¥54,230
翌日出荷
。注意:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。内のり測定、当て尺、高さ測定、けがきに使用できます。読み取り線が移動しない1方向スライド式です。文字が大きくフラットなクリア目盛です。ねじ式で確実に固定できます
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SHAK-41S●最大:4110mm(13尺5寸)●最小:1445mm(4尺8寸)●重量(g):970●目盛:尺相当目盛表示●仕様:4.1m3段●材質:本体/アルミ●注意:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。●長さの許容差:±Lmm L=m単位の測定長(端数切り上げ)
アズワン品番65-9272-94
1個
¥9,670
税込¥10,637
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ