カテゴリ

  • 物流用品(19)
  • テープ(17)
  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • 機構部品(11)
  • 切削工具(10)
  • 測定用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 農具(3)
  • 作業工具(3)
  • 保管用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 家電(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 電動工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(12)
  • 大阪魂(2,174)
  • BIGM(丸山製作所)(379)
  • 伊東電機(309)
  • KITO(キトー)(245)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(153)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(114)
  • SMC(105)
  • ホンダ(81)
  • MAZDA(マツダ)(78)
  • 三ツ星ベルト(68)
  • RS PRO(68)
  • 岩田製作所(61)
  • 日本パワーファスニング(50)
  • ニッセイ(48)
  • 三菱ふそう(44)
  • スリーライン(44)
  • STMicro(44)
  • 椿本チエイン(40)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m48」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M48x5.0 ハンドタップ(SKS2) エスコ

    M48x5.0 ハンドタップ(SKS2)

    エスコ
    76,300税込83,930
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829EM-48C
  • M48x1.5 ハンドタップ(SKS2) エスコ

    M48x1.5 ハンドタップ(SKS2)

    エスコ
    76,300税込83,930
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829EM-48
  • M48x2.0 ハンドタップ(SKS2) エスコ

    M48x2.0 ハンドタップ(SKS2)

    エスコ
    76,300税込83,930
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829EM-48B
  • M48x144mm エクステンションナット エスコ

    M48x144mm エクステンションナット

    エスコ
    27,400税込30,140
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GN-48長さ(mm)144
  • M48 球面ワッシャー エスコ

    M48 球面ワッシャー

    エスコ
    9,690税込10,659
    1個
    翌日出荷
    より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
    エスコ品番EA637GR-48材質焼入鋼厚さ(mm)21寸法H(mm)21外径(Φmm)92寸法D(mm)92寸法D1(mm)50適合ねじM48
  • M48 皿ワッシャー エスコ

    M48 皿ワッシャー

    エスコ
    10,300税込11,330
    1個
    翌日出荷
    より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
    エスコ品番EA637GS-48材質焼入鋼厚さ(mm)22寸法H(mm)22外径(Φmm)92寸法D(mm)92寸法D1(mm)56適合ねじM48
  • M48 平ワッシャー エスコ

    M48 平ワッシャー

    エスコ
    10,800税込11,880
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GP-48材質焼入鋼厚さ(mm)17寸法H(mm)17外径(Φmm)110寸法D(mm)110寸法D1(mm)50適合ねじM48
  • M48 アイナット(高純度・熱処理スチール製) エスコ

    M48 アイナット(高純度・熱処理スチール製)

    エスコ
    43,800税込48,180
    1個
    欠品中
    内径(Φmm)90使用荷重(t)32.0線径(Φmm)38アイ部内径(Φmm)90
  • M48x68mm  アイボルト(亜鉛メッキ) エスコ

    M48x68mm アイボルト(亜鉛メッキ)

    エスコ
    11,800税込12,980
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638SR-11ねじ径M48ねじ径(mm)M48表面処理亜鉛メッキ
  • M48x70mm アイボルト(鍛造) エスコ

    M48x70mm アイボルト(鍛造)

    エスコ
    19,500税込21,450
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638SN-48ねじ径M48ねじ径(mm)M48
  • M48/呼54 Tスロットナット エスコ

    M48/呼54 Tスロットナット

    エスコ
    32,700税込35,970
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637FP-54材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)70寸法D(mm)34寸法C(mm)85適合ねじM48適合T溝幅(mm)54
  • M48x68mm アイボルト(炭素鋼製) エスコ

    M48x68mm アイボルト(炭素鋼製)

    エスコ
    13,400税込14,740
    1個
    翌日出荷
    とても頑丈なつくりになっています
    材質鍛造炭素鋼内径(Φmm)90使用荷重(t)8.6線径(Φmm)38
  • M48x68mm アイボルト(高純度・熱処理) エスコ

    M48x68mm アイボルト(高純度・熱処理)

    エスコ
    42,500税込46,750
    1個
    翌日出荷
    材質高純度熱処理スチール内径(Φmm)90使用荷重(t)32.0線径(Φmm)38
  • 75mmダイス エスコ

    75mmダイス

    エスコ
    59,000税込64,900
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SKS-2外径(Φmm)75
  • M16x 48mm エクステンションナット エスコ

    M16x 48mm エクステンションナット

    エスコ
    1,010税込1,111
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GN-16長さ(mm)48
  • M16x48mm [焼入]カップリングナット エスコ

    M16x48mm [焼入]カップリングナット

    エスコ
    760税込836
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA948DS-5材質S45C寸法A(mm)48表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)24寸法CM16
  • アイプレート丸カン(ステンレス製) エスコ

    アイプレート丸カン(ステンレス製)

    エスコ
    1,890税込2,079
    1個
    翌日出荷
    取付ねじ無し
  • 六角ナット エスコ

    六角ナット

    エスコ
    9,000税込9,900
    1個
    翌日出荷
  • [634ZZ] 密封型ミニチュアベアリング エスコ

    [634ZZ] 密封型ミニチュアベアリング

    エスコ
    350税込385
    1個
    翌日出荷
    仕様両シールド形エスコ品番EA966AM-48材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)4寸法D(mm)16寸法B(mm)5呼び番号634ZZ
  • 350x250x350mm 電工バッグ エスコ

    350x250x350mm 電工バッグ

    エスコ
    6,920税込7,612
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA925M-48材質キャンバス生地寸法(mm)350×250×350(H)タイプ底補強
  • ストレートドリル エスコ

    ストレートドリル

    エスコ
    3,990税込4,389
    1パック(10本)
    翌日出荷
    シンニング付。
    用途【対応被削材】鉄。入数(本)10
  • スチームオーブンレンジ エスコ

    スチームオーブンレンジ

    エスコ
    58,800税込64,680
    1台
    翌日出荷
    時短ブースト機能搭載!シンプル操作で使いやすいスチームオーブンレンジです。タンク内の水をボイラーで直接加熱することで水蒸気を発生させるタンク式を採用しました。ヘルシー料理はもちろん、肉や魚はジューシーに、ケーキも上手に焼き上げます。水蒸気となるまでのスピードが早いため、スチーム力は最大限に発揮されます。自動メニューが108種類あり、うち時短メニュー28種類、ヘルシーメニュー26種類と充実しています。【共用スペース・オフィスの助っ人!】レンジ出力と時間をセットし「時短」ボタンを押すと、自動でレンジ出力が上がり温め時間を短縮してくれます。ランチタイムに混雑しがちな共用スペース等で便利な機能です。ダイヤル操作にすることでボタン数を減らして操作部をすっきりとさせ、シンプルで洗練されたデザインにしました。
    材質耐熱強化ガラス、鋼板、SPGA、SA1D質量(kg)18ブラック出力(W)上ヒーター:900 下ヒーター:500 (グリル、オーブン)電源AC100Vコード長さ(m)約1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×390×373消費電力(W)(50/60Hz)電子レンジ:1,420 グリル・オーブン:1,430周波数(MHz)発振:2,450 (レンジ)有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×305×190
  • M12x67mm[スチール ]スプリング突き出しピン(フラット) エスコ

    M12x67mm[スチール ]スプリング突き出しピン(フラット)

    エスコ
    1,570税込1,727
    1個
    翌日出荷
    バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。 固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
    仕様先端フラットタイプエスコ品番EA949RM-48材質本体:スチール(SCM435)、ピン:スチール(S45C)、スプリング:SUS304寸法D(mm)13寸法B(mm)12.3寸法C(mm)67寸法K(mm)12寸法AM12
  • 240V/125A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム125) エスコ

    240V/125A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム125)

    エスコ
    35,600税込39,160
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MM-48定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)125極数・素子数3Pフレーム(AF)125
  • ロングドリル エスコ

    ロングドリル

    エスコ
    5,890税込6,479
    1本
    翌日出荷から5日以内出荷
    強ねじれ角。TiNコーティング。
    用途般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼材質Co-HSS (コバルトハイス)先端角(°)125
  • 丸型フレコンバッグ エスコ

    丸型フレコンバッグ

    エスコ
    4,660税込5,126
    1枚(1枚)
    翌日出荷
    鉱物・パウダー・焼却灰等、粉体・水分を少し含んだ汚泥の運搬に。注入口全開タイプ。排出口無し。耐候性の対応月数、約4~5ヶ月です。
    仕様内袋:有材質ポリプロピレン、内袋:ポリエチレン厚さ(mm)内袋:0.07寸法(mm)Φ900×800(H)質量(kg)1.5容量(L)509耐荷重(kg)500
  • M42/呼48 Tスロットナット エスコ

    M42/呼48 Tスロットナット

    エスコ
    26,500税込29,150
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637FP-48材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)60寸法D(mm)30寸法C(mm)75適合ねじM42適合T溝幅(mm)48
  • 耳栓(BATTLEPLUG/衝撃音遮音) エスコ

    耳栓(BATTLEPLUG/衝撃音遮音)

    エスコ
    4,540税込4,994
    1組
    翌日出荷
    米国陸軍公衆衛生局(USAPHC)合格品 特許フィルターが耳栓本体に内蔵されており、突発的な衝撃音を瞬時に軽減することができます。 耳栓にはふたが付いており、開閉することで遮音の大きさを変えることができます。 耳栓を装着したままふたの開閉が行えます。 洗って再利用できます。 耳栓はきちんと耳に装着してください。使用方法を間違えるとダメージが生じます。 PVCフリー商品 ケース付
  • ピンゲージ EA725SMシリーズ エスコ

    ピンゲージ EA725SMシリーズ

    エスコ
    1,160税込1,276
    1本
    翌日出荷
  • ピンゲージ EA725SMシリーズ エスコ

    ピンゲージ EA725SMシリーズ

    エスコ
    1,160税込1,276
    1本
    翌日出荷
    仕様●サイズ(mm):4.85●入数(本):1●精度:±0.5μm●長さ:50mm●硬度:HRC58●材質:SUJ-2●マスターピンゲージ0級 Class0
  • 48mmx9.1m 手切れ粘着テープ(ゴールド) エスコ

    48mmx9.1m 手切れ粘着テープ(ゴールド)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,200税込1,320
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944RS-18材質基材:ポリエチレン、粘着剤:ゴム系芯径(mm)76(3インチ)テープタイプ手で切れる
  • 48mmx13.7m 手切れ粘着テープ(オレンジ) エスコ

    48mmx13.7m 手切れ粘着テープ(オレンジ)

    エスコ
    1,200税込1,320
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944RS-12材質基材:ポリエチレン、粘着剤:ゴム系芯径(mm)76(3インチ)テープタイプ手で切れる
  • 48mmx3m バリケードベルト(黄) エスコ

    48mmx3m バリケードベルト(黄)

    エスコ
    8,000税込8,800
    1個
    翌日出荷
    付属品受金具、取付け用ビス・プラグ材質ホルダー:ABS樹脂、ベルト:ナイロン質量(g)約300ベルト幅(mm)48ベルト長さ(m)3
  • 48mmx5m バリケードベルト(黄) エスコ

    48mmx5m バリケードベルト(黄)

    エスコ
    9,800税込10,780
    1個
    翌日出荷
    付属品受金具、取付け用ビス・プラグ材質ホルダー:ABS樹脂、ベルト:ナイロン質量(g)約500ベルト幅(mm)48ベルト長さ(m)5
  • 48mmx 18m 屋外用強力テープ(耐侯/防水)[DUCK エスコ

    48mmx 18m 屋外用強力テープ(耐侯/防水)[DUCK

    エスコ
    1,390税込1,529
    1巻
    当日出荷
    耐候性、防水性に優れています
    材質基材:ポリエチレン 粘着剤:ゴム系芯径(mm)76(3”)
  • 48mmx18.2m ダクトテープ(透明)[DUCK] エスコ

    48mmx18.2m ダクトテープ(透明)[DUCK]

    エスコ
    1,240税込1,364
    1巻
    翌日出荷
    材質PE・粘着剤:ゴム系芯径(mm)76(3”)
  • 48mmx3.0m/3.2ton ベルトスリング(エンドレス) エスコ

    48mmx3.0m/3.2ton ベルトスリング(エンドレス)

    エスコ
    23,000税込25,300
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA981DK-3材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル幅(mm)48長さ(m)3JIS規格JIS B 8811揚量(t)3.2
  • 48mmx55m クレープマスキングテープ(塗装用) エスコ

    48mmx55m クレープマスキングテープ(塗装用)

    エスコ
    800税込880
    1巻
    翌日出荷
    厚さ(mm)0.11テープ厚さ(mm)0.11
  • 38/48mmx5m食品用ホース エスコ

    38/48mmx5m食品用ホース

    エスコ
    24,600税込27,060
    1個
    翌日出荷
    フタル酸エステル、ノニルフェノールを始めとする環境ホルモン等の物質を含みません。 非塩ビで油脂食品の使用が可能
    仕様耐薬品性材質ポリオレフィン内径(Φmm)38使用温度範囲‐20/80℃全長(m)5使用圧力(MPa)0.4(20℃時目安)内径×外径(Φmm)38×48外径(Φmm)48使用流体水・各種食品・化学薬品
  • 48mmx8.2m 強力万能補修テープ[T-REX] エスコ

    48mmx8.2m 強力万能補修テープ[T-REX]

    エスコ
    2,840税込3,124
    1巻
    当日出荷
    材質PE厚さ(mm)0.17透明テープ長さ(m)8.2芯径(mm)76(3")