カテゴリ

  • 物流用品(12)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 機構部品(6)
  • 切削工具(5)
  • 農具(3)
  • テープ(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 家電(2)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(10)
  • 大阪魂(2,164)
  • BIGM(丸山製作所)(379)
  • KITO(キトー)(218)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(114)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(100)
  • 岩田製作所(59)
  • 三ツ星ベルト(58)
  • 日本パワーファスニング(50)
  • ニッセイ(48)
  • 日産ネジ(36)
  • スリーライン(35)
  • 椿本チエイン(29)
  • ボーセイ(22)
  • OSG(オーエスジー)(20)
  • TRUSCO(19)
  • SKC(19)
  • 日恵製作所(18)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m48」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M48x5.0 ハンドタップ(SKS2) エスコ

    M48x5.0 ハンドタップ(SKS2)

    エスコ
    76,300税込83,930
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829EM-48C
  • M48x1.5 ハンドタップ(SKS2) エスコ

    M48x1.5 ハンドタップ(SKS2)

    エスコ
    76,300税込83,930
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829EM-48
  • M48x2.0 ハンドタップ(SKS2) エスコ

    M48x2.0 ハンドタップ(SKS2)

    エスコ
    76,300税込83,930
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829EM-48B
  • M48x144mm エクステンションナット エスコ

    M48x144mm エクステンションナット

    エスコ
    27,400税込30,140
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GN-48長さ(mm)144
  • M48 球面ワッシャー エスコ

    M48 球面ワッシャー

    エスコ
    9,690税込10,659
    1個
    翌日出荷
    より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
    エスコ品番EA637GR-48材質焼入鋼厚さ(mm)21寸法H(mm)21外径(Φmm)92寸法D(mm)92寸法D1(mm)50適合ねじM48
  • M48 皿ワッシャー エスコ

    M48 皿ワッシャー

    エスコ
    10,300税込11,330
    1個
    翌日出荷
    より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
    エスコ品番EA637GS-48材質焼入鋼厚さ(mm)22寸法H(mm)22外径(Φmm)92寸法D(mm)92寸法D1(mm)56適合ねじM48
  • M48 平ワッシャー エスコ

    M48 平ワッシャー

    エスコ
    10,800税込11,880
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GP-48材質焼入鋼厚さ(mm)17寸法H(mm)17外径(Φmm)110寸法D(mm)110寸法D1(mm)50適合ねじM48
  • M48x68mm  アイボルト(亜鉛メッキ) エスコ

    M48x68mm アイボルト(亜鉛メッキ)

    エスコ
    11,800税込12,980
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638SR-11ねじ径M48ねじ径(mm)M48表面処理亜鉛メッキ
  • M48x70mm アイボルト(鍛造) エスコ

    M48x70mm アイボルト(鍛造)

    エスコ
    19,500税込21,450
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638SN-48ねじ径M48ねじ径(mm)M48
  • M48/呼54 Tスロットナット エスコ

    M48/呼54 Tスロットナット

    エスコ
    32,700税込35,970
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637FP-54材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)70寸法D(mm)34寸法C(mm)85適合ねじM48適合T溝幅(mm)54
  • 75mmダイス エスコ

    75mmダイス

    エスコ
    59,000税込64,900
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SKS-2外径(Φmm)75
  • M16x 48mm エクステンションナット エスコ

    M16x 48mm エクステンションナット

    エスコ
    1,010税込1,111
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GN-16長さ(mm)48
  • M16x48mm [焼入]カップリングナット エスコ

    M16x48mm [焼入]カップリングナット

    エスコ
    760税込836
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA948DS-5材質S45C寸法A(mm)48表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)24寸法CM16
  • 六角ナット エスコ

    六角ナット

    エスコ
    9,000税込9,900
    1個
    翌日出荷
  • [634ZZ] 密封型ミニチュアベアリング エスコ

    [634ZZ] 密封型ミニチュアベアリング

    エスコ
    350税込385
    1個
    翌日出荷
    仕様両シールド形エスコ品番EA966AM-48材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)4寸法D(mm)16寸法B(mm)5呼び番号634ZZ
  • 350x250x350mm 電工バッグ エスコ

    350x250x350mm 電工バッグ

    エスコ
    6,920税込7,612
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA925M-48材質キャンバス生地寸法(mm)350×250×350(H)タイプ底補強
  • スチームオーブンレンジ エスコ

    スチームオーブンレンジ

    エスコ
    58,800税込64,680
    1台
    翌日出荷
    時短ブースト機能搭載!シンプル操作で使いやすいスチームオーブンレンジです。タンク内の水をボイラーで直接加熱することで水蒸気を発生させるタンク式を採用しました。ヘルシー料理はもちろん、肉や魚はジューシーに、ケーキも上手に焼き上げます。水蒸気となるまでのスピードが早いため、スチーム力は最大限に発揮されます。自動メニューが108種類あり、うち時短メニュー28種類、ヘルシーメニュー26種類と充実しています。【共用スペース・オフィスの助っ人!】レンジ出力と時間をセットし「時短」ボタンを押すと、自動でレンジ出力が上がり温め時間を短縮してくれます。ランチタイムに混雑しがちな共用スペース等で便利な機能です。ダイヤル操作にすることでボタン数を減らして操作部をすっきりとさせ、シンプルで洗練されたデザインにしました。
    材質耐熱強化ガラス、鋼板、SPGA、SA1D質量(kg)18ブラック出力(W)上ヒーター:900 下ヒーター:500 (グリル、オーブン)電源AC100Vコード長さ(m)約1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×390×373消費電力(W)(50/60Hz)電子レンジ:1,420 グリル・オーブン:1,430周波数(MHz)発振:2,450 (レンジ)有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×305×190
  • M12x67mm[スチール ]スプリング突き出しピン(フラット) エスコ

    M12x67mm[スチール ]スプリング突き出しピン(フラット)

    エスコ
    1,570税込1,727
    1個
    翌日出荷
    バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。 固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
    仕様先端フラットタイプエスコ品番EA949RM-48材質本体:スチール(SCM435)、ピン:スチール(S45C)、スプリング:SUS304寸法D(mm)13寸法B(mm)12.3寸法C(mm)67寸法K(mm)12寸法AM12
  • 240V/125A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム125) エスコ

    240V/125A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム125)

    エスコ
    35,600税込39,160
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MM-48定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)125極数・素子数3Pフレーム(AF)125
  • M42/呼48 Tスロットナット エスコ

    M42/呼48 Tスロットナット

    エスコ
    26,500税込29,150
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637FP-48材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)60寸法D(mm)30寸法C(mm)75適合ねじM42適合T溝幅(mm)48
  • 48mmx9.1m 手切れ粘着テープ(ゴールド) エスコ

    48mmx9.1m 手切れ粘着テープ(ゴールド)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,200税込1,320
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944RS-18材質基材:ポリエチレン、粘着剤:ゴム系芯径(mm)76(3インチ)テープタイプ手で切れる
  • 48mmx13.7m 手切れ粘着テープ(オレンジ) エスコ

    48mmx13.7m 手切れ粘着テープ(オレンジ)

    エスコ
    1,200税込1,320
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944RS-12材質基材:ポリエチレン、粘着剤:ゴム系芯径(mm)76(3インチ)テープタイプ手で切れる
  • 48mmx3.0m/3.2ton ベルトスリング(エンドレス) エスコ

    48mmx3.0m/3.2ton ベルトスリング(エンドレス)

    エスコ
    23,000税込25,300
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA981DK-3材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル幅(mm)48長さ(m)3JIS規格JIS B 8811揚量(t)3.2
  • 38/48mmx5m食品用ホース エスコ

    38/48mmx5m食品用ホース

    エスコ
    24,600税込27,060
    1個
    翌日出荷
    フタル酸エステル、ノニルフェノールを始めとする環境ホルモン等の物質を含みません。 非塩ビで油脂食品の使用が可能
    仕様耐薬品性材質ポリオレフィン内径(Φmm)38使用温度範囲‐20/80℃全長(m)5使用圧力(MPa)0.4(20℃時目安)内径×外径(Φmm)38×48外径(Φmm)48使用流体水・各種食品・化学薬品
  • M6 x 48mm [焼入]クランプボルト エスコ

    M6 x 48mm [焼入]クランプボルト

    エスコ
    750税込825
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948E-22材質スチール(SCM435)硬度HRC33~39寸法A(mm)48寸法D(mm)10寸法C(mm)37寸法GM6×1
  • 48mmx0.5m/3.2ton ベルトスリング(エンドレス) エスコ

    48mmx0.5m/3.2ton ベルトスリング(エンドレス)

    エスコ
    5,960税込6,556
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA981DK-0.5材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル幅(mm)48ベルト幅(mm)48長さ(m)0.5使用荷重(t)3.2全長(m)0.5揚量(t)3.2
  • 48x1.7mmx50m ベルト・平織(PP製・青) エスコ

    48x1.7mmx50m ベルト・平織(PP製・青)

    エスコ
    15,900税込17,490
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA628PT-175ベルト幅(mm)48ベルト長さ(m)50ベルト色
  • 48x1.7mmx50m ベルト・平織(PP製・白) エスコ

    48x1.7mmx50m ベルト・平織(PP製・白)

    エスコ
    15,900税込17,490
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA628PT-181ベルト幅(mm)48ベルト長さ(m)50ベルト色
  • 48x1.7mmx50m ベルト・平織(PP製・赤) エスコ

    48x1.7mmx50m ベルト・平織(PP製・赤)

    エスコ
    15,900税込17,490
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA628PT-172ベルト幅(mm)48ベルト長さ(m)50ベルト色
  • 48x1.7mmx50m ベルト・平織(PP製・灰) エスコ

    48x1.7mmx50m ベルト・平織(PP製・灰)

    エスコ
    15,900税込17,490
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA628PT-169ベルト幅(mm)48ベルト長さ(m)50ベルト色
  • 38/ 48mm x10m 工業用ホース エスコ

    38/ 48mm x10m 工業用ホース

    エスコ
    25,400税込27,940
    1個
    翌日出荷
    流体の確認ができます。
    仕様糸入り・ホワイトライン入りエスコ品番EA124DC-381材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)38全長(m)10内径×外径(Φmm)38×48最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)48使用流体水、油
  • 48x1.7mmx50m ベルト・平織(PP製・黄) エスコ

    48x1.7mmx50m ベルト・平織(PP製・黄)

    エスコ
    15,900税込17,490
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA628PT-184ベルト幅(mm)48ベルト長さ(m)50ベルト色
  • 40x48x50mm/M8 四面マグネットベース エスコ

    40x48x50mm/M8 四面マグネットベース

    エスコ
    16,900税込18,590
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA781BC-4
  • 48x1.7mmx50m ベルト・平織(PP製・黒) エスコ

    48x1.7mmx50m ベルト・平織(PP製・黒)

    エスコ
    15,900税込17,490
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA628PT-163ベルト幅(mm)48ベルト長さ(m)50ベルト色
  • 48x1.7mmx50m ベルト・平織(PP製・OD色) エスコ

    48x1.7mmx50m ベルト・平織(PP製・OD色)

    エスコ
    15,900税込17,490
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA628PT-187ベルト幅(mm)48ベルト長さ(m)50ベルト色OD
  • 1.77-3.0m 高枝鋏(伸縮柄/刃長48mm) エスコ

    1.77-3.0m 高枝鋏(伸縮柄/刃長48mm)

    エスコ
    9,150税込10,065
    1個
    翌日出荷
    付属の鋸を使用すれば太い枝も切り落せます。
    エスコ品番EA650AX-35質量(g)1235刃長(mm)48全長(m)1.77~3切断能力(Φmm)15材質(刃)高炭素刃物鋼
  • M4 x 8mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/48本) エスコ

    M4 x 8mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/48本)

    エスコ(1件のレビュー)
    250税込275
    1パック(48本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NE-408長さ(mm)8ねじ径M4表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭
  • M3x10mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/48本) エスコ

    M3x10mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/48本)

    エスコ
    330税込363
    1パック(48本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949AR-310材質ステンレス長さ(mm)10ねじ径M3頭部形状ナベ頭
  • [軽量型]伸縮式高枝鋏 エスコ

    [軽量型]伸縮式高枝鋏

    エスコ
    10,400税込11,440
    1個
    翌日出荷
    6段階伸縮。軽量タイプ。カットキャッチ機構。グリップ開き角度2段階切替式。グリップ部は250度回転(無段階)し、枝の向きに合わせて切断可能。グリップ部に打ち合いクッション付き、切断時の衝撃を緩和します。表面にフッ素樹脂加工により、滑りやすく、軽い力で切断できます。また、汚れがつきにくく、耐久性にも優れた効果があります。刃カバー付き。
    エスコ品番EA650AX-42材質刃: 高炭素刃物鋼、柄:高強度アルミパイプ質量(g)1100刃長(mm)48全長(m)1.8~4.1切断能力(Φmm)12
  • [軽量型]伸縮式高枝鋏 エスコ

    [軽量型]伸縮式高枝鋏

    エスコ
    8,500税込9,350
    1個
    翌日出荷
    5段階伸縮。腕が疲れない超軽量タイプ。高強度アルミパイプ。毛虫・みの虫やとげなど触れずに安全に作業する事ができます。ズームレバーを握って内側のパイプを操作するだけでカンタンに伸縮できます。グリップ開き角度2段階切り替え式。打ち合いクッションにより、枝を切断したときに起こる手や腕への衝撃をやわらげます。表面にフッ素樹脂加工を施すことによって滑りやすく、軽い力で切断できます。また、汚れがつきにくく、耐久性にも優れた効果があります。刃カバー付き。
    エスコ品番EA650AX-30材質刃: 高炭素刃物鋼質量(g)810刃長(mm)48全長(m)1.75~3切断能力(Φmm)12