カテゴリ

  • 切削工具(12)
  • 作業工具(12)
  • 物流用品(6)
  • 電気材料(5)
  • 測定用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 電動工具(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 機構部品(2)
  • 照明(2)
  • 安全標識(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(16)
  • SMC(1,060)
  • 大阪魂(531)
  • omron(オムロン)(324)
  • Panasonic(パナソニック)(320)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(276)
  • RS PRO(271)
  • KEMET(196)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(140)
  • CKD(123)
  • BIGM(丸山製作所)(119)
  • ダイヤトレンド(114)
  • VISHAY(102)
  • メディアカバーマーケット(93)
  • KHK(小原歯車工業)(82)
  • MURATA(村田製作所)(77)
  • YAGEO(67)
  • コガネイ(62)
  • Festo(59)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5 55」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M55x5.0 ハンドタップ(SKS2) エスコM55x5.0 ハンドタップ(SKS2)エスコ
114,500税込125,950
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829EM-55C
55mmx5.0m/ 3.2ton ベルトスリング(マルチ) エスコ55mmx5.0m/ 3.2ton ベルトスリング(マルチ)エスコ
28,300税込31,130
1個
翌日出荷
エスコ品番EA981CY-5材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)幅(mm)55ベルト幅(mm)55使用荷重(t)3.2全長(m)5揚量(t)3.2
55mmx5m 標識テープ・リール(危険立入禁止) エスコ55mmx5m 標識テープ・リール(危険立入禁止)エスコ
9,520税込10,472
1個
当日出荷
シートの収納が自動巻取りなので簡単(ステンレス製バネ内蔵) コンパクト、軽量で持運びに便利・シートの張出し長さは最長5mで、自由の設定可能 シートの幅が60mmで、ロープやチェーンより認識しやすい 繰返し使用できるので、ゴミが出ないでエコ 裏側にネオジム磁石が付いているので、鉄部分ワンタッチで取付けられます。(本体側・テープ引出側ともに付いています) 別売りのコーンアタッチメント(EA983DB-120)を使用するとコーンにも設置できます
エスコ品番EA983DB-102材質ケース、ホルダー:ABS樹指ブラケット:鉄シート:塩化ビニール幅(mm)60厚さ(mm)0.2文字内容危険立入禁止(英文字入り)質量(g)310取付方式テープ長さ(m)5テープ地色黄×黒型番BRS-605Bメーカー中発販売文字サイズ漢字一文字:25mm角、英文字一文字:10mm角ホルダー寸法(mm)55×53×120(H)間隔(mm)(黄/黒シマ幅)30
55mmx5m 標識テープ・リール(無地・黄/黒) エスコ55mmx5m 標識テープ・リール(無地・黄/黒)エスコ
9,520税込10,472
1個
翌日出荷
シートの収納が自動巻取りなので簡単(ステンレス製バネ内蔵) コンパクト、軽量で持運びに便利・シートの張出し長さは最長5mで、自由の設定可能 シートの幅が60mmで、ロープやチェーンより認識しやすい 繰返し使用できるので、ゴミが出ないでエコ 裏側にネオジム磁石が付いているので、鉄部分ワンタッチで取付けられます。(本体側・テープ引出側ともに付いています) 別売りのコーンアタッチメント(EA983DB-120)を使用するとコーンにも設置できます
取付方式テープ材質ケース、ホルダー:ABS樹指ブラケット:鉄シート:塩化ビニールエスコ品番EA983DB-101幅(mm)60厚さ(mm)0.2質量(g)310長さ(m)5テープ地色黄×黒型番BRS-605Aメーカー中発販売ホルダー寸法(mm)55×53×120(H)間隔(mm)(黄/黒シマ幅)30
55mmx5m 標識テープ・リール(関係者以外立入禁止) エスコ55mmx5m 標識テープ・リール(関係者以外立入禁止)エスコ
9,520税込10,472
1個
翌日出荷
シートの収納が自動巻取りなので簡単(ステンレス製バネ内蔵) コンパクト、軽量で持運びに便利・シートの張出し長さは最長5mで、自由の設定可能 シートの幅が60mmで、ロープやチェーンより認識しやすい 繰返し使用できるので、ゴミが出ないでエコ 裏側にネオジム磁石が付いているので、鉄部分ワンタッチで取付けられます。(本体側・テープ引出側ともに付いています) 別売りのコーンアタッチメント(EA983DB-120)を使用するとコーンにも設置できます
エスコ品番EA983DB-103材質ケース、ホルダー:ABS樹指ブラケット:鉄シート:塩化ビニール幅(mm)60厚さ(mm)0.2文字内容関係者以外立入禁止(英文字入り)質量(g)310取付方式テープ長さ(m)5テープ地色黄×黒型番BRS-605Cメーカー中発販売文字サイズ漢字(大)一文字:25mm角、漢字(小)一文字:10mm角、英文字一文字:10mm角ホルダー寸法(mm)55×53×120(H)間隔(mm)(黄/黒シマ幅)30
M 55 ファインナットレンチ エスコM 55 ファインナットレンチエスコ
61,700税込67,870
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949K-55
M5x40mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコM5x40mm ナベ頭小ネジ[ステンレス]エスコ
615税込677
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949SJ-55材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
M 55x2.0  ファインUナット エスコM 55x2.0 ファインUナットエスコ
2,040税込2,244
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949KA-55
20x M5x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ エスコ20x M5x20mm [ステンレス製]雄ねじノブエスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
仕様落下防止タイプエスコ品番EA948BY-55材質(本体)SUS303種類丸形寸法F(mm)14寸法B(mm)11.5取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)10寸法A(Φmm)20ねじの呼びM5取付長(mm)20材質(取付部)SUS303
M55x2.0 ハンドタップ(SKS2) エスコM55x2.0 ハンドタップ(SKS2)エスコ
114,500税込125,950
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829EM-55B
ピンゲージ EA725SMシリーズ エスコピンゲージ EA725SMシリーズエスコ
1,160税込1,276
1本
翌日出荷から8日以内出荷
1/2"DR/T55x140mm[TORX]ビットソケット(ホールド仕様 エスコ1/2"DR/T55x140mm[TORX]ビットソケット(ホールド仕様エスコ
2,910税込3,201
1個
翌日出荷
全長(mm)140サイズT55差込角(inch)1/2"
3/8"DR ビットソケット EA617DMシリーズ エスコ3/8"DR ビットソケット EA617DMシリーズエスコ
650税込715
1個
翌日出荷
先端部外径(mm)/11.22。全長(L1;mm)/49。軸長(L2;mm)/23。外径(D;mm)/17.8。
仕様●メーカー:SIGNET(シグネット)●型番:22870●差込角:3/8"●サイズ:T55●全長:49mm●軸長:23mm●外径:17.8mm●各部サイズ:アズワン品番68-1830-76
AC200V・M5 5方向電磁弁(ダイレクト配管) エスコAC200V・M5 5方向電磁弁(ダイレクト配管)エスコ
7,870税込8,657
1個
翌日出荷
仕様適応シリンダ径:Φ20~40mm材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト質量(g)70切替方式5方向規格4KA電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60起動電流(A)0.028/0.022周囲温度(℃)-5~50(凍結なきこと)アズワン品番64-7821-57
M55x1.5 ハンドタップ(SKS2) エスコM55x1.5 ハンドタップ(SKS2)エスコ
114,500税込125,950
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829EM-55
M 5x0.8  ドリルタップ(HSS) エスコM 5x0.8 ドリルタップ(HSS)エスコ
3,690税込4,059
1個
当日出荷
材質HSS(ハイス)全長(mm)約55シャンク径(Φmm)1/4”(6.35)タップサイズM5×0.8アズワン品番64-7938-99
AC100V・M5 5方向電磁弁(ダイレクト配管) エスコAC100V・M5 5方向電磁弁(ダイレクト配管)エスコ
7,870税込8,657
1個
8日以内出荷
材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気仕様適応シリンダ径:Φ20~40mm質量(g)70切替方式5方向規格4KA電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100耐圧(MPa)1.05起動電流(A)0.056/0.044周囲温度(℃)-5~50(凍結なきこと)切換位置区分2位置シングルアズワン品番64-7821-56
1850x0.55mmx5m耐寒性ビニールシート エスコ1850x0.55mmx5m耐寒性ビニールシートエスコ
28,200税込31,020
1個
翌日出荷
冷蔵倉庫向き
厚さ(mm)0.55仕様耐寒性材質塩化ビニール形状ビニールカーテン長さ(m)5脆化温度(℃)-40足幅1.85m
0.55x2030mmx 5m  耐候性ビニールシート エスコ0.55x2030mmx 5m 耐候性ビニールシートエスコ
19,900税込21,890
1個
当日出荷
エスコ品番EA911AF-11A形状ビニールカーテン
0.55x2030mmx 5m 防虫・防炎シート エスコ0.55x2030mmx 5m 防虫・防炎シートエスコ
28,000税込30,800
1個
翌日出荷
エスコ品番EA911AF-41形状ビニールカーテン
5mmx 50m ステンレス ワイヤーロープ エスコ5mmx 50m ステンレス ワイヤーロープエスコ(7件のレビュー)
16,900税込18,590
1個
当日出荷
エスコ品番EA628SC-55質量(g)6寸法ワイヤー7×7
5mmx1.8m アジャスタブルケーブルロック エスコ5mmx1.8m アジャスタブルケーブルロックエスコ
4,200税込4,620
1個
翌日出荷
ケーブル長さ調整可能。
ワイヤー長(mm)1800付属品鍵2本、結束用マジックテープエスコ品番EA983SF-39材質スチール(ビニールコート)本体寸法(mm)55×57ケーブル径(Φmm)5
5.0mmx約300m(900g) ポリロープ(OD色/5巻) エスコ5.0mmx約300m(900g) ポリロープ(OD色/5巻)エスコ
8,360税込9,196
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628PP-55構造三つ打ち引張強度(N)809伸長率(%)29.2
1.23m/5段 踏 台(アルミ製) エスコ1.23m/5段 踏 台(アルミ製)エスコ(5件のレビュー)
15,300税込16,830
1個
当日出荷
最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)135エスコ品番EA903RA-5材質アルミ段数5全高(mm)1685設置寸法・奥行(mm)930設置寸法・幅(mm)540全高(m)1.68収納寸法・幅(mm)540収納寸法・奥行(mm)55収納寸法・高さ(mm)1784天板寸法・幅(mm)238天板寸法・奥行(mm)135
ツールワゴン付工具セット (トレー入り) エスコツールワゴン付工具セット (トレー入り)エスコ
239,900税込263,890
1セット
当日出荷
入り組み点数:242点。セット内容:(1/2”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm、(3/8”)ディープソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm、(3/8”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、(1/4”)ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、(1/4”)ラチェットハンドル 127mm、(3/8”)ラチェットハンドル 203mm、(1/2”)ラチェットハンドル 254mm、(1/2”)オフセットハンドル 260mm、(1/4”)エクステンションバー 50・100mm、(3/8”)エクステンションバー 75・150mm、(1/2”)エクステンションバー 125・250mm、(1/4”)ユニバーサルジョイント 35mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 56mm、(1/2”)ユニバーサルジョイント 70.6mm、(1/4”)フレキシブルエクステンションバー 150mm、ソケットアダプター 凸1/4”×凹3/8”・凸1/2”×凹3/8”・凸3/8”×凹1/2”、(3/8”)スパークプラグソケット 14・16・21mm、エキストラクターセット 5本組、ビット(六角シャンク5/16” 全長30mm) (+):#1・#2・#3、(-):5.5・6.5・8・10・12mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12mm、TORX(イジリ止付き):T20・T25・T30・T40・T45・T50・T55・T60、XZN:M5・M6・M8・M10・M12、ビット(六角シャンク5/16” 全長70mm) (+):#2、(-):8mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12・14mm、TORX:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55、XZN:M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16、ビットアダプター 5/16”(Hex)×3/8”(sq)・5/16”(Hex)×1/2”(sq)、片目片口スパナ 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・27・30・32mm、オープンエンドスパナ 6×7・8×10・10×12・12×14・13×15・13×16・14×17・16×18・17×19・19×21・22×24・24×27・30×32mm。穴用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、軸用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、ラジオペンチ160mm、ニッパー160mm、ペンチ200mm、 コンビネーションプライヤー200mm、ロッキングプライヤー(カーブジョー)250mm、(+)ドライバー #2×38・#0×75・#1×75・#2×100・#2×150mm、(-)ドライバー6.0×38・3.2×75・5.0×100・6.0×100・6.0×150mm、マグネットピックアップツール512mm、六角棒レンチ(ボールポイント付)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、TORXキーレンチT10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50、ポンチ5本セット、(1/2”)オイルパン用ビットソケットM16・17mm、ボールピンハンマー680g、メジャー19mm×5m、モンキーレンチ250mm、無反動ゴムハンマー1050g、検電ドライバー、エアブロー、カッターナイフ、フィラーゲージセット、オイルフィルターレンチ、L型ハンドル260mm。ツールワゴンと4種類の型抜きトレー付き工具セットの組合わせ商品。ワゴンの引出し(上部4段)には型抜きトレー付き工具セットがそれぞれ1セットぴったりと収まります。ツールワゴンのサイドパネルはクリップボードタイプ。鍵2個付。
材質ツールワゴン:スチール質量(kg)54寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールワゴン:770×470×896引出し内寸法(mm)小:565 (W)×400 (D)×90 (H)、大:565 (W)×400 (D)×140 (H)
ドライバードリル (スティック型/充電式) エスコドライバードリル (スティック型/充電式)エスコ
54,000税込59,400
1台
4日以内出荷
オートストップ機能クラッチで締め過ぎる前にピタッと停止するスティック型ドリルドライバーです。オートストップ機能、二段変速、正逆転、21段クラッチ、手締め機能、LEDライト付き。6.35mm六角軸。バッテリー:7.2V(リチウムイオン1.9Ah)、能力【ネジ締め】《Highモード》小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付):約2950本 《Lowモード》小ネジ・鉄(M5×8mm):約2450本 《Lowモード》テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm):約380本【穴あけ】《Lowモード》木工・コンパネ(Φ15×12mm):約100穴 《Lowモード》金工・鉄(Φ6×0.8mm):約190穴、チャック:ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm)、クラッチ作動トルク:21段切替(約0.3~4.0N/mまで約0.19N/mきざみ)。
付属品バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース寸法(mm)243×46×H147質量(g)550回転数(min-1[r.p.m])低速/300、高速/900最大トルク(N・m)低速/6、高速/2充電時間(分)フル/55、実用/45
Φ25mm パイプ用ブランケット(エンド用/クロームメッキ) エスコΦ25mm パイプ用ブランケット(エンド用/クロームメッキ)エスコ
560税込616
1個
当日出荷
付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)形状直止適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33プレート寸法(mm)20アズワン品番64-7966-55適合パイプ外径(Φmm)25取付穴径(mm)30
ナイロンソフトスリング エスコナイロンソフトスリングエスコ
18,300税込20,130
1本
翌日出荷から8日以内出荷
DC12V→AC100V/120W インバーター エスコDC12V→AC100V/120W インバーターエスコ
7,710税込8,481
1個
当日出荷
車のアクセサリソケットに家庭用コンセントとUSB電源ポートを設置できるカーインバーターです。 AC差込口を1個、USBポートを2ポート搭載しています。 USBポートは、2ポート合計で最大4.8Aの出力が可能で、接続機器を自動認識し、機器に合わせた最大出力で急速充電が行えます。 手に収まるコンパクトボディで、場所を取らずスタイリッシュです。 合計120Wまでの機器を使用することができます。 保護回路を搭載した安心設計です。 車内でAC電源とUSB電源が取れる、120Wカーインバーター。AC差込口を1個、スマートIC内蔵のUSB電源ポートを2ポート搭載。
仕様●入力電圧:DC12V●出力電圧:AC100V●定格出力:120W(最大150W)●サイズ(W×D×H)mm:83×63×38●コード長:約1m●重量(g):約240●USB出力電圧・電流:DC5V/4.8A※1ポートあたり最大2.4A●出力周波数:55Hz●出力波形:擬似正弦波●保護回路:高電圧入力保護、低電圧入力保護、逆接続保護、出力過負荷保護、出力短絡保護、高温保護、USB過電流保護●使用温度範囲:0~40℃●USBポート数:2●付属品:ケーブルクリップ×2●対応車種:DC12V マイナスアース車※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合があります。●対応機器:AC100Vで動作し、出力が120Wを超えない家庭用電気製品●充電対応機器:各種スマートフォン・タブレット・iPad・iPhone・iPodその他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器●コネクタ(入力):シガープラグアズワン品番65-2226-49
100-550N・m(3/4DR) トルクレンチ(ラチェット式) エスコ100-550N・m(3/4DR) トルクレンチ(ラチェット式)エスコ
84,200税込92,620
1台
当日出荷
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 トルクレンチ本体とエクステンションハンドルに2分割してコンパクトに収納可能です。 RoHS対応品 アジャスタブル型 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
全長(mm)1189質量(g)4300精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形主な用途ボルト・ナット締付け時のトルク管理最小目盛(N・m)5差込角(inch)3/4アズワン品番65-2172-01RoHS指令(10物質対応)対応トルク設定範囲(N・m)100~550
ネットワークカメラセット(屋外用) EA864CDシリーズ エスコネットワークカメラセット(屋外用) EA864CDシリーズエスコ
88,980税込97,878特価
1セット
当日出荷
組合せることにより、複雑なIP設定を省くことが可能。
仕様●撮影範囲:水平107°、垂直56°●赤外線照射距離:最大30m●電源:カメラ/DC12V レコーダー/DC53V●サイズ:カメラ/Φ70mm×166.2mm レコーダー/206.4×204.6×45.6mm●重量:カメラ/0.48kg レコーダー/0.89kg●焦点距離:2.8mm●解像度:カメラ/1080P(1920×1080)、1.3M(1280×960)、720P(1280×720)、D1(704×480)、VGA(640×480)、CIF(352×240)レコーダー/12M/8M/5M/4M/3M/2M/720P/D1●逆光補正:BLC/HLC/DWDR●ホワイトバランス:オート/自然/街灯/屋外/マニュアル●フリップ:0°/90°/180°/270°●デジタルズーム:16倍●消費電力:カメラ/最大4.6W レコーダー/NVRの合計出力は10W(HDDなし)PoEの合計出力38W、1ポートあたりの最大出力25.5W●動作温度:カメラ/-40~60℃ レコーダー/-10~55℃●湿度範囲:カメラ/95%(RH)以下 レコーダー/10~93%●屋外用アズワン品番65-9306-55
[R410a.134a]真空ポンプアダプター エスコ[R410a.134a]真空ポンプアダプターエスコ
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷
想定できる操作ミスにも対応し、より逆流防止の安全性を高めました。開口面積が広く真空ポンプの排気能力を十分に引き出せます。超小型の省電力ソレノイドにより真空ポンプに負担がかかりません。ソレノイドのニードル径による流量制限を受けません。真空ポンプ側は真空を解除するためポンプの起動が常にスムーズです。超小型ソレノイドの採用により発熱量も最小限に抑えられます。
用途電磁弁のついていない真空ポンプに。適合R134a・R404A・R407C・R410A仕様逆流防止方式(自動シャット式)エスコ品番EA112X-10寸法(mm)80(W)×45(D)×55(H)接続口径ポンプ接続口:UNF7/16-20(1/4inch)メス吸入口:UNF7/16-20(1/4inch)オス変換アダプター:M10(P1.5)、UNF1/2-20(5/16inch)タイプ真空保持タイプ(コンパクトタイプ)電源(V)100
19mmx5.5m メジャー 尺相当目盛付 エスコ19mmx5.5m メジャー 尺相当目盛付エスコ
3,330税込3,663
1個
翌日出荷
尺相当目盛付(182/33m)焼き爪455mmピッチスタッドマーク付0点補正移動爪ショックアブソーバー付ストラップ付大型ベルトクリップ付爪飛び防止用プロテクター付落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー落下時に建材にダメージを与えない、新アーマードケース仕様落としても建材を傷つけにくい、新デザイン弾性樹脂でカバーJIS1級品両面目盛付マグ爪仕様
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:G3GL19-55SBL●全長:5.5m●幅:19mm●材質:バネ・テープ/スチールSK85(旧SK5)、ケース/ABS樹脂、カバー/エラストマー樹脂●注意:本製品には通電性があります。 感電に注意して下さい。 テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。アズワン品番65-9273-02
550N 電磁マグネットホルダー エスコ550N 電磁マグネットホルダーエスコ
6,590税込7,249
1個
翌日出荷
ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-23)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/440mA●最大吸着力:550N●サイズ(mm):Φ40×27●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M4(深さ6mm)●重量(g):210●IP値:20●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)アズワン品番65-2311-16
[PVC製]フィルム クリアー/抗菌 EA911ANシリーズ エスコ[PVC製]フィルム クリアー/抗菌 EA911ANシリーズエスコ
4,490税込4,939
1本
翌日出荷
材質PVC幅(mm)980透明
強力マグネット エスコ強力マグネットエスコ
660税込726
1個
翌日出荷
スパイラルタップ(A-SFTシリーズ) エスコスパイラルタップ(A-SFTシリーズ)エスコ
2,740税込3,014
1本
翌日出荷
Vコーティング(表面処理)
突き出しセンタ有無
マグネットベースゲージホルダー エスコマグネットベースゲージホルダーエスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
仕様ゲージ取付ねじ:Φ6mm・Φ8mm、アリ溝付ホルダーアーム長:64×55mm支柱接続ねじ:M5×0.8吸着力(N)250ベース寸法(mm)30×35×35
タップダイスセット(メトリック,BSP) エスコタップダイスセット(メトリック,BSP)エスコ
33,500税込36,850
1個
翌日出荷
仕様タップ・ダイスサイズ:(メトリック並目・細目)、M3-0.5・M4-0.7・M4-0.75・M5-0.8・M5-0.9・M6-1.0・M7-1.0・M8-1.0・M8-1.25・M9-1.0・M9-1.25・M10-1.25・M10-1.5・M11-1.5・M12-1.25・M12-1.75、(BSP)、1/8"-28材質高炭素鋼(ハイカーボンスチール)ケース寸法(mm)400(W)×350(D)×55(T)
[ステンレス用]ポイントタップ(ISO) エスコ[ステンレス用]ポイントタップ(ISO)エスコ
1,250税込1,375
1本
翌日出荷
通り穴用。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:4P溝数3被削材構造用鋼SS400:△ 低炭素鋼S15C:△ 高炭素鋼S55C:△ 合金鋼SCM:△ ステンレスSUS:◎ ダクタイル錆鉄FCD:△ アルミニウム合金AL:△ 銅合金Cu:〇適合被削材種◎:最適 〇:適 △:可 タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。