エスコ品番EA948BR-32
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
種類T字形
寸法A(mm)55
寸法B(mm)28
材質(キャップ)ポリアミド
取付部めねじ
寸法C(Φmm)16
色(キャップ)ブラック
ねじの呼びM6
材質(取付部)黄銅
1個
¥560
税込¥616
翌日出荷
種類丸形
寸法D(Φmm)24
取付部めねじ(段付)
ねじの呼びM6
材質グリップ:ナイロン6、ねじ:黄銅
ねじサイズM6
エスコ品番EA948BF-11
寸法L(mm)25
寸法d(mm)13
寸法D(mm)25
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
1個
¥2,910
税込¥3,201
翌日出荷
1個
¥2,110
税込¥2,321
8日以内出荷
1個
¥2,910
税込¥3,201
当日出荷
1個
¥2,910
税込¥3,201
翌日出荷
1個
¥2,910
税込¥3,201
翌日出荷
(1×19)ワイヤー不可
破断強度はワイヤーの破断強度の90%になります。
仕様●適合ワイヤー径:3mm●ねじサイズ:M6×30mm●仕様:左ねじ●材質:ステンレス(SUS316L)●重量:約52g
アズワン品番68-1835-01
1個
¥2,110
税込¥2,321
3日以内出荷
材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:黄銅
寸法(mm)ねじ:M6×12、D:32、H:23、d:15
1個
¥440
税込¥484
翌日出荷
材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:黄銅
寸法(mm)ねじ:M6×18、D:40、H:27、d:17
1個
¥510
税込¥561
翌日出荷
材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:黄銅
寸法(mm)ねじ:M6×11、D:22、H:14、d:15、d1:8
1個
¥400
税込¥440
翌日出荷
1個
¥6,130
税込¥6,743
翌日出荷
材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:黄銅
寸法(mm)ねじ:M6×15、D:26、H:18、d:19、d1:10
1個
¥525
税込¥578
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)
寸法(mm)R:70.4、H:22、D:18
1個
¥1,780
税込¥1,958
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)ねじ:M6×12、D:40、H:21、d:13.5
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ラチェット:S45C(無電解ニッケルメッキ)
寸法(mm)A:48、B:28
1個
¥4,200
税込¥4,620
翌日出荷
材質ステンレス(鏡面仕上げ)
エスコ品番EA948BJ-30
寸法L(mm)110
寸法H(mm)50
寸法L1(mm)120
寸法A(mm)10
ねじサイズM6
1個
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ラチェット:S45C(無電解ニッケルメッキ)
寸法(mm)A:48、B:28
1個
¥4,410
税込¥4,851
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
高さ(mm)40
ねじ穴間隔(mm)120
1個
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
高さ(mm)40
ねじ穴間隔(mm)110
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)ねじ:M6×10、D:48、H:24、d:13.5、d1:6.4
1個
¥2,620
税込¥2,882
翌日出荷
材質ステンレス(鏡面仕上げ)
エスコ品番EA948BJ-31
寸法L(mm)120
寸法H(mm)50
寸法L1(mm)130
寸法A(mm)10
ねじサイズM6
1個
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
1個
¥375
税込¥413
当日出荷
エスコ品番EA948AU-6
材質(本体)ナイロン6
種類丸形
寸法H(mm)14
寸法D(Φmm)20
表面処理(ねじ)酸化クロメート処理
寸法d(Φmm)15
取付部めねじ(段付)
ねじの呼びM6
材質(取付部)S45C
1個
¥355
税込¥391
3日以内出荷
エスコ品番EA948CC-32
形状L字形
材質(本体)亜鉛ダイカスト
種類クランプレバー
回し半径(mm)40
寸法B(mm)31
材質(ねじ部)スチール
取付部めねじ
寸法G(mm)10
取付長(mm)9
取付穴径(mm)M6
1個
¥875
税込¥963
翌日出荷
材質ステンレス(鏡面仕上げ)
エスコ品番EA948BJ-29
寸法L(mm)100
寸法H(mm)50
寸法L1(mm)110
寸法A(mm)10
ねじサイズM6
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金
寸法(mm)B:Φ6mm W:9mm E:Φ12.700mmO:8.96mm G:6.7mm D:Φ18mm F:36mmA:22mm M:M6×1.0mm
ピッチ(mm)1.0
破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:9.8、ラジアル限界荷重:6.37、アキシャル限界荷重:2.45
許容傾斜角度(°)13
ラジアル最大すきま(μm)30
無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
ねじ径M6
長さ(mm)15
表面処理クロメート
エスコ品番EA949MP-615
頭部形状六角穴付き
1個
¥300
税込¥330
翌日出荷
ねじ径M6
長さ(mm)10
表面処理クロメート
エスコ品番EA949MP-610
頭部形状六角穴付き
1個
¥300
税込¥330
翌日出荷
ねじ径M6
長さ(mm)16
表面処理クロメート
エスコ品番EA949MP-616
頭部形状六角穴付き
1個
¥300
税込¥330
翌日出荷
ねじ径M6
長さ(mm)14
表面処理クロメート
エスコ品番EA949MP-614
頭部形状六角穴付き
1個
¥300
税込¥330
翌日出荷
ねじ径M6
長さ(mm)12
表面処理クロメート
エスコ品番EA949MP-612
頭部形状六角穴付き
1個
¥300
税込¥330
翌日出荷
材質ハウジング:炭素鋼、ベアリング:高炭素クロム鋼
寸法(mm)A:6、B:9、C:30、D:18
ピッチ(mm)1.0
アズワン品番64-7968-42
1個
¥1,410
税込¥1,551
翌日出荷
ねじの呼びM6
外径(Φmm)20
エスコ品番EA948BE-10
材質(ボール)フェノール樹脂、(ねじ)黄銅
1個
¥275
税込¥303
3日以内出荷
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適
エスコ品番EA948BD-44
材質(本体)SUS303
種類丸形
寸法B(mm)24
取付部めねじ
寸法A(Φmm)20
ねじの呼びM6
材質(取付部)SUS304
1個
¥800
税込¥880
翌日出荷
軽量機器の防振に適しています。
エスコ品番EA949HS-195
形状丸形
高さ(mm)15
寸法D(mm)19
接続ねじM6
寸法B(mm)38
接続方式めねじ・プレート
寸法d1(mm)4.8
取付ねじ穴サイズM6
ばね定数(N/mm)31
支持荷重(N)59
材質(防振ゴム)クロロプレンゴム
特性耐オゾン性、難燃性
最大許容荷重(N)78
適合用途防振
1個
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
ねじ径M6
長さ(mm)6
表面処理クロメート
エスコ品番EA949MP-606
頭部形状六角穴付き
1個
¥300
税込¥330
翌日出荷
ねじ径M6
長さ(mm)8
表面処理クロメート
エスコ品番EA949MP-608
頭部形状六角穴付き
1個
¥300
税込¥330
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ