「m6 1.0 ダイス」の検索結果

特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA829VX-1 セット内容タップ・ダイス:(メトリック並目・細目)M3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×0.75、M6×1.0、M7×0.75、M7×1.0、M8×1.0、M8×1.25、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.5、M12×1.75、(NPT)1/8”-27) タップハンドル、ダイスハンドル、T型タップハンドル、ドライバー、ピッチゲージ 材質アロイスチール
1個
9,280 税込10,208
当日出荷

1個
57,400 税込63,140
翌日出荷


エスコ丸ダイス
タイプメートル並目 適合被削材種スチール(<800N/mm2)/鋳鉄/アルミ/銅/真鍮/プラスチック
1個
1,300 税込1,430
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

エスコ丸ダイス
メートル細目。
材質HSS 適合被削材種スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
1個
1,680 税込1,848
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
645 税込710
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個
特価
3,098 税込3,408
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


並目 ダイスハンドル付
仕様●サイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1・M8×1.25・M10×1.50・M12×1.75●材質:HSS●ケースサイズ:250(W)×225(D)×90(H)mm アズワン品番65-2233-25
1セット
8,670 税込9,537
当日出荷

1個
5,880 税込6,468
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
10,300 税込11,330
翌日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

並目。
材質HSS ダイス外径(Φmm)25 適合被削材種スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
1個
1,160 税込1,276
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


並目。ねじ山修正、ボルトのネジ切り用。長寿命でスムーズなネジ切り作業を実現しています。ソケットレンチやモンキーレンチを使用して作業が可能です。
材質ハイカーボンスチール 外径(mm)ダイス:25.4
1個
1,690 税込1,859
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様タップ・ダイスサイズ:(メトリック並目・細目)、M3-0.5・M4-0.7・M4-0.75・M5-0.8・M5-0.9・M6-1.0・M7-1.0・M8-1.0・M8-1.25・M9-1.0・M9-1.25・M10-1.25・M10-1.5・M11-1.5・M12-1.25・M12-1.75、(BSP)、1/8"-28 材質高炭素鋼(ハイカーボンスチール) ケース寸法(mm)400(W)×350(D)×55(T)
1個
33,500 税込36,850
翌日出荷

正逆転機能付き工具をご使用頂く事で、ボルトネジの新規形成(サイズ限定)や修正など効率よく作業できるようにした商品です。※丸ダイスは付属しておりません。(お客様にてご用意お願い致します。)
仕様●仕様:Φ20mmダイス用●サイズ(mm):D/20、L/75、T/40●止めねじサイズ:M2~M6●材質:特殊鋼●重量:96g●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●用途:ボルトのネジ切り、つぶれたボルトのネジ山の修正用●インパクトドライバー対応 アズワン品番65-9304-76
1本
1,950 税込2,145
翌日出荷

タップは各サイズ(先、中、上)3本入です。 ダイスハンドル×5本 タップハンドル×2本 ドライバー ピッチゲージ
仕様●ダイスサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75●タップサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)●ドリルサイズ:2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm●材質:HSS●ケースサイズ:397×200×45(H)mm アズワン品番65-2233-74
1セット(44個)
32,300 税込35,530
翌日出荷

左ねじ用。並目。
材質HSS(ハイス) 被削材対応:一般用、800 までの非研磨材、非合金および低合金鋼など
1個
1,870 税込2,057
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様●材質:HSS-G●呼び:M6×1.0●対辺(mm):19●ねじ山修正用●メートル並目 アズワン品番65-9304-07
1個
2,050 税込2,255
翌日出荷

タップハンドル×2本・ダイスハンドル×5本・ドライバー・ピッチゲージ入り タップは各サイズ(先、中、上)3本入りです。
仕様●ダイスサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75●タップサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)●ドリルサイズ:2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm●材質:CO-HSS(コバルトハイス)●対応被削材:一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼●ケースサイズ:397(W)×200(D)×45(H)mm アズワン品番67-4721-21
1組
64,100 税込70,510
翌日出荷