452件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別半ねじ 材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55C ピッチ(mm)1 仕上黒色酸化被膜 ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)10 入数16個 ねじサイズM6×12
1袋
385 税込424
翌日出荷

1個
340 税込374
当日出荷

ねじの呼びM6 材質構造用炭素鋼(SCM435) 表面処理黒色酸化被膜 仕様並目ねじ サイズM6×12
1個
320 税込352
翌日出荷

種別全ねじ 材質チタン ピッチ(mm)1 頭部対辺(mm)10 入数1個 ねじサイズM6×12
1袋
365 税込402
翌日出荷

1袋
635 税込699
翌日出荷


アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM6 材質ステンレス(SSブラックメッキ) 仕様並目ねじ サイズM6×12mm 穴の形状六角穴
1袋(4本)
295 税込325
翌日出荷

エスコ品番EA949NZ-612A 材質チタン 長さ(mm)12 ねじ径M6 頭部形状皿頭
1個
705 税込776
翌日出荷

ねじ径M6 長さ(mm)12 頭部形状鍋頭 材質チタン エスコ品番EA949NY-612A
1個
705 税込776
翌日出荷

ねじの呼びM6 材質鉄(黒色クロメート) 仕様並目ねじ サイズM6×12 頭部高さ(mm)1.5 穴の形状六角穴
1個
490 税込539
翌日出荷

エスコ品番EA948CB-11 形状L字形 歯数18 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)36~45 種類クランプレバー 寸法H(mm)35 回し半径(mm)45 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)10 最大荷重(N)100 取付部おねじ 最大締付力(kN)5.5 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)12 取付穴径(mm)M6
1個
970 税込1,067
翌日出荷

材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼 ピッチ(mm)1 入数4個 ねじサイズM6×12
1袋
205 税込226
翌日出荷

1個
295 税込325
翌日出荷

1個
270 税込297
翌日出荷

付属品木ねじ エスコ品番EA948C-11 形状L字形 歯数18 シルバーグレー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)36~45 種類クランプレバー 寸法H(mm)35 回し半径(mm)45 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)10 最大荷重(N)100 取付部おねじ 最大締付力(kN)5.5 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)12 取付穴径(mm)M6
1個
970 税込1,067
翌日出荷

エスコ品番EA948CA-11 形状L字形 歯数18 ブラック 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)36~45 種類クランプレバー 寸法H(mm)35 回し半径(mm)45 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)10 最大荷重(N)100 取付部おねじ 最大締付力(kN)5.5 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)12 取付穴径(mm)M6
1個
970 税込1,067
翌日出荷

1袋
430 税込473
当日出荷

1個
17,700 税込19,470
翌日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AL-345 長さ(mm)12 ねじ径M6 頭部形状トラス頭
1個
475 税込523
当日出荷

ねじの呼びM6 材質構造用炭素鋼(SCM435) 表面処理黒色酸化被膜 仕様並目ねじ サイズM6×10
1個
320 税込352
翌日出荷

頭部形状六角穴付皿頭 穴の形状六角穴 エスコ品番EA949MC-612 ねじの呼びM6
1個
450 税込495
翌日出荷

ねじ径M6 長さ(mm)12 頭部形状丸皿頭 表面処理三価クロメート エスコ品番EA949NC-612
1個
260 税込286
翌日出荷

ねじの呼びM6 材質構造用炭素鋼(SCM435) 表面処理黒色酸化被膜 仕様並目ねじ サイズM6×15
1個
320 税込352
翌日出荷

ねじの呼びM6 材質構造用炭素鋼(SCM435) 表面処理黒色酸化被膜 仕様並目ねじ サイズM6×20
1個
320 税込352
翌日出荷

4本セット。
セット内容〈セット内容〉:穴径:Φ6.3mm、全長:105mm、適合リコイルサイズ:M6-1.0、穴径:Φ8.3mm、全長:120mm、適合リコイルサイズ:M8-1.25、穴径:Φ10.3mm、全長:135mm、適合リコイルサイズ:M10-1.0・M10-1.25、穴径:Φ12.3mm、全長:153mm、適合リコイルサイズ:M12-1.25・M12-1.54本セット 材質HSS(ハイス)
1個
8,820 税込9,702
当日出荷

ねじ径M6 長さ(mm)12 頭部形状皿頭 材質ステンレス エスコ品番EA949NB-612
1個
260 税込286
翌日出荷

ねじの呼びM6 材質構造用炭素鋼(SCM435) 表面処理黒色酸化被膜 仕様並目ねじ サイズM6×8
1個
320 税込352
翌日出荷

ねじ径M6 長さ(mm)12 頭部形状ナベ 材質真鍮(ニッケルメッキ) エスコ品番EA949NT-602
1個
1,250 税込1,375
翌日出荷

エスコ品番EA949AL-148 材質ステンレス 長さ(mm)12 ねじ径M6 頭部形状鍋頭
1個
410 税込451
翌日出荷

ねじの呼びM6 材質構造用炭素鋼(SCM435) 表面処理黒色酸化被膜 仕様並目ねじ サイズM6×25
1個
365 税込402
翌日出荷

エスコ品番EA949NE-612 長さ(mm)12 ねじ径M6 表面処理ユニクロメッキ 頭部形状鍋頭 関連資料仕様(0.14MB)
1個
260 税込286
翌日出荷

材質ステンレス ピッチ(mm)1 頭部高さ(mm)1.5 アズワン品番64-7963-96 入数2 ねじサイズM6×12
1袋(2本)
365 税込402
翌日出荷

1個
100 税込110
当日出荷

ねじ径M6 長さ(mm)12 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-612 頭部形状六角穴付き
1個
300 税込330
翌日出荷

ねじ径M6 長さ(mm)10 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-610 頭部形状六角穴付き
1個
300 税込330
翌日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AE-161 長さ(mm)8 ねじ径M6 頭部形状ナベ頭
1個
295 税込325
翌日出荷


エスコ品番EA949AE-266 材質ステンレス 長さ(mm)30 ねじ径M6 頭部形状皿頭
1個
475 税込523
翌日出荷

種別全ねじ 頭部形状六角 エスコ品番EA949JC-612 ねじの呼びM6
1袋(12個)
250 税込275
当日出荷


関連キーワード