エスコ品番EA949AE-264
材質ステンレス
長さ(mm)16
ねじ径M6
頭部形状皿頭
1個
¥385
税込¥424
翌日出荷
種別半ねじ
材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55C
ピッチ(mm)1
仕上黒色酸化被膜
ねじ精度(JIS)6g
頭部対辺(mm)10
入数16個
ねじサイズM6×16
1袋
¥410
税込¥451
翌日出荷
頭部形状ナベ
材質ステンレス
穴の形状十字穴
エスコ品番EA949SJ-61
1個
¥455
税込¥501
翌日出荷
材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ラチェット:S45C(無電解ニッケルメッキ)
寸法(mm)ねじ:M6×16、A:48、B:28
1個
¥4,300
税込¥4,730
翌日出荷
材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)
寸法(mm)ねじ:M6×16、D:32、H:23、d:15
1個
¥415
税込¥457
翌日出荷
材質(本体)ナイロン6
種類丸形
表面処理(ねじ)三価クロメート
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM6
取付長(mm)16
材質(取付部)SWCH10R
材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)
寸法(mm)ねじ:M6×16、D:25、H:19、d:13
1個
¥280
税込¥308
翌日出荷
材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)
寸法(mm)ねじ:M6×16、D:25、H:21、D:15
1個
¥525
税込¥578
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-12
形状L字形
歯数18
色オレンジ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
質量(g)36~45
種類クランプレバー
寸法H(mm)35
回し半径(mm)45
材質(ねじ部)SUM22L
寸法d(Φmm)10
最大荷重(N)100
取付部おねじ
最大締付力(kN)5.5
材質(スプリング)SWPB
表面処理(本体)静電塗装
取付長(mm)16
取付穴径(mm)M6
1個
¥970
税込¥1,067
翌日出荷
エスコ品番EA948AW-9
材質(本体)ナイロン6
種類丸形
寸法H(mm)14
寸法D(Φmm)20
寸法d(Φmm)15
取付部おねじ(段付)
色(本体)ブラック
ねじの呼びM6
取付長(mm)16
材質(取付部)SUSXM7
1個
¥520
税込¥572
3日以内出荷
ねじの呼びM6
材質鉄(黒色クロメート)
仕様並目ねじ
サイズM6×16
頭部高さ(mm)1.5
穴の形状六角穴
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AE-164
長さ(mm)16
ねじ径M6
頭部形状ナベ頭
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
接触時のあたりが軟らかく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。
大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗も殆どありません。また、接触時に騒音を発しません。
取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは必要ありません。
材質(ゴム)高減衰ゴム
仕様六角ナット、スプリングワッシャー各1個付
エスコ品番EA949HS-201
高さ(mm)25
寸法H(mm)25
寸法d(mm)M6
外径D(Φmm)25
寸法l(mm)18
寸法s(mm)16
寸法R(mm)10
ねじサイズM6×16mm
1個
¥400
税込¥440
当日出荷
エスコ品番EA948BX-81
材質(本体)フェノール樹脂
種類丸形
寸法H(mm)14
寸法D(Φmm)22
表面処理(ねじ)亜鉛メッキ
寸法d(Φmm)15
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM6
取付長(mm)16
材質(取付部)SUM22L
1個
¥330
税込¥363
翌日出荷
付属品木ねじ
エスコ品番EA948C-12
形状L字形
歯数18
色シルバーグレー
材質(本体)亜鉛ダイカスト
質量(g)36~45
種類クランプレバー
寸法H(mm)35
回し半径(mm)45
材質(ねじ部)SUM22L
寸法d(Φmm)10
最大荷重(N)100
取付部おねじ
最大締付力(kN)5.5
材質(スプリング)SWPB
表面処理(本体)静電塗装
取付長(mm)16
取付穴径(mm)M6
1個
¥970
税込¥1,067
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼
ピッチ(mm)1
入数4個
ねじサイズM6×16
1袋
¥205
税込¥226
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-83
材質(本体)フェノール樹脂
種類丸形
寸法H(mm)19
寸法D(Φmm)26
表面処理(ねじ)亜鉛メッキ
寸法d(Φmm)18
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM6
取付長(mm)16
材質(取付部)SUM22L
1個
¥400
税込¥440
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-12
形状L字形
歯数18
色ブラック
材質(本体)亜鉛ダイカスト
質量(g)36~45
種類クランプレバー
寸法H(mm)35
回し半径(mm)45
材質(ねじ部)SUM22L
寸法d(Φmm)10
最大荷重(N)100
取付部おねじ
最大締付力(kN)5.5
材質(スプリング)SWPB
表面処理(本体)静電塗装
取付長(mm)16
取付穴径(mm)M6
1個
¥970
税込¥1,067
翌日出荷
エスコ品番EA948BB-41A
材質(本体)ステンレス
種類丸形
寸法A(mm)5
寸法D(Φmm)24
取付部おねじ
ねじの呼びM6
取付長(mm)16
材質(取付部)ステンレス
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
エスコ品番EA948BB-7A
材質(本体)スチール
種類丸形
寸法H(mm)15
寸法D(Φmm)24
寸法d(Φmm)12
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM6
表面処理(本体)クロムメッキ仕上げ
取付長(mm)16
材質(取付部)スチール
1個
¥575
税込¥633
翌日出荷
エスコ品番EA948BC-7A
材質(本体)ステンレス
種類丸形
寸法H(mm)15
寸法D(Φmm)24
寸法d(Φmm)12
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM6
取付長(mm)16
材質(取付部)ステンレス
1個
¥1,170
税込¥1,287
翌日出荷
エスコ品番EA948BB-86
材質(本体)スチール
種類丸形
寸法A(mm)5
寸法D(Φmm)24
取付部おねじ
ねじの呼びM6
取付長(mm)16
材質(取付部)スチール
1個
¥575
税込¥633
翌日出荷
材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)
寸法(mm)ねじ:M6×16、R:63、H:43、d:15、D:19
1個
¥780
税込¥858
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ねじサイズM6×16mm
エスコ品番EA949HS-95
形状丸形
高さ(mm)18
接続ねじM6
接続方式めねじ・おねじ
寸法s(mm)16
ばね定数(N/mm)(下方向)220
支持荷重(N)(下方向)280
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)580(Z方向)、98(X方向)
適合用途防振
1個
¥800
税込¥880
翌日出荷
材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)
寸法(mm)ねじ:M6×16、R:44、H:32.5、d:12、D:15.5
1個
¥645
税込¥710
翌日出荷
材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)
寸法(mm)ねじ:M6×16、R:30、H:30、d:12、D:15.5
1個
¥595
税込¥655
翌日出荷
小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。
取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
エスコ品番EA949HS-53
形状丸形
高さ(mm)18
接続ねじM6
接続方式片端おねじ
寸法s(mm)16
ばね定数(N/mm)(下方向)200
支持荷重(N)(下方向)250
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM6×16mm
最大許容荷重(N)490(Z方向)、98(X方向)
適合用途防振
1個
¥695
税込¥765
翌日出荷
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付
エスコ品番EA949HS-18
形状丸形
高さ(mm)27
接続ねじM6
接続方式両端おねじ
寸法s(mm)16
ばね定数(N/mm)(下方向)93
支持荷重(N)(下方向)160
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM6×16mm
最大許容荷重(N)310(Z方向)、98(X方向)
適合用途防振
1個
¥630
税込¥693
翌日出荷
ねじサイズM6×16mm
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付
エスコ品番EA949HS-17
形状丸形
高さ(mm)18
接続ねじM6
接続方式両端おねじ
寸法s(mm)16
ばね定数(N/mm)(下方向)200
支持荷重(N)(下方向)250
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)490(Z方向)、98(X方向)
適合用途防振
1個
¥610
税込¥671
翌日出荷
1個
¥57,400
税込¥63,140
翌日出荷
種別半ねじ
材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55C
ピッチ(mm)1
仕上黒色酸化被膜
ねじ精度(JIS)6g
頭部対辺(mm)10
入数16個
ねじサイズM6×10
1袋
¥385
税込¥424
当日出荷
材質ステンレス
ピッチ(mm)1
ねじサイズM6
1袋
¥430
税込¥473
当日出荷
種別半ねじ
材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55C
ピッチ(mm)1
仕上黒色酸化被膜
ねじ精度(JIS)6g
頭部対辺(mm)10
入数16個
ねじサイズM6×20
1袋
¥410
税込¥451
当日出荷
エスコ品番EA948DJ-12
形状半球タイプ
材質(本体)スチール(SCM45)
寸法A(mm)16
表面処理黒染め
材質(ボール)スチール(SUJ2)
ボール径(Φmm)4
寸法BM6
1個
¥390
税込¥429
翌日出荷
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
エスコ品番EA949DJ-616
ねじの呼びM8
1個
¥470
税込¥517
翌日出荷
ねじ径M6
長さ(mm)12
頭部形状ナベ
材質真鍮(ニッケルメッキ)
エスコ品番EA949NT-602
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
エスコ品番EA949AL-246
材質ステンレス
長さ(mm)16
ねじ径M6
頭部形状皿頭
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-346
長さ(mm)16
ねじ径M6
頭部形状トラス頭
1個
¥475
税込¥523
当日出荷
種別半ねじ
材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55C
ピッチ(mm)1
仕上黒色酸化被膜
ねじ精度(JIS)6g
頭部対辺(mm)10
入数16個
ねじサイズM6×12
1袋
¥385
税込¥424
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-201
形状半球タイプ
材質(本体)SCM435
寸法A(mm)16
表面処理黒染め
寸法B(mm)10
材質(ボール)SUJ2
ボール径(Φmm)4
寸法EM6
1個
¥400
税込¥440
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ