カテゴリ

  • 機構部品(25)
  • メカニカル部品(16)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • 切削工具(14)
  • 電動工具(12)
  • 作業工具(8)
  • 物流用品(4)
  • テープ(4)
  • 測定用品(2)
  • 照明(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(8)
  • 大阪魂(1,702)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(124)
  • RS PRO(112)
  • イマオコーポレーション(108)
  • 三木プーリ(102)
  • 岩田製作所(99)
  • KHK(小原歯車工業)(71)
  • 八幡ねじ(60)
  • KEMET(60)
  • 日産ネジ(56)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(49)
  • アサ電子工業(44)
  • オザック精工(41)
  • 廣杉計器(41)
  • TRUSCO(37)
  • アイビッグ(34)
  • コンドーテック(32)
  • MIYOSHI(小西製作所)(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 18mm」の検索結果

関連キーワード
103件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M6 x18mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/10本) エスコM6 x18mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/10本)エスコ
725税込798
1パック(10本)
翌日出荷
頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴エスコ品番EA949MD-618ねじの呼びM6
M 6x 18mm [高強度・高張力]六角ボルト(12個) エスコM 6x 18mm [高強度・高張力]六角ボルト(12個)エスコ
285税込314
1袋(12個)
8日以内出荷
種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-618ねじの呼びM6
M6 x18mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/11本 エスコM6 x18mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/11本エスコ
435税込479
1パック(11本)
翌日出荷
頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴エスコ品番EA949MC-618ねじの呼びM6
M6 x18mm [焼入]カップリングナット エスコM6 x18mm [焼入]カップリングナットエスコ
410税込451
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DS-1材質S45C寸法A(mm)18表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)10寸法CM6
M6/18mm [丸形]防振ゴム エスコM6/18mm [丸形]防振ゴムエスコ
860税込946
1個
翌日出荷
取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
エスコ品番EA949HS-133形状丸形高さ(mm)18接続ねじM6接続方式片端めねじばね定数(N/mm)(下方向)220支持荷重(N)(下方向)280材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM6最大許容荷重(N)580(Z方向)、98(X方向)適合用途防振
M 6x 18mm エクステンションナット エスコM 6x 18mm エクステンションナットエスコ
455税込501
1個
翌日出荷
エスコ品番EA637GN-6長さ(mm)18
M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム エスコM6x16mm/18mm [丸形]防振ゴムエスコ
760税込836
1個
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ねじサイズM6×16mmエスコ品番EA949HS-95形状丸形高さ(mm)18接続ねじM6接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)16ばね定数(N/mm)(下方向)220支持荷重(N)(下方向)280材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)580(Z方向)、98(X方向)適合用途防振
M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム エスコM6x16mm/18mm [丸形]防振ゴムエスコ
660税込726
1個
翌日出荷
小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
エスコ品番EA949HS-53形状丸形高さ(mm)18接続ねじM6接続方式片端おねじ寸法s(mm)16ばね定数(N/mm)(下方向)200支持荷重(N)(下方向)250材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM6×16mm最大許容荷重(N)490(Z方向)、98(X方向)適合用途防振
M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム エスコM6x16mm/18mm [丸形]防振ゴムエスコ
580税込638
1個
翌日出荷
ねじサイズM6×16mm仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-17形状丸形高さ(mm)18接続ねじM6接続方式両端おねじ寸法s(mm)16ばね定数(N/mm)(下方向)200支持荷重(N)(下方向)250材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)490(Z方向)、98(X方向)適合用途防振
M6 /Φ18x40 mm 雌ねじピラーグリップ エスコM6 /Φ18x40 mm 雌ねじピラーグリップエスコ
315税込347
1個
翌日出荷
材質フェノール樹脂ねじサイズM6×25mmエスコ品番EA948CE-122寸法A(mm)40寸法B(Φmm)18
22x18mm スチール製 セットカラー エスコ22x18mm スチール製 セットカラーエスコ
475税込523
1個
翌日出荷
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)38内径(Φmm)22幅(mm)18エスコ品番EA966C-26種別スタンダードねじM6×6(トメネジ)サイズ(mm)22×38×18
M6 雌ねじノブ エスコM6 雌ねじノブエスコ
440税込484
1個
翌日出荷
材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:黄銅寸法(mm)ねじ:M6×18、D:40、H:27、d:17
M6 雌ねじノブ(貫通) エスコM6 雌ねじノブ(貫通)エスコ
450税込495
1個
翌日出荷
材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:黄銅寸法(mm)ねじ:M6×15、D:26、H:18、d:19、d1:10
M6/6.4x18x1.6mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚) エスコM6/6.4x18x1.6mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)エスコ(1件のレビュー)
115税込127
1個
翌日出荷
内径(Φmm)6.4外径(Φmm)18厚さ(mm)1.6エスコ品番EA949ZB-63
M6 雌ねじカムレバー エスコM6 雌ねじカムレバーエスコ
1,530税込1,683
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)R:70.4、H:22、D:18
M6x25mm 雄ねじ ディンプルノブ エスコM6x25mm 雄ねじ ディンプルノブエスコ
310税込341
1個
翌日出荷
材質(本体)ナイロン6種類丸形表面処理(ねじ)三価クロメート取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)25材質(取付部)SWCH10R
M6  x10mm 鍋頭小ねじ(真鍮/18本) エスコM6 x10mm 鍋頭小ねじ(真鍮/18本)エスコ
1,210税込1,331
1パック(18本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NT-601材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)10ねじ径M6頭部形状ナベ
M6 x10mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/18本) エスコM6 x10mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/18本)エスコ
250税込275
1パック(18本)
翌日出荷
ねじ径M6長さ(mm)10頭部形状鍋頭表面処理ユニクロメッキエスコ品番EA949NE-610関連資料仕様(0.14MB)
M6x100mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコM6x100mm フェノールグリップ(ステンレス製)エスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM6エスコ品番EA948CF-3寸法A(mm)100寸法D(mm)12寸法B(mm)18寸法C(mm)10
M6x 80mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコM6x 80mm フェノールグリップ(ステンレス製)エスコ
1,030税込1,133
1個
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM6エスコ品番EA948CF-2寸法A(mm)80寸法D(mm)12寸法B(mm)18寸法C(mm)10
M6x 63mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコM6x 63mm フェノールグリップ(ステンレス製)エスコ
955税込1,051
1個
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM6エスコ品番EA948CF-1寸法A(mm)63寸法D(mm)12寸法B(mm)18寸法C(mm)10
M6x16mm/25mm [丸形]ストッパー エスコM6x16mm/25mm [丸形]ストッパーエスコ
380税込418
1個
当日出荷
接触時のあたりが軟らかく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗も殆どありません。また、接触時に騒音を発しません。 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは必要ありません。
材質(ゴム)高減衰ゴム仕様六角ナット、スプリングワッシャー各1個付エスコ品番EA949HS-201高さ(mm)25寸法H(mm)25寸法d(mm)M6外径D(Φmm)25寸法l(mm)18寸法s(mm)16寸法R(mm)10ねじサイズM6×16mm
M6x50mm 雄ねじカムレバー(固定式) エスコM6x50mm 雄ねじカムレバー(固定式)エスコ
1,880税込2,068
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M6×50、R:70.4、H:22、D:18、L:50、M:1
M6x20mm 雄ねじカムレバー(回転式) エスコM6x20mm 雄ねじカムレバー(回転式)エスコ
2,000税込2,200
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M6×20、R:70.4、H:22、D:18、L:20、M:1
M6x20mm 雄ねじカムレバー(固定式) エスコM6x20mm 雄ねじカムレバー(固定式)エスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M6×20、R:70.4、H:22、D:18、L:20、M:1
M6x25mm/Φ26mm 雄ねじナールドノブ エスコM6x25mm/Φ26mm 雄ねじナールドノブエスコ
355税込391
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-84材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)19寸法D(Φmm)26表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)18取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)25材質(取付部)SUM22L
M6x30mm 雄ねじカムレバー(固定式) エスコM6x30mm 雄ねじカムレバー(固定式)エスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M6×30、R:70.4、H:22、D:18、L:30、M:1
M6x16mm/Φ26mm 雄ねじナールドノブ エスコM6x16mm/Φ26mm 雄ねじナールドノブエスコ
345税込380
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-83材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)19寸法D(Φmm)26表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)18取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L
M6x30mm 雄ねじカムレバー(回転式) エスコM6x30mm 雄ねじカムレバー(回転式)エスコ
2,210税込2,431
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M6×30、R:70.4、H:22、D:18、L:30、M:1
M6x40mm 雄ねじカムレバー(固定式) エスコM6x40mm 雄ねじカムレバー(固定式)エスコ
1,880税込2,068
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M6×40、R:70.4、H:22、D:18、L:40、M:1
M6 xP1.0  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ) エスコM6 xP1.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)エスコ
1,410税込1,551
1個
翌日出荷
材質ハウジング:炭素鋼、ベアリング:高炭素クロム鋼寸法(mm)A:6、B:9、C:30、D:18ピッチ(mm)1.0アズワン品番64-7968-42
M6 xP1.0  ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ) エスコM6 xP1.0 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ)エスコ
1,290税込1,419
1個
翌日出荷
材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:6、B:9、C:36、D:18軸穴径(mm)6質量(g)19ピッチ(mm)1.0アズワン品番64-7969-08
M6 xP1.0  ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ) エスコM6 xP1.0 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)エスコ
1,290税込1,419
1個
翌日出荷
材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:6、B:9、C:36、D:18軸穴径(mm)6質量(g)19ピッチ(mm)1.0アズワン品番64-7968-98
M6 xP1.0  ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/左ネジ) エスコM6 xP1.0 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/左ネジ)エスコ
1,410税込1,551
1個
翌日出荷
材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:6、B:9、C:30、D:18ピッチ(mm)1.0アズワン品番64-7968-80
M6 xP1.0  ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ) エスコM6 xP1.0 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)エスコ
1,290税込1,419
1個
8日以内出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ6mm W:9mm E:Φ12.700mmO:8.96mm G:6.7mm D:Φ18mm F:36mmA:22mm M:M6×1.0mmピッチ(mm)1.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:9.8、ラジアル限界荷重:6.37、アキシャル限界荷重:2.45許容傾斜角度(°)13ラジアル最大すきま(μm)30無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
18x15mm スチール製 セットカラー エスコ18x15mm スチール製 セットカラーエスコ
375税込413
1個
翌日出荷
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)32内径(Φmm)18幅(mm)15エスコ品番EA966C-23種別スタンダードねじM6×6(トメネジ)サイズ(mm)18×32×15
M 6x 59mm [折曲型 ]回転ハンドル エスコM 6x 59mm [折曲型 ]回転ハンドルエスコ
2,520税込2,772
1個
当日出荷
材質グリップ:ポリアミド、シャンク:SUM22(クロムメッキ)ねじサイズM6仕様雌ねじ、折り曲げ式エスコ品番EA948CE-61寸法A(mm)18寸法E(mm)8.9寸法B(mm)59.5
M 6xP1.0  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコM 6xP1.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)エスコ
1,410税込1,551
1個
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ6mm W:9mm E:Φ12.700mmO:8.96mm G:6.7mm D:Φ18mm F:30mmA:14.5mm M:M6×1.0mm K:13mmX:11mm L:5mm J:10mmピッチ(mm)1.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:9.8、ラジアル限界荷重:6.37、アキシャル限界荷重:2.45許容傾斜角度(°)11ラジアル最大すきま(μm)30無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
M 6xP1.0  ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ) エスコM 6xP1.0 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ)エスコ
1,290税込1,419
1個
翌日出荷
材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:6、B:9、C:36、D:18ピッチ(mm)1.0アズワン品番64-7968-72
M 6xP1.0  ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ) エスコM 6xP1.0 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ)エスコ
1,410税込1,551
1個
翌日出荷
材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:6、B:9、C:30、D:18ピッチ(mm)1.0アズワン品番64-7968-89