カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • 切削工具(2)
  • 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 大阪魂(63)
  • MAZDA(マツダ)(27)
  • KTM(13)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(13)
  • DUCATI(11)
  • CKD(10)
  • 三菱ふそう(8)
  • ナベヤ(7)
  • SHIMANO(シマノ)(7)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(7)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(6)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • BUMAX(6)
  • RS PRO(6)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • アサ電子工業(5)
  • 岡崎精工(4)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 8.8」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DC18.0V [充電式] ニブラー エスコDC18.0V [充電式] ニブラーエスコ
52,600税込57,860
1個
翌日出荷
バッテリー・充電器は別売です。 14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使える 同時冷却方式で、業界最速、約30分で充電完了 ステップ充電方式で、電池寿命の低下を抑制 視認性の良い大形充電ランプ&フルカラーLED搭載 電池容量ランプ/充電中の電池容量を4段階で確認できます。 エンジン発電機対応 低温充電対応(-10℃まで) USB端子付(5V・2A)
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:CN18DSL(NN)●仕様:本体のみ●能力:軟鋼板、非鉄金属板/1.6mm、 ステンレス板/1.2mm●バッテリー:14V(リチウムイオン6.0Ah)、18V(リチウムイオン電池6.0Ah)(別売)両対応●ストローク数:2,500spm●最小切断半径:40mm●サイズ:295(W)×196(H)mm●重量:2.1kg●振動3軸合成値:8.8m/s2●付属品:六角棒スパナ(4mm)M8止めねじ用、(2.5mm)M5止めねじ用●替カーボンブラシ:EA813HH-9アズワン品番67-7213-56
[CO-HSS]タップ&ドリルセット(ISO) エスコ[CO-HSS]タップ&ドリルセット(ISO)エスコ
32,200税込35,420
1セット
翌日出荷
CO-HSS(コバルトハイス)製。タップは各サイズ(先、中、上)3本入です。【ドリルサイズ】Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm。【タップサイズ】M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)。
用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼ケース寸法(mm)115×198×57(H)入数(本)28
[HSS]タップ&ドリルセット(ISO) エスコ[HSS]タップ&ドリルセット(ISO)エスコ
16,200税込17,820
1セット
当日出荷
タップは各サイズ(先、中、上)3本入です【タップサイズ】M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)。【サイズ】Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm。
用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼材質HSSケース寸法(mm)115×198×57入数(本)28
4.0-8.8N・m トルクドライバー(プリセット型) エスコ4.0-8.8N・m トルクドライバー(プリセット型)エスコ
18,600税込20,460
1本
翌日出荷
右回転用 ピストル型です。 クイックリリースビットホルダー付 トルクテスター(別売)で必ずトルク値を合わせて使用してください。 右回転方向でトルクがきき、左回転方向は通常のドライバーとして使用できます。
仕様●初期設定トルク(N・m):4●トルク範囲(N・m):4.0~8.8●全長(mm):150●差込六角対辺:1/4”●精度:±6%アズワン品番65-2172-26
M 6x 80mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM 6x 80mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
1,850税込2,035
1個
翌日出荷
規格ISO 8.8頭部対辺(mm)10アズワン品番64-7960-16
M 6x 70mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM 6x 70mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
1,510税込1,661
1個
翌日出荷
規格ISO 8.8頭部対辺(mm)10アズワン品番64-7960-15
M 6x 60mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM 6x 60mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
960税込1,056
1個
翌日出荷
種別全ねじ材質ステンレスピッチ(mm)1規格ISO 8.8頭部対辺(mm)10アズワン品番64-7960-14ボルト寸法M6×60
M 6x 50mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM 6x 50mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
825税込908
1個
翌日出荷
種別全ねじ材質ステンレスピッチ(mm)1規格ISO 8.8頭部対辺(mm)10アズワン品番64-7960-13ボルト寸法M6×50
M 6x 45mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM 6x 45mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
800税込880
1個
翌日出荷
種別全ねじ材質ステンレスピッチ(mm)1規格ISO 8.8頭部対辺(mm)10アズワン品番64-7960-12ボルト寸法M6×45
M 6x 40mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM 6x 40mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
755税込831
1個
翌日出荷
種別全ねじ材質ステンレスピッチ(mm)1規格ISO 8.8頭部対辺(mm)10アズワン品番64-7960-11ボルト寸法M6×40
M 6x 35mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM 6x 35mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
730税込803
1個
翌日出荷
規格ISO 8.8頭部対辺(mm)10アズワン品番64-7960-10
M 6x 30mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM 6x 30mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
710税込781
1個
翌日出荷
種別全ねじ材質ステンレスピッチ(mm)1規格ISO 8.8頭部対辺(mm)10アズワン品番64-7960-09ボルト寸法M6×30
M 6x 25mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM 6x 25mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
685税込754
1個
予約販売
種別全ねじ材質ステンレスピッチ(mm)1規格ISO 8.8頭部対辺(mm)10アズワン品番64-7960-08ボルト寸法M6×25
M 6x 20mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM 6x 20mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
655税込721
1個
翌日出荷
規格ISO 8.8頭部対辺(mm)10アズワン品番64-7960-07
M 6x 16mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM 6x 16mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
640税込704
1個
翌日出荷
規格ISO 8.8頭部対辺(mm)10アズワン品番64-7960-06
M 6x 12mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM 6x 12mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
595税込655
1個
翌日出荷
規格ISO 8.8頭部対辺(mm)10アズワン品番64-7960-05
M 6x 90mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ エスコM 6x 90mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジエスコ
1,550税込1,705
1個
翌日出荷
種別半ねじ材質ステンレスピッチ(mm)1規格ISO 8.8頭部対辺(mm)10アズワン品番64-7959-55ボルト寸法M6×90
M 6x 80mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ エスコM 6x 80mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジエスコ
995税込1,095
1個
翌日出荷
種別半ねじ材質ステンレスピッチ(mm)1規格ISO 8.8頭部対辺(mm)10アズワン品番64-7959-54ボルト寸法M6×80
M 6x 60mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ エスコM 6x 60mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジエスコ
835税込919
1個
翌日出荷
種別半ねじ材質ステンレスピッチ(mm)1規格ISO 8.8頭部対辺(mm)10アズワン品番64-7959-51ボルト寸法M6×60