156件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


長さ(m)6.5 幅(mm)38 エスコ品番EA981DJ-6.5 材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル 揚量(t)2
1個
34,700 税込38,170
翌日出荷

全長(m)6.5 幅(mm)55 エスコ品番EA981CY-6.5 材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸) ベルト幅(mm)55 使用荷重(t)3.2 揚量(t)3.2
1個
33,200 税込36,520
翌日出荷

全長(m)6.5 幅(mm)37 エスコ品番EA981CT-6.5 材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸) ベルト幅(mm)37 使用荷重(kg)500 揚量(t)0.5
1個
8,660 税込9,526
翌日出荷

全長(m)6.5 幅(mm)100 エスコ品番EA981CZ-6.5 材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸) ベルト幅(mm)100 使用荷重(t)5 揚量(t)5
1個
56,000 税込61,600
翌日出荷

全長(m)6.5 幅(mm)40 エスコ品番EA981CV-6.5 材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸) 揚量(t)1
1個
14,400 税込15,840
翌日出荷

エスコ品番EA981CX-6.5 材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸) 幅(mm)50 全長(m)6.5 揚量(t)2
1個
23,100 税込25,410
翌日出荷

種類ロック付 テープ長さ(m)6.5 テープ幅(mm)25 材質(テープ)スチール 目盛仕様メートル目盛 JIS規格1級 目盛種別両面 エスコ品番EA720JJ-365
1個
5,720 税込6,292
当日出荷

1個
141,000 税込155,100
翌日出荷

1個
19,700 税込21,670
翌日出荷


ビニールコート付。 4桁ダイアル式・番号設定不可。
ワイヤー長(mm)1200 エスコ品番EA983SF-21 ケーブル径(Φmm)6.5
1個
1,620 税込1,782
翌日出荷


1個
3,870 税込4,257
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
139,700 税込153,670
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)3.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7837-91
1枚
2,690 税込2,959
翌日出荷

1本
1,160 税込1,276
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

中箱がディスプレイBOXになります。スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
仕様●使いっきりタイプ●材質:PP、PE、ガラス●発光時間:約10~12時間●カラー:レッド●サイズ:Φ14~18×H190●重量(g):35●入数:1本入り●コンサート、スポーツ、各種イベントに大活躍 アズワン品番65-9338-92
1本
210 税込231
翌々日出荷

1本
1,260 税込1,386
翌日出荷

強力なマグネットにより、キャビネット等に自由に取付可能。 背面のマグネットには、取付対象物を傷つけにくいラバーを装着。
用途ねじ、部品、小物パーツ等に。 材質ABS樹脂 耐荷重(kg)1 直径(mm)153
1個
2,420 税込2,662
翌日出荷


用途SGP管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径(A)65 仕様10mmゴム付 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)76.3
1個
2,180 税込2,398
翌日出荷

1個
920 税込1,012
3日以内出荷

1個
141,000 税込155,100
翌日出荷

1パック(10本)ほか
2,630 税込2,893
翌日出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
アズワン品番64-7883-26
1個
10,200 税込11,220
翌日出荷

材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛 厚さ(mm)3.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260 適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7835-51
1枚
1,470 税込1,617
翌日出荷

仕様曲面:280R 材質ミラー:アクリル、フレーム:アルミニウム 寸法(mm)340×240 質量(g)350 アズワン品番64-7912-76
1個
38,000 税込41,800
翌日出荷

全長(mm)89 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端サイズT25 エスコ品番EA611GM-65 先端形状トルクス 本数1
1個
1,390 税込1,529
翌日出荷



1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2) 寸法(mm)d:6、D:17、B:6、r:0.3(最小) アズワン品番65-2295-84
1個
360 税込396
当日出荷

全長(m)20 使用圧力(MPa)1.5 内径×外径(Φmm)6.5×10 外径(Φmm)10 材質(ホース)ブレード入りポリウレタン
1個
9,890 税込10,879
翌日出荷

1本
1,160 税込1,276
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

仕様●サイズ(mm):6.55●入数(本):1●精度:±0.5μm●長さ:50mm●硬度:HRC58●材質:SUJ-2●マスターピンゲージ0級 Class0 アズワン品番65-9275-30
1本
1,380 税込1,518
8日以内出荷

1個
78,000 税込85,800
翌日出荷

軽量で強いウレタンホースの採用とロータロー機構を内蔵していますので、工具をつけたままホースを長く伸ばしたり逆にリール本体を持ち運ぶこともできます。作業中のエアー圧が一目でわかる圧力メーター付です。
ホース長さ(m)30 内径(Φmm)6.5 エスコ品番EA124BC 寸法(mm)245(W)×232(D)×380(H) 質量(kg)5.4 外径(Φmm)10 常用圧力(MPa)1.5 材質(ホース)ナイロン編糸1Bプレード入りポリウレタン インレット/アウトレット接続ソケット×2/プラグ×1
1台
46,300 税込50,930
翌日出荷

1個
88,000 税込96,800
翌日出荷