120件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭部形状ナベ 材質ステンレス 穴の形状十字穴 エスコ品番EA949SJ-65
1個
455 税込501
当日出荷

材質ポリカーボネート 寸法(mm)C:4.0、D:10 透明 ピッチ(mm)1 寸法A(mm)M6×1.0 アズワン品番64-7957-06 入数20個 有効ねじ長さB(mm)40
1袋(20袋)
465 税込512
翌日出荷

エスコ品番EA948CB-16 形状L字形 歯数18 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)36~45 種類クランプレバー 寸法H(mm)35 回し半径(mm)45 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)10 最大荷重(N)100 取付部おねじ 最大締付力(kN)5.5 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)40 取付穴径(mm)M6
1個
985 税込1,084
翌日出荷

エスコ品番EA948CA-16 形状L字形 歯数18 ブラック 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)36~45 種類クランプレバー 寸法H(mm)35 回し半径(mm)45 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)10 最大荷重(N)100 取付部おねじ 最大締付力(kN)5.5 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)40 取付穴径(mm)M6
1個
985 税込1,084
翌日出荷

材質SUS330 エスコ品番EA952SP-640 質量(g)8 寸法L(mm)40 寸法d(mm)2 寸法L1(mm)16 寸法A(mm)5 寸法D(Φmm)6 寸法T(mm)1.2 寸法MM6
1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

ねじサイズM6 材質ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雌ねじ:黄銅(C3604B) 仕様雌ねじ エスコ品番EA948AF-31 寸法A(mm)40 寸法D(mm)13 寸法B(mm)30
1個
960 税込1,056
当日出荷

付属品木ねじ エスコ品番EA948C-16 形状L字形 歯数18 シルバーグレー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)36~45 種類クランプレバー 寸法H(mm)35 回し半径(mm)45 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)10 最大荷重(N)100 取付部おねじ 最大締付力(kN)5.5 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)40 取付穴径(mm)M6
1個
985 税込1,084
翌日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AE-267 長さ(mm)40 ねじ径M6 頭部形状皿頭
1個
590 税込649
翌日出荷

ねじの呼びM6 材質ステンレス(SUS304CUN) 仕様並目ねじ サイズM6×40 ねじ規格JISB0205 引張強度(N/mm2)1000 穴の形状六角穴 強度A2-100
1個
660 税込726
翌日出荷

エスコ品番EA948CB-116 形状L字形 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)40 寸法B(mm)31 材質(ねじ部)スチール 取付部おねじ 寸法G(mm)10 取付長(mm)40 取付穴径(mm)M6
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化) 寸法(mm)ねじ:M6×40、R:70.4、H:22、D:18、L:40、M:1
1個
1,880 税込2,068
翌日出荷

エスコ品番EA948BR-109 材質(本体)ポリアミド 種類丸形 寸法A(mm)32 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法B(mm)15 寸法C(mm)13 取付部おねじ ねじの呼びM6 取付長(mm)40 材質(取付部)SUM22L
1個
340 税込374
翌日出荷

材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化) 寸法(mm)ねじ:M6×40、R:70.4、H:22、D:18、L:40、M:1
1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

エスコ品番EA948C-116 形状L字形 シルバー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)40 寸法B(mm)31 材質(ねじ部)スチール 取付部おねじ 寸法G(mm)10 取付長(mm)40 取付穴径(mm)M6
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L) 寸法(mm)ねじ:M6×40、R:63、H:43、d:15、D:19
1個
790 税込869
翌日出荷

材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L) 寸法(mm)ねじ:M6×40、R:30、H:30、d:12、D:15.5
1個
595 税込655
翌日出荷

エスコ品番EA948BR-65 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 種類T字形 寸法A(mm)47 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法B(mm)24 材質(キャップ)ポリアミド 取付部おねじ 寸法C(Φmm)13.5 色(キャップ)ブラック ねじの呼びM6 取付長(mm)40 材質(取付部)S10C
1個
595 税込655
翌日出荷

材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L) 寸法(mm)ねじ:M6×40、R:44、H:32.5、d:12、D:15.5
1個
690 税込759
翌日出荷

材質ナイロン ピッチ(mm)1 寸法A(mm)M6×1.0 頭径D(Φmm)10 頭部高さ(mm)4.0 アズワン品番64-7957-27 入数20個 有効ねじ長さB(mm)40
1袋(20本)
465 税込512
翌日出荷

エスコ品番EA948DJ-203 形状半球タイプ 材質(本体)SCM435 寸法A(mm)40 表面処理黒染め 寸法B(mm)10 材質(ボール)SUJ2 ボール径(Φmm)4 寸法EM6
1個
460 税込506
翌日出荷

ねじ径M6 長さ(mm)40 頭部形状皿頭 材質ステンレス エスコ品番EA949NB-640
1個
260 税込286
翌日出荷

エスコ品番EA949NE-640 長さ(mm)40 ねじ径M6 表面処理ユニクロメッキ 頭部形状鍋頭 関連資料仕様(0.14MB)
1個
260 税込286
当日出荷

1個
950 税込1,045
翌日出荷

1本
1,160 税込1,276
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

エスコ品番EA949NC-640 長さ(mm)40 ねじ径M6 表面処理三価クロメート 頭部形状丸皿頭
1個
260 税込286
翌日出荷

ねじ径M6 長さ(mm)40 頭部形状皿頭 表面処理三価クロメート エスコ品番EA949NA-640
1個
260 税込286
翌日出荷

1本
630 税込693
当日出荷

1袋(8個)
295 税込325
当日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AL-153 長さ(mm)40 ねじ径M6 頭部形状鍋頭
1個
610 税込671
翌日出荷

エスコ品番EA949AL-250 材質ステンレス 長さ(mm)40 ねじ径M6 頭部形状皿頭
1個
570 税込627
翌日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AL-350 長さ(mm)40 ねじ径M6 頭部形状トラス頭
1個
725 税込798
翌日出荷

ねじサイズM6×20mm 材質ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雄ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ) 仕様雄ねじ エスコ品番EA948AF-21 寸法A(mm)40 寸法D(mm)13 寸法B(mm)30
1個
765 税込842
当日出荷

材質スチール(三価クロメート) ベース径(Φmm)32 アズワン品番64-7961-51
1本
630 税込693
当日出荷

種別全ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1 規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)10 アズワン品番64-7960-11 ボルト寸法M6×40
1個
860 税込946
翌日出荷

材質スチール(三価クロメート) ベース径(Φmm)30 アズワン品番64-7961-43
1本
370 税込407
当日出荷

材質フェノール樹脂 ねじサイズM6×25mm エスコ品番EA948CE-122 寸法A(mm)40 寸法B(Φmm)18
1個
365 税込402
翌日出荷

1個
1,920 税込2,112
翌日出荷

1個
13,500 税込14,850
翌日出荷

1個
24,100 税込26,510
翌日出荷

1個
410 税込451
当日出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • m6×55