52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
295 税込325
当日出荷

1個
1,020 税込1,122
当日出荷

1本
1,160 税込1,276
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

材質ステンレス エスコ品番EA949AL-253 長さ(mm)70 ねじ径M6 頭部形状皿頭
1個
1,110 税込1,221
翌日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AL-156 長さ(mm)70 ねじ径M6 頭部形状鍋頭
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

種別半ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1 規格ISO 10.9 頭部対辺(mm)10 アズワン品番64-7960-70 ボルト寸法M6×70
1個
1,070 税込1,177
3日以内出荷

1個
1,720 税込1,892
翌日出荷

種別半ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1 規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)10 アズワン品番64-7959-53 ボルト寸法M6×70
1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 材質ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ20×6 使用温度(℃)80以下 ねじサイズM4
1個
1,040 税込1,144
当日出荷

1個
650 税込715
翌日出荷

1個
1,260 税込1,386
翌日出荷

エスコ品番EA949NT-262 材質真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)6 ねじ径M2.6 頭部形状ナベ
1個
885 税込974
当日出荷

ねじ径M2.6 長さ(mm)6 頭部形状皿頭 材質真鍮 エスコ品番EA949NU-262
1個
840 税込924
当日出荷

表面処理クローム セット内容M3×4(70) 、M3×5(60) 、M3×6(60) 、M3×8(70) 、M3×10(50) 、M3×12(45) 、M3×15(40) 、M3×16(35) 、M3×20(30) 、M3×25(25) 、M3×30(20) 、ナットM3(350) 、平ワッシャー(350) 、スプリングワッシャー(350) エスコ品番EA949AF-6
1個
4,670 税込5,137
当日出荷

エスコ六角支柱
盤内の機器取付け高さの調整金具として、ご使用ください。 2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。 1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。 スパナーやモンキーで締付けができます。
1個
220 税込242
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

LED中天井用(~6m)。点検スイッチ付。ハロゲン電球30形1灯器具相当。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。Ra70。非常灯評定番号:LALE-004。【交換電池】FK705。【リモコン(別売)】FSK90910K。【適合パイプ吊具】LK93000J。水平天井取付専用。配光番号:K0143775。調光はできません。LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常時・非常灯用LED点灯 常時消灯。リモコン自己点検機能付きで従来より効率よく点検作業ができます。非常点灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)。
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイトつや消し仕上)、蓄電池:ニッケル水素電池 質量(g)800 消費電力(W)1.3 電源100~242V 光源LED球 色温度5000K サイズ(mm)155×75 光色昼白色 公共施設型番K1-LSS11-3 高さ(m)取付天井高さ目安:LED中天井用(~6)ハロゲン電球30形相当
1台
35,100 税込38,610
8日以内出荷

インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。
1本
1,630 税込1,793
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非塩ビチューブの中では抜群の柔軟性があり、作業性が向上します。 オレフィン系樹脂とスチレン系エラストマーを使用した環境に優しいチューブです。 塩ビと比較して溶出物質が少ないため、食品、飲料、化粧品用途に適しています。
1本
1,160 税込1,276
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

取り付け部品、鍵などに接続するワイヤーです。
仕様●直径:6.0mm●全長:1.5m●材質:亜鉛(ビニールコーティング加工)●ワイヤーかしめ部:直径:14.5mm長さ:31mm●ワイヤーの輪内寸:29(W)×70(H)mm●重量:170g アズワン品番65-2311-01
1個
730 税込803
翌日出荷

インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様●タップサイズ:M6×1.0●全長:70mm●材質:SKS_2●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:20mm●推奨下穴径:5.0mm●重量:20g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:3.5P●JIS等級:3級●インパクトドライバー対応●貫通穴用 アズワン品番65-9299-23
1本
1,070 税込1,177
翌日出荷

。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
1本
1,720 税込1,892
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(3本)
3,290 税込3,619
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Uポールへの取付は別売りのEA976CB-44を使用してください。
1個
1,630 税込1,793
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(3本)
2,680 税込2,948
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様●タップサイズ:M6×1.0●全長:70mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:17mm●推奨下穴径:5.0mm●重量:22g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:ステンレス・鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:4.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴用 アズワン品番65-9299-88
1本
2,390 税込2,629
翌日出荷

インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様●タップサイズ:M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0●全長:70mm●材質:SKS_2●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:20mm●推奨下穴径:3.3mm・4.2mm・5.0mm●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:3.5P●JIS等級:3級●インパクトドライバー対応●貫通穴用 アズワン品番65-9299-65
1本
3,030 税込3,333
翌日出荷

ドライバービットも角ドライブソケットも両方使用可能。ビットは別売です。
仕様●型番:GDX18V-200●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:200N・m●締付能力:(インパクトドライバー)普通ボルト/M6~M14、高力ボルト/M6~M12(インパクトレンチ)普通ボルト/M6~M16、高力ボルト/M6~M12●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電時間:約60分(80%)、約70分(フル充電)●回転数:0~3400rpm●打撃数:0~4000回/分●サイズ:147(W)×75(D)×237(H)mm●重量:1.8kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース●使用可能アクセサリー:6.35mm六角軸ビット、12.7mm角ドライブソケット●暗所の作業に威力を発揮、LEDライト付●ETP(防じん、防滴機構)搭載●高効率Cモーター(ブラシレスモーター) アズワン品番65-5658-04
1個
56,200 税込61,820
翌日出荷

。曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。カテゴリ5eの2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。
規格CAT6
1個
18,800 税込20,680
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単に行えます。 各軸受部に宝石を組み込んでいます。 目盛板は緑色 高い耐摩耗性 電気を通さない 磁器を帯びない
仕様●目量(mm):0.002●測定範囲(mm):0.2●目盛仕様:0~100~0●ダイヤル径(mm):30●測定子長さ:12mm●材質:本体:スチール測定子:ルビー●広範囲行き精度:6μm●戻り誤差:2μm●測定力:0.5N以下●隣接誤差:4μm●繰返し精度:1μm●重量:70g●全長:97mm●付属品:Φ6・8mmステム(アリ溝付)、測定子交換用スパナ アズワン品番65-2174-61
1個
15,300 税込16,830
翌日出荷

ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単に行えます。 各軸受部に宝石を組み込んでいます。 目盛板は緑色
仕様●目量(mm):0.002●測定範囲(mm):0.2●目盛仕様:0~100~0●ダイヤル径(mm):30●測定子長さ:12mm●材質:本体:スチール測定子:鋼●広範囲行き精度:6μm●戻り誤差:2μm●測定力:0.5N以下●隣接誤差:4μm●繰返し精度:1μm●重量:70g●全長:97mm●付属品:Φ6・8mmステム(アリ溝付)、測定子交換用スパナ アズワン品番65-2173-96
1個
12,500 税込13,750
翌日出荷

仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:M16×1.5●全長:70mm●■巾:9.0mm●材質:HSS(ハイス)●細目 アズワン品番65-9302-03
1セット(2本)
4,480 税込4,928
翌日出荷


仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:M16×10●全長:70mm●■巾:9.0mm●材質:HSS(ハイス)●細目 アズワン品番65-9302-02
1セット(2本)
4,720 税込5,192
翌日出荷

仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:M12×1.0●全長:70mm●■巾:7.0mm●材質:HSS(ハイス)●細目 アズワン品番65-9301-96
1セット(2本)
2,970 税込3,267
翌日出荷


仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:M12×1.5●全長:70mm●■巾:7.0mm●材質:HSS(ハイス)●細目 アズワン品番65-9301-98
1セット(2本)
2,970 税込3,267
翌日出荷


1個
8,280 税込9,108
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



  • おすすめ人気ランキング
  • m6×55