材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)
ねじサイズM6
エスコ品番EA948CF-22
寸法A(mm)80
寸法D(mm)12
寸法B(mm)20
寸法C(mm)8
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)
ねじサイズM6
エスコ品番EA948CF-2
寸法A(mm)80
寸法D(mm)12
寸法B(mm)18
寸法C(mm)10
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
仕様●サイズ(mm):6.80●入数(本):1●精度:±0.5μm●長さ:50mm●硬度:HRC58●材質:SUJ-2●マスターピンゲージ0級 Class0
アズワン品番65-9275-35
1本
¥1,380
税込¥1,518
8日以内出荷
1本
¥785
税込¥864
当日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-157
長さ(mm)80
ねじ径M6
頭部形状鍋頭
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-254
長さ(mm)80
ねじ径M6
頭部形状皿頭
1個
¥1,480
税込¥1,628
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-354
長さ(mm)80
ねじ径M6
頭部形状トラス頭
1個
¥2,090
税込¥2,299
翌日出荷
材質スチール(三価クロメート)
ベース径(Φmm)32
アズワン品番64-7961-52
1本
¥655
税込¥721
当日出荷
種別半ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)10
アズワン品番64-7959-54
ボルト寸法M6×80
1個
¥1,130
税込¥1,243
翌日出荷
規格ISO 10.9
頭部対辺(mm)10
アズワン品番64-7960-71
1個
¥1,160
税込¥1,276
3日以内出荷
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)10
アズワン品番64-7960-16
1個
¥2,110
税込¥2,321
翌日出荷
材質スチール(三価クロメート)
ベース径(Φmm)30
アズワン品番64-7961-44
1本
¥390
税込¥429
当日出荷
ねじ径M2.3
長さ(mm)6
頭部形状皿頭
材質真鍮
エスコ品番EA949NU-232
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
エスコ品番EA949NT-232
材質真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)6
ねじ径M2.3
頭部形状ナベ
1個
¥885
税込¥974
当日出荷
材質ポリカ
エスコ品番EA945AP-216
厚さ(mm)1
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
耐薬品性…内層はフッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。
柔軟性…積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。
低溶出・低臭気…樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。
用途印刷機械・食品機械・理化学実験用等の多用途配管
セット内容G1/8" (直) 、M6×1.0 (直) 、M8×1.25(直) 、R1/8"(JIS/直) 、R1/4"(JIS/直) 、R1/8"(67.5°) 、R1/8"(90°) 、M6×1.0(67.5°) 、(各10個/計80個)、グリース漏れ防止用樹脂キャップ20個
材質真鍮(ニッケルメッキ)
1個
¥9,010
税込¥9,911
当日出荷
盤内の機器取付け高さの調整金具として、ご使用ください。
2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。
1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。
スパナーやモンキーで締付けができます。
仕様●使用荷重:80kg●内径(mm):20●線径(mm):8●ねじ径:M6●材質:鍛造炭素鋼●DIN582●並目ねじ
アズワン品番65-3887-35
1個
¥130
税込¥143
欠品中
自動車のドラムブレーキ整備に適した工具を盛り込んだツールセット
ドラムブレーキの分解整備作業を安全、快適に行えます
工具は専用の発砲収納トレイに収納され、定位置管理で探すムダや紛失リスクを低減します
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ATBX12A●<セット内容>:12アイテム●テンションスプリングツール:T型、ドライバー型●シューホールドスプリングツール:先端径/10mm、24mm●Cワッシャツール:全長/203mm●パーキングシューレバーツール:全長/177mm●ブレーキシュー調整ツール:全長/140mm、80mm●T形ドラムリムーバー:先端/M6、M8●ハブキャップインサーター:Φ53.5×Φ46.5mm 全長136mm●ロックナットチゼル:全長/173mm
アズワン品番68-1828-40
1セット
¥40,900
税込¥44,990
翌日出荷
ドライバービットも角ドライブソケットも両方使用可能。ビットは別売です。
仕様●型番:GDX18V-200●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:200N・m●締付能力:(インパクトドライバー)普通ボルト/M6~M14、高力ボルト/M6~M12(インパクトレンチ)普通ボルト/M6~M16、高力ボルト/M6~M12●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電時間:約60分(80%)、約70分(フル充電)●回転数:0~3400rpm●打撃数:0~4000回/分●サイズ:147(W)×75(D)×237(H)mm●重量:1.8kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース●使用可能アクセサリー:6.35mm六角軸ビット、12.7mm角ドライブソケット●暗所の作業に威力を発揮、LEDライト付●ETP(防じん、防滴機構)搭載●高効率Cモーター(ブラシレスモーター)
アズワン品番65-5658-04
1個
¥56,200
税込¥61,820
翌日出荷
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム)。それぞれのモードを更にカスタムすることが可能です。1自動シャットオフ/部材に着座すると回転をストップします。2自動スローダウン/一定の時間で回転数がスローダウンします。3ABR機能/ボルトが外れたと同時に回転がストップします。4シャットオフアフタータイム/ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。EC(ブラシレス)モーター/高効率、長時間の使用でもメンテナンスフリーです。通常モーターに比べて、作業量・パワーがアップします。電動工具を守るETP(ExtremeToolProtection)/防塵・防滴機能を搭載。雨のしずく、粉じんから電動工具を守ります。
仕様●型番:GDX18V-210C●電圧:18V●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:ドライバー/210N・m、レンチ/210N・m●締付能力:ドライバー/普通ボルト/M6~M14、高力ボルト/M6~M12、レンチ/普通ボルト/M6~M16、高力ボルト/M6~M12●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電時間:約30分(空→80%ターボ充電)約45分(空→フル充電)●回転数:低速/0~1100rpm、中速/0~2300rpm、高速/0~3400rpm●打撃数:低速/0~2200回/分、中速/0~3400回/分、高速/0~4200回/分●バッテリー容量:5.0Ah●サイズ(W×D×H)mm:143×61×253●重量:1.8kg●付属品:5.0Ahバッテリー×2個、充電器、ベルトフック、コネクティビティチップ、キャリングケース●ビット別売●ドライバービットもソケットもアダプター無しで使用可能な2in1インパクト●コンパクトヘッドで210N・mのハイパワー●3段階パワーコントロール機能●LEDライト(ON/OFFスイッチ付)
アズワン品番65-3893-04
1台
¥70,700
税込¥77,770
翌日出荷
鍛造製
材質ステンレス
仕様●外径×内径:8×6mm●長さ:10m●常用圧力:0.6MPa●使用温度:-20~80℃●材質:内層/2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)外層/ウレタン系エラストマー●使用圧力(20℃時)
アズワン品番67-4716-63
1本
¥8,800
税込¥9,680
翌日出荷
セット内容34個組、モンキーレンチ200mm/28mm、ラジオペンチ160mm、ペンチ200mm、圧着ペンチ215mm、プライヤー200mm、ウォーターポンププライヤー250mm、強力ニッパー150mm、(+)電工ドライバー#2×100mm、(-)電工ドライバー6.0×100mm、(+)スタビードライバー#2×25mm、(-)スタビードライバー6.5×24.5mm、キーレンチ(8本組)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm、アルミ水平器300mm、ハクソーフレームミニ250mm、先切ハンマー225g、巻尺3.5m、80W電気半田ゴテ、引き回し鋸、カッターナイフ、ポケット型検電器、6本組ヤスリセット
質量(kg)7.3
ケース寸法(mm)450(W)×230(D)×243(H)
材質(ケース)耐衝撃性コポリマー
1セット(1セット)
¥57,800
税込¥63,580
翌日出荷
用途様々な現場での工事や修理に
セット内容35個組、モンキーレンチ200・300mm、ラジオペンチ160mm、電工ペンチ213mm、圧着ペンチ240mm、プライヤー200mm、ウォーターポンププライヤー250mm、強力ニッパー160mm、(+)スタビードライバー#2×39mm、(-)スタビードライバー6.0×39mm、(+)電工ドライバー#2×100mm、(-)電工ドライバー6.0×100mm、キーレンチ(9本組)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、アルミ水平器300mm、ハクソーフレームミニ250mm、先切ハンマー225g、巻尺3.5m、80W電気半田ゴテ、引き回し鋸、カッターナイフ、ポケット型検電器、6本組ヤスリセット
質量(kg)約7.9
ケース寸法(mm)420(W)×245(D)×326(H)
材質(ケース)耐衝撃性コポリマー
1セット(1セット)
¥52,800
税込¥58,080
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ