41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭部形状ナベ 材質ステンレス 穴の形状十字穴 エスコ品番EA949SJ-65
1個
615 税込677
当日出荷

ねじの呼びM6 材質ステンレス(SUS304CUN) 仕様並目ねじ サイズM6×40 ねじ規格JISB0205 引張強度(N/mm2)1000 穴の形状六角穴 強度A2-100
1パック(4本)
680 税込748
翌日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AE-267 長さ(mm)40 ねじ径M6 頭部形状皿頭
1パック(12本)
570 税込627
翌日出荷

材質SUS330 エスコ品番EA952SP-640 質量(g)8 寸法L(mm)40 寸法d(mm)2 寸法L1(mm)16 寸法A(mm)5 寸法D(Φmm)6 寸法T(mm)1.2 寸法MM6
1個
1,540 税込1,694
翌日出荷

エスコ品番EA948CB-16 形状L字形 歯数18 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)36~45 種類クランプレバー 寸法H(mm)35 回し半径(mm)45 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)10 最大荷重(N)100 取付部おねじ 最大締付力(kN)5.5 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)40 取付穴径(mm)M6
1個
865 税込952
翌日出荷

付属品木ねじ エスコ品番EA948C-16 形状L字形 歯数18 シルバーグレー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)36~45 種類クランプレバー 寸法H(mm)35 回し半径(mm)45 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)10 最大荷重(N)100 取付部おねじ 最大締付力(kN)5.5 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)40 取付穴径(mm)M6
1個
865 税込952
翌日出荷

エスコ品番EA948CA-16 形状L字形 歯数18 ブラック 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)36~45 種類クランプレバー 寸法H(mm)35 回し半径(mm)45 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)10 最大荷重(N)100 取付部おねじ 最大締付力(kN)5.5 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)40 取付穴径(mm)M6
1個
865 税込952
翌日出荷

材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化) 寸法(mm)ねじ:M6×40、R:70.4、H:22、D:18、L:40、M:1
1個
1,880 税込2,068
翌日出荷

エスコ品番EA948CB-116 形状L字形 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)40 寸法B(mm)31 材質(ねじ部)スチール 取付部おねじ 寸法G(mm)10 取付長(mm)40 取付穴径(mm)M6
1個
860 税込946
翌日出荷

エスコ品番EA948C-116 形状L字形 シルバー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)40 寸法B(mm)31 材質(ねじ部)スチール 取付部おねじ 寸法G(mm)10 取付長(mm)40 取付穴径(mm)M6
1個
860 税込946
翌日出荷

材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L) 寸法(mm)ねじ:M6×40、R:63、H:43、d:15、D:19
1個
580 税込638
翌日出荷

材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L) 寸法(mm)ねじ:M6×40、R:30、H:30、d:12、D:15.5
1個
515 税込567
翌日出荷

エスコ品番EA948BR-65 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 種類T字形 寸法A(mm)47 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法B(mm)24 材質(キャップ)ポリアミド 取付部おねじ 寸法C(Φmm)13.5 色(キャップ)ブラック ねじの呼びM6 取付長(mm)40 材質(取付部)S10C
1個
435 税込479
翌日出荷

材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L) 寸法(mm)ねじ:M6×40、R:44、H:32.5、d:12、D:15.5
1個
600 税込660
翌日出荷

材質ナイロン ピッチ(mm)1 寸法A(mm)M6×1.0 頭径D(Φmm)10 頭部高さ(mm)4.0 アズワン品番64-7957-27 入数20個 有効ねじ長さB(mm)40
1袋(20本)
465 税込512
翌日出荷

エスコ品番EA949NE-640 長さ(mm)40 ねじ径M6 表面処理ユニクロメッキ 頭部形状鍋頭 関連資料仕様(0.14MB)
1パック(7本)
250 税込275
当日出荷

ねじ径M6 長さ(mm)40 頭部形状皿頭 材質ステンレス エスコ品番EA949NB-640
1パック(2本)
250 税込275
翌日出荷

1本
705 税込776
当日出荷

ねじ径M6 長さ(mm)40 頭部形状皿頭 表面処理三価クロメート エスコ品番EA949NA-640
1パック(6本)
250 税込275
翌日出荷

エスコ品番EA949NC-640 長さ(mm)40 ねじ径M6 表面処理三価クロメート 頭部形状丸皿頭
1パック(5本)
250 税込275
翌日出荷

ねじサイズM6 材質ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雌ねじ:黄銅(C3604B) 仕様雌ねじ エスコ品番EA948AF-31 寸法A(mm)40 寸法D(mm)13 寸法B(mm)30
1個
特価
769 税込846
当日出荷

1袋(8個)
310 税込341
当日出荷

材質スチール(三価クロメート) ベース径(Φmm)32 アズワン品番64-7961-51
1本
705 税込776
当日出荷

エスコ品番EA949AL-250 材質ステンレス 長さ(mm)40 ねじ径M6 頭部形状皿頭
1パック(10本)
550 税込605
翌日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AL-153 長さ(mm)40 ねじ径M6 頭部形状鍋頭
1パック(10本)
595 税込655
翌日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AL-350 長さ(mm)40 ねじ径M6 頭部形状トラス頭
1パック(10本)
705 税込776
翌日出荷

ねじサイズM6×20mm 材質ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雄ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ) 仕様雄ねじ エスコ品番EA948AF-21 寸法A(mm)40 寸法D(mm)13 寸法B(mm)30
1個
660 税込726
当日出荷

種別全ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1 規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)10 アズワン品番64-7960-11 ボルト寸法M6×40
1個
755 税込831
翌日出荷

材質スチール(三価クロメート) ベース径(Φmm)30 アズワン品番64-7961-43
1本
395 税込435
当日出荷

材質フェノール樹脂 ねじサイズM6×25mm エスコ品番EA948CE-122 寸法A(mm)40 寸法B(Φmm)18
1個
315 税込347
翌日出荷

1個
2,000 税込2,200
翌日出荷

仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 材質ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ40×8 使用温度(℃)80以下 ねじサイズM6
1個
3,590 税込3,949
翌日出荷

1パック(40本)
395 税込435
当日出荷

エスコ品番EA949AL-203 材質ステンレス 長さ(mm)6 ねじ径M2 頭部形状皿頭
1パック(40本)
395 税込435
当日出荷

ねじ径M4 長さ(mm)40 頭部形状鍋頭 材質ステンレス エスコ品番EA949NF-440
1パック(6本)
250 税込275
当日出荷

ねじ径M3 長さ(mm)40 頭部形状トラス頭 材質ステンレス エスコ品番EA949NH-340
1パック(6本)
250 税込275
当日出荷

エスコ品番EA949NB-440 材質ステンレス 長さ(mm)40 ねじ径M4 頭部形状皿頭
1パック(6本)
250 税込275
翌日出荷

仕様並目ねじ サイズM8×40 ねじ規格JISB0205 引張強度(N/mm2)900 強度A2-90
1パック(6本)
1,490 税込1,639
翌日出荷

種別半ねじ 頭部形状六角 エスコ品番EA949JC-840 ねじの呼びM8
1袋(6個)
350 税込385
翌日出荷

種別全ねじ 頭部形状六角 エスコ品番EA949LJ-1040A ねじの呼びM4
1パック(6本)
2,510 税込2,761
翌日出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • m6x15