「m8 左ネジ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質ステンレス(SUS316)
仕様左ねじ
エスコ品番EA638RT-13
全長(mm)86
質量(g)約41
ねじサイズM8×57mm
1個
¥705
税込¥776
翌日出荷
仕様左ねじ
エスコ品番EA638SC-8
材質ステンレス
穴径(Φmm)8.1
ねじ径(mm)M8
寸法b(mm)40
寸法c2(mm)30
リング厚(mm)9
1個
¥920
税込¥1,012
当日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金
寸法(mm)B:Φ8mm W:12mm E:Φ15.875mmO:10.39mm G:9mm D:Φ22mm F:42mmA:25mm M:M8×1.25mm
ピッチ(mm)1.25
破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:11.8、ラジアル限界荷重:7.84、アキシャル限界荷重:2.94
許容傾斜角度(°)14
ラジアル最大すきま(μm)50
無負荷回転トルク(N・m)最大0.05
1個
¥1,460
税込¥1,606
8日以内出荷
1個
¥3,200
税込¥3,520
翌日出荷
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理
寸法(mm)A:37.3 B:13.75 C:17
ピッチ(mm)1.25
アズワン品番64-7969-18
1個
¥940
税込¥1,034
当日出荷
材質ハウジング:炭素鋼、ベアリング:高炭素クロム鋼
寸法(mm)A:8、B:12、C:36、D:22
ピッチ(mm)1.25
アズワン品番64-7968-43
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)
寸法(mm)A:8、B:12、C:42、D:22
軸穴径(mm)8
質量(g)36
ピッチ(mm)1.25
アズワン品番64-7968-99
1個
¥1,410
税込¥1,551
翌日出荷
材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2
寸法(mm)A:8、B:12、C:36、D:22
ピッチ(mm)1.25
アズワン品番64-7968-81
1個
¥1,610
税込¥1,771
翌日出荷
左ねじ用。
材質HSS(ハイス)
被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
HSS(ハイス)製。仕上タップ(喰付2-3P)。左ねじ用。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
HSS(ハイス)製。中タップ(喰付4-5P)。左ねじ用。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
左ねじ用。並目。
材質HSS(ハイス)
被削材対応:一般用、800 までの非研磨材、非合金および低合金鋼など
材質HSSE(高バナジウムハイス)
ピッチ喰い付き:2.5P
被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
材質ステンレス
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金
寸法(mm)B:Φ16mm W:21mm E:Φ28.575mmO:19.38mm G:15mm D:Φ38mm F:64mmA:33mm M:M16×2.0mm K:27mmX:22mm L:8mm J:22mm
ピッチ(mm)2.0
破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:30.9、ラジアル限界荷重:20.58、アキシャル限界荷重:7.84
許容傾斜角度(°)14
ラジアル最大すきま(μm)50
無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
1個
¥3,000
税込¥3,300
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金
寸法(mm)B:Φ14mm W:19mm E:Φ25.400mmO:16.86mm G:14mm D:Φ34mm F:57mmA:27mm M:M14×2.0mm K:25mmX:22mm L:8mm J:20mm
ピッチ(mm)2.0
破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:25、ラジアル限界荷重:16.66、アキシャル限界荷重:6.37
許容傾斜角度(°)15
ラジアル最大すきま(μm)50
無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
1個
¥2,280
税込¥2,508
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金
寸法(mm)B:Φ5mm W:8mm E:Φ11.112mmO:7.71mm G:6mm D:Φ16mm F:33mmA:20mm M:M5×0.8mm
ピッチ(mm)0.8
破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:8.6、ラジアル限界荷重:5.86、アキシャル限界荷重:2.25
許容傾斜角度(°)13
ラジアル最大すきま(μm)30
無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
1個
¥1,280
税込¥1,408
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金
寸法(mm)B:Φ5mm W:8mm E:Φ11.112mmO:7.71mm G:6mm D:Φ16mm F:27mmA:12.5mm M:M5×0.8mm K:11mmX:9mm L:4mm J:9mm
ピッチ(mm)0.8
破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:8.6、ラジアル限界荷重:5.86、アキシャル限界荷重:2.25
許容傾斜角度(°)12
ラジアル最大すきま(μm)30
無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
1個
¥1,410
税込¥1,551
翌日出荷
付属品:背もたれ、座面、昇降パーツ、脚、シリンダー、シリンダーカバー、肘掛け 左右各1、キャスターx5、ねじ(M6x20)x4、ねじ(M6x25)x4、ねじ(M6x30)x4、キャップx8、六角レンチx1。ボリュームのあるクッションで長時間座っても疲れにくいレザーチェアです。ゆったり幅で肘を置きやすい跳ね上げ式アームレスト付です。デスクにも収納でき、省スペースなのでご自宅でもお使い頂けます。最大約15度ロッキングが可能、お好みの硬さに簡単に調節できます。キャスターにはポリウレタンの柔らかい素材を使用し、フローリングの傷を防止します。オフィスや書斎にマッチするシンプルなデザイン。レバーを上げるだけのカンタン昇降。
材質上張り生地:合成皮革(ポリエステル)、クッション材:ウレタンフォーム、背もたれ・座面・脚:スチール、肘掛け:スチール・ポリプロピレン・ABS樹脂、昇降パーツ:シリンダー:スチール、シリンダーカバー:ポリプロピレン、キャスター:ポリウレタン・ナイロン
質量(kg)14.4
色ブラック
耐荷重(kg)約110
キャスター自在×5個
座面高さ(mm)約490~590
サイズ(mm)740(W)×760(D)×1,060~1,160(H)
脚幅(mm)740
1台
¥23,000
税込¥25,300
翌日出荷
耐食、耐久性に優れたSUS316製
チェーンボルトのねじ込みでチェーンの張り調整ができます。
仕様右ねじ、左ねじタイプ
適合#40
エスコ品番EA967EF-40
材質ボルト:SCM435、ロング六角ナット:S45C、ナット:スチール
全長(mm)124
材質(本体)SCM435
種類チェーンボルト・ターンバックル
調整範囲(mm)32
ねじ寸法(mm)M8
ねじサイズM8
1個
¥2,070
税込¥2,277
翌日出荷
耐食、耐久性に優れたSUS316製
関連キーワード