457件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別全ねじ 材質チタン ピッチ(mm)1.25 頭部対辺(mm)13 入数1個 ねじサイズM8×12
1袋
705 税込776
翌日出荷


ねじの呼びM8 材質構造用炭素鋼(SCM435) 表面処理黒色酸化被膜 仕様並目ねじ サイズM8×12
1個
340 税込374
翌日出荷

1袋
1,230 税込1,353
翌日出荷

エスコ品番EA948CB-21 形状L字形 歯数24 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)82~103 種類クランプレバー 寸法H(mm)45 回し半径(mm)63 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)13.5 最大荷重(N)180 取付部おねじ 最大締付力(kN)10 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)12 取付穴径(mm)M8
1個
1,220 税込1,342
翌日出荷

エスコ品番EA948CA-21 形状L字形 歯数24 ブラック 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)82~103 種類クランプレバー 寸法H(mm)45 回し半径(mm)63 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)13.5 最大荷重(N)180 取付部おねじ 最大締付力(kN)10 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)12 取付穴径(mm)M8
1個
1,220 税込1,342
翌日出荷

材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼 ピッチ(mm)1.25 入数4個 ねじサイズM8×12
1袋
340 税込374
翌日出荷

1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

1個
430 税込473
翌日出荷

種別半ねじ 材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55C ピッチ(mm)1.25 仕上黒色酸化被膜 ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)13 入数12個 ねじサイズM8×20
1袋
500 税込550
当日出荷

エスコ品番EA948DJ-16 形状半球タイプ 材質(本体)スチール(SCM45) 寸法A(mm)12 表面処理黒染め 材質(ボール)スチール(SUJ2) ボール径(Φmm)5.5 寸法BM8
1個
425 税込468
翌日出荷

エスコ品番EA949LY-608 厚さ(mm)2 材質/仕上ステンレス(SUS304)/SSブラックメッキ 内径(Φmm)8.2 呼びM8 外径(Φmm)15.4
1個
385 税込424
当日出荷

1個
1,770 税込1,947
翌日出荷

種別半ねじ 材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55C ピッチ(mm)1.25 仕上黒色酸化被膜 ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)13 入数12個 ねじサイズM8×16
1袋
475 税込523
翌日出荷

種別半ねじ 材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55C ピッチ(mm)1.25 仕上黒色酸化被膜 ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)13 入数12個 ねじサイズM8×30
1袋
570 税込627
翌日出荷


エスコ品番EA949MK-812A 頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴 ねじの呼びM8
1個
340 税込374
翌日出荷

材質ステンレス ピッチ(mm)1.25 頭部高さ(mm)1.5 アズワン品番64-7964-04 入数1 ねじサイズM8×12
1本
270 税込297
翌日出荷

1袋
250 税込275
翌日出荷


エスコ品番EA949NE-812 長さ(mm)12 ねじ径M8 表面処理ユニクロメッキ 頭部形状鍋頭
1個
260 税込286
翌日出荷

材質鉄(ブラッククロメート) ピッチ(mm)1.25 頭部高さ(mm)1.5 アズワン品番64-7963-15 入数2 ねじサイズM8×12
1袋(2本)
410 税込451
翌日出荷

材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート) ピッチ(mm)1.25 表面処理黒色酸化被膜 頭部高さ(mm)1.5 引張強度(N/mm2)800 アズワン品番64-7963-59 入数2 ねじサイズM8×12
1袋(2本)
610 税込671
翌日出荷

用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等 材質SUS304 長さ(mm)12 ねじ径M8-1.25 適合ドリル径(mm)8.4 アズワン品番64-7965-33 入数100個
1袋(100個)
5,890 税込6,479
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304CUN) ピッチ(mm)1.25 頭部高さ(mm)5.0 引張強度(N/mm2)1000 アズワン品番64-7964-48 強度A2-100 入数2 ねじサイズM8×12
1袋(2本)
750 税込825
翌日出荷


適合ねじM8 エスコ品番EA637GL-8 材質焼入鋼(C45) 寸法A(mm)12 寸法D(mm)13 寸法B(mm)18
1個
715 税込787
翌日出荷

ねじ径M8 長さ(mm)12 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-812 頭部形状六角穴付き
1個
300 税込330
翌日出荷


材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:黄銅 寸法(mm)ねじ:M8×12、D:18、H:59、d:16
1個
415 税込457
翌日出荷

材質ニトリルゴム、金属部:鉄 エスコ品番EA423MW セット内容【ボルトサイズ、外径×厚み(入数)】M8、14.00×1.00mm(25)M10、16.00×1.50mm(25)M12、18.00×1.50mm(15)M16、24.00×1.50mm(15)M18、26.00×1.50mm(25)M22、30.00×2.00mm(10)M24、32.00×2.00mm(10) 質量(g)375 ケース寸法(mm)190×130×35(H)
1セット
10,300 税込11,330
当日出荷


種別全ねじ 頭部形状六角 エスコ品番EA949JC-812 ねじの呼びM8
1袋(8個)
295 税込325
翌日出荷

1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

寸法(mm)A:M8、B:5、C:16、D:1.5 材質(ボール)デルリン(ポリアセタール) 耐熱温度(℃)90 圧力(最小~最大)(N)15~30
1個
535 税込589
翌日出荷

材質(本体)S45C 表面処理(本体)焼入焼戻黒染め、(ボール)焼入焼戻 仕様スイベル角/9° エスコ品番EA948DM-2 寸法A(mm)21 寸法D(mm)12 寸法B(mm)10.5 寸法C(mm)13 材質(ボール)SUJ2 寸法EM8
1個
2,380 税込2,618
翌日出荷

材質真鍮(本体:C3404BD(C3771BE)、ナット:C3604BD、スリーブ:C3404BD) 寸法(mm)L1:85、L2:17、H:14 質量(g)22 アズワン品番65-2110-53 ねじサイズM12
1本
300 税込330
翌日出荷

材質S45C 表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部) エスコ品番EA948DN-12 寸法A(mm)46 寸法D(mm)13 寸法B(mm)40 寸法EM8
1個
750 税込825
翌日出荷

1個
240 税込264
当日出荷

エスコ品番EA948CC-33 形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)65 寸法B(mm)42.5 材質(ねじ部)スチール 取付部めねじ 寸法G(mm)13.5 取付長(mm)12 取付穴径(mm)M8
1個
1,120 税込1,232
翌日出荷