カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • 機構部品(10)
  • 物流用品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 作業工具(5)
  • 照明(4)
  • 切削工具(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 電動工具(4)
  • 溶接用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(7)
  • 大阪魂(660)
  • Panasonic(パナソニック)(321)
  • RS PRO(156)
  • HARWIN(139)
  • SMC(133)
  • BIGM(丸山製作所)(88)
  • SHIMANO(シマノ)(64)
  • SAMTEC(61)
  • KHK(小原歯車工業)(56)
  • StarTech.com(46)
  • 三菱電機(43)
  • IKO(日本トムソン)(43)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(37)
  • omron(オムロン)(36)
  • 椿本チエイン(34)
  • TRUSCO(28)
  • イマオコーポレーション(27)
  • MIYOSHI(小西製作所)(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 120」の検索結果

関連キーワード
78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M8x120mm ターンバックル用スリーブ(ステンレス製) エスコM8x120mm ターンバックル用スリーブ(ステンレス製)エスコ
1,610税込1,771
1個
当日出荷
エスコ品番EA638SH-8Lねじ径M8
M8x120mm ステンレス製 ロングアイボルト エスコM8x120mm ステンレス製 ロングアイボルトエスコ
869税込956特価
1個
当日出荷
付属品六角ナット・丸ワッシャ各1個エスコ品番EA638ME-8材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)18使用荷重(kg)80寸法D(mm)7寸法B(mm)120ねじの呼びM8
M8x16mm 雄ねじノブ エスコM8x16mm 雄ねじノブエスコ
630税込693
1個
翌日出荷
材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M8×16、D:50、H:33、D:25
M8x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本) エスコM8x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本)エスコ
570税込627
1パック(12本)
当日出荷
種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1.25仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)13入数12個ねじサイズM8×20
M8x20mm/26mm [丸形]防振ゴム エスコM8x20mm/26mm [丸形]防振ゴムエスコ
860税込946
1個
翌日出荷
小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
エスコ品番EA949HS-56形状丸形高さ(mm)26接続ねじM8接続方式片端おねじ寸法s(mm)20ばね定数(N/mm)(下方向)140支持荷重(N)(下方向)300材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×20mm最大許容荷重(N)610(Z方向)、120(X方向)適合用途防振
M8x20mm/26mm [丸形]防振ゴム エスコM8x20mm/26mm [丸形]防振ゴムエスコ
660税込726
1個
翌日出荷
ねじサイズM8×20mm仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-20形状丸形高さ(mm)26接続ねじM8接続方式両端おねじ寸法s(mm)20ばね定数(N/mm)(下方向)140支持荷重(N)(下方向)300材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)610(Z方向)、120(X方向)適合用途防振
M8x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコM8x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本エスコ
330税込363
1パック(4本)
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)1.25入数4個ねじサイズM8×20
2.00m/8段 作業台(手摺り付/折畳式) エスコ2.00m/8段 作業台(手摺り付/折畳式)エスコ
308,000税込338,800
1台
7日以内出荷
最大使用荷重(kg)120設置寸法・奥行(mm)2072設置寸法・幅(mm)891折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)891×2510×219天板寸法・幅(mm)523天板寸法・奥行(mm)500
12/8.0mmx20m ソフトウレタンチューブ[白] エスコ12/8.0mmx20m ソフトウレタンチューブ[白]エスコ
7,970税込8,767
1本
翌日出荷
エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
エスコ品番EA125DB-12材質ウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気)内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)12最小曲げ半径(mm)36常用圧力(MPa)0.6破壊圧力(MPa)1.8使用流体空気/水特性耐薬/柔軟性
12/8.0mmx20m ソフトウレタンチューブ[黒] エスコ12/8.0mmx20m ソフトウレタンチューブ[黒]エスコ
7,970税込8,767
1本
翌日出荷
エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
エスコ品番EA125DA-12材質ウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気)内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)12最小曲げ半径(mm)36常用圧力(MPa)0.6破壊圧力(MPa)1.8使用流体空気/水特性耐薬/柔軟性
5.5/8.0mmx20m ソフトエラストマーチューブ(難燃/黒) エスコ5.5/8.0mmx20m ソフトエラストマーチューブ(難燃/黒)エスコ
10,300税込11,330
1巻
翌日出荷
材質難燃エラストマー内径(Φmm)5.5全長(m)20外径×内径(Φmm)8×5.5最高使用圧力(MPa)1.1外径(Φmm)8使用温度(℃)空気:-40~120、工業用水:0~60(凍結不可)使用流体空気、水アズワン品番65-2109-96
8x4.0mm/1m マグネットロール エスコ8x4.0mm/1m マグネットロールエスコ
395税込435
1個
当日出荷
押し出し成型による帯状の製品です。 工業部品や建材などに。 カッターナイフ・はさみ等でカット可能
幅(mm)8厚さ(mm)4.0長さ(m)1仕様片面着磁エスコ品番EA781BZ-408材質フェライト+エラストマー吸着力120gf/25mm以上
T 8 /1.2N.m [Torx]トルクドライバー エスコT 8 /1.2N.m [Torx]トルクドライバーエスコ
8,190税込9,009
1個
翌日出荷
エスコ品番EA723VM-2負荷方向
8.0/12.0mmx20m ウレタンホース(カプラー付) エスコ8.0/12.0mmx20m ウレタンホース(カプラー付)エスコ
8,260税込9,086
1個
翌日出荷
材質ウレタン樹脂エスコ品番EA125BT-20C長さ(m)20内径(Φmm)8外径(Φmm)12常用圧力(MPa)1.4使用流体空気
8.0/ 12mmx20m ソフトウレタンチューブ(黄) エスコ8.0/ 12mmx20m ソフトウレタンチューブ(黄)エスコ
7,970税込8,767
1個
翌日出荷
エスコ品番EA125DC-12材質ウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)12使用流体空気/水特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ六角穴付ボルト (ステンレス製)エスコ
10,800税込11,880
1セット
翌日出荷
セット内容:M4×6(100本)、M4×8(80本)、M4×10(60本)、M4×12(120本)、M4×15(100本)、M4×20(80本)、M4×25(60本)。並目ねじ。
材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)ピッチ0.7ケース寸法(mm)205×145×40強度区分A2-70
六角穴付ボルトセット (ゆるみ止め付き) エスコ六角穴付ボルトセット (ゆるみ止め付き)エスコ
9,970税込10,967
1組
翌日出荷
セット内容:サイズ(入数):M3×10mm(50)、M3×12mm(50)、M4×10mm(50)、M4×12mm(50)、M5×10mm(25)、M5×15mm(25)、M5×20mm(25)、M6×15mm(10)、M6×20mm(10)、M8×15mm(10)、M8×20mm(10)、M8×25mm(10)。並目ねじ。
材質ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ケース寸法(mm)207×145×40全質量(g)1192
六角支柱 エスコ六角支柱エスコ
245税込270
1個
翌日出荷
盤内の機器取付け高さの調整金具として、ご使用ください。 2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。 1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。 スパナーやモンキーで締付けができます。
六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ六角穴付ボルト (ステンレス製)エスコ
10,600税込11,660
1セット
翌日出荷
セット内容:M6×8(30本)、M6×10(25本)、M6×12(25本)、M6×15(35本)、M6×20(30本)、M6×25(25本)、M6×30(20本)。並目ねじ。
材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)ピッチ1ケース寸法(mm)205×145×40強度区分A2-70
8x 6 mm/20m ガスケット(粘着テープ付) エスコ8x 6 mm/20m ガスケット(粘着テープ付)エスコ
8,500税込9,350
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA997XV-120
六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ六角穴付ボルト (ステンレス製)エスコ
14,800税込16,280
1セット
翌日出荷
セット内容:M3×4(250本)、M3×6(200本)、M3×8(150本)、M3×10(200本)、M3×12(180本)、M3×15(150本)、M3×20(130本)。並目ねじ。
材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)ピッチ0.5ケース寸法(mm)205×145×40強度区分A2-70
六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ六角穴付ボルト (ステンレス製)エスコ
10,700税込11,770
1セット
翌日出荷
セット内容:M5×8(50本)、M5×10(40本)、M5×12(35本)、M5×15(50本)、M5×20(40本)、M5×25(30本)、M5×30(30本)。並目ねじ。
材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)ピッチ0.8ケース寸法(mm)205×145×40強度区分A2-70
[単3x1本] フラッシュライト/LED ペン型 エスコ[単3x1本] フラッシュライト/LED ペン型エスコ
1,650税込1,815
1個
翌日出荷
ストラップ穴付、クリップ付ペンタイプで120lmの大光量ライトハイ/ローの2モード切り換えプッシュスイッチ2段階テールスイッチ。半押しで使えて、押し込むとロック。チョイ使いに最適電池残量警告付。電池容量が減ったら点滅でお知らせ移動時や接触でONにならない誤動作防止形状テールスイッチ
仕様●型番:LE-P121D●使用電池:単3×1本(別売)●明るさ:強:120ルーメン弱:15ルーメン●電池寿命(時間):強:2弱:8●サイズ:Φ25×105mm●重量:53g(電池含)●照射距離:強:60m●材質:本体:アルミ、シリコン、ABS、PCクリップ:SUS●照射タイプ:集散光●防水性能:IPX4●落下強度:2mアズワン品番65-3889-48
ドライバー (+ -) エスコドライバー (+ -)エスコ
14,000税込15,400
1セット
翌日出荷
8本組。セット内容: (+)ドライバー・先端:#1 軸径:5mm 軸長:80mm、・先端:#2 軸径:6mm 軸長:100mm、・先端:#3 軸径:8mm 軸長:150mm、(-)ドライバー・刃幅:5.5mm 軸径:5mm 軸長:120mm、・刃幅:6.5mm 軸径:6mm 軸長:140mm、・刃幅:8.0mm 軸径:7mm 軸長:160m、(+)ドライバー(スタビー)・先端:#2 軸長:35mm、(-)ドライバー(スタビー)・刃幅:6.5mm 軸長:30mm。手が濡れていても滑らないグリップ。オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
ツールワゴン付工具セット (トレー入り) エスコツールワゴン付工具セット (トレー入り)エスコ
239,900税込263,890
1セット
当日出荷
入り組み点数:242点。セット内容:(1/2”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm、(3/8”)ディープソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm、(3/8”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、(1/4”)ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、(1/4”)ラチェットハンドル 127mm、(3/8”)ラチェットハンドル 203mm、(1/2”)ラチェットハンドル 254mm、(1/2”)オフセットハンドル 260mm、(1/4”)エクステンションバー 50・100mm、(3/8”)エクステンションバー 75・150mm、(1/2”)エクステンションバー 125・250mm、(1/4”)ユニバーサルジョイント 35mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 56mm、(1/2”)ユニバーサルジョイント 70.6mm、(1/4”)フレキシブルエクステンションバー 150mm、ソケットアダプター 凸1/4”×凹3/8”・凸1/2”×凹3/8”・凸3/8”×凹1/2”、(3/8”)スパークプラグソケット 14・16・21mm、エキストラクターセット 5本組、ビット(六角シャンク5/16” 全長30mm) (+):#1・#2・#3、(-):5.5・6.5・8・10・12mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12mm、TORX(イジリ止付き):T20・T25・T30・T40・T45・T50・T55・T60、XZN:M5・M6・M8・M10・M12、ビット(六角シャンク5/16” 全長70mm) (+):#2、(-):8mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12・14mm、TORX:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55、XZN:M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16、ビットアダプター 5/16”(Hex)×3/8”(sq)・5/16”(Hex)×1/2”(sq)、片目片口スパナ 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・27・30・32mm、オープンエンドスパナ 6×7・8×10・10×12・12×14・13×15・13×16・14×17・16×18・17×19・19×21・22×24・24×27・30×32mm。穴用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、軸用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、ラジオペンチ160mm、ニッパー160mm、ペンチ200mm、 コンビネーションプライヤー200mm、ロッキングプライヤー(カーブジョー)250mm、(+)ドライバー #2×38・#0×75・#1×75・#2×100・#2×150mm、(-)ドライバー6.0×38・3.2×75・5.0×100・6.0×100・6.0×150mm、マグネットピックアップツール512mm、六角棒レンチ(ボールポイント付)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、TORXキーレンチT10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50、ポンチ5本セット、(1/2”)オイルパン用ビットソケットM16・17mm、ボールピンハンマー680g、メジャー19mm×5m、モンキーレンチ250mm、無反動ゴムハンマー1050g、検電ドライバー、エアブロー、カッターナイフ、フィラーゲージセット、オイルフィルターレンチ、L型ハンドル260mm。ツールワゴンと4種類の型抜きトレー付き工具セットの組合わせ商品。ワゴンの引出し(上部4段)には型抜きトレー付き工具セットがそれぞれ1セットぴったりと収まります。ツールワゴンのサイドパネルはクリップボードタイプ。鍵2個付。
材質ツールワゴン:スチール質量(kg)54寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールワゴン:770×470×896引出し内寸法(mm)小:565 (W)×400 (D)×90 (H)、大:565 (W)×400 (D)×140 (H)
六角穴付ボルトセット(ステンレス製) エスコ六角穴付ボルトセット(ステンレス製)エスコ
10,300税込11,330
1セット
当日出荷
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
防犯カメラ取付プレート エスコ防犯カメラ取付プレートエスコ
890税込979
1個
当日出荷
ミラックハンガー、形鋼金具、ポールバンドを使用して、建物や電柱等へ防犯カメラを取り付ける場合に使用します。ハンガー等へのねじ固定もできます。※W3/8(M10)ボルトへの取り付けもできます。ポールバンドを使用して建物や電柱等へ防犯カメラを取付ける場合に使用します。※重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具に、ご使用ください。
仕様●サイズ(mm):120×120×17.7●材質:高耐食めっき鋼板●許容静荷重:98N(10kgf)●重量(g):149●ねじ用取付穴:Φ4.5●W3/8(M10)ボルト用取付穴:Φ10.2アズワン品番65-9254-55
セロテープ[R] EA765MAシリーズ エスコセロテープ[R] EA765MAシリーズエスコ
250税込275
1個
当日出荷
ケースをスライドさせて開閉する収納カッター。ホコリが付きにくいので、保管性・携帯性抜群。テープの切り口がまっすぐきれい。
仕様●型番:TC-15SAC●商品名:セロテープ●サイズ(W×D×H)mm:68×22×120●重量(g):40●材質:セロハン●テープ長:8m●テープ幅:15mm●厚さ:0.05mm●内芯径:25mmアズワン品番65-3891-84繰り返し・詰め替え対応
ワイヤレスチャイム用受信機 EA864BBシリーズ エスコワイヤレスチャイム用受信機 EA864BBシリーズエスコ
4,080税込4,488
1個
翌日出荷
電池寿命:約1年(1日に10回、点灯時間10秒で使用)※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。送信器から電波を受信するとランプが点灯します。 点灯時間10秒/30秒/60秒から選べます。防雨タイプなので、玄関の門灯や足元灯として使用できます。 ※大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)が直接かかる場所への設置は避けてください。配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単 用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能(1台の受信器に送信器を8台まで登録可能)。送信器1台に対して受信器は何台でも増設可能。電波の到達距離は見通し約120m 一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適。IDコード(識別符号)が25万通り以上なので混信の心配が不要。受信器の電池交換時期をランプでお知らせ。
仕様●電波到達距離:約120m(見通し距離)●電源:単二形アルカリ乾電池×3本(別売)●サイズ:163×55×90(H)mm●重量:約193g(電池除く)●使用温度範囲:0℃~40℃●付属品:取付ネジ 2本(Φ3×20mm)●周波数:313.625MHz(特定小電力機器)●IDコード:約25万通り●光源:白色LED●明るさ:40lm●防雨仕様:IPX4 防沫形アズワン品番65-9306-36
ワイヤレスチャイム用受信機 EA864BBシリーズ エスコワイヤレスチャイム用受信機 EA864BBシリーズエスコ
6,000税込6,600
1個
翌日出荷
電池寿命:約1年(1日に10回、フラッシュ10秒、音量大、ピンポン(高音)で使用)※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。受信時にチャイム(音)とフラッシュ点滅(光)でお知らせします。 報知パターン(音とフラッシュ/音のみ/フラッシュのみ)が選べます。目立って見やすいフラッシュ点滅で、耳が聞こえにくい方や騒がしい場所でもお知らせできます。配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単! 用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。(1台の受信器に送信器を8台まで登録可能)。送信器1台に対して受信器は何台でも増設可能。電波の到達距離は見通し約120m 一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適。IDコード(識別符号)が25万通り以上なので混信の心配が不要。受信器の電池交換時期をランプでお知らせ。お好みで設定できる20種類の報知音 送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能。音量を3段階に調節可能。
仕様●音量:約88dB/50cm ※音量大時●電波到達距離:約120m(見通し距離)●電源:単二形アルカリ乾電池×3本(別売)またはDC4.5V センタープラス 適合プラグ/外径Φ5.5mm 内径Φ2.1mm(別売ACアダプター使用時)●サイズ:163×55×90(H)mm●重量:約206g(電池除く)●使用温度範囲:0℃~40℃●付属品:取付ネジ 2本(Φ3×20mm)●周波数:313.625MHz(特定小電力機器)●IDコード:約25万通りアズワン品番65-9306-35
48.6mm パイプジョイント用扉用金具 丁番 エスコ48.6mm パイプジョイント用扉用金具 丁番エスコ
3,520税込3,872
1個
欠品中
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(W×D×H)mm:120×85×40●重量(g):740●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用アズワン品番65-9319-72
M2-M6 皿頭小ねじセット(ユニクロメッキ) エスコM2-M6 皿頭小ねじセット(ユニクロメッキ)エスコ
7,590税込8,349
1個
当日出荷
表面処理ユニクロエスコ品番EA949AF-92セット内容サイズ(入数):M2×4(400)M2×8(350)M2×10(300)M2×15(150)M3×6(150)M3×8(120)M3×10(80)M3×15(60)M4×6(100)M4×8(90)M4×10(80)M4×15(50)M5×8(60)M5×10(50)M5×15(35)M5×20(25)M6×8(30)M6×10(25)M6×15(20)M6×20(15)頭部形状皿頭
M2-M6 鍋頭小ねじセット(ユニクロメッキ) エスコM2-M6 鍋頭小ねじセット(ユニクロメッキ)エスコ
7,480税込8,228
1個
当日出荷
エスコ品番EA949AF-91セット内容サイズ(入数):M2×4(400)M2×8(350)M2×10(300)M2×15(150)M3×6(150)M3×8(120)M3×10(80)M3×15(60)M4×6(100)M4×8(90)M4×10(80)M4×15(50)M5×8(60)M5×10(50)M5×15(35)M5×20(25)M6×8(30)M6×10(25)M6×15(20)M6×20(15)表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭
M5 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス) エスコM5 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)エスコ
8,250税込9,075
1個
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AD-102セット内容サイズ(入数):M5×8(80)M5×10(70)M5×15(50)M5×20(40)M5×30(24)M5×50(16)M5ナット(120)M5ワッシャー(200)スプリングワッシャー(200)
M3・M4・M5 六角穴付ボルトセット(ステンレス製) エスコM3・M4・M5 六角穴付ボルトセット(ステンレス製)エスコ
14,900税込16,390
1セット
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AD-8セット内容サイズ(入数):M3×10mm(250)M3×12mm(250)M4×12mm(120)M4×15mm(150)M5×15mm(100)M5×20mm(80)M5×30mm(50)ねじの呼びM8
60x 6mm スナップフック(ステンレス製) エスコ60x 6mm スナップフック(ステンレス製)エスコ
295税込325
1個
当日出荷
エスコ品番EA638JP-12材質(本体)ステンレス(SUS316)質量(g)27種類スナップフック使用荷重(kg)120寸法D1(mm)6寸法D2(mm)9寸法l(mm)60寸法m(mm)8
M2-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス製) エスコM2-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス製)エスコ
15,900税込17,490
1個
当日出荷
エスコ品番EA949AD-92セット内容サイズ(入数):M2×4(400)M2×8(350)M2×10(300)M2×15(150)M3×6(150)M3×8(120)M3×10(80)M3×15(60)M4×6(100)M4×8(90)M4×10(80)M4×15(50)M5×8(60)M5×10(50)M5×15(35)M5×20(25)M6×8(30)M6×10(25)M6×15(20)M6×20(15)材質ステンレス頭部形状皿頭
M6-M12 ドリルセット(リコイルタップ下穴用) エスコM6-M12 ドリルセット(リコイルタップ下穴用)エスコ
9,840税込10,824
1個
当日出荷
4本セット。
セット内容〈セット内容〉:穴径:Φ6.3mm、全長:105mm、適合リコイルサイズ:M6-1.0、穴径:Φ8.3mm、全長:120mm、適合リコイルサイズ:M8-1.25、穴径:Φ10.3mm、全長:135mm、適合リコイルサイズ:M10-1.0・M10-1.25、穴径:Φ12.3mm、全長:153mm、適合リコイルサイズ:M12-1.25・M12-1.54本セット材質HSS(ハイス)
60x 6mm スナップフック(ステンレス製) エスコ60x 6mm スナップフック(ステンレス製)エスコ
335税込369
1個
当日出荷
エスコ品番EA638DB-22材質(本体)ステンレス(SUS316)質量(g)27種類スナップフック使用荷重(kg)120寸法D1(mm)6寸法D2(mm)7寸法l(mm)60寸法m(mm)8
AC100V/480W/50mm 水中ポンプ エスコAC100V/480W/50mm 水中ポンプエスコ
53,300税込58,630
1個
翌日出荷
仕様吐き出し方向を上方向と横方向に変更可能で横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。