カテゴリ

  • 作業工具(23)
  • ねじ・ボルト・釘(17)
  • 物流用品(8)
  • 機構部品(7)
  • 切削工具(7)
  • 電動工具(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 照明(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(20)
  • 大阪魂(958)
  • SMC(543)
  • SAMTEC(86)
  • omron(オムロン)(73)
  • イマオコーポレーション(63)
  • Panasonic(パナソニック)(62)
  • SHIMANO(シマノ)(54)
  • KTC(53)
  • WURTH ELEKTRONIK(53)
  • TRUSCO(52)
  • KHK(小原歯車工業)(48)
  • BIGM(丸山製作所)(46)
  • 中部コーポレーション(43)
  • RS PRO(42)
  • 三興マテリアルサプライ(40)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(39)
  • OSG(オーエスジー)(38)
  • 三菱電機(35)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 150」の検索結果

関連キーワード
94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M8x150mm カットボルト(ステンレス製/5本) エスコM8x150mm カットボルト(ステンレス製/5本)エスコ
1,460税込1,606
1パック(5本)
翌日出荷
エスコ品番EA949HJ-85種別全ねじ
M8x150mm パイプナット(ステンレス製) エスコM8x150mm パイプナット(ステンレス製)エスコ
1,060税込1,166
1個
当日出荷
長さ(mm)150エスコ品番EA949HK-15
M8/150mm 雌ねじ取手(ステンレス製) エスコM8/150mm 雌ねじ取手(ステンレス製)エスコ
1,930税込2,123
1個
翌日出荷
仕様取手幅:Φ12mm材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)丸棒径A:12、ねじ間L:150、幅L1:162、高さH:50ねじサイズM8
M8/150mm ポリ玉 エスコM8/150mm ポリ玉エスコ
2,310税込2,541
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA472AC-8A材質ポリエチレンねじ径M8球径(Φmm)150最高使用温度(℃)50
150mm/M8 ステンレス玉 エスコ150mm/M8 ステンレス玉エスコ
16,800税込18,480
1個
翌日出荷
エスコ品番EA472AA-53B
M 8 /150mm 雄ねじ取手(ステンレス製) エスコM 8 /150mm 雄ねじ取手(ステンレス製)エスコ
2,500税込2,750
1個
翌日出荷
仕様取手幅:Φ12mm付属品六角ナット、スプリングワッシャー、化粧座金(各2個)材質ステンレスSUS304寸法(mm)丸棒径A:12、ねじ間L:150、幅L1:162、高さH:50ねじサイズM8
150kgx8.0m チェーンブロック エスコ150kgx8.0m チェーンブロックエスコ
74,500税込81,950
1個
翌日出荷
超軽量タイプ 長寿命のホイスト専用ロードチェーン採用 工具箱に入ります。 ハイレベルの剛性構造・機構保持
仕様●定格荷重(kg):150●揚程(m):8.0●重量(kg):5.2●手巻力量(kg):17●フック口開き:14mm・19mm●フック間最小距離:220mmアズワン品番68-1883-37
[PS150] 1600x 8mmx30m エアフィルター エスコ[PS150] 1600x 8mmx30m エアフィルターエスコ
120,000税込132,000
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997PA-8
[PS150] 1600x 8mmx 5m エアフィルター エスコ[PS150] 1600x 8mmx 5m エアフィルターエスコ
25,000税込27,500
1巻
当日出荷
仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。材質ポリエステル、モダアクリル厚さ(mm)8(±2)使用温度範囲(℃)80以下風速(m/s)2.5寸法(幅W×長さL)(m)1.6×5捕集効率(%)63アズワン品番64-7992-31
M8/26mm [丸形]防振ゴム エスコM8/26mm [丸形]防振ゴムエスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
エスコ品番EA949HS-136形状丸形高さ(mm)26接続ねじM8接続方式片端めねじばね定数(N/mm)(下方向)180支持荷重(N)(下方向)370材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8最大許容荷重(N)760(Z方向)、150(X方向)適合用途防振
50mm キャスター(ツインホイール・M8x15ネジ) エスコ50mm キャスター(ツインホイール・M8x15ネジ)エスコ
620税込682
1個
翌日出荷
仕様自在キャスター、ブレーキ無、ボルトタイプエスコ品番EA986TA-250材質本体、車輪:ナイロン質量(g)104車輪幅(mm)(W/W')45.5/9軸長L(mm)15偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)39平径P(mm)14
M3-M8 六角ナット・ワッシャーセット(ステンレス/黒色) エスコM3-M8 六角ナット・ワッシャーセット(ステンレス/黒色)エスコ
18,500税込20,350
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949LT-6セット内容平ワッシャー(mm)M3×8×0.5(500)、M4×10×0.8(250)M5×12×0.8(150)、M6×13×1.0(150)M8×18×1.6(60)スプリングワッシャーM3(500)、M4(350)、M5(200)M6(100)、M8(60)六角ナットM3(300)、M4(150)、M5(100)M6(60)、M8(30)頭部形状六角
M3x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/150本) エスコM3x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/150本)エスコ
640税込704
1パック(50本)
翌日出荷
頭部形状皿頭エスコ品番EA949SK-32
150N 強力マグネット エスコ150N 強力マグネットエスコ
3,780税込4,158
1個
翌日出荷
耐食性に優れています。
仕様●吸着力:150N(15.0kgf)●サイズ(mm):Φ32×40●ねじサイズ:M8●材質:磁石:Alnico5本体:軟鋼(亜鉛メッキ)スペーサー:真鍮●使用温度:220℃以下●重量(g):370アズワン品番65-2218-83
M8x25mm/35mm [丸形]防振ゴム エスコM8x25mm/35mm [丸形]防振ゴムエスコ
960税込1,056
1個
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番EA949HS-100形状丸形高さ(mm)35接続ねじM8接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)150支持荷重(N)(下方向)450材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×25mm最大許容荷重(N)890(Z方向)、210(X方向)適合用途防振
M8x20mm/35mm [丸形]防振ゴム エスコM8x20mm/35mm [丸形]防振ゴムエスコ
800税込880
1個
翌日出荷
ねじサイズM8×20mm仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-22形状丸形高さ(mm)35接続ねじM8接続方式両端おねじ寸法s(mm)20ばね定数(N/mm)(下方向)150支持荷重(N)(下方向)370材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)740(Z方向)、200(X方向)適合用途防振
# 3x150mm [+]ドライバー エスコ# 3x150mm [+]ドライバーエスコ
2,400税込2,640
1本
翌日出荷
仕様サイズ×軸径(mm):(+)#3×8.0適合ねじM6-8商品構成単品アズワン品番64-2226-90
M8x15mm ねじステム(EA986PC-150,150B用/4個) エスコM8x15mm ねじステム(EA986PC-150,150B用/4個)エスコ
140税込154
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986PC-21質量(g)20ねじサイズM8×15mm
1.62m/8段 踏 台 エスコ1.62m/8段 踏 台エスコ
45,700税込50,270
1個
当日出荷
最大使用荷重(kg)150エスコ品番EA903AJ-8材質アルミ合金段数8全高(m)2.39収納寸法・幅(mm)530収納寸法・奥行(mm)115収納寸法・高さ(mm)2390天板寸法・幅(mm)250天板寸法・奥行(mm)250
4.0x150mm [Hexagon]キーレンチ エスコ4.0x150mm [Hexagon]キーレンチエスコ
800税込880
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6適合ねじサイズ(皿ボルト)M6エスコ品番EA573LB-4先端形状六角
PZ3x150mm [Pozidriv]ドライバー エスコPZ3x150mm [Pozidriv]ドライバーエスコ
2,660税込2,926
1個
翌日出荷
仕様サイズ×軸径(mm):PZ#3×8.0適合ねじM6-8商品構成単品アズワン品番64-2227-37
PZ3x150mm [Pozidriv]ドライバー エスコPZ3x150mm [Pozidriv]ドライバーエスコ
2,690税込2,959
1本
翌日出荷
仕様サイズ×軸径(mm):PZ#3×8.0全長(mm)270適合ねじM6-8商品構成単品アズワン品番64-2227-25
4.0x150mm [Ball-Hexagon]キーレンチ エスコ4.0x150mm [Ball-Hexagon]キーレンチエスコ
1,110税込1,221
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6適合ねじサイズ(皿ボルト)M6エスコ品番EA573LA-4先端形状ボールポイント
4.0x150mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ4.0x150mm [Ball Hexagon]キーレンチエスコ(1件のレビュー)
1,160税込1,276
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6適合ねじサイズ(皿ボルト)M6エスコ品番EA573LL-4先端形状ボールポイント
4.0x150mm [Hexagon]キーレンチ(ホールド機能付) エスコ4.0x150mm [Hexagon]キーレンチ(ホールド機能付)エスコ
1,220税込1,342
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6適合ねじサイズ(皿ボルト)M6エスコ品番EA573CH-4先端形状六角
4.0x150mm [Ball-Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ4.0x150mm [Ball-Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)エスコ
1,030税込1,133
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6適合ねじサイズ(皿ボルト)M6エスコ品番EA573CP-4先端形状ボールポイント
90x118x150mm ハイパワースピーカー USB電源 エスコ90x118x150mm ハイパワースピーカー USB電源エスコ
14,200税込15,620
1個
翌日出荷
密閉式フルレンジスピーカーシステム優れた音質を追求した木製キャビネットで美しく心地よい音の響きを再現USBケーブル1本で電源と音源を供給するUSBスピーカーです。接続ケーブルがUSB1本なのでパソコン周りを綺麗に接続できます。従来のUSBスピーカーでは出力することができない驚きの高出力を実現するため、内部に大型コンデンサを搭載しています。コンデンサ内に電力を充電をすることで必要な場合に高出力を可能とする『PRAC(PowerReservingAmplifierCircuit)回路』を搭載しています。小型の2chスピーカーの弱点である低音域を強化するため、パッシブラジエーターユニットを本体背面に搭載しています。スピーカーユニットに対し平行に設置することで、効率的に低音域を共振させ豊かな低音再生を可能にします。USBDAC内蔵によりパソコン内の高音質データをデジタルのままスピーカーへ送信し、ノイズ影響の少ないスピーカー内でアナログ変換することでクリアで高品質な音源を再現できます。電源ON・OFFスイッチとボリュームコントロールスイッチを独立して設置しているので、電源をONにするだけでいつもの音量ですぐに楽しむことができます。
仕様●型番:MM-SPU9BKN●実用最大出力:25.6W(12.8W+12.8W)●周波数特性:85~20,000Hz●電源:USBポートより供給(DC5V500mA)●サイズ:90(W)×118(D)×150(H)mm●重量:1.325kg●インピーダンス:8Ω●スピーカーサイズ:Φ70mm(2.75インチ)●コネクタ形状:USBAコネクタオス●ケーブル長:USBケーブル:1.3m、スピーカー間ケーブル:1.3m●材質:木製アズワン品番65-3891-71
305x610x150mm エアフィルター(HEPA/アルミ枠付) エスコ305x610x150mm エアフィルター(HEPA/アルミ枠付)エスコ
57,900税込63,690
1個
当日出荷
仕様標準的なHEPAフィルタです0.3μmの粒子を99.97%以上捕集できます多風量対応型気流によるろ材同士の接触は、波状のセパレータにより防ぐ構造です材質フレーム:アルミニウム、合板ろ材:ガラス繊維セパレータ:アルミニウムシール剤:特殊接着剤パッキン:合成ゴム厚さ(mm)150質量(kg)3.3寸法(幅W×長さL)(mm)305×610アズワン品番64-7992-77定格風量(m3/min)8
2.0mm穴x150mm エアーブローガン ウレタンホース付 エスコ2.0mm穴x150mm エアーブローガン ウレタンホース付エスコ
5,530税込6,083
1セット
翌日出荷
仕様●最高使用圧力:1.2MPa●ホースサイズ(内径×外径):5×8mm●ホース長(使用範囲):6m(4.5m)●ノズル穴径:2mm●ノズル長:150mm●材質:ガン/アルミ製、ホース/ウレタン樹脂●ノズル取付ねじ:M12×1.25●ホースがよじれにくいスイベル金具付●標準ノズル(EA123AB-22)●プラグ付アズワン品番65-3882-04
M6 - M10 グリースニップルセット エスコM6 - M10 グリースニップルセットエスコ
6,460税込7,106
1個
当日出荷
M6、M8、M10のニップル150個セット。
材質合金鋼エスコ品番EA991CX-43
M 6 xRc 1/8"  中間ニップルソケット(ステンレス製) エスコM 6 xRc 1/8" 中間ニップルソケット(ステンレス製)エスコ
1,780税込1,958
1個
翌日出荷
仕様雄:M6雌:Rc1/8"材質SUS304最高使用圧力(MPa)6.9使用温度(℃)-50~150アズワン品番64-2198-03
六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ六角穴付ボルト (ステンレス製)エスコ
14,800税込16,280
1セット
翌日出荷
セット内容:M3×4(250本)、M3×6(200本)、M3×8(150本)、M3×10(200本)、M3×12(180本)、M3×15(150本)、M3×20(130本)。並目ねじ。
材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)ピッチ0.5ケース寸法(mm)205×145×40強度区分A2-70
#50 5/8"(15.88mm)x3m ローラーチェーン(ステンレス) エスコ#50 5/8"(15.88mm)x3m ローラーチェーン(ステンレス)エスコ
17,700税込19,470
1個
翌日出荷
ピッチ(mm)15.875エスコ品番EA967EG-50材質ステンレス全長(mm)3000材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)9.55ユニットリンク数192列数1番手#50
皿頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット (ユニクロメッキ) エスコ皿頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット (ユニクロメッキ)エスコ
5,330税込5,863
1セット
翌日出荷
セット内容:サイズ(入数):M5×8(100)、M5×10(90)、M5×15(60)、M5×20(50)、M5×30(30)、M5×50(20)、M5ナット(150)、M5ワッシャー(250)、スプリングワッシャー(250)。(+)皿頭。並目ねじ。
材質鉄(ユニクロメッキ)ピッチ0.8ケース寸法(mm)205×145×40
六角穴付ボルトセット (ゆるみ止め付き) エスコ六角穴付ボルトセット (ゆるみ止め付き)エスコ
9,970税込10,967
1組
翌日出荷
セット内容:サイズ(入数):M3×10mm(50)、M3×12mm(50)、M4×10mm(50)、M4×12mm(50)、M5×10mm(25)、M5×15mm(25)、M5×20mm(25)、M6×15mm(10)、M6×20mm(10)、M8×15mm(10)、M8×20mm(10)、M8×25mm(10)。並目ねじ。
材質ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ケース寸法(mm)207×145×40全質量(g)1192
#50 5/8"(15.88mm)x3m ローラーチェーン(無給油) エスコ#50 5/8"(15.88mm)x3m ローラーチェーン(無給油)エスコ
22,300税込24,530
1個
翌日出荷
特殊含油ブシュを採用しているため、チェーンへの給油が不要です。 イニシャルコスト以上にランニングコストの低減になり、コストダウンを実現できます。
ピッチ(mm)15.875エスコ品番EA967EH-50全長(mm)約3000材質(本体)スチールタイプ無給油種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)9.55ユニットリンク数192列数1番手#50
スプリングワッシャー(鉄/クロメート) エスコスプリングワッシャー(鉄/クロメート)エスコ(1件のレビュー)
705税込776
1袋(150個)
当日出荷から翌日出荷
材質鉄(クロメートメッキ)種類スプリングワッシャー表面処理クロメート
ツールワゴン付工具セット (トレー入り) エスコツールワゴン付工具セット (トレー入り)エスコ
239,900税込263,890
1セット
当日出荷
入り組み点数:242点。セット内容:(1/2”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm、(3/8”)ディープソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm、(3/8”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、(1/4”)ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、(1/4”)ラチェットハンドル 127mm、(3/8”)ラチェットハンドル 203mm、(1/2”)ラチェットハンドル 254mm、(1/2”)オフセットハンドル 260mm、(1/4”)エクステンションバー 50・100mm、(3/8”)エクステンションバー 75・150mm、(1/2”)エクステンションバー 125・250mm、(1/4”)ユニバーサルジョイント 35mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 56mm、(1/2”)ユニバーサルジョイント 70.6mm、(1/4”)フレキシブルエクステンションバー 150mm、ソケットアダプター 凸1/4”×凹3/8”・凸1/2”×凹3/8”・凸3/8”×凹1/2”、(3/8”)スパークプラグソケット 14・16・21mm、エキストラクターセット 5本組、ビット(六角シャンク5/16” 全長30mm) (+):#1・#2・#3、(-):5.5・6.5・8・10・12mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12mm、TORX(イジリ止付き):T20・T25・T30・T40・T45・T50・T55・T60、XZN:M5・M6・M8・M10・M12、ビット(六角シャンク5/16” 全長70mm) (+):#2、(-):8mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12・14mm、TORX:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55、XZN:M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16、ビットアダプター 5/16”(Hex)×3/8”(sq)・5/16”(Hex)×1/2”(sq)、片目片口スパナ 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・27・30・32mm、オープンエンドスパナ 6×7・8×10・10×12・12×14・13×15・13×16・14×17・16×18・17×19・19×21・22×24・24×27・30×32mm。穴用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、軸用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、ラジオペンチ160mm、ニッパー160mm、ペンチ200mm、 コンビネーションプライヤー200mm、ロッキングプライヤー(カーブジョー)250mm、(+)ドライバー #2×38・#0×75・#1×75・#2×100・#2×150mm、(-)ドライバー6.0×38・3.2×75・5.0×100・6.0×100・6.0×150mm、マグネットピックアップツール512mm、六角棒レンチ(ボールポイント付)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、TORXキーレンチT10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50、ポンチ5本セット、(1/2”)オイルパン用ビットソケットM16・17mm、ボールピンハンマー680g、メジャー19mm×5m、モンキーレンチ250mm、無反動ゴムハンマー1050g、検電ドライバー、エアブロー、カッターナイフ、フィラーゲージセット、オイルフィルターレンチ、L型ハンドル260mm。ツールワゴンと4種類の型抜きトレー付き工具セットの組合わせ商品。ワゴンの引出し(上部4段)には型抜きトレー付き工具セットがそれぞれ1セットぴったりと収まります。ツールワゴンのサイドパネルはクリップボードタイプ。鍵2個付。
材質ツールワゴン:スチール質量(kg)54寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールワゴン:770×470×896引出し内寸法(mm)小:565 (W)×400 (D)×90 (H)、大:565 (W)×400 (D)×140 (H)
[27個組] 工具セット エスコ[27個組] 工具セットエスコ
13,700税込15,070
1セット(1セット)
翌日出荷
セット内容:27点、ペンチ(呼)150mm、 ラジオペンチ(呼)150mm、 モンキーレンチ(呼)200mm(グリップ付き)、ショートネイルハンマー (全長 180mm、重量 360g)、ミニハクソー 150mm (ブレード用)、ダイヤモンドやすり (刃長 100mm)、差替式ドライバー (+)#1×(-)5.0mm、差替式スタビードライバー (+)#2×(-)6.0mm、六角棒レンチセット (折込式 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm)、精密ドライバー (差替式)、(+)#000・#00・#0、(-)1.4・2・2.4mm、 検電ドライバー (-)3mm、 メジャー(ストッパー付き) 16mm×3m、 ビニールテープ 19mm×9.1m、カッターナイフ、 フラッシュライト、 ・日常メンテナンスのためのツールセットです。・ツールバッグはエンボスEVA技術を使用しており、冬場のひび割れを防ぎ、柔らかく快適な感触を維持します。・内蔵メッシュポケットとフリップ裏地で2倍の容量。
材質オックスフォード布(600D)ケース寸法(mm)240(W)×310(D)×70(H)入組点数27総質量(kg)2.25
グリースポンプアダプターセット エスコグリースポンプアダプターセットエスコ
65,500税込72,050
1セット
翌日出荷
セット内容:230mmフレキシブルホース×3本(ノズルねじサイズ:G1/8”)、150mmストレートパイプ×5本(ノズルねじサイズ:G1/8”)、150mmアングルパイプ×5本(ノズルねじサイズ:G1/8”)、ハイドロリックカプラー×5個、精密ハイドロリックカプラー×5個、ボタンヘッドニップル用カプラー:22mm用×1個、16mm用×3個、16mm用スライド式×3個、10mm用×3個、先細ノズル×5個、ユニバーサルカプラープッシュタイプ×5個、ユニバーサルカプラー×5個、グリスガン用交換用グリス充填プラグ×5個、グリスガン用交換用ゴムリング×5個 、90°角度変換アダプター×3個、サイズ変換アダプター(メスG1/8”×オスM10×5個)。PRESSOL社用。
危険物の類別非危険物