カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(22)
- 機構部品(9)
- 作業工具(9)
- 溶接用品(8)
- メカニカル部品(8)
- 安全用品(7)
- 物流用品(4)
- 電動工具(4)
- 測定用品(3)
- 切削工具(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 塗料(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 建築金物(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(6)
- 大阪魂(1,403)
- BIGM(丸山製作所)(906)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(146)
- RS PRO(141)
- ホンダ(110)
- イマオコーポレーション(89)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(68)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(65)
- TRUSCO(44)
- 日産ネジ(39)
- KITO(キトー)(38)
- MIYOSHI(小西製作所)(38)
- メディアカバーマーケット(37)
- SAMTEC(33)
- OHSATO(大里)(31)
- 椿本チエイン(27)
- HiKOKI(ハイコーキ)(27)
- 三木プーリ(25)
- ブランドをもっと見る
「m8 36」の検索結果
特価
![M8x25mm/36mm [丸形]ストッパー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50499742-260527-02.jpg)
M8x25mm/36mm [丸形]ストッパー
エスコ¥980税込¥1,0781個翌日出荷接触時のあたりが軟らかく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗も殆どありません。また、接触時に騒音を発しません。 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは必要ありません。材質(ゴム)高減衰ゴム仕様六角ナット、スプリングワッシャー各1個付エスコ品番EA949HS-203高さ(mm)36ねじサイズM8×25mm
M8x25mm/Φ36mm 雄ねじナールドノブ
エスコ¥425税込¥4681個翌日出荷エスコ品番EA948BX-90材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)23寸法D(Φmm)36表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)27取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8取付長(mm)25材質(取付部)SUM22L
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)
エスコ¥16,600税込¥18,2601個当日出荷エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目![M8 x36.3mm [球]ボールキャップスクリュー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50638333-170331-02.jpg)
M8 x36.3mm [球]ボールキャップスクリュー
エスコ¥210税込¥2311個翌日出荷エスコ品番EA948DJ-307形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)36.3表面処理黒染め寸法B(mm)13材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)5.5寸法EM8![M8 x 30mm [焼入]スラストボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50639085-170331-02.jpg)
M8 x 30mm [焼入]スラストボルト
エスコ¥650税込¥7151個翌日出荷材質S45C表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部)エスコ品番EA948DN-11寸法A(mm)36寸法D(mm)13寸法B(mm)30寸法EM8
70mm/ M8 真鍮雌ねじノブ(ブラック)
エスコ¥580税込¥6381個翌日出荷エスコ品番EA948BR-34材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類T字形寸法A(mm)70寸法B(mm)36材質(キャップ)ポリアミド取付部めねじ寸法C(Φmm)20色(キャップ)ブラックねじの呼びM8材質(取付部)黄銅
M8 xP1.25 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)
エスコ¥1,530税込¥1,6831個翌日出荷材質ハウジング:炭素鋼、ベアリング:高炭素クロム鋼寸法(mm)A:8、B:12、C:36、D:22ピッチ(mm)1.25
エナメルスプレー (陸・海用)
エスコ¥49,800税込¥54,7801箱(300mL×48本)3日以内出荷入数:48本。陸・海上用。3分つや。鉄部・木部・機械類・特殊車両・ホビー品の塗装・補修に。下塗り剤はEA942EM-110が使用可能です。色OD色材質(本体)キャップ・ボタン:プラスチック、容器:スチール質量(g)350本体寸法(mm)Φ60×185(H) (キャップ部Φ35)内容量(mL)300乾燥時間(分)20℃ (指触):10、冬期 (指触):20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量6480mL塗り面積(2回塗り)(m2)約1.0~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)2.0~3.0危険物の性状非水溶性
M8 xP1.25 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/左ネジ)
エスコ¥1,610税込¥1,7711個翌日出荷材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:8、B:12、C:36、D:22ピッチ(mm)1.25
M8 xP1.25 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)
エスコ¥1,410税込¥1,5511個翌日出荷材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:8、B:12、C:42、D:22軸穴径(mm)8質量(g)36ピッチ(mm)1.25
M8 xP1.25 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ)
エスコ¥1,410税込¥1,5511個翌日出荷材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:8、B:12、C:42、D:22軸穴径(mm)8質量(g)36ピッチ(mm)1.25
M 8xP1.25 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)
エスコ¥1,530税込¥1,6831個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ8mm W:12mm E:Φ15.875mmO:10.39mm G:9mm D:Φ22mm F:36mmA:17mm M:M8×1.25mm K:16mmX:14mm L:5mm J:12.5mmピッチ(mm)1.25破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:11.8、ラジアル限界荷重:7.84、アキシャル限界荷重:2.94許容傾斜角度(°)12ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.05
M 8xP1.25 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ)
エスコ¥1,610税込¥1,7711個翌日出荷材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:8、B:12、C:36、D:22ピッチ(mm)1.25
8.0mmx10m プラスチックチェーン(トラ)
エスコ(1件のレビュー)¥6,060税込¥6,6661個当日出荷色トラ材質ポリエチレン全長(m)10エスコ品番EA980A-68質量(kg)1.2線径(Φmm)8使用荷重(kg)6チェーン内寸(mm)36×11
8.0mmx10m プラスチックチェーン(黄)
エスコ¥6,130税込¥6,7431個当日出荷色黄材質ポリエチレン全長(m)10エスコ品番EA980A-62線径(Φmm)8使用荷重(kg)6チェーン内寸(mm)36×11
8.0mmx30m プラスチックチェーン(トラ)
エスコ¥11,700税込¥12,8701個当日出荷色トラ材質ポリエチレン全長(m)30エスコ品番EA980A-68B質量(kg)3.6線径(Φmm)8使用荷重(kg)6チェーン内寸(mm)36×11
20-100N・m(3/8"DR) トルクレンチ
エスコ¥41,600税込¥45,7601個翌日出荷測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。 設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。 あらかじめ設定トルクに達すると軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。 トルク値の設定操作を行いやすく、ローレット加工で滑りにくいグリップ。 ラチェットヘッド部はプッシュボタンを押さない限り、ソケットの脱着を行えないユニオン機構採用。作業中のソケットの落下防止にも有効です。 ラチェット部は左右切替式。 測定方向は右方向(時計回り)のみです。 保管に便利な丈夫な樹脂ケース付。寸法(mm)(ラチェットヘッド)33(W)×13.7(T)全長(mm)400質量(g)1200精度(%)±3ヘッド形状ラチェットヘッドトルク調整範囲(N・m)20~100最小目盛(N・m)0.5差込角(inch)3/8ギア数36
8.0mmx30m プラスチックチェーン(黄)
エスコ¥12,000税込¥13,2001個翌日出荷色黄材質ポリエチレン全長(m)30エスコ品番EA980A-62B質量(kg)3.6線径(Φmm)8使用荷重(kg)6チェーン内寸(mm)36×11
8.0mmx30m プラスチックチェーン(白)
エスコ¥12,000税込¥13,2001個翌日出荷色白材質ポリエチレン全長(m)30エスコ品番EA980A-61B質量(kg)3.6線径(Φmm)8使用荷重(kg)6チェーン内寸(mm)36×11
8.0mmx10m プラスチックチェーン(白)
エスコ¥6,130税込¥6,7431個翌日出荷色白材質ポリエチレン全長(m)10エスコ品番EA980A-61線径(Φmm)8使用荷重(kg)6チェーン内寸(mm)36×11
M4x 8mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)
エスコ¥240税込¥2641袋(20袋)翌日出荷材質ポリカーボネート寸法(mm)C:2.6、D:7.5色透明ピッチ(mm)0.7寸法A(mm)M4×0.7入数20個有効ねじ長さB(mm)8
8.0mmx30m プラスチックチェーン(蛍光黄)
エスコ¥12,000税込¥13,2001個翌日出荷色蛍光黄材質ポリエチレン全長(m)30エスコ品番EA980A-67B質量(kg)3.6線径(Φmm)8使用荷重(kg)6チェーン内寸(mm)36×11![12/8.0mmx20m ソフトウレタンチューブ[白] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03415937-130509-02.jpg)
12/8.0mmx20m ソフトウレタンチューブ[白]
エスコ¥7,970税込¥8,7671本翌日出荷エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。色白エスコ品番EA125DB-12材質ウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気)内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)12最小曲げ半径(mm)36常用圧力(MPa)0.6破壊圧力(MPa)1.8使用流体空気/水特性耐薬/柔軟性![12/8.0mmx20m ソフトウレタンチューブ[黒] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03415885-130509-02.jpg)
12/8.0mmx20m ソフトウレタンチューブ[黒]
エスコ¥7,970税込¥8,7671本翌日出荷エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。色黒エスコ品番EA125DA-12材質ウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気)内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)12最小曲げ半径(mm)36常用圧力(MPa)0.6破壊圧力(MPa)1.8使用流体空気/水特性耐薬/柔軟性
M4 x 8mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/15本)
エスコ¥250税込¥2751パック(15本)当日出荷ねじ径M4長さ(mm)8頭部形状トラス頭材質ステンレスエスコ品番EA949NH-408ピッチ(mm)0.7![M4x 8mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64654827-210506-02.jpg)
M4x 8mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本
エスコ¥175税込¥1931パック(4本)翌日出荷材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)0.7入数4個ねじサイズM4×8





![M8x25mm/36mm [丸形]ストッパー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50499742-260527-02.jpg)












![M8 x36.3mm [球]ボールキャップスクリュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50638333-170331-02.jpg)
![M8 x 30mm [焼入]スラストボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50639085-170331-02.jpg)




















![12/8.0mmx20m ソフトウレタンチューブ[白] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03415937-130509-02.jpg)
![12/8.0mmx20m ソフトウレタンチューブ[黒] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03415885-130509-02.jpg)

![M4x 8mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64654827-210506-02.jpg)