カテゴリ

  • 機構部品(61)
  • 切削工具(50)
  • 物流用品(40)
  • パソコン/周辺機器(38)
  • 作業工具(36)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
  • 測定用品(30)
  • 電動工具(16)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • 照明(12)
  • メカニカル部品(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 電気材料(9)
  • 梱包用品(8)
  • 空調・電設資材(7)
  • 防犯用品(7)
  • 清掃用品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 建築金物(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 事務用品(5)
  • テープ(4)
  • 溶接用品(3)
  • 安全用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 防災用品(2)
  • 医療(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 家電(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • マスク(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(8)
  • AMPHENOL(1,522)
  • 大阪魂(697)
  • Optibelt(323)
  • SAMTEC(306)
  • Festo(292)
  • Panasonic(パナソニック)(251)
  • WURTH ELEKTRONIK(248)
  • SICK(245)
  • RS PRO(178)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(162)
  • Lumberg Automation(161)
  • フエニックス・コンタクト(152)
  • omron(オムロン)(148)
  • アイトス(115)
  • イマオコーポレーション(99)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(86)
  • SKF(日本エスケイエフ)(81)
  • Baumer(81)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 65」の検索結果

関連キーワード
445件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M8/65x40x27mm  アジャストベース受金 エスコM8/65x40x27mm アジャストベース受金エスコ
660税込726
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949HA-64
M8 /Φ23x65 mm 雌ねじピラーグリップ エスコM8 /Φ23x65 mm 雌ねじピラーグリップエスコ
440税込484
1個
翌日出荷
材質フェノール樹脂ねじサイズM8×30mmエスコ品番EA948CE-126寸法A(mm)65寸法B(Φmm)23
65x55x50mm/M8 マグネットベース エスコ65x55x50mm/M8 マグネットベースエスコ
4,620税込5,082
1個
翌日出荷
エスコ品番EA781BC-7
M8x1.25 グリースニップル(直/5個) エスコM8x1.25 グリースニップル(直/5個)エスコ(2件のレビュー)
685税込754
1袋(5個)
当日出荷
材質黄銅棒(ニッケルメッキ)形状ストレート六角対辺(mm)10アズワン品番65-2314-63入数5個ねじサイズM8×P1.25
Φ65x 8mm/M5 接極子プレート エスコΦ65x 8mm/M5 接極子プレートエスコ
3,020税込3,322
1個
翌日出荷
エスコ品番EA984CM-25
M8 重荷重スプリングプランジャー エスコM8 重荷重スプリングプランジャーエスコ
715税込787
1個
翌日出荷
用途重荷重用寸法AM8ストローク(mm)3エスコ品番EA948DA-65材質本体・センターピン/スチールSUM22L(四三酸化鉄皮膜)寸法D(mm)3寸法B(mm)3.5寸法C(mm)22圧力(最小~最大)(N)9~35
M8 雌ねじクランプレバー(シルバー) エスコM8 雌ねじクランプレバー(シルバー)エスコ
965税込1,062
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CC-33形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部めねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)12取付穴径(mm)M8
M8 フック/アンカー付(ステンレス/スチール製) エスコM8 フック/アンカー付(ステンレス/スチール製)エスコ
1,450税込1,595
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638MG-23材質ステンレス(SUS304)質量(g)74種類洋灯吊寸法L(mm)65寸法L1(mm)50使用荷重(kg)60ドリル径(Φmm)12.5寸法A(mm)22寸法F(mm)37寸法S(mm)13寸法D(mm)8寸法E(mm)50寸法B(mm)15寸法T(mm)2寸法W(mm)24材質(アンカー)スチール
M8x60mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM8x60mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
1,070税込1,177
1個
当日出荷
エスコ品番EA948CB-127形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)60取付穴径(mm)M8
ピンゲージ EA725SMシリーズ エスコピンゲージ EA725SMシリーズエスコ
1,380税込1,518
1本
翌日出荷から8日以内出荷
キャスター(ツインホイール/クリーニング機能/M8xP1.25) エスコキャスター(ツインホイール/クリーニング機能/M8xP1.25)エスコ
580税込638
1個
翌日出荷
クリーニング機能搭載キャスター。 髪の毛やホコリなどが詰まり車輪回転が悪くなった時に自分でメンテナンス(車輪を外して掃除できます)が可能。
仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅:50×47mm●耐荷重:30kg●取付高(H):63.5mm●ねじサイズ:M8×P1.25アズワン品番65-2312-45
M8x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM8x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-125形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)40取付穴径(mm)M8
M8x30mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM8x30mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
1,010税込1,111
1個
当日出荷
エスコ品番EA948CB-124形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)30取付穴径(mm)M8
M8x60mm 雄ねじクランプレバー(シルバー) エスコM8x60mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)エスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948C-127形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)60取付穴径(mm)M8
M8x40mm 雄ねじクランプレバー(シルバー) エスコM8x40mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)エスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948C-125形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)40取付穴径(mm)M8
M8x25mm 雄ねじクランプレバー(シルバー) エスコM8x25mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)エスコ
1,010税込1,111
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948C-123形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)25取付穴径(mm)M8
M8x20mm 雄ねじクランプレバー(シルバー) エスコM8x20mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)エスコ
1,010税込1,111
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948C-122形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)20取付穴径(mm)M8
M8x50mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM8x50mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-126形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)50取付穴径(mm)M8
M8x25mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM8x25mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
1,010税込1,111
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-123形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)25取付穴径(mm)M8
M8x20mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM8x20mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
1,010税込1,111
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-122形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)20取付穴径(mm)M8
M8x15mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM8x15mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
1,010税込1,111
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-121形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)15取付穴径(mm)M8
M8-10 アンカーボルト用保護カバー(コーキングタイプ/グレー エスコM8-10 アンカーボルト用保護カバー(コーキングタイプ/グレーエスコ
240税込264
1個
翌日出荷
材質PVC寸法(mm)Φ32×45グレー適合ねじM8、M10アズワン品番64-2295-65
M8x50mm 雄ねじクランプレバー(シルバー) エスコM8x50mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)エスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948C-126形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)50取付穴径(mm)M8
M8x30mm 雄ねじクランプレバー(シルバー) エスコM8x30mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)エスコ
1,010税込1,111
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948C-124形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)30取付穴径(mm)M8
M8x15mm 雄ねじクランプレバー(シルバー) エスコM8x15mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)エスコ
1,010税込1,111
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948C-121形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)15取付穴径(mm)M8
M8 x15mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム) エスコM8 x15mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)エスコ
2,840税込3,124
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CD-121形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303)取付部おねじ寸法G(mm)13.5表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)15取付穴径(mm)M8
M8x1.25/6.8mm タップ&ドリル 六角軸/SKS2 エスコM8x1.25/6.8mm タップ&ドリル 六角軸/SKS2エスコ
3,220税込3,542
1本
翌日出荷
6角軸タップM8と6角軸鉄工用ドリル6.8mm×各1本セットになった商品です。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様●呼び:M8×1.25●下穴ドリル:6.8mm●全長:タップ/70mm ドリル/110mm●材質:タップ/SKS_2 ドリル/HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●重量:タップ/44g ドリル/28g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●JIS等級:3級●貫通穴用●インパクトドライバー対応アズワン品番65-9299-63
M8/20x60x2.9mm アジャストベース受金 エスコM8/20x60x2.9mm アジャストベース受金エスコ
335税込369
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949HA-65
M8 x30mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム) エスコM8 x30mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)エスコ
2,840税込3,124
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CD-124形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303)取付部おねじ寸法G(mm)13.5表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)30取付穴径(mm)M8
M8 x25mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム) エスコM8 x25mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)エスコ
2,840税込3,124
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CD-123形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303)取付部おねじ寸法G(mm)13.5表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)25取付穴径(mm)M8
M8 x40mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム) エスコM8 x40mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)エスコ
2,940税込3,234
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CD-125形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303)取付部おねじ寸法G(mm)13.5表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)40取付穴径(mm)M8
M8 x20mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム) エスコM8 x20mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)エスコ
2,840税込3,124
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CD-122形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303)取付部おねじ寸法G(mm)13.5表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)20取付穴径(mm)M8
M 8 アイナット(ステンレス製) エスコM 8 アイナット(ステンレス製)エスコ
1,620税込1,782
1個
欠品中
鍛造ステンレス製で頑丈です
材質鍛造ステンレス(SUS316)リング内径(Φmm)19×27アズワン品番64-2254-65リング線径(Φmm)6.4
高圧延長ホース 8m エスコ高圧延長ホース 8mエスコ
7,240税込7,964
1個
翌日出荷
寸法(m)8アズワン品番65-2108-72
M 8x 80mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ エスコM 8x 80mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジエスコ
1,390税込1,529
1個
翌日出荷
規格ISO 8.8頭部対辺(mm)13アズワン品番64-7959-65
AC125V/15A/8m コードリール エスコAC125V/15A/8m コードリールエスコ
7,170税込7,887
1台
翌日出荷
お庭やバルコニーでのBBQホットプレート用、ガレージでのDIY電源延長用に適しています。使わない時は電線を巻き取ってスッキリ収納できます。
仕様●コンセント:2P×2口●コード長:8m●電圧:100V●許容電流:15A●定格電流:5A●サイズ:187×84×215mm●重量:950g●カラー:オリーブグリーン●コンセント定格:2P・15A・125V●電線仕様:VCTFK1.25mm2×2心●手動巻●温度センサー付●屋内用●持ち運びに便利な持ち手付アズワン品番65-9286-30
5.0/8.0mmx 8m ウレタンホース(カプラー付) エスコ5.0/8.0mmx 8m ウレタンホース(カプラー付)エスコ
4,060税込4,466
1個
翌日出荷
高弾性ポリウレタンチューブをスパイラル状に特殊加工した商品です。カプラー仕様。
内径(Φmm)5外径(Φmm)8材質ポリウレタンエスコ品番EA125CE-10長さ(m)8使用温度範囲(℃)0~60常用圧力(MPa)0.69使用流体空気使用範囲(m)8特性弾性巻外径(Φmm)【コイルホース】65
M12/ 8mm チューブ用ガードワイヤー エスコM12/ 8mm チューブ用ガードワイヤーエスコ
300税込330
1本
翌日出荷
材質真鍮(本体:C3404BD(C3771BE)、ナット:C3604BD、スリーブ:C3404BD)寸法(mm)L1:85、L2:17、H:14質量(g)22アズワン品番65-2110-53ねじサイズM12
20-100N・m(3/8DR) トルクレンチ エスコ20-100N・m(3/8DR) トルクレンチエスコ
21,400税込23,540
1丁
翌日出荷
視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用 右方向測定
仕様●差込角:3/8”●トルク範囲(N・m):20~100●最小目盛(N・m):0.5●全長(mm):446.9●重量(g):1000●精度:±3%アズワン品番65-2171-70
10-50N・m(3/8DR) トルクレンチ エスコ10-50N・m(3/8DR) トルクレンチエスコ
20,300税込22,330
1丁
翌日出荷
視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用 右方向測定
仕様●差込角:3/8”●トルク範囲(N・m):10~50●最小目盛(N・m):0.25●全長(mm):374.9●重量(g):600●精度:±3%アズワン品番65-2171-69
関連キーワード
...