材質SCM435
全長(mm)94
質量(g)75
外径(Φmm)22.6
適合ねじM8、M10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.6×22.6×94
アズワン品番64-7869-28
六角軸対辺(mm)6.35
1個
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
1袋
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
材質PVC
寸法(mm)Φ32×45
色クリア
適合ねじM8、M10
アズワン品番64-2295-69
1個
¥240
税込¥264
翌日出荷
材質PVC
寸法(mm)Φ32×45
色ホワイト
適合ねじM8、M10
アズワン品番64-2295-67
1個
¥240
税込¥264
翌日出荷
材質PVC
寸法(mm)Φ32×45
色グレー
適合ねじM8、M10
アズワン品番64-2295-65
1個
¥240
税込¥264
翌日出荷
適合ねじM8
エスコ品番EA637FP-10
材質焼入鋼(C45)
寸法A(mm)12
寸法D(mm)6
寸法C(mm)15
適合T溝幅(mm)10
1個
¥535
税込¥589
翌日出荷
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
1袋(4個)
¥340
税込¥374
翌日出荷
適合ねじM8
エスコ品番EA637FR-10
材質焼入鋼(C45)
寸法A(mm)12
寸法D(mm)6
寸法E(mm)30
寸法C(mm)15
適合T溝幅(mm)10
1個
¥1,170
税込¥1,287
翌日出荷
適合ねじM8
エスコ品番EA637FS-10
材質焼入鋼
寸法A(mm)12
寸法D(mm)6
寸法C(mm)15
適合T溝幅(mm)10
1個
¥1,390
税込¥1,529
翌日出荷
ねじ径M8
長さ(mm)10
頭部形状鍋頭
表面処理ユニクロメッキ
エスコ品番EA949NE-810
関連資料仕様(0.14MB)
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
ねじ径M8
長さ(mm)10
表面処理クロメート
エスコ品番EA949MP-810
頭部形状六角穴付き
1個
¥300
税込¥330
翌日出荷
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.25
頭部高さ(mm)1.5
アズワン品番64-7964-03
入数1
ねじサイズM8×10
1本
¥365
税込¥402
翌日出荷
頭部形状六角穴付皿頭
穴の形状六角穴
エスコ品番EA949MD-810
ねじの呼びM8
1個
¥750
税込¥825
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)
ピッチ(mm)1.25
表面処理黒色酸化被膜
頭部高さ(mm)1.5
引張強度(N/mm2)800
アズワン品番64-7963-58
入数2
ねじサイズM8×10
1袋(2本)
¥750
税込¥825
翌日出荷
材質鉄(ブラッククロメート)
ピッチ(mm)1.25
頭部高さ(mm)1.5
アズワン品番64-7963-14
入数2
ねじサイズM8×10
1袋(2本)
¥500
税込¥550
翌日出荷
手締め時に便利なローレット加工。
全長(mm)83
差込角(inch)1/2
外径(Φmm)14
材質ニトリルゴム、金属部:鉄
エスコ品番EA423MW-8
厚さ(mm)1
ボルトM8
1セット(10個)
¥655
税込¥721
当日出荷
色黄
材質ポリエチレン
全長(m)10
エスコ品番EA980A-62
線径(Φmm)8
使用荷重(kg)6
チェーン内寸(mm)36×11
1個
¥6,130
税込¥6,743
当日出荷
色トラ
材質ポリエチレン
全長(m)10
エスコ品番EA980A-68
質量(kg)1.2
線径(Φmm)8
使用荷重(kg)6
チェーン内寸(mm)36×11
1個
¥6,060
税込¥6,666
当日出荷
1袋(10個)
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
色白
材質ポリエチレン
全長(m)10
エスコ品番EA980A-61
線径(Φmm)8
使用荷重(kg)6
チェーン内寸(mm)36×11
1個
¥6,130
税込¥6,743
翌日出荷
材質極軟質ポリウレタンチューブ
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-15~50(凍結なきこと)
内径(Φmm)6
外径×内径(Φmm)8×6
最高使用圧力(MPa)0.4
外径(Φmm)8
使用真空圧力(kPa)-100
1個
¥2,870
税込¥3,157
翌日出荷
線径が大きく強度もつよいリンクチェーンです。
使用荷重(kg)650
全長(m)10
仕様溶接あり
エスコ品番EA980SA-710
材質SUS304
線径(Φmm)8
仕上研磨仕上
チェーン内寸(mm)38.0×12.0
1個
¥43,800
税込¥48,180
翌日出荷
1袋(10個)
¥130
税込¥143
当日出荷
片手で容易に操作できます。
フックを掛けた状態でも取り付けが可能です。
天井に吊されたボルトを利用し、安全帯を取り付けます。
適合吊りボルト吋W3/8・M10兼用
1個
¥7,180
税込¥7,898
翌日出荷
仕様●外径×内径:8×6mm●長さ:10m●常用圧力:0.6MPa●使用温度:-20~80℃●材質:内層/2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)外層/ウレタン系エラストマー●使用圧力(20℃時)
アズワン品番67-4716-63
1本
¥8,800
税込¥9,680
翌日出荷
ホース長さ(m)10
ホース内径(Φmm)8
仕様一次側にプラグ・二次側にソケット付
エスコ品番EA124BS-1
寸法(mm)直径290×162
質量(kg)5.9
使用温度範囲(℃)-5~40
常用圧力(MPa)0.7
材質(ホース)ポリウレタン
破壊圧力(MPa)1.5以上
ホース外径(Φmm)12
1個
¥33,800
税込¥37,180
翌日出荷
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。
ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
長さ(m)10
特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
色半透明
最高使用圧力(MPa)1
材質フッ素樹脂(PFA)
エスコ品番EA125FH-8B
使用温度範囲(℃)-65~180
内径(Φmm)6
外径(Φmm)8
使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
1個
¥24,800
税込¥27,280
翌日出荷
材質PTFE
色半透明
内径(Φmm)6
全長(m)10
外径×内径(Φmm)8×6
外径(Φmm)8
使用温度(℃)最高260
常用圧力(MPa)1.1
アズワン品番64-7818-38
1本
¥15,200
税込¥16,720
翌日出荷
1個
¥81,000
税込¥89,100
翌日出荷
エスコ品番EA944BG-8
関連資料図面(0.12MB) RoHS(0.34MB) SDS英語(0.61MB)
1個
¥2,270
税込¥2,497
当日出荷
1個
¥1,100
税込¥1,210
当日出荷
エスコ品番EA997XX-610A
材質PVC
寸法(mm)16.3×11.8
使用温度範囲(℃)-25~70
全長(m)10
適合範囲(mm)6~8
1個
¥4,670
税込¥5,137
翌日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
エスコ品番EA125FC-8B
材質フッ素樹脂(PTFE)
色透明
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)~260
内径(Φmm)6
最高使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)8
特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
¥15,600
税込¥17,160
翌日出荷
1個
¥770
税込¥847
当日出荷
エスコ品番EA436BB-11
厚さ(mm)1
長さ(m)10
銅管径(Φmm)4×6
仕上外径(Φmm)8
1個
¥14,300
税込¥15,730
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ