材質ステンレス
仕様並目ねじ
サイズM8×15mm
1個
¥250
税込¥275
翌日出荷
種別全ねじ
材質チタン
ピッチ(mm)1.25
頭部対辺(mm)13
入数1個
ねじサイズM8×15
1袋
¥660
税込¥726
翌日出荷
エスコ品番EA638SN-8
ねじ径M8
ねじ径(mm)M8
1個
¥320
税込¥352
当日出荷
1個
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
材質鉄
内径(Φmm)20
ねじ径M8
線径(Φmm)6.3
使用荷重(kg)80
ねじ径(mm)M8×15
表面処理ユニクロメッキ
アイ部内径(Φmm)20
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
付属品専用スパナ
エスコ品番EA638B-8
材質ステンレス(SUS304)
ねじ径M8
線径(Φmm)6
使用荷重(kg)80
ねじ長さ(mm)15
ねじ径(mm)M8
リング内径(Φmm)25
アイ部内径(Φmm)25
1個
¥2,950
税込¥3,245
翌日出荷
ねじの呼びM8
材質構造用炭素鋼(SCM435)
表面処理黒色酸化被膜
仕様並目ねじ
サイズM8×15
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
六角穴による裏側からの取り付け方式。
材質ゴム、グリップ:EPDM(つや消し)、ねじ:SS400(クロムメッキ)
ねじサイズM8×15mm
エスコ品番EA948AR-22
寸法H(mm)56.5
寸法D(mm)35.5
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
仕様並目ねじ
材質ステンレス(SUS304CUN)
サイズM8×15mm
ねじ規格JISB0205
引張強度(N/mm2)1000
穴の形状六角穴
ねじの呼びM8
強度A2-100
1個
¥930
税込¥1,023
翌日出荷
グリップとねじはインサートによる一体成形
材質グリップ:ナイロン6、ねじ:SS400(四三酸化鉄皮膜)
ねじM8×15
仕様雄ねじ、高耐久性(ねじ部)
エスコ品番EA948AS-3A
寸法H(mm)80
寸法d(mm)17
寸法D(mm)24
1個
¥450
税込¥495
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-121
形状L字形
色オレンジ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
種類クランプレバー
回し半径(mm)65
寸法B(mm)42.5
材質(ねじ部)スチール
取付部おねじ
寸法G(mm)13.5
取付長(mm)15
取付穴径(mm)M8
1個
¥1,170
税込¥1,287
翌日出荷
エスコ品番EA948C-121
形状L字形
色シルバー
材質(本体)亜鉛ダイカスト
種類クランプレバー
回し半径(mm)65
寸法B(mm)42.5
材質(ねじ部)スチール
取付部おねじ
寸法G(mm)13.5
取付長(mm)15
取付穴径(mm)M8
1個
¥1,170
税込¥1,287
翌日出荷
仕様自在キャスター、ブレーキ無、ボルトタイプ
エスコ品番EA986TA-260
材質本体、車輪:ナイロン
質量(g)122
車輪幅(mm)(W/W')46/10
軸長L(mm)15
偏芯C(mm)18
旋回半径A(mm)47
平径P(mm)17
1個
¥725
税込¥798
翌日出荷
仕様自在キャスター、ブレーキ無、ボルトタイプ
エスコ品番EA986TA-240
材質本体、車輪:ナイロン
質量(g)64
車輪幅(mm)(W/W')41.5/7
耐荷重(kg)40
偏芯C(mm)14
旋回半径A(mm)34
平径P(mm)14
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
仕様自在キャスター、ブレーキ無、ボルトタイプ
エスコ品番EA986TA-250
材質本体、車輪:ナイロン
質量(g)104
車輪幅(mm)(W/W')45.5/9
軸長L(mm)15
偏芯C(mm)15
旋回半径A(mm)39
平径P(mm)14
1個
¥660
税込¥726
翌日出荷
エスコ品番EA986PC-6
質量(g)15
ねじサイズM8×15mm
1個
¥485
税込¥534
翌日出荷
エスコ品番EA986PC-21
質量(g)20
ねじサイズM8×15mm
1個
¥140
税込¥154
翌日出荷
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
1袋(4個)
¥340
税込¥374
当日出荷
エスコ品番EA949NE-815
長さ(mm)15
ねじ径M8
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状鍋頭
関連資料仕様(0.14MB)
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-1
材質(本体)アルミ合金
種類多角形
寸法B(mm)25
取付部めねじ(段付)
寸法C(Φmm)14
寸法A(Φmm)40
ねじの呼びM8
表面処理(本体)バフ研磨
取付長(mm)15
材質(取付部)アルミ合金
1個
¥2,520
税込¥2,772
翌日出荷
ねじ径M8
長さ(mm)15
表面処理クロメート
エスコ品番EA949MP-815
頭部形状六角穴付き
1個
¥300
税込¥330
欠品中
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
エスコ品番EA949MK-815A
ねじの呼びM8
1個
¥365
税込¥402
翌日出荷
エスコ品番EA948CD-121
形状L字形
材質(本体)亜鉛ダイカスト
種類クランプレバー
回し半径(mm)65
寸法B(mm)42.5
材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303)
取付部おねじ
寸法G(mm)13.5
表面処理(本体)クロムメッキ
取付長(mm)15
取付穴径(mm)M8
1個
¥2,830
税込¥3,113
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)1.25
頭部高さ(mm)5.0
引張強度(N/mm2)1000
アズワン品番64-7964-49
強度A2-100
入数2
ねじサイズM8×15
1袋(2本)
¥725
税込¥798
翌日出荷
手締め時に便利なローレット加工。
全長(mm)83
差込角(inch)1/2
エスコ品番EA638SN-61
材質ステンレス
ねじ径(mm)M8
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
内径(Φmm)8.4
外径(Φmm)15
厚さ(mm)1.6
エスコ品番EA949ZA-81
1個
¥115
税込¥127
当日出荷
ホース長さ(m)15
ホース内径(Φmm)8
仕様一次側にプラグ・二次側にソケット付
エスコ品番EA124BT-8
寸法(mm)直径330×164.5
質量(kg)9.6
材質(本体)スチール
口金1/4”PT
常用圧力(MPa)0.7
材質(ホース)ポリウレタン
破壊圧力(MPa)5.88以上
使用流体エア
ホース外径(Φmm)12
使用場所屋内
1個
¥52,600
税込¥57,860
翌日出荷
エスコ品番EA638SN-51
材質スチール
ねじ径M8
ねじ径(mm)M8
表面処理三価クロムメッキ
1個
¥280
税込¥308
翌日出荷
エスコ品番EA949K-15
1個
¥3,390
税込¥3,729
翌日出荷
お庭やバルコニーでのBBQホットプレート用、ガレージでのDIY電源延長用に適しています。使わない時は電線を巻き取ってスッキリ収納できます。
仕様●コンセント:2P×2口●コード長:8m●電圧:100V●許容電流:15A●定格電流:5A●サイズ:187×84×215mm●重量:950g●カラー:オリーブグリーン●コンセント定格:2P・15A・125V●電線仕様:VCTFK1.25mm2×2心●手動巻●温度センサー付●屋内用●持ち運びに便利な持ち手付
アズワン品番65-9286-30
1台
¥7,590
税込¥8,349
翌日出荷
ゴムホースに比べ軽く抜群の作業性。
直射日光に強くひび割れ現象を抑えます。
樹脂製で軽く、使いやすいホースです。
用途コンプレッサー・自動車整備・板金塗装など
エスコ品番EA125A-82
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体空気
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
ゴムホースに比べ軽く抜群の作業性。
直射日光に強くひび割れ現象を抑えます。
樹脂製で軽く、使いやすいホースです。
用途コンプレッサー・自動車整備・板金塗装など
使用流体空気
材質軟質塩化ビニール
エスコ品番EA125A-81
色黒
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)15
1個
¥5,300
税込¥5,830
翌日出荷
材質ステンレス
仕様並目ねじ
サイズM5×15mm
1個
¥365
税込¥402
翌日出荷
材質ステンレス
仕様並目ねじ
サイズM4×15mm
1個
¥270
税込¥297
翌日出荷
エスコ品番EA948AG-11
材質(本体)ナイロン6
種類丸形/多角形
寸法H(mm)8
表面処理(ねじ)つや消し仕上げ
寸法d(Φmm)10
取付部おねじ(段付)
寸法h(mm)3
寸法L(Φmm)15
ねじの呼びM4
取付長(mm)10
材質(取付部)スチール
1個
¥70
税込¥77
翌日出荷
頭部形状トラス頭
エスコ品番EA949TG-615
1個
¥340
税込¥374
当日出荷
頭部形状トラス頭
エスコ品番EA949TG-515
1個
¥250
税込¥275
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ