カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • RS PRO(26)
  • 大阪魂(19)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(8)
  • SMC(7)
  • 京セラ(4)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • WURTH ELEKTRONIK(4)
  • SLP WORKS(エスエルピーワークス)(4)
  • コガネイ(3)
  • SHIMANO(シマノ)(3)
  • MSTコーポレーション(2)
  • ケナメタル(2)
  • 椿本チエイン(2)
  • ナカバヤシ(2)
  • バンドー化学(2)
  • マキタ(2)
  • レニショー(2)
  • ミツビシ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8×190」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M4 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス) エスコM4 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)エスコ
8,980税込9,878
1個
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AD-101セット内容サイズ(入数):M4×5(190)M4×8(140)M4×10(110)M4×15(80)M4×20(70)M4×30(40)M4ナット(200)M4ワッシャー(320)スプリングワッシャー(320)
ダイヤルゲージ エスコダイヤルゲージエスコ
6,700税込7,370
1個
翌日出荷から8日以内出荷
AC100V/40A 交流アーク溶接機 エスコAC100V/40A 交流アーク溶接機エスコ
40,800税込44,880
1個
翌日出荷
特長:電源100Vコンセントで溶接棒1,6mmまで使用可能。低電流・低電圧用溶接棒を必ずご使用ください。軟鋼用溶接棒(低電圧用)をご使用下さい。アーク溶接機の電源ケーブル先端は端子になっておりますので、用途に応じた電源にお繋ぎ下さい。(アースは必ず接続して下さい)使用率とは:溶接機における10分間の内に使用できる割合を表します。例えば、使用率40%であれば、10分間の中で4分間使用可能を意味し、4分間使った後は6分間休ませる必要がある溶接機ということです。
仕様●型番:IS-H40BF●入力電圧:AC100V●出力電圧:40A●定格入力:1.35kW●定格負荷電圧:22V●無負荷電圧:35V●使用溶接棒径:Φ1.4~1.6mm●本体サイズ:130(W)×225(D)×190(H)mm●重量:8.0kg●ケーブル長:ホルダー付ケーブル16mm2×2m、アースクリップ付ケーブル16mm2×1m、電源2mm2×1.9m●使用率:10%●標準付属品:ホルダー付きケーブル2m・アースクリップ付きケーブル1m・溶接面・溶接棒数本●溶接棒5本付き(Φ1.6×250mm)アズワン品番65-5669-14
DC10.8V/2.0Ah インパクトドライバー 赤/充電式 エスコDC10.8V/2.0Ah インパクトドライバー 赤/充電式エスコ
59,300税込65,230
1個
翌日出荷
軽量コンパクトで165N・mのハイパワーを実現。ハイパワーでボルト締め・外しもラクラク。1.1kgの軽量本体で上向き作業の疲労軽減。上下2点のLEDライトで影ができにくく、暗所作業が快適。幅広い作業範囲をカバー。一台であらゆる現場・部材に使用できるので作業効率アップ。低速スタートにすることでスムーズなビス立てが可能。
仕様●型番:EZ1P31F10D-R●仕様:セット●最大トルク:約165N・m●締付能力:普通ボルト/M6~M12、テクスねじ/Φ3.5~6mm、木ねじ/Φ3.5~9.5mm●バッテリー:10.8V(リチウムイオン電池2.0Ah)●充電器:充電状態表示 充電器・電池パック異常表示 冷却充電機能 電源/AC100V 50/60Hz、消費電力/60W、質量/640g●充電時間:実用充電/約25分 フル充電/約45分●回転数:0~2750回転/分●打撃数:0~3700回転/分●サイズ:138×68×219mm●重量:1.1kg●付属品:EZ9K01/プラスチックケース EZ7L10A/急速充電器(リチウムイオン専用) EZ8L1020FA/電池パック10.8V2.0Ah(LFタイプ)(2個)●チャック:ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)●振動3軸合成値:11.8m/s2●能力(目安・フル充電で):ネジ締め/万能ビス・米松(Φ4.1×38mm)約190本、テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約250本 ボルト締め/ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約460本●電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト付アズワン品番65-5670-18
ベアリングナット EA949KBシリーズ エスコベアリングナット EA949KBシリーズエスコ
10,500税込11,550
1個
8日以内出荷
75mmx5.0m/3.2ton ベルトスリング シグナル エスコ75mmx5.0m/3.2ton ベルトスリング シグナルエスコ
25,800税込28,380
1本
8日以内出荷
表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。 JIS 4等級
仕様●幅:75mm●全長:5.0m●揚量:3.2t●材質:ポリエステル(再生糸)●破断荷重:190kN●アイの長さ:400mm●縫製部の長さ:300mm●本体の厚さ:8~9mmアズワン品番68-1877-47