カテゴリ

  • 機構部品(22)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 電気材料(2)
  • 切削工具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 制御機器(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • SMC(886)
  • BIGM(丸山製作所)(330)
  • Panasonic(パナソニック)(155)
  • CKD(91)
  • Festo(81)
  • ケルヒャー(74)
  • RS PRO(66)
  • アサ電子工業(52)
  • omron(オムロン)(41)
  • ダイヤトレンド(38)
  • イスカル(33)
  • MV AGUSTA(32)
  • イマオコーポレーション(26)
  • azbil(旧:山武)(26)
  • オカムラ(岡村製作所)(25)
  • TAKIGEN(タキゲン)(25)
  • サンドビック(22)
  • DXアンテナ(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8c」の検索結果

関連キーワード
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メンテナンスツールセット ドラムブレーキ用 エスコメンテナンスツールセット ドラムブレーキ用エスコ
39,000税込42,900
1セット
翌日出荷
自動車のドラムブレーキ整備に適した工具を盛り込んだツールセット ドラムブレーキの分解整備作業を安全、快適に行えます 工具は専用の発砲収納トレイに収納され、定位置管理で探すムダや紛失リスクを低減します
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ATBX12A●<セット内容>:12アイテム●テンションスプリングツール:T型、ドライバー型●シューホールドスプリングツール:先端径/10mm、24mm●Cワッシャツール:全長/203mm●パーキングシューレバーツール:全長/177mm●ブレーキシュー調整ツール:全長/140mm、80mm●T形ドラムリムーバー:先端/M6、M8●ハブキャップインサーター:Φ53.5×Φ46.5mm 全長136mm●ロックナットチゼル:全長/173mmアズワン品番68-1828-40
[HSS]ハンドタップ(UNF) エスコ[HSS]ハンドタップ(UNF)エスコ
19,900税込21,890
1本
翌日出荷
材質HSS(ハイス)溝数4被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
プレーンクランプ EA637CAシリーズ エスコプレーンクランプ EA637CAシリーズエスコ
2,080税込2,288
1個
翌日出荷
ステップブロックを組み合わせて使用できます。平行を保つので、精度を要す精密治具に
仕様●適合ねじ:M8●サイズ:A/12mm、B/25mm、C/60mm、D/13mm、E/22mm●材質:焼入鋼(耐摩耗仕上)●重量:113gアズワン品番65-9270-01
ワゴンモール(薄形/ベージュ) EA947HMシリーズ エスコワゴンモール(薄形/ベージュ) EA947HMシリーズエスコ
3,520税込3,872
1本
翌日出荷
従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
仕様●カラー:ベージュ●幅×高さ(mm):80×12●サイズ(mm):b1/22、h/8●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/・Φ7の通信線、ケーブル-3条、VVF(2.0×2C)2条、VVF(2.6×2C)1条、VVF(2.6×3C)1条、VCTF(1.25×2C)2条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)4条 サイド片側/Φ6以下の通信線、ケーブル、VVF(1.6×2C)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)1条アズワン品番65-9318-13
ステップクランプ EA637CBシリーズ エスコステップクランプ EA637CBシリーズエスコ
3,780税込4,158
1個
8日以内出荷
ステップブロックとの併用に。ステップブロックと組み合わせて使用できます。
仕様●適合ねじ:M8●サイズ:A/12mm、B/25mm、C/60mm、D/13mm、E/22mm●材質:焼入鋼(耐摩耗仕上)●重量:100gアズワン品番65-9270-03
ワゴンモール(薄形/グレー) EA947HMシリーズ エスコワゴンモール(薄形/グレー) EA947HMシリーズエスコ
3,520税込3,872
1本
翌日出荷
従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
仕様●カラー:グレー●幅×高さ(mm):80×12●サイズ(mm):b1/22、h/8●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/・Φ7の通信線、ケーブル-3条、VVF(2.0×2C)2条、VVF(2.6×2C)1条、VVF(2.6×3C)1条、VCTF(1.25×2C)2条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)4条 サイド片側/Φ6以下の通信線、ケーブル、VVF(1.6×2C)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)1条アズワン品番65-9317-76
蓄圧式ABC消火器 EA999シリーズ エスコ蓄圧式ABC消火器 EA999シリーズエスコ
15,000税込16,500
1本
8日以内出荷
掛け具付きで、据え置きのほか、壁掛け設置にも対応します。
仕様●メーカー:モリタ宮田工業●型番:MEA20A●仕様:20型消火器●薬剤量:6.0kg●サイズ(mm):240×570(H)●能力単位:A-5、B-12、C●型式番号:消第26~32~1号●放射時間:約17秒●放射距離:5~8m●材質:アルミニウム●重量:約8.1kg●使用温度範囲:-30℃~+40℃●業務用●蓄圧式●粉末ABC(木材、油、電気火災用)消火器●あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル●レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器●リサイクルシール付アズワン品番65-9344-31
アンテナ デジタル放送対応 エスコアンテナ デジタル放送対応エスコ
20,000税込22,000
1個
翌日出荷
適合マスト径:Φ25~50mm (マストは市販のものをお使い下さい。)BSデジタル放送と110°CSデジタル放送に加え、4K・8K放送も1台のアンテナで効率よく同時に受信できます。
仕様【性能指数G/T】BS帯域14.8(標準)110°dB/K CS帯域15.2(標準)dB/Kセット内容アンテナ本体、ベランダ取付金具、同軸ケーブル (4C 15m両端F型接栓・片端防水キャップ付)、ケーブル固定バンド、スパナ(M6・M8)寸法(mm)463×753×529(H)質量(kg)2.8 (ベランダ取付金具などを含む)受信周波数11.70~12.75GHzアズワン品番64-2283-62アンテナ利得(dBi)BS帯域34.0(標準)110°、CS帯域34.5(標準)雑音指数(dB)0.5(標準)総合利得(dB)【コンバーター】53±5出力周波数【コンバーター】右旋:1032~2072MHz/左旋:2224~3224MHz
ワゴンモール(アルミ製) エスコワゴンモール(アルミ製)エスコ
2,580税込2,838
1個
当日出荷
アルミ製のカバーで仕上がりがキレイです。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。 複数のケーブルやくせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
M5 プラスチックナット(ポリカーボネート/20個) エスコM5 プラスチックナット(ポリカーボネート/20個)エスコ
325税込358
1袋(20個)
翌日出荷
材質ポリカーボネート寸法(mm)A:M5、B:9.2、C:4.0、D:8.0透明アズワン品番64-7956-77入数20個
G 1/8" グリースカップ エスコG 1/8" グリースカップエスコ(1件のレビュー)
635税込699
1個
予約販売
材質真鍮(金ニス塗装仕上)寸法(mm)D2:25、D1:M23、P:1.25、h1:16、t:1.5、D:G1/8、h:26、t1:1.5、L:8、L1:6、d1:3.5、B×C:12、H:5胴径(Φmm)25アズワン品番65-2314-19入数1個ねじサイズG1/8"
M8 ゆるみ止めナット(鉄S45C/1個) エスコM8 ゆるみ止めナット(鉄S45C/1個)エスコ
265税込292
1個
翌日出荷
材質S45C(黒色酸化被膜)ピッチ(mm)1.25ねじサイズM8
M16x26mm[ダブルナット]インデックスプランジャー/樹脂製 エスコM16x26mm[ダブルナット]インデックスプランジャー/樹脂製エスコ
1,910税込2,101
1個
翌日出荷
仕様ノーズロック:ノブを引いた状態で90°回転させるとノーズを引いた状態で固定(ロック)できます。材質本体・ノブ:ポリアミド、ノーズ:SUS303寸法(mm)A:8、B:M16、C:31、D:76、K:24
M16x26mm[シングルナット]インデックスプランジャー/樹脂製 エスコM16x26mm[シングルナット]インデックスプランジャー/樹脂製エスコ
1,670税込1,837
1個
翌日出荷
仕様ノーズロック:ノブを引いた状態で90°回転させるとノーズを引いた状態で固定(ロック)できます。材質本体・ノブ:ポリアミド、ノーズ:SUS303寸法(mm)A:8、B:M16、C:31、D:76、K:19
M12 重荷重ボールプランジャー エスコM12 重荷重ボールプランジャーエスコ
2,840税込3,124
1個
翌日出荷
寸法(mm)A:M12、B:8、C:22、D:2.5材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)66~120
M8 重荷重ボールプランジャー エスコM8 重荷重ボールプランジャーエスコ
1,570税込1,727
1個
翌日出荷
寸法(mm)A:M8、B:5、C:16、D:1.5材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)47~73
M12 軽荷重ボールプランジャー エスコM12 軽荷重ボールプランジャーエスコ
2,130税込2,343
1個
翌日出荷
寸法(mm)A:M12、B:8、C:22、D:2.5材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)30~55
M12 重荷重ボールプランジャー エスコM12 重荷重ボールプランジャーエスコ
1,120税込1,232
1個
翌日出荷
寸法(mm)A:M12、B:8、C:22、D:2.5材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)材質(ボール)SUJ2圧力(最小~最大)(N)66~120
M8 重荷重ボールプランジャー エスコM8 重荷重ボールプランジャーエスコ
525税込578
1個
翌日出荷
寸法(mm)A:M8、B:5、C:16、D:1.5材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)材質(ボール)SUJ2圧力(最小~最大)(N)47~73
M12 軽荷重ボールプランジャー エスコM12 軽荷重ボールプランジャーエスコ
1,010税込1,111
1個
翌日出荷
寸法(mm)A:M12、B:8、C:22、D:2.5材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)材質(ボール)SUJ2圧力(最小~最大)(N)30~35
M8 軽荷重ボールプランジャー エスコM8 軽荷重ボールプランジャーエスコ
500税込550
1個
翌日出荷
寸法(mm)A:M8、B:5、C:16、D:1.5材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)材質(ボール)SUJ2圧力(最小~最大)(N)15~30
M8 ボールプランジャー(樹脂製) エスコM8 ボールプランジャー(樹脂製)エスコ
460税込506
1個
翌日出荷
寸法(mm)A:M8、B:5、C:16、D:1.5材質(ボール)デルリン(ポリアセタール)耐熱温度(℃)90圧力(最小~最大)(N)15~30
M8 x24mm [焼入]カップリングナット エスコM8 x24mm [焼入]カップリングナットエスコ
475税込523
1個
翌日出荷
材質S45C表面処理焼入焼戻黒染めエスコ品番EA948DS-2寸法A(mm)24寸法B(mm)13寸法CM8
M8 x160mm [焼入]スタッドボルト エスコM8 x160mm [焼入]スタッドボルトエスコ
390税込429
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-6材質SCM435寸法A(mm)160寸法D(mm)7.1表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)32寸法CM8
M8 x125mm [焼入]スタッドボルト エスコM8 x125mm [焼入]スタッドボルトエスコ
390税込429
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-5材質SCM435寸法A(mm)125寸法D(mm)7.1表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)32寸法CM8
M8 x100mm [焼入]スタッドボルト エスコM8 x100mm [焼入]スタッドボルトエスコ
390税込429
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-4材質SCM435寸法A(mm)100寸法D(mm)7.1表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)32寸法CM8
M8 x 80mm [焼入]スタッドボルト エスコM8 x 80mm [焼入]スタッドボルトエスコ
315税込347
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-3材質SCM435寸法A(mm)80寸法D(mm)7.1表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)32寸法CM8
M8 x 63mm [焼入]スタッドボルト エスコM8 x 63mm [焼入]スタッドボルトエスコ
315税込347
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-2材質SCM435寸法A(mm)63寸法D(mm)7.1表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)25寸法CM8
M8 x 50mm [焼入]スタッドボルト エスコM8 x 50mm [焼入]スタッドボルトエスコ(2件のレビュー)
315税込347
1個
当日出荷
エスコ品番EA948DP-1材質SCM435寸法A(mm)50寸法D(mm)7.1表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)20寸法CM8ねじの呼びM8
30x M8x30mm [S35C]雄ねじノブ エスコ30x M8x30mm [S35C]雄ねじノブエスコ
660税込726
1個
翌日出荷
パネル固定用として最適です。
エスコ品番EA948BY-13材質(本体)スチール種類丸形寸法F(mm)2.5寸法B(mm)18取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)16寸法A(Φmm)30ねじの呼びM8表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)30材質(取付部)スチール
30x M8x25mm [S35C]雄ねじノブ エスコ30x M8x25mm [S35C]雄ねじノブエスコ
660税込726
1個
翌日出荷
パネル固定用として最適です。
エスコ品番EA948BY-12材質(本体)スチール種類丸形寸法F(mm)2.5寸法B(mm)18取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)16寸法A(Φmm)30ねじの呼びM8表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)25材質(取付部)スチール
30x M8x20mm [S35C]雄ねじノブ エスコ30x M8x20mm [S35C]雄ねじノブエスコ
650税込715
1個
翌日出荷
パネル固定用として最適です。
エスコ品番EA948BY-11材質(本体)スチール種類丸形寸法F(mm)2.5寸法B(mm)18取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)16寸法A(Φmm)30ねじの呼びM8表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)20材質(取付部)スチール
ハンド型ダイナミックマイク エスコハンド型ダイナミックマイクエスコ
12,900税込14,190
1個
翌日出荷
学校・企業などの説明会などに最適
仕様トークスイッチ:スライド式ショートオフ型付属品マイクホルダー(U5/16,NS5/8,W3/8)×1、出力コード(1心シールド線不平衡10m黒半艶 キャノンXLR-3-11C相当品対単式ホーンプラグ)×1エスコ品番EA763CE-2材質ボディー:亜鉛ダイカストメタリックグレー塗装、ヘッド:アルミダイカスト、亜鉛めっき鋼線メタリックグレー塗装形状ムービングコイルマイク寸法(mm)Φ39.5×163mm(出力コード部除く)質量(g)298(出力コード部除く)コード長さ(m)10感度-52dB(1kHz0dB=1V/Pa)周波数特性50~12000Hz指向性単一指向性インピーダンス(Ω)600平衡
ロングスパイラルタップ(EX-LT-SFTシリーズ) エスコロングスパイラルタップ(EX-LT-SFTシリーズ)エスコ
5,040税込5,544
1本
翌日出荷
ノンコート。標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、銅、可塑性プラスチックなど精度STD食付2.5P