カテゴリ

  • 機構部品(9)
  • 切削工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(330)
  • CKD(91)
  • ケルヒャー(72)
  • ダイヤトレンド(37)
  • omron(オムロン)(31)
  • イスカル(30)
  • azbil(旧:山武)(26)
  • サンドビック(22)
  • DXアンテナ(19)
  • StarTech.com(19)
  • TDT(田野井)(18)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(17)
  • プロトティップ(14)
  • イマオコーポレーション(13)
  • 富士電線工業(13)
  • RS PRO(11)
  • 大阪魂(11)
  • タンガロイ(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8c」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[HSS]ハンドタップ(UNF) エスコ[HSS]ハンドタップ(UNF)エスコ
19,900税込21,890
1本
翌日出荷
材質HSS(ハイス)溝数4被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
M8 x24mm [焼入]カップリングナット エスコM8 x24mm [焼入]カップリングナットエスコ
475税込523
1個
翌日出荷
材質S45C表面処理焼入焼戻黒染めエスコ品番EA948DS-2寸法A(mm)24寸法B(mm)13寸法CM8
M8 x160mm [焼入]スタッドボルト エスコM8 x160mm [焼入]スタッドボルトエスコ
390税込429
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-6材質SCM435寸法A(mm)160寸法D(mm)7.1表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)32寸法CM8
M8 x125mm [焼入]スタッドボルト エスコM8 x125mm [焼入]スタッドボルトエスコ
390税込429
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-5材質SCM435寸法A(mm)125寸法D(mm)7.1表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)32寸法CM8
M8 x100mm [焼入]スタッドボルト エスコM8 x100mm [焼入]スタッドボルトエスコ
390税込429
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-4材質SCM435寸法A(mm)100寸法D(mm)7.1表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)32寸法CM8
M8 x 80mm [焼入]スタッドボルト エスコM8 x 80mm [焼入]スタッドボルトエスコ
315税込347
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-3材質SCM435寸法A(mm)80寸法D(mm)7.1表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)32寸法CM8
M8 x 63mm [焼入]スタッドボルト エスコM8 x 63mm [焼入]スタッドボルトエスコ
315税込347
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-2材質SCM435寸法A(mm)63寸法D(mm)7.1表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)25寸法CM8
M8 x 50mm [焼入]スタッドボルト エスコM8 x 50mm [焼入]スタッドボルトエスコ(2件のレビュー)
315税込347
1個
当日出荷
エスコ品番EA948DP-1材質SCM435寸法A(mm)50寸法D(mm)7.1表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)20寸法CM8ねじの呼びM8
30x M8x30mm [S35C]雄ねじノブ エスコ30x M8x30mm [S35C]雄ねじノブエスコ
660税込726
1個
翌日出荷
パネル固定用として最適です。
エスコ品番EA948BY-13材質(本体)スチール種類丸形寸法F(mm)2.5寸法B(mm)18取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)16寸法A(Φmm)30ねじの呼びM8表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)30材質(取付部)スチール
30x M8x25mm [S35C]雄ねじノブ エスコ30x M8x25mm [S35C]雄ねじノブエスコ
660税込726
1個
翌日出荷
パネル固定用として最適です。
エスコ品番EA948BY-12材質(本体)スチール種類丸形寸法F(mm)2.5寸法B(mm)18取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)16寸法A(Φmm)30ねじの呼びM8表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)25材質(取付部)スチール
30x M8x20mm [S35C]雄ねじノブ エスコ30x M8x20mm [S35C]雄ねじノブエスコ
650税込715
1個
翌日出荷
パネル固定用として最適です。
エスコ品番EA948BY-11材質(本体)スチール種類丸形寸法F(mm)2.5寸法B(mm)18取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)16寸法A(Φmm)30ねじの呼びM8表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)20材質(取付部)スチール
ハンド型ダイナミックマイク エスコハンド型ダイナミックマイクエスコ
12,900税込14,190
1個
翌日出荷
学校・企業などの説明会などに最適
仕様トークスイッチ:スライド式ショートオフ型付属品マイクホルダー(U5/16,NS5/8,W3/8)×1、出力コード(1心シールド線不平衡10m黒半艶 キャノンXLR-3-11C相当品対単式ホーンプラグ)×1エスコ品番EA763CE-2材質ボディー:亜鉛ダイカストメタリックグレー塗装、ヘッド:アルミダイカスト、亜鉛めっき鋼線メタリックグレー塗装形状ムービングコイルマイク寸法(mm)Φ39.5×163mm(出力コード部除く)質量(g)298(出力コード部除く)コード長さ(m)10感度-52dB(1kHz0dB=1V/Pa)周波数特性50~12000Hz指向性単一指向性インピーダンス(Ω)600平衡
ロングスパイラルタップ(EX-LT-SFTシリーズ) エスコロングスパイラルタップ(EX-LT-SFTシリーズ)エスコ
5,040税込5,544
1本
翌日出荷
ノンコート。標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、銅、可塑性プラスチックなど精度STD食付2.5P