53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA948AV-8 材質(本体)ナイロン6 種類丸形 寸法H(mm)30 寸法D(Φmm)40 表面処理(ねじ)三価クロメート 寸法d(Φmm)20 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM8 取付長(mm)16 材質(取付部)SWCH10R
1個
615 税込677
翌日出荷

種別半ねじ 材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55C ピッチ(mm)1.25 仕上黒色酸化被膜 ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)13 入数12個 ねじサイズM8×16
1袋
475 税込523
翌日出荷

材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ねじ:M8×16、D:50、H:33、D:25
1個
860 税込946
翌日出荷

エスコ品番EA948CB-22 形状L字形 歯数24 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)82~103 種類クランプレバー 寸法H(mm)45 回し半径(mm)63 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)13.5 最大荷重(N)180 取付部おねじ 最大締付力(kN)10 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)16 取付穴径(mm)M8
1個
1,220 税込1,342
翌日出荷

ねじはスティール製とステンレス製を標準化。 六角穴による裏側からの取り付け方式。
材質グリップ部:ナイロン6、ねじ:SUS303 ねじM8×16 エスコ品番EA948AR-8A 寸法H(mm)81 寸法d(mm)17 寸法D(mm)24
1個
1,270 税込1,397
翌日出荷

材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼 ピッチ(mm)1.25 入数4個 ねじサイズM8×16
1袋
320 税込352
翌日出荷

エスコ品番EA948BX-85 材質(本体)フェノール樹脂 種類丸形 寸法H(mm)19 寸法D(Φmm)26 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法d(Φmm)18 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM8 取付長(mm)16 材質(取付部)SUM22L
1個
425 税込468
翌日出荷

エスコ品番EA948BX-138A 材質(本体)ポリプロピレン 質量(g)26 種類丸形 寸法H(mm)26.5 寸法S(mm)12.5 寸法D(Φmm)39.5 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法d(Φmm)17 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM8 取付長(mm)16 材質(取付部)SUM22L
1個
475 税込523
翌日出荷

エスコ品番EA948BX-87 材質(本体)フェノール樹脂 種類丸形 寸法H(mm)18 寸法D(Φmm)31 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法d(Φmm)24 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM8 取付長(mm)16 材質(取付部)SUM22L
1個
525 税込578
翌日出荷

エスコ品番EA948BR-110 材質(本体)ポリアミド 種類丸形 寸法A(mm)32 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法B(mm)15 寸法C(mm)13 取付部おねじ ねじの呼びM8 取付長(mm)16 材質(取付部)SUM22L
1個
340 税込374
翌日出荷

エスコ品番EA949DJ-816 頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴 ねじの呼びM8
1個
270 税込297
翌日出荷

材質ステンレス ピッチ(mm)1.25 頭部高さ(mm)1.5 アズワン品番64-7964-05 入数1 ねじサイズM8×16
1本
270 税込297
翌日出荷

ねじ径M8 長さ(mm)16 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-816 頭部形状六角穴付き
1個
300 税込330
翌日出荷

材質鉄(ブラッククロメート) ピッチ(mm)1.25 頭部高さ(mm)1.5 アズワン品番64-7963-16 入数2 ねじサイズM8×16
1袋(2本)
410 税込451
翌日出荷

材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート) ピッチ(mm)1.25 表面処理黒色酸化被膜 頭部高さ(mm)1.5 引張強度(N/mm2)800 アズワン品番64-7963-60 入数2 ねじサイズM8×16
1袋(2本)
635 税込699
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304CUN) ピッチ(mm)1.25 頭部高さ(mm)5.0 引張強度(N/mm2)1000 アズワン品番64-7964-50 強度A2-100 入数2 ねじサイズM8×16
1袋(2本)
725 税込798
翌日出荷

ねじサイズM8 材質ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雌ねじ:黄銅(C3604B) 仕様雌ねじ エスコ品番EA948AF-33 寸法A(mm)67 寸法D(mm)16 寸法B(mm)37
1個
1,200 税込1,320
翌日出荷

材質パッド:ポリアミド、ねじ:STKM13C(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ベース径:30、ねじ:M8×16
1個
160 税込176
翌日出荷

種別全ねじ 頭部形状六角 エスコ品番EA949JC-816 ねじの呼びM8
1袋(8個)
295 税込325
翌日出荷

1セット(20枚)
115 税込127
当日出荷


1個
1,020 税込1,122
翌日出荷

用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等 材質SUS304 長さ(mm)16 ねじ径M8-1.25 適合ドリル径(mm)8.4 アズワン品番64-7965-32 入数100個
1袋(100個)
6,100 税込6,710
翌日出荷


頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴 エスコ品番EA949DN-816 ねじの呼びM8
1個
230 税込253
翌日出荷

1個
170 税込187
翌日出荷

1個
100 税込110
翌日出荷

ねじサイズM8×25mm 材質ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雄ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ) 仕様雄ねじ エスコ品番EA948AF-23 寸法A(mm)67 寸法D(mm)16 寸法B(mm)37
1個
1,010 税込1,111
翌日出荷

寸法A8 寸法BM16 仕様ショートタイプ エスコ品番EA948DD-33 材質スチール(SUM22L) 寸法D(mm)54 寸法C(mm)33 寸法K(mm)24
1個
2,410 税込2,651
翌日出荷

寸法A8 寸法BM16 仕様ショートタイプ エスコ品番EA948DD-23 材質スチール(SUM22L) 寸法D(mm)54 寸法C(mm)33 寸法J(mm)19
1個
2,310 税込2,541
翌日出荷

寸法BM16 エスコ品番EA948DD-84 材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L) 寸法A(mm)8 寸法D(mm)68 寸法C(mm)33 寸法K(mm)24 耐熱温度(℃)80
1個
2,550 税込2,805
翌日出荷

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を離すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。
寸法BM16 エスコ品番EA948DD-64 材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L) 寸法A(mm)8 寸法D(mm)68 寸法C(mm)33 寸法J(mm)19 耐熱温度(℃)80
1個
2,270 税込2,497
翌日出荷

ノーズロック型はノブを引き上げ90°回転させることで、ノーズが引っ込んだまま固定できます。
寸法BM16 仕様ノーズロック付 エスコ品番EA948DD-94 材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L) 寸法A(mm)8 寸法D(mm)68 寸法C(mm)33 寸法K(mm)24 耐熱温度(℃)80
1個
2,800 税込3,080
翌日出荷

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を離すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型は、ノブを引き上げ90°回転させることでノーズが引っ込んだまま固定できます。
寸法BM16 仕様ノーズロック付 エスコ品番EA948DD-74 材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L) 寸法A(mm)8 寸法D(mm)68 寸法C(mm)33 寸法J(mm)19 耐熱温度(℃)80
1個
2,550 税込2,805
翌日出荷

材質クロムモリブデン鋼 全長(mm)60 差込角(inch)3/8" ボルト寸法M14~M16
1個
1,350 税込1,485
翌日出荷

1袋(8個)
625 税込688
翌日出荷

ねじの呼びM5 材質構造用炭素鋼(SCM435) 表面処理黒色酸化被膜 仕様並目ねじ サイズM5×8
1個
340 税込374
翌日出荷

1個
230 税込253
当日出荷

1袋(8個)
455 税込501
翌日出荷

ねじ径M10 長さ(mm)16 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-1016 頭部形状六角穴付き
1個
600 税込660
翌日出荷