64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びM8 材質構造用炭素鋼(SCM435) 表面処理黒色酸化被膜 仕様並目ねじ サイズM8×40
1袋(8本)
500 税込550
翌日出荷

材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ねじ:M8×40、D:32、H:23、D:19
1個
705 税込776
翌日出荷

仕様タップ穴 エスコ品番EA948BX-22 材質(本体)SCS13A 種類多角形 寸法B(mm)26 取付部めねじ(段付) 寸法C(Φmm)14 寸法A(Φmm)40 ねじの呼びM8 表面処理(本体)バフ研磨 取付長(mm)15 材質(取付部)SCS13A
1個
2,730 税込3,003
翌日出荷

エスコ品番EA948AY-3 材質(本体)ナイロン6 種類多角形 寸法H(mm)19 寸法D(Φmm)40 表面処理(ねじ)ユニクロメッキ 寸法d(Φmm)18 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM8 取付長(mm)40 材質(取付部)SS400
1個
300 税込330
翌日出荷

仕様並目ねじ サイズM8×40 ねじ規格JISB0205 引張強度(N/mm2)900 強度A2-90
1個
1,320 税込1,452
翌日出荷

エスコ品番EA948CB-26 形状L字形 歯数24 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)82~103 種類クランプレバー 寸法H(mm)45 回し半径(mm)63 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)13.5 最大荷重(N)180 取付部おねじ 最大締付力(kN)10 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)40 取付穴径(mm)M8
1個
1,220 税込1,342
当日出荷

エスコ品番EA948CB-125 形状L字形 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)65 寸法B(mm)42.5 材質(ねじ部)スチール 取付部おねじ 寸法G(mm)13.5 取付長(mm)40 取付穴径(mm)M8
1個
1,240 税込1,364
翌日出荷

付属品木ねじ エスコ品番EA948C-26 形状L字形 歯数24 シルバーグレー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)82~103 種類クランプレバー 寸法H(mm)45 回し半径(mm)63 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)13.5 最大荷重(N)180 取付部おねじ 最大締付力(kN)10 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)40 取付穴径(mm)M8
1個
1,220 税込1,342
翌日出荷

材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化) 寸法(mm)ねじ:M8×40、R:96、H:28.5、D:27、L:40、M:1.25
1個
1,990 税込2,189
翌日出荷

材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化) 寸法(mm)ねじ:M8×40、R:96、H:28.5、D:27、L:40、M:1.25
1個
2,310 税込2,541
翌日出荷

エスコ品番EA948C-125 形状L字形 シルバー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)65 寸法B(mm)42.5 材質(ねじ部)スチール 取付部おねじ 寸法G(mm)13.5 取付長(mm)40 取付穴径(mm)M8
1個
1,240 税込1,364
翌日出荷

エスコ品番EA948BX-89 材質(本体)フェノール樹脂 種類丸形 寸法H(mm)18 寸法D(Φmm)31 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法d(Φmm)24 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM8 取付長(mm)40 材質(取付部)SUM22L
1個
525 税込578
翌日出荷

エスコ品番EA948CA-26 形状L字形 歯数24 ブラック 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)82~103 種類クランプレバー 寸法H(mm)45 回し半径(mm)63 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)13.5 最大荷重(N)180 取付部おねじ 最大締付力(kN)10 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)40 取付穴径(mm)M8
1個
1,220 税込1,342
翌日出荷

ねじの呼びM8 材質ステンレス(SUS304CUN) 仕様並目ねじ サイズM8×40mm ねじ規格JISB0205 引張強度(N/mm2)1000 穴の形状六角穴 強度A2-100
1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

1袋(10個)
1,560 税込1,716
翌日出荷

エスコ品番EA948BR-58 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 種類T字形 寸法A(mm)55 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法B(mm)28 材質(キャップ)ポリアミド 取付部おねじ 寸法C(Φmm)16 色(キャップ)オレンジ ねじの呼びM8 取付長(mm)40 材質(取付部)S10C
1個
730 税込803
翌日出荷

エスコ品番EA948BR-112 材質(本体)ポリアミド 種類丸形 寸法A(mm)32 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法B(mm)15 寸法C(mm)13 取付部おねじ ねじの呼びM8 取付長(mm)40 材質(取付部)SUM22L
1個
415 税込457
翌日出荷


材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L) 寸法(mm)ねじ:M8×40、R:63、H:43、d:15、D:19
1個
815 税込897
翌日出荷

材質S45C 表面処理焼入焼戻黒染め エスコ品番EA948DR-3 硬度HRC33~39 寸法A(mm)40 寸法B(mm)53 寸法C(mm)13 寸法DM8
1個
1,120 税込1,232
翌日出荷

材質ナイロン ピッチ(mm)1.25 寸法A(mm)M8×1.25 頭径D(Φmm)12.8 頭部高さ(mm)5.4 アズワン品番64-7957-30 入数20個 有効ねじ長さB(mm)40
1袋(20本)
505 税込556
翌日出荷

頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴 容量(mL)299 ねじの呼びM8
1個
375 税込413
翌日出荷

材質ステンレス 高さ(mm)40 ピッチ(mm)1.25 入数2個 ねじサイズM8
1袋
1,230 税込1,353
翌日出荷

エスコ品番EA948CD-125 形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)65 寸法B(mm)42.5 材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303) 取付部おねじ 寸法G(mm)13.5 表面処理(本体)クロムメッキ 取付長(mm)40 取付穴径(mm)M8
1個
2,940 税込3,234
翌日出荷

エスコ品番EA949NE-840 長さ(mm)40 ねじ径M8 表面処理ユニクロメッキ 頭部形状鍋頭
1個
260 税込286
翌日出荷

材質S45C 表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部) エスコ品番EA948DN-12 寸法A(mm)46 寸法D(mm)13 寸法B(mm)40 寸法EM8
1個
750 税込825
翌日出荷

エスコ品番EA948BC-32 材質(本体)SUS304 種類菊形 寸法H(mm)24 寸法D(Φmm)40 寸法d(Φmm)14 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM8 表面処理(本体)バレル研磨 取付長(mm)30 材質(取付部)SUS304
1個
4,010 税込4,411
翌日出荷

種別半ねじ 頭部形状六角 エスコ品番EA949JC-840 ねじの呼びM8
1袋(6個)
340 税込374
翌日出荷

1個
890 税込979
翌日出荷

1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

1個
710 税込781
翌日出荷

1個
1,130 税込1,243
翌日出荷

1個
2,440 税込2,684
翌日出荷

エスコ品番EA948BR-114 材質(本体)ポリアミド 種類丸形 寸法A(mm)40 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法B(mm)17 寸法C(mm)15.5 取付部おねじ ねじの呼びM8 取付長(mm)25 材質(取付部)SUM22L
1個
720 税込792
翌日出荷

1個
365 税込402
翌日出荷

仕様適合チェーン:#40 材質S45C四三酸化鉄被膜 全長(mm)31
1個
910 税込1,001
翌日出荷

1個
2,300 税込2,530
翌日出荷

エスコ品番EA948BX-1 材質(本体)アルミ合金 種類多角形 寸法B(mm)25 取付部めねじ(段付) 寸法C(Φmm)14 寸法A(Φmm)40 ねじの呼びM8 表面処理(本体)バフ研磨 取付長(mm)15 材質(取付部)アルミ合金
1個
2,520 税込2,772
翌日出荷

仕様タップ穴 エスコ品番EA948BX-11 材質(本体)FC200 種類多角形 寸法B(mm)25 取付部めねじ(段付) 寸法C(Φmm)18 寸法A(Φmm)40 色(本体)ブラック ねじの呼びM8 表面処理(本体)粉体焼付塗装 取付長(mm)14 材質(取付部)FC200
1個
580 税込638
翌日出荷

1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • m8x25