406件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


用途下地補強用 テープ幅(mm)50 テープ厚さ(mm)0.2 テープ長さ(m)90 エスコ品番EA944KE-1
1個
1,610 税込1,771
翌日出荷

エスコ品番EA948DJ-223 形状半球タイプ 材質(本体)SCM435 寸法A(mm)90 表面処理黒染め 寸法B(mm)24 材質(ボール)SUJ2 ボール径(Φmm)12 寸法EM16
1個
1,120 税込1,232
翌日出荷

材質ステンレス(鏡面仕上げ) エスコ品番EA948BJ-25 寸法L(mm)90 寸法H(mm)30 寸法L1(mm)98 寸法A(mm)8 ねじサイズM5
1個
905 税込996
翌日出荷

とても頑丈なつくりになっています
材質鍛造炭素鋼 内径(Φmm)110 使用荷重(t)16 線径(Φmm)48 使用荷重(kg)16000 アイ部内径(Φmm)110
1個
25,800 税込28,380
翌日出荷

エスコ品番EA948CB-148 形状L字形 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)95 寸法B(mm)63 材質(ねじ部)スチール 取付部おねじ 寸法G(mm)19 取付長(mm)90 取付穴径(mm)M12
1個
1,580 税込1,738
翌日出荷

エスコ品番EA637BC-16L 材質焼入鋼 質量(g)230 寸法D1(mm)90 寸法K(mm)13 寸法LS(mm)90 寸法DM16 適合クランプEA637BA-10~24B、EA637BB-10~20
1個
2,070 税込2,277
翌日出荷

1個
5,800 税込6,380
翌日出荷

エスコ品番EA945BA-122 材質スチール製 全長(mm)90 下穴径(Φmm)12.7 ねじ長さ(mm)30 表面処理電気亜鉛メッキ 埋め込み深さ(mm)45 適合材コンクリート 最大引張荷重(kN)6.13 剪断最大荷重(kN)18.52 胴外径(Φmm)12
1パック(4本)
1,050 税込1,155
翌日出荷

1個
460 税込506
翌日出荷

ねじの呼びM12 材質ステンレス(SUS304CUN) 仕様並目ねじ 種別半ねじ サイズM12×90 ねじ規格JISB0205 引張強度(N/mm2)900 強度A2-90
1個
1,270 税込1,397
欠品中

仕様並目ねじ サイズM16×90 ねじ規格JISB0205 引張強度(N/mm2)900 強度A2-90
1個
2,320 税込2,552
3日以内出荷

材質S45C 表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部) エスコ品番EA948DN-53 寸法A(mm)105 寸法D(mm)30 寸法B(mm)90 寸法EM20
1個
1,860 税込2,046
翌日出荷

種別半ねじ 頭部形状六角 エスコ品番EA949JC-1090 ねじの呼びM10
1パック(2本)
295 税込325
当日出荷

ガラスビーズ封入型の反射テープです。光りをどちらから当てても、その光源の方向へ正確に反射するように設計。夜間のわずかな光りでも、鮮明な黄色に反射します。・輝度 日本道路公団2級相当
用途階段、工場や駐車場の段差標示、衝突防止標示に。学校やスポーツ施設の安全標示に エスコ品番EA983GA-13 材質反射ガラスビーズ(セパレータ付) 厚さ(mm)0.12 長さ(m)10
1個
5,540 税込6,094
翌日出荷

エスコ品番EA945BA-103 材質スチール製 全長(mm)90 下穴径(Φmm)10.5 ねじ長さ(mm)30 表面処理電気亜鉛メッキ 埋め込み深さ(mm)35 適合材コンクリート 最大引張荷重(kN)3.61 剪断最大荷重(kN)12.72 胴外径(Φmm)10
1個
865 税込952
翌日出荷

1個
1,350 税込1,485
翌日出荷

全長(mm)90 質量(g)220 ハンドル長さ(mm)127 ホルダー径(mm)22 アズワン品番64-7938-92 つかみ幅(mm)3~8
1本
3,400 税込3,740
翌日出荷


種別半ねじ 材質構造用炭素鋼(SCM435) エスコ品番EA949HD-2013 頭部形状六角 ねじの呼びM20
1個
1,280 税込1,408
翌日出荷

材質鉄(溶融亜鉛メッキ) ピッチ(mm)3 頭部対辺(mm)36 入数1個 ねじサイズM24×90
1袋
840 税込924
翌日出荷

種別半ねじ 材質構造用炭素鋼(SCM435) エスコ品番EA949HD-2210 頭部形状六角 ねじの呼びM22
1個
1,610 税込1,771
翌日出荷

材質ステンレス(鏡面仕上げ) 付属品六角ナット・スプリングワッシャー×各2個 エスコ品番EA948BJ-45 寸法L(mm)90 寸法H(mm)30 寸法L1(mm)98 寸法A(mm)8 ねじサイズM5
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

種別半ねじ 材質構造用炭素鋼(SCM435) エスコ品番EA949HD-2409 頭部形状六角 ねじの呼びM24
1個
1,960 税込2,156
翌日出荷

1袋(2個)
365 税込402
当日出荷

種別半ねじ 材質構造用炭素鋼(SCM435) エスコ品番EA949HD-1613 頭部形状六角 ねじの呼びM16
1個
770 税込847
翌日出荷

種別半ねじ 材質構造用炭素鋼(SCM435) エスコ品番EA949HD-1214 頭部形状六角 ねじの呼びM12
1個
475 税込523
翌日出荷

種別半ねじ 頭部形状六角 エスコ品番EA949JC-4090 ねじの呼びM20
1個
520 税込572
翌日出荷

種別半ねじ 頭部形状六角 エスコ品番EA949LJ-2090 ねじの呼びM6
1個
3,840 税込4,224
3日以内出荷

1個
30,100 税込33,110
翌日出荷

種別半ねじ 頭部形状六角 エスコ品番EA949JC-3090 ねじの呼びM16
1個
340 税込374
当日出荷

ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズM6×P0.75 六角対辺(mm)10 材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング エスコ品番EA991CZ-225 形状90° 質量(g)8.7
1個
850 税込935
欠品中

1パック(10本)ほか
2,630 税込2,893
翌日出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

種別半ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1.5 規格ISO 10.9 頭部対辺(mm)16 アズワン品番64-7960-85 ボルト寸法M10×90
1個
3,450 税込3,795
3日以内出荷

種別全ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1.75 規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)18 アズワン品番64-7960-46 ボルト寸法M12×90
1個
4,250 税込4,675
翌日出荷

種別全ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1.5 規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)16 アズワン品番64-7960-34 ボルト寸法M10×90
1個
3,390 税込3,729
翌日出荷

1個
12,800 税込14,080
翌日出荷

1個
3,700 税込4,070
翌日出荷

ホールド機能付。先端がしっかりボルト・ナット類をホールドして脱落を防ぐ形状です。
セット内容9本組 サイズT8・T9・T10・T15・T20T25・T27・T30・T40 軸長(mm)76/133
1個
7,700 税込8,470
翌日出荷