77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット
8,740 税込9,614
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
615 税込677
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個
6,630 税込7,293
翌日出荷

エスコ湿度計
温度計の種類湿度計 温度表示方式アナログ エスコ品番EA742MB-3 材質プラスチック 寸法(mm)Φ65×25(D)mm 測定範囲(%)0~100 設置方式壁掛け
1個
1,730 税込1,903
当日出荷

材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリカーボネイト 寸法(mm)Φd2:4.3、B:8.5、F:7.75、H:10.0、ΦD:4.6 全長(mm)22 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63 アズワン品番64-7866-75 入数100個入り
1パック(100個)
1,870 税込2,057
翌日出荷

1個
2,950 税込3,245
翌日出荷

1個
4,230 税込4,653
翌日出荷

材質刃:安来鋼、柄:朴 形状丸曲型 全長(mm)212 刃幅(mm)3 アズワン品番64-7875-20
1本
1,840 税込2,024
翌日出荷

エスコ品番EA638MB-3 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)142 種類丸カンプレート 穴径(Φmm)5.2 寸法H(mm)33 使用荷重(kg)30 プレート寸法(mm)50×80 寸法T(mm)3 寸法B2(mm)65 寸法A1(mm)50 寸法B1(mm)80 リング内径(Φmm)45 寸法A2(mm)34 耐荷重(kN)0.29 リング線径(Φmm)8
1個
2,900 税込3,190
翌日出荷

1個(1個)
17,400 税込19,140
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
1,120 税込1,232
翌日出荷


1個
1,040 税込1,144
当日出荷

作業中の危険から手を守るための耐切創グローブです。丈夫で長持ち、洗って繰り返し使える。手にフィットし細かい作業に最適。洗って繰り返しお使いいただけます。
仕様●サイズ:XL●全長(mm):250●掌周り(mm):230●中指長さ(mm):90●厚み(mm):1.5~1.8●材質:本体/超高分子量ポリエチレン、ガラス繊維、ナイロン 掌部/発泡ニトリルゴム●高い耐切創性能!超高分子量ポリエチレン繊維とガラス繊維を編込み強度をアップ アズワン品番65-9253-26
1双
4,170 税込4,587
翌日出荷

仕様内ポケット付、【上部】5mm鉄芯入、【下部】4mmベニヤ板で二重補強 エスコ品番EA925MB-33 材質帆布(防水加工付) 寸法(mm)350×250×350(H) タイプ底補強
1個
5,540 税込6,094
翌日出荷

1個
1,380 税込1,518
当日出荷

強力固定タイプ。 プラスチック成型で係合強度はマジックテープの約3倍。
エスコ品番EA944MB-32 材質面ファスナー:ポリエステル、粘着剤:合成ゴム系 幅(mm)25 ブラック 長さ(m)0.15 耐荷重(kg/cm2)4
1個
250 税込275
当日出荷

1個
1,040 税込1,144
当日出荷

1個
2,320 税込2,552
翌日出荷

1個
1,220 税込1,342
翌日出荷


大人気の頑丈収納ボックスロックスシリーズから小物収納に特化したサイズが登場。文房具や化粧品などの日用品の整理におすすめです。ボディに頑強なリブ構造を施し、肉厚で丈夫な設計を実現しました。耐久性に優れ、末永くお使いいただけます。(リブ構造とは表面に縦上の凸部を加え、補強を施す構造のことです)ケース本体にロックが付いているアップロック式を採用しています。がっちりロックされるので、移動時や持ち上げる時でも安心です。オールクリアタイプなので、収納したものがひと目で分かります。ケース1つ1つを積み重ねてお使い頂けます。重ねることで収納効率もアップします。積み重ね可能。
1個ほか
860 税込946
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
725 税込798
翌日出荷

目に優しいグリーン系で、長時間作業も疲れない。 耐久性に優れ、曲げても折れにくい。 コンピューター制御によるNC自動彫刻機でカットされているので、表示ラインとのズレが少なくカット面が滑らかで、美しく正確なラインが引けます。 リング穴で紛失防止に役立ちます。
1個
1,590 税込1,749
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途軽荷重搬送用 仕様小物搬送に最適ですプレスベアリング、安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質スチール 全長(mm)2000 質量(kg)18.4 ローラー幅(mm)300 アズワン品番64-7985-55 ローラー径(Φmm)28.6 ローラー耐荷重(kg/本)42 フレーム荷重(kg)200(床置)
1台
35,000 税込38,500
当日出荷

用途軽荷重搬送用 仕様小物搬送に最適ですプレスベアリング、安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質スチール 全長(mm)1500 質量(kg)13.8 ローラー幅(mm)300 アズワン品番64-7985-54 ローラー径(Φmm)28.6 ローラー耐荷重(kg/本)42 フレーム荷重(kg)300(床置)
1台
27,100 税込29,810
7日以内出荷

1個
1,780 税込1,958
翌日出荷


1個
4,400 税込4,840
翌日出荷

1個
2,050 税込2,255
3日以内出荷

1個
1,220 税込1,342
翌々日出荷

1個
1,380 税込1,518
翌日出荷

1個
1,520 税込1,672
当日出荷

1個
1,610 税込1,771
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,630 税込1,793
翌日出荷

1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

強力固定タイプ。 プラスチック成型で係合強度はマジックテープの約3倍。
エスコ品番EA944MB-31 材質面ファスナー:ポリエステル、粘着剤:合成ゴム系 幅(mm)25 ホワイト 長さ(m)0.15 耐荷重(kg/cm2)4
1個
特価
199 税込219
当日出荷

エスコ紙皿
電子レンジOK!耐水・耐油紙を使用しています。本品は簡易食器として食品衛生法に準じて製造されております。日本製。
材質フレッシュパルプ100%
1袋(50枚)
450 税込495
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,380 税込2,618
当日出荷