「mc-45」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングサイズ 振動専用 振動ドリル(振動モード)でご使用下さい。インパクトドリル、ドリルドライバーに使用できません。 真円に近い穴あけが可能 位置決め性能が向上 振動ドリルでモルタル・ブロックの穴あけに コンクリートが打設されたデッキプレートも、容易に切断 引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減 鉄筋接触時の引っかかりが少なく、電動機による振り回しを軽減。安全性が向上
1本
1,320 税込1,452
翌日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ロングサイズ、3枚刃、真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。対鉄筋性能に優れています。穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。デッキプレートを貫通、コンクリートが打設されたデッキプレートも容易に切断、刃先先端のチゼルポイントをなくす事により、位置決めが容易。(位置決め時のはねも少なく、スムーズに穿孔。)、少ない外径磨耗。※SDSプラスビットはロバート・ボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。3条ネジ形状
1本ほか
1,850 税込2,035
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質刃:安来鋼、柄:朴 形状浅丸型 全長(mm)212 刃幅(mm)4.5 アズワン品番64-7875-52
1本
1,750 税込1,925
翌日出荷

仕様ベアリングなし エスコ品番EA986WA-180 材質MCナイロン 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)1200 車輪径(Φmm)180 車輪幅(mm)45 耐熱温度(℃)-40/120
1個
18,700 税込20,570
翌日出荷


仕様ベアリングなし エスコ品番EA986WA-200 材質MCナイロン 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)1330 車輪径(Φmm)200 車輪幅(mm)45 耐熱温度(℃)-40/120
1個
22,700 税込24,970
翌日出荷



エスコ品番EA986WB-180 材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)1200 車輪径(Φmm)180 車輪幅(mm)45 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-40/120
1個
22,800 税込25,080
翌日出荷

エスコ品番EA986WB-200 材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)1330 車輪径(Φmm)200 車輪幅(mm)45 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-40/120
1個
27,900 税込30,690
翌日出荷

仕様ボールベアリング(ステンレス) エスコ品番EA986WC-180 材質タイヤ:MCナイロン、リム:ステンレス 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)960 車輪径(Φmm)180 車輪幅(mm)45 耐熱温度(℃)-40/120
1個
37,100 税込40,810
翌日出荷


1セット(12丁)ほか
59,200 税込65,120
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)