軽量・幅広なアルミブリッジです。有効幅が600mmあるので、様々な種類の管理機に対応できます。ステップ間の隙間が約8mmなので、小型の車輪も隙間に落ちることなく昇降作業ができます。軽量なので設置もラクラクおこなえます。鉄ホイール・ゴムホイール用。
材質アルミ合金製
幅(mm)644
質量(kg)10
全長(m)1.81
全高(mm)93
最大積載荷重(kg)200
フック形状ツメ
有効幅(mm)600
フレーム高さ(mm)60
1個(1個)
¥48,300
税込¥53,130
翌日出荷
仕様並目ねじ
材質鉄(黒色クロメート)
サイズM6×8
頭部高さ(mm)1.5
穴の形状六角穴
ねじの呼びM6
1個
¥475
税込¥523
翌日出荷
寸法(mm)40(W)×48(D)×185(H)
測定範囲オゾン:0.00~10.00mg/L、温度:0~+60℃
質量(g)130
電源単4形乾電池×1本(付属)
精度オゾン:±2%FS、温度:±1
分解能オゾン:0.01mg/L、温度:0.1℃
電池寿命(時間)約60(アルカリ電池使用時)
アズワン品番65-2217-47
1台
¥47,300
税込¥52,030
当日出荷
寸法(mm)40(W)×48(D)×185(H)
測定範囲遊離残留塩素:0.00~10.00mg/L、温度:0~+60℃
質量(g)約130
電源単4形乾電池×1本(付属)
測定精度遊離残留塩素:±2%FS、温度:±1
分解能遊離残留塩素:0.01mg/L、温度:0.1℃
電池寿命(時間)約60(アルカリ電池使用時)
使用温湿度範囲0~+50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)
アズワン品番65-2217-44
1台
¥47,300
税込¥52,030
翌日出荷
蚊を駆除し、屋外からの蚊の侵入を防ぎます。赤ちゃんやペットにも安心です。有効期間は1日12時間使用の場合、ボトル1本での期間です。
仕様●内容量:45mL●有効期間:約60日●仕様:本体+45mLボトル●電源:100V●畳数:10~24畳●有効成分:メトフルトリン(ピレスロイド系)297mg/本●成分:1号灯油、流動パラフィン●無香料●蚊成虫の駆除、侵入阻止に●第4類 第3石油類 非水溶性
アズワン品番65-9314-97
1個
¥1,660
税込¥1,826
翌日出荷
付属品溶存酸素計用電解液、スポイト、ダイヤフラム付きヘッド
材質樹脂
寸法(mm)40(W)×48(D)×185(H)
測定範囲溶存酸素:0.00~20.00mg/L、0.0~200.0、温度:0~60℃
質量(g)約130(電池含む)
電源単4電池×1本(別売)
精度溶存酸素:±2%FS、温度:±1
分解能溶存酸素:0.01mg/L、温度:0.1℃
電池寿命(時間)約120(アルカリ電池使用時)
使用温湿度範囲0~50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲0~60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
防塵防水性能IP67準拠
アズワン品番65-2217-41
1台
¥40,700
税込¥44,770
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA550MG-100
セット内容EA550MG-3.2 3.2×60mm 精密ドライバー(Socket)/EA550MG-3.5 3.5×60mm 精密ドライバー(Socket)/EA550MG-4 4.0×60mm 精密ドライバー(Socket)/EA550MG-4.5 4.5×60mm 精密ドライバー(Socket)/EA550MG-5 5.0×60mm 精密ドライバー(Socket)/EA550MG-5.5 5.5×60mm 精密ドライバー(Socket)/EA508A-1 6本組 工具袋(小)
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
寸法(mm)40(W)×48(D)×185(H)
測定範囲導電率:0.0μS/cm~20.00mS/cm、TDS(不純物総溶解度):0.0mg/L(ppm)~10.00g/L(ppt)、塩分:0.0mg/L(ppm)~13.00g/L(ppt)、温度:0~+60℃
質量(g)130
電源単4形乾電池×1本(付属)
測定精度導電率:±2%FS、TDS(不純物総溶解度):±2%FS、塩分:±2%FS、温度:±1
分解能導電率:0.1μS/cm~0.01mS/cm、TDS(不純物総溶解度):0.1mg/L(ppm)~0.01g/L(ppt)、塩分:0.1mg/L(ppm)~0.01g/L(ppt)、温度:0.1℃
電池寿命(時間)約120(アルカリ電池使用時)
使用温湿度範囲0~50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)
アズワン品番65-2217-38
1台
¥26,200
税込¥28,820
翌日出荷
木材、非鉄金属の研削・荒削り・バリ取り(マグネシウムなどの発火しやすい金属は研削しないで下さい。)。広い面や側面の研削に便利な、水平・垂直に可動するサンディングアーム。曲面や傾斜面の研磨に便利なワークテーブル・マイターゲージ。ディスクペーパーの交換が簡単に出来るマジック式。ワークレストを使って安定した研磨作業が可能です。別販売品の集じんホースと集じん機を接続してクリーンな作業ができる「ダストノズル」
仕様●型番:BDS-1010●電源:AC100V・400W●電流:5.2A(50Hz)、4.7A(60Hz)●ディスクペーパーサイズ:Φ150mm(マジック式)●ベルト速度(m/s):7.2(50Hz)、8.7(60Hz)●ディスク回転数:2800rpm(50Hz)3400rpm(60Hz)●本体サイズ:450×210×290(H)mm●ベルトサイズ:100×915mm●コード長:2m●重量:17kg●替ベルト:EA818MG-5~-8、-40~-400A、MH-40~120、MJ-11~400●替ディスクペーパー:EA818MF-1~-9●付属品:エンドレスベルト幅100mm(#80)、マジック式ディスクペーパー径150mm(#80)、ワークテーブル、マイターゲージ、ワークレスト、ダストノズル、ディスクカバー、六角棒レンチ(6mm)、六角穴付ボルト(平ワッシャ付)
アズワン品番65-3893-55
1台
¥32,500
税込¥35,750
翌日出荷
関連キーワード