適合EA683MG-1用
ノズルねじ径(inch)NPT1/8
アズワン品番64-7908-08
危険物の類別非危険物
1個
¥750
税込¥825
当日出荷
アズワン品番64-7908-09
危険物の類別非危険物
1個
¥895
税込¥985
当日出荷
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
1個
¥600
税込¥660
当日出荷
1個
¥510
税込¥561
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA573MG-10
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
エスコ品番EA538MG-106
幅(mm)9.6
全長(mm)17.5
種類裸圧着端子
端子形状先開形
1個
¥1,500
税込¥1,650
当日出荷
端子形状先開形
種類裸圧着端子
幅(mm)8
全長(mm)16
エスコ品番EA538MG-108
1個
¥1,240
税込¥1,364
翌日出荷
エスコ品番EA538MG-109
幅(mm)8
全長(mm)16
種類裸圧着端子
端子形状先開形
1個
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
エスコ品番EA538MG-101
幅(mm)5.2
全長(mm)12
種類裸圧着端子
端子形状先開形
1個
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
1本
¥2,090
税込¥2,299
翌日出荷
材質刃:安来鋼、柄:朴
形状平曲型
全長(mm)212
刃幅(mm)10.5
アズワン品番64-7876-21
1本
¥2,290
税込¥2,519
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA550MG-100
セット内容EA550MG-3.2 3.2×60mm 精密ドライバー(Socket)/EA550MG-3.5 3.5×60mm 精密ドライバー(Socket)/EA550MG-4 4.0×60mm 精密ドライバー(Socket)/EA550MG-4.5 4.5×60mm 精密ドライバー(Socket)/EA550MG-5 5.0×60mm 精密ドライバー(Socket)/EA550MG-5.5 5.5×60mm 精密ドライバー(Socket)/EA508A-1 6本組 工具袋(小)
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
スチール製リムですので強い衝撃に耐えます。
エスコ品番EA986MG-100
軸径(Φmm)15
許容荷重(kg)70
車輪径(Φmm)100
質量(g)400
材質(車輪)ソリッドラバー
車輪幅(mm)30
硬度80 ショアA
ボス幅(mm)45
ベアリングローラーベアリング
耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)
材質(ホイール)スチール
1個
¥2,930
税込¥3,223
翌日出荷
端子形状先開形
種類裸圧着端子
幅(mm)8
全長(mm)15.5
エスコ品番EA538MG-102
1個
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
端子形状先開形
種類裸圧着端子
幅(mm)8.1
全長(mm)16.4
エスコ品番EA538MG-105
1個
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
刃厚1mmでスムーズな切れ味。
ストッパー部をなくし、貫通作業もスムーズに行えます。
段付きセンタードリルの採用により、操作性が向上。
材質鉄(ブラッククロメート)
ピッチ(mm)1.5
頭部高さ(mm)1.5
アズワン品番64-7963-24
入数2
ねじサイズM10×25
1袋(2本)
¥595
税込¥655
翌日出荷
材質鉄(ブラッククロメート)
ピッチ(mm)1.5
頭部高さ(mm)1.5
アズワン品番64-7963-25
入数2
ねじサイズM10×30
1袋(2本)
¥660
税込¥726
翌日出荷
材質鉄(ブラッククロメート)
ピッチ(mm)1.5
頭部高さ(mm)1.5
アズワン品番64-7963-22
入数2
ねじサイズM10×16
1袋(2本)
¥530
税込¥583
翌日出荷
材質鉄(ブラッククロメート)
ピッチ(mm)1.5
頭部高さ(mm)1.5
アズワン品番64-7963-21
入数2
ねじサイズM10×12
1袋(2本)
¥640
税込¥704
翌日出荷
材質鉄(ブラッククロメート)
ピッチ(mm)1.5
頭部高さ(mm)1.5
アズワン品番64-7963-20
入数2
ねじサイズM10×10
1袋(2本)
¥660
税込¥726
翌日出荷
材質鉄(ブラッククロメート)
ピッチ(mm)1.5
頭部高さ(mm)1.5
アズワン品番64-7963-23
入数2
ねじサイズM10×20
1袋(2本)
¥570
税込¥627
翌日出荷
真鍮性両面ハトメはEA576MG-10をご使用ください。
EA576MH-10アルミ製両面ハトメも使用できます。
用途ビニールハウス、自動車のホロ、シートなどに
適合内径10mmハトメ
エスコ品番EA576MA-0
セット内容両面ハトメパンチ、穴あけポンチ、ポンチ用下敷き、ハトメ(真鍮製):15組、ハトメ(アルミ製):5組
全長(mm)255
1個
¥2,130
税込¥2,343
翌日出荷
ハトメサイズ(mm)内径:10適用厚:3.0。替ハトメはEA576MH-10、MG-10、ML-2、-12からお選びください。ハトメパンチ・下穴用ポンチ付。
ハトメ数20(各組)
材質(ハトメ)アルミ、真鍮
1組
¥2,550
税込¥2,805
翌日出荷
屋内用
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:J2190●幅(mm):20●長さ(m):10●厚さ(mm):1.0●材質:基材/ポリエチレン(フォーム+クロス) 粘着剤/アクリル系●用途:住宅内装材などの仮固定に●内芯径:76mm(3")●テープ色:白
アズワン品番68-1867-83
1巻
¥2,110
税込¥2,321
翌日出荷
NLGL2。PRESSOL社のグリースガンとEA991CN-2、-3-、-4、-6、-10、EA166DN-1、-10A、EA683MG-1に使用できます。
用途多目的用、重荷重摺動面など、大型のアンチフリクション、フリクションベアリングやギヤホイールに
色ブラック
使用温度(℃)-30~120
内容量(g)400
サイズ(mm)52×240
危険物の類別非危険物
1本
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
長期耐熱・耐水多目的シリコングリス。NLGI2。PRESSOL社のグリースガンとEA991CN-2、-3-、-4、-6、-10、EA166DN-1、-10A、EA683MG-1に使用できます。
用途車両、建設機械、産業機械、農業機械
色ブラック
使用温度(℃)-35~130
内容量(g)400
サイズ(mm)52×240
危険物の類別非危険物
1本
¥1,680
税込¥1,848
翌日出荷
寸法(mm)40(W)×48(D)×185(H)
測定範囲オゾン:0.00~10.00mg/L、温度:0~+60℃
質量(g)130
電源単4形乾電池×1本(付属)
精度オゾン:±2%FS、温度:±1
分解能オゾン:0.01mg/L、温度:0.1℃
電池寿命(時間)約60(アルカリ電池使用時)
アズワン品番65-2217-47
1台
¥44,200
税込¥48,620
当日出荷
寸法(mm)40(W)×48(D)×185(H)
測定範囲遊離残留塩素:0.00~10.00mg/L、温度:0~+60℃
質量(g)約130
電源単4形乾電池×1本(付属)
測定精度遊離残留塩素:±2%FS、温度:±1
分解能遊離残留塩素:0.01mg/L、温度:0.1℃
電池寿命(時間)約60(アルカリ電池使用時)
使用温湿度範囲0~+50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)
アズワン品番65-2217-44
1台
¥44,200
税込¥48,620
翌日出荷
寸法(mm)40(W)×48(D)×185(H)
測定範囲導電率:0.0μS/cm~20.00mS/cm、TDS(不純物総溶解度):0.0mg/L(ppm)~10.00g/L(ppt)、塩分:0.0mg/L(ppm)~13.00g/L(ppt)、温度:0~+60℃
質量(g)130
電源単4形乾電池×1本(付属)
測定精度導電率:±2%FS、TDS(不純物総溶解度):±2%FS、塩分:±2%FS、温度:±1
分解能導電率:0.1μS/cm~0.01mS/cm、TDS(不純物総溶解度):0.1mg/L(ppm)~0.01g/L(ppt)、塩分:0.1mg/L(ppm)~0.01g/L(ppt)、温度:0.1℃
電池寿命(時間)約120(アルカリ電池使用時)
使用温湿度範囲0~50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)
アズワン品番65-2217-38
1台
¥23,400
税込¥25,740
翌日出荷
蚊を駆除し、屋外からの蚊の侵入を防ぎます。赤ちゃんやペットにも安心です。有効期間は1日12時間使用の場合、ボトル1本での期間です。
仕様●内容量:45mL●有効期間:約60日●仕様:本体+45mLボトル●電源:100V●畳数:10~24畳●有効成分:メトフルトリン(ピレスロイド系)297mg/本●成分:1号灯油、流動パラフィン●無香料●蚊成虫の駆除、侵入阻止に●第4類 第3石油類 非水溶性
アズワン品番65-9314-97
1個
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
関連キーワード