8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
◆ 視聴しやすいサイズの10.1インチ視聴しやすいサイズで映像を楽しめます。10.1インチの液晶でビデオ通話や動画なども見やすい。B5ノートに収まるサイズ感。◆ 細部までクリアで鮮やか広い視野角と、細部まで明瞭で鮮やかな色彩を表現。解像度「1920×1200pix」WUXGA搭載でクリアな画質を楽しめる。◆ 広がりのあるサウンド4つのスピーカーを搭載し、映画や音楽鑑賞をより豊かな音で楽しめる。◆ GPS・各種センサー搭載地図ナビゲーションに便利なGPS搭載モデル。ジャイロセンサー・地磁気センサーも搭載し、より正確なナビゲーションを実現。◆ 7100mAhバッテリー内蔵USBコネクタ形状規格は使い勝手の良いType-Cポート。◆ 8コアプロセッサ搭載。MediaTek(C)MT6769 8コア 2×A75(2.0GHz)+6×A55(1.8GHz)。◆ ストレージ容量メインメモリ/4GB:データを一時的に保管しておく場所。ストレージ容量/64GB:アプリケーションやデータを恒久的に保管しておく場所。[市販または、お手持ちのmicroSDカードをご使用ください。/microSD:Class10 512GBまで(UHS-II非対応)]【Wi-Fi対応:2.4/5GHz】Wi-Fi環境があれば、いつでも使用できます。【Bluetooth(R)搭載:Bluetooth(R)5.0】Bluetooth機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。
仕様GPU:ARM Mali-G52 1000MHz 材質プラスチック、ガラス 質量(g)588 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×8.7×166.5 解像度1920×1200 使用CPUMediatek MT6769 8コア バッテリー容量(mAh)7100 端子Type-C 3.5mm 画面サイズ10.1 " 画素数【カメラ】インカメラ:500万、アウトカメラ:1300万 BluetoothBuetooth(R)5.0 Wi-FiIEEE802.11 a/b//n/ac 容量(GB)メモリ:4 ストレージ64GB
1台
57,200 税込62,920
3日以内出荷

<本体> <車外撮影用カメラ(本体カメラ部)> 定期的なフォーマットが不要なmicroSDカードメンテナンスフリー。 地上波デジタルテレビと電波干渉しにくい。 夜間・トンネルなど少ない光量でも綺麗な映像を記録する夜間補正。 エンジンON/OFF連動で自動録画。 映像録画時に音声も録音可能。 3Gセンサー内蔵で衝撃を検知し、録画のタイミングを逃しません。 ボイスアシスト機能搭載。
仕様●メーカー:セルスター工業(CELLSTAR)●型番:CS-23FH●電源:DC12V・24V●サイズ:82(W)×24.5(D)×43.5(H)mm(突起部含まず)マウントベース取り付け時/72(H)mm●重量:75g●記録データ:日時、加速度、映像ファイル●録画画素:200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1)●対応記録媒体:microSDカード(8GB~64GB)●付属品:マウントベース(両面テープ付)、ボールジョイント(ストレート)、DCコード、16GBmicroSDカード●3つの録画モード:常時録画モード常時録画・イベント録画モード(自動)クイック録画機能(手動)●録画画質:FullHD/高画質(12Mbps)、標準(10Mbps)、低画質(8Mbps)HD/高画質(7Mbps)、標準(5Mbps)、低画質(3Mbps)D1/高画質(2Mbps)、標準(1.5Mbps)、低画質(1Mbps)●録画画角:FullHD/107°(水平)、56°(垂直)、130°(対角)HD/107°(水平)、56°(垂直)、130°(対角)D1/90°(水平)、56°(垂直)、115°(対角)●録画圧縮:録画AVI(H.264)、静止画JPEG●録画トリガ:通常時/常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画パーキングモード時/常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画●GPS:有●HDR:有●3Gセンサー:有(衝撃感度10段階)●対応外部記憶媒体:microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠)、64GB(クラス10/SDXC規格準拠)、その他、スピードクラスとして下記以上を推奨・SDスピードClass/Class10・UHSスピードクラス/U1以上・Videoスピードクラス/V30以上●記録データ:日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル●音声録音:有(オン、オフ設定可)●外部映像出力:無●インターネット地図連動:有●動作温度範囲:-10℃~60℃●VCCI:クラスB●映像素子:200万画素カラーCMOSセンサー●フレームレート:30fps●視野角:116°(水平)、59°(垂直)、145°(対角)●F値:2●最低被写体照度:3LUX アズワン品番68-1845-32
1個
24,400 税込26,840
翌日出荷

付属品:単4形ニッケル水素充電池×2/取扱説明書 基本編(保証書付)。Φ20mm丸型ダイナミックスピーカー内蔵。「ボイスチェイサー」で自動で最適な録音レベルで記録。再生速度を変更できる「早聞き・遅聞き再生」再生スピードを0.5倍(遅く)から最大2倍(速く)まで変更できます。再生スピードは授業の内容を早聞きしたり、語学学習で聴き取れなかった箇所をゆっくり聞きたいときなどに活躍します。また、電源を切っても変更した再生スピードはそのまま保持されるので、次に使う際も再設定が不要で便利です。
仕様マイクジャック:ステレオ(Φ3.5mmインピーダンス2kΩ) 質量(g)77(電池含) 使用温度範囲(℃)0~42 電源単4形ニッケル水素充電池2本(付属) 定格電圧3V 周波数(kHz)サンプリング:【リニアPCM形式】 22.05、sampling 16bit モノラル 【MP3形式】 128 kbps:44.、64 kbps mono:44.、8 kbps mono:11.025 記録媒体microSD(2~32GB)(別売) 仕様/サイズ(mm)イヤホンジャック:ステレオ(Φ3.5インピーダンス8Ω以上) 電池寿命内蔵マイク録音時 【リニアPCM形式(22.05kHz mono)】 アルカリ乾電池:約53時間 ニッケル水素充電池:約32時間 【MP3形式(128 kbps)】 アルカリ乾電池:約41時間 ニッケル水素充電池:約30時間 【MP3形式(64 kbps mono)】 アルカリ乾電池:約48時間 ニッケル水素充電池:約31時間 【MP3形式(8 kbps mono)】 アルカリ乾電池:約110時間 ニッケル水素充電池:約68時間 記録ファイル形式リニアPCM形式/MP3形式 録音時間【リニアPCM形式】 内蔵メモリ:約47時間15分 microSDカード(32GB):約191時間 microSDカード(16GB):約95時間 microSDカード(8GB):約47時間 【MP3形式】 内蔵メモリ 128 kbps:約130時間 64 kbps mono:約260時間 8 kbps mono:約2080時間 microSDカード(32GB) 128 kbps:約530時間 64 kbps mono:約1060時間 8 kbps mono:約8480時間 microSDカード(16GB) 128 kbps:約264時間 64 kbps mono:約525時間 8 kbps mono:約4220時間 microSDカード(8GB) 128 kbps:約132時間 64 kbps mono:約264時間 8 kbps mono:約2110時間、1ファイルあたりの最長:【リニアPCM形式】 リニアPCM形式(22.05kHz mono):約12時間 【MP3形式】 128 kbps:約74時間30分、64 kbps mono:約149時間 8 kbps mono:約1193時間 サイズ(mm)39(W)×18(D)×111.5(H) 録音時間(時間)最大:2080 容量(GB)本体:8 最大出力(mW)ヘッドホン:3+3 (16Ω負荷時)、実用:250(スピーカー8Ω)
1個
14,300 税込15,730
翌日出荷

最大暗視造影距離約200m。イルミネーター内蔵のデジタル暗視スコープ。静止画・動画の撮影保存もワンタッチ。3倍デジタルズーム。三脚ネジ穴付で腰を据えた監視活動にも重宝。330g軽量コンパクトボディ。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:69×85×190●重量(g):330●材質:樹脂●倍率:5倍●対物レンズ有効径:32mm●暗視造影:CMOSセンサー●暗視造影距離:198m●イルミネーター:○(850m)●デジタルズーム:3倍●静止画/動画撮影:静止画(JPEG)、動画(AVI)●記憶媒体:MicroSDカード最大64GB使用可能●防水性能:IPX4●電源:単三アルカリ電池3本●付属品:専用ケース、映像出力ケーブル、USBケーブル、ハンドストラップ、microSDカード、電池、取扱説明書、純正品検査証、保証書●ビデオ出力端子:○●連続駆動時間:約6時間(単三アルカリ電池3本)●視界幅(FOV):23.2°×17.4°●三脚ネジ穴:○●内蔵イルミネーターで最大200mまでの目標物を暗視確認可能●日中はカラー造影、夜間はモノクロ造影●三脚・一脚は勿論、ジンバルにも固定可能な1/4インチ三脚ネジ穴付 アズワン品番65-5669-95
1個
43,400 税込47,740
8日以内出荷

付属品マウントベース、ボールジョイント、DCコード、両面テープ、16GB microSDカード、コードクリップ(5個)、脱脂クリーナー 寸法(mm)97(W)×26.3(D)×51(H)(突起部含まず)、マウントベース取付時:82(H) 質量(g)80 電源DC12V・24V 記録媒体microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠、NANDタイプは「MLC」を推奨)、64GB(クラス10/SDXC規格準拠、UHSスピードクラス:UHS-1以上、NANDタイプは「MLC」を推奨) 視野角車外:141°(水平)、社内:138°(水平) 画素数200万画素(前方)、100万画素(車内) アズワン品番64-2266-18 保存データ種類日時、加速度、映像ファイル 記録画素数前方:200万画素(FullHD)、車内:100万画素(HD)
1個
35,800 税込39,380
3日以内出荷


付属品:単4形アルカリ乾電池×2/取扱説明書 基本編(保証書付)。Φ20mm丸型ダイナミックスピーカー内蔵。「ボイスチェイサー」で自動で最適な録音レベルで記録。再生速度を変更できる「早聞き・遅聞き再生」再生スピードを0.5倍(遅く)から最大2倍(速く)まで変更できます。再生スピードは授業の内容を早聞きしたり、語学学習で聴き取れなかった箇所をゆっくり聞きたいときなどに活躍します。また、電源を切っても変更した再生スピードはそのまま保持されるので、次に使う際も再設定が不要で便利です。
仕様マイクジャック:ステレオ(Φ3.5mmインピーダンス2kΩ) 質量(g)77(電池含) 使用温度範囲(℃)0~42 電源単4形アルカリ乾電池2本(付属) 定格電圧3V 周波数(kHz)サンプリング:【リニアPCM形式】 22.05、sampling 16bit モノラル 【MP3形式】 128 kbps:44.1、64 kbps mono:44.、8 kbps mono:11.025 記録媒体microSD(2~32GB)(別売) 仕様/サイズ(mm)イヤホンジャック:ステレオ(Φ3.5インピーダンス8Ω以上) 電池寿命内蔵マイク録音時 【リニアPCM形式(22.05kHz mono)】 アルカリ乾電池:約53時間 ニッケル水素充電池:約32時間 【MP3形式(128 kbps)】 アルカリ乾電池:約41時間 ニッケル水素充電池:約30時間 【MP3形式(64 kbps mono)】 アルカリ乾電池:約48時間 ニッケル水素充電池:約31時間 【MP3形式(8 kbps mono)】 アルカリ乾電池:約110時間 ニッケル水素充電池:約68時間 記録ファイル形式リニアPCM形式/MP3形式 録音時間【リニアPCM形式】 内蔵メモリ:約23時間40分 microSDカード(32GB):約191時間 microSDカード(16GB):約95時間 microSDカード(8GB):約47時間 【MP3形式】 内蔵メモリ 128 kbps:約65時間 64 kbps mono:約130時間 8 kbps mono:約1040時間 microSDカード(32GB) 128 kbps:約530時間 64 kbps mono:約1060時間 8 kbps mono:約8480時間 microSDカード(16GB) 128 kbps:約264時間 64 kbps mono:約525時間 8 kbps mono:約4220時間 microSDカード(8GB) 128 kbps:約132時間 64 kbps mono:約264時間 8 kbps mono:約2110時間、1ファイルあたりの最長:【リニアPCM形式】 リニアPCM形式(22.05kHz mono):約12時間 【MP3形式】 128 kbps:約74時間30分、64 kbps mono:約149時間 8 kbps mono:約1193時間 サイズ(mm)39(W)×18(D)×111.5(H) 録音時間(時間)最大:1040 容量(GB)本体:4 最大出力(mW)ヘッドホン:3+3 (16Ω負荷時)、実用:250(スピーカー8Ω)
1個
12,200 税込13,420
翌日出荷

セット内容:本体ユニット×1、カメラ×2、電源コード×1、GPSユニット×1、外部スイッチ×1、48Vコンバーター×1、USB電源ケーブル×1、電源GPSケーブル×1、カメラ延長ケーブル2m×2、カメラ延長ケーブル1m×2、本体ステー×1、カメラステー×2、取付けマグネット×3、32GマイクロSDカード×1。無線LAN搭載。モニター・カメラ防水仕様。3.0インチ防水ワイド液晶モニター。村田製作所製 48VDC-DCコンバーター付属。本体、カメラ2基は付属強力マグネットで簡単に設置できます。現場での安全意識の向上、業務管理に最適。48V用のフォークリフトに対応したフォークリフト用ドライブレコーダーです。
仕様ファイル確認:可能 材質耐熱ABS(本体) 質量(g)130(本体)、50(カメラ) 電源DC12V・24V・48V、OUTPUT:5V 3A 定格DC12V-24V 電源電圧DC48V 対応OSWindows98/me/XP/vista/7~10、Mac OS/Linux センサーG:あり 4段階設定可能 機能前後2カメラ搭載、無線LAN搭載、GPS、スイッチユニット 構成録画ファイル:1分/2分/3分/5分/10分 選択可能 記録媒体適用:8GB~128GB microSDカード(class10) 通信方式無線LAN 視野角対角:158°(水平:125°、垂直:73°)前後カメラ共通 フォーマット形式圧縮:H.264、ビデオ:mov、画像:JPEG LEDLED信号機:対応(全国) ホワイトバランス自動調整(WDR機能搭載) 録画時間マイクロSDカード使用時目安 128GB:1080P FullHD約450分、720P HD約920分、64GB:1080P FullHD約240分、720P HD約480分、32GB:1080P FullHD約120分、720P HD約240分、16GB:1080P FullHD約60分、720P HD約120分、8GB:1080P FullHD約30分、720P HD約60分 音声録音高感度マイク内蔵 F値F値2.0(前後カメラ共通) 撮影モード【写真】1枚撮影、セルフタイマー、【動画】常時録画、イベント録画(衝撃・手動) サイズ(mm)100×20×60(H) 対応メモリーカード8~128GB マイクロDSカード(クラス10) 防水性IP65相当(本体)、IP67相当(カメラ) 記録画素数録画:200万画素 SONY CMOS センサー アプリケーション専用:あり 動画記録サイズ1920×1080P(1080P FullHD)、1280×720P(720P HD)前後カメラ共通 日付表示対応
1セット
61,000 税込67,100
翌日出荷