目盛付。
エスコ品番EA990PS-3
材質ポリエチレン
寸法(mm)直径2×170
容量(mL)3
1目盛(mL)0.5
質量(g/個)3
危険物の類別非危険物
1個
¥1,070
税込¥1,177
当日出荷
目盛付。
エスコ品番EA990PS-2
材質ポリエチレン
寸法(mm)直径2×135
容量(mL)2
1目盛(mL)0.1
質量(g/個)2.3
危険物の類別非危険物
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
ゴムスポイトのいらないピペットです。
ポリエチレン製
仕様●容量:20ml●全長:394mm●目盛単位:1.0ml
アズワン品番65-2312-92
危険物の類別非危険物
1本
¥345
税込¥380
当日出荷
1個
¥4,870
税込¥5,357
当日出荷
1包(6巻)
¥725
税込¥798
翌日出荷
仕様銅・真鍮・ブリキ・トタン・金・銀などの半田付けに使用するフラックスです。
危険物の類別非危険物
1個
¥500
税込¥550
当日出荷
用途オイル、酸性液体等に
容量(mL)20
材質ポリエチレン
ノズル長(mm)40
危険物の類別非危険物
1個
¥290
税込¥319
当日出荷
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
全長(mm)157
商品構成単品
アズワン品番64-2223-08
1本
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
エスコ品番EA935K-4
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量20mL
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1個
¥220
税込¥242
翌々日出荷
仕様●呼び番号UCFC形:204●軸径(mm):20●サイズ(mm):H/100、A1/20.5、J/78、J1/55.1、N/12、A2/10、A3/5、A/25.5、H3/62、A0/33.3、B/31、S/12.7●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M10●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番65-9330-27
1個
¥2,770
税込¥3,047
8日以内出荷
摩耗に強い。アルコール、塩分、グリスや希酸、希アルカリに耐えます。
エスコ品番EA986ML-200
軸径(Φmm)35
長さ(mm)60(ハブ)
許容荷重(kg)3000
車輪径(Φmm)200
質量(g)2700
材質(車輪)ナイロン6
車輪幅(mm)55
ベアリングボールベアリング
耐熱温度(℃)-30~80
1個
¥45,000
税込¥49,500
翌日出荷
仕様●呼び番号UCFC形:205●軸径(mm):25●サイズ(mm):H/115、A1/21、J/90、J1/63.6、N/12、A2/10、A3/6、A/27、H3/70、A0/35.8、B/34.1、S/14.3●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M10●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番65-9330-28
1個
¥3,220
税込¥3,542
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCFC形:209●軸径(mm):45●サイズ(mm):H/160、A1/26、J/132、J1/93.2、N/16、A2/10、A3/12、A/38、H3/105、A0/52.2、B/49.2、S/19●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M14●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番65-9330-32
1個
¥6,800
税込¥7,480
8日以内出荷
1個
¥495
税込¥545
翌日出荷
仕様銅・真鍮・ブリキ・トタン・金・銀などの半田付けに使用するフラックスです。
セット内容フラックス、ヤニなし半田付
危険物の類別非危険物
1個
¥790
税込¥869
翌日出荷
金属、ガラス、合板はもちろん、ポリプロピレン・ポリエチレンなどのプラスチック素材にも使用可能。
仕様無溶剤
エスコ品番EA935N-31
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20mL
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1個
¥790
税込¥869
翌々日出荷
金属、プラスチック、ゴム、木材、陶器、ガラス、皮革等ほとんどの素材を強力補修できます。
液体と粉末のW使用で、穴や亀裂、欠け、破損まで修復できる新感覚の補修材。
エスコ品番EA934HC-1
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1個
¥3,800
税込¥4,180
当日出荷
抜群の耐久性・耐熱性・耐水性・耐衝撃性。
透明なプラスチックの接着にも目立たないクリア色。
高耐久で屋外でも使用可能な超多用途接着剤。
ゴム系接着剤と同じ仮止め不要の簡単接着。
安心の完全無溶剤。
100%固形分で凹凸面への接着もOK。
成分アクリル変成シリコーン樹脂
エスコ品番EA935N-1
色淡黄色半透明
質量(g)55
使用温度範囲(℃)-60~120
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20mL
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1個
¥600
税込¥660
翌々日出荷
射出成形による透明度の良いカップ。
容量(mL)100
材質ポリプロピレン
1目盛(mL)10
エスコ品番EA991KW-1
寸法(mm)42×79
1個
¥685
税込¥754
翌日出荷
吸水チューブ付
仕様●容量:20ml●全長:125mm●最小目盛:1ml●サイズ:胴内径:19mm、先端内径(チューブ):3.5mm、先端外径(チューブ):4mm●チューブ長:100mm●重量:16g●材質:本体:ポリプロピレンチューブ:塩化ビニール
アズワン品番65-2314-05
危険物の類別非危険物
1個
¥270
税込¥297
翌日出荷
容量(mL)20
材質ポリエチレン
仕様フタはねじ式、中ブタ付
エスコ品番EA508AJ-1B
内径(Φmm)28.5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)37×35
1個
¥810
税込¥891
翌日出荷
プッシュ約1mLの泡吐出ボトルで、泡立てる手間がありません。
容量(mL)700
質量(g)99
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×78×244
アズワン品番65-2244-12
商品タイプ本体
1本
¥520
税込¥572
当日出荷
色透明淡黄色
使用温度範囲(℃)-20~70
内容量(mL)180
アズワン品番64-7946-94
1箱(20本)
¥13,400
税込¥14,740
翌々日出荷
防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに(上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)
危険物の類別非危険物
防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに(上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)
危険物の類別非危険物
。防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。速硬化型。F☆☆☆☆取得。屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに (上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)
仕様●メーカー:コニシ●型番:#05120●商品名:ハイパーコーク●内容量:330ml●使用温度範囲:-40~150℃●色:アルミ●入数(本):20●硬化時間:15分以下(23℃)●成分:1成分形シリコーン系シーリング材
アズワン品番65-9312-50
危険物の類別非危険物
1箱(20本)
¥17,700
税込¥19,470
翌日出荷
材質本体:ポリスチレン(PS)、キャップ:ポリエチレン(PE)
内径(Φmm)19
胴径(Φmm)20
アズワン品番64-7860-70
1個
¥130
税込¥143
翌日出荷
材質本体:ポリスチレン(PS)、キャップ:ポリエチレン(PE)
内径(Φmm)19
胴径(Φmm)20
アズワン品番64-7860-84
入数10個
1セット(10個)
¥880
税込¥968
翌日出荷
材質ポリエチレン
ノズル長(mm)30
危険物の類別非危険物
オイラーから少しずつ自動的に滴下させて注油します。
用途軸受けの潤滑に。
材質真鍮(黄銅棒)、硬質ガラス
危険物の類別非危険物
容量(mL)500
材質AS樹脂
1目盛(mL)(20mLを下限として)10
エスコ品番EA991KA-37
寸法(mm)A:96、B:158、C:110
耐熱温度(℃)100
1個
¥650
税込¥715
当日出荷
銀、錫半田を使用する場合、必ずご使用下さい。
半田付不良を防ぎます。
種別半田付け
エスコ品番EA310-2
危険物の類別非危険物
1本(20mL)
¥660
税込¥726
当日出荷
広口タイプ
クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。
中栓を取りはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。
関連キーワード
1
2
3
次へ