カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(15)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 研磨材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 洗車・清掃(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(7)
  • SMC(132)
  • アズワン(75)
  • ホンダ(62)
  • cotta(45)
  • スバル(33)
  • ビーエム機器(23)
  • 三商(22)
  • BIGM(丸山製作所)(20)
  • TGK(東京硝子器械)(19)
  • Festo(17)
  • マルエム[理化学・容器](16)
  • EBM(江部松商事)(16)
  • TKG(15)
  • ケニス(15)
  • サンプラテック(14)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
  • 東洋佐々木ガラス(12)
  • リブドゥコーポレーション(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml-80」の検索結果

関連キーワード
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
80ml グリースポンプ エスコ80ml グリースポンプエスコ(3件のレビュー)
1,730税込1,903
1個
当日出荷
80g蛇腹カートリッジが使用できます。(※手詰めはできません) ノズル取付部のネジサイズはRc1/8”(メス1/8”PT)です。
用途NLGI-1/2用エスコ品番EA991CM-13寸法(mm)【筒】直径60×235(ねじ山込)容量(g)80ノズル長(mm)115(ストレート)危険物の類別非危険物
ディスクペーパー エスコディスクペーパーエスコ
9,650税込10,615
1箱(25枚)
翌日出荷
80ml グリースガン エスコ80ml グリースガンエスコ
3,460税込3,806
1個
当日出荷
エスコ品番EA991CF-8質量(kg)0.5容量(mL)80寸法L(mm)214寸法L1(mm)145ノズル長(mm)115排出容量(mL)0.75排出圧力(MPa)25危険物の類別非危険物ノズル径(Φmm)32
80ml ガラス用コンパウンド エスコ80ml ガラス用コンパウンドエスコ
1,310税込1,441
1個
3日以内出荷
用途ガラス表面の汚れ・油膜・ガラスコーティング剤・ウォータースポットの除去成分研磨剤内容量(mL)80ml名称自動車の窓ガラス用クリーナーコードEA922JG-16液性弱アルカリ性アズワン品番78-0755-98
直径80x80mm/380mlポット(ステンレス製) エスコ直径80x80mm/380mlポット(ステンレス製)エスコ
1,830税込2,013
1個
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)容量(L)0.38内寸(mm)直径80×80関連資料(0.06MB)
Φ61x80mm/150ml 広口ポリ容器 エスコΦ61x80mm/150ml 広口ポリ容器エスコ
290税込319
1個
当日出荷
口径の広いポリプロピレン製の容器です。 内部に突起がありません。 ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。 中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
容量(mL)150材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AM-32高さ(mm)80内径(Φmm)【ふた】57胴径(Φmm)61
196x133x80mm/1470ml PPパック エスコ196x133x80mm/1470ml PPパックエスコ
810税込891
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7862-02
Φ49x80mm/100ml 広口ポリ容器(10個) エスコΦ49x80mm/100ml 広口ポリ容器(10個)エスコ
1,240税込1,364
1個
当日出荷
容量(mL)100材質ポリエチレン仕様フタはねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-4B内径(Φmm)35.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)48.5×80
Φ108x80mm/480ml 密閉容器(丸型/目盛付) エスコΦ108x80mm/480ml 密閉容器(丸型/目盛付)エスコ
395税込435
1個
当日出荷
密閉性を高めるシリコンゴム製パッキン。 容器表面の目盛によって内容量の確認が容易です。
容量(mL)480材質ポリプロピレン仕様フタはねじ式、抗菌仕様エスコ品番EA508AN-3寸法(直径Φ×高さH)(mm)108×80目盛間隔100mL
Φ48.5x80mm/100ml 遮光型広口ポリ容器 エスコΦ48.5x80mm/100ml 遮光型広口ポリ容器エスコ
135税込149
1個
翌日出荷
材質ポリエチレン内径(Φmm)35.5胴径(Φmm)48.5
Φ80x47mm/200ml シール容器(ポリエチレン) エスコΦ80x47mm/200ml シール容器(ポリエチレン)エスコ
145税込160
1個
翌日出荷
エスコ品番EA508AM-2容量(mL)200
Φ48.5x80mm/100ml 遮光型広口ポリ容器(10個 エスコΦ48.5x80mm/100ml 遮光型広口ポリ容器(10個エスコ
1,300税込1,430
1パック
翌日出荷
材質ポリエチレン内径(Φmm)35.5胴径(Φmm)48.5入数10個
Φ80x175mm/ 500ml 細口ポリ容器(10個) エスコΦ80x175mm/ 500ml 細口ポリ容器(10個)エスコ
2,440税込2,684
1セット(10個)
翌日出荷
材質ポリエチレン(PE)質量(g)約63(1個当たり)胴径(Φmm)80アズワン品番64-7860-92入数10個関連資料(0.03MB) (0.03MB) (0.03MB)
広口ポリ容器(クリアー)Φ80x145mm/500mL EA508AF-48シリーズ エスコ広口ポリ容器(クリアー)Φ80x145mm/500mL EA508AF-48シリーズエスコ
3,080税込3,388
1箱(10個)
翌日出荷
仕様●容量(mL):500●胴径(mm):80●高さ(mm):145●入数:10個●材質:本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中ぶた/ポリエチレン(PE)●内径:47mm●ふたは、ねじ式●中ぶた付アズワン品番65-9260-82
広口ポリ容器(クリアー)Φ80x145mm/500mL EA508AF-48シリーズ エスコ広口ポリ容器(クリアー)Φ80x145mm/500mL EA508AF-48シリーズエスコ
320税込352
1個
翌日出荷
仕様●容量(mL):500●胴径(mm):80●高さ(mm):145●入数:1個●材質:本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中ぶた/ポリエチレン(PE)●内径:47mm●ふたは、ねじ式●中ぶた付アズワン品番65-9260-81
ガラスオイラー エスコガラスオイラーエスコ(5件のレビュー)
3,770税込4,147
1個(65mL)
当日出荷
オイラーから少しずつ自動的に滴下させて注油します。
用途軸受けの潤滑に。材質真鍮(黄銅棒)、硬質ガラス危険物の類別非危険物
80cc トックリ缶(スチール製) エスコ80cc トックリ缶(スチール製)エスコ
3,140税込3,454
1袋(10個)
当日出荷
エスコ品番EA508TM-22材質ブリキ(スチール)ポリエチレン(蓋の内側のパッキン)容量(mL)80入数(個)10胴径×高さ×口内径(mm)Φ55×60(H)×Φ20
G 1/8"x 50mm ガラスオイラー エスコG 1/8"x 50mm ガラスオイラーエスコ
3,770税込4,147
1個(65mL)
当日出荷
エスコ品番EA991CV-12材質真鍮(黄銅棒)、硬質ガラス胴径(Φmm)50危険物の類別非危険物ねじサイズG1/8
250cc 塗料缶(スチール製) エスコ250cc 塗料缶(スチール製)エスコ
2,230税込2,453
1袋(9個)
当日出荷
塗料の小分け用に ブリキ缶は錆びますので、取り扱いにはご注意ください。
仕様●容量:250ml●サイズ:Φ75×80(H)mm●口内径:Φ51mm●材質:ブリキ(スチール)●入数:9個アズワン品番65-2134-26
塗料缶 EA508TMシリーズ エスコ塗料缶 EA508TMシリーズエスコ
1,740税込1,914
1袋(10個)
当日出荷から翌日出荷
ブリキ缶は錆びますので、取り扱いにはご注意ください。
材質ブリキ(スチール)
Φ60x37mm/85ml シール容器(ポリエチレン) エスコΦ60x37mm/85ml シール容器(ポリエチレン)エスコ
95税込105
1個
当日出荷
エスコ品番EA508AM-1容量(mL)85
スプレーボトル(連続噴霧) EA115MHシリーズ エスコスプレーボトル(連続噴霧) EA115MHシリーズエスコ
715税込787
1個
翌日出荷
危険物の類別非危険物
水性塗料缶 EA508TMシリーズ エスコ水性塗料缶 EA508TMシリーズエスコ
200税込220特価
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
ブリキ缶は錆びますので、取扱いにご注意ください。
材質ブリキ(スチール)
エアコン用防かび・除菌剤 エスコエアコン用防かび・除菌剤エスコ
8,570税込9,427
1個
翌日出荷
エアコンでのカビの繁殖を抑制し衛生的な環境を作ります!主成分は高機能第四級アンモニウム塩であり一時的な除菌ではなく、清掃後も除菌効果が継続するので一定期間の再発生を抑える効果があります。中性。
液色淡黄色透明pH7~8.5主成分第四級アンモニウム塩内容量(kg)4.0使用量80~160ml/台
型どり再生キット エスコ型どり再生キットエスコ
2,040税込2,244
1セット
翌日出荷
セット内容:型どり材 約6g、マルチパテ 約12g×2個、タッチアップ 5mL×5色、極細ハケ、手袋×1組。屋外の補修に色と凸凹でキレイに仕上!石材・タイル・サイディング・ブロック・レンガ・金属・木部にも使えます。【型どり材】:お湯(80℃以上の沸騰したお湯が最適です) に浸すと柔らかくなり、リアルな型が取れる樹脂です。・一度冷えて固まっても、再びお湯に浸けると何度でも新しい型を取ることができます。・お湯に浸けて型が取れる柔らかさになると、青色→半透明になります。※半透明になれば柔らかくなったサインです。・お湯から出して押し付けて固まると、半透明→青色に変色します。※青色になれば型が取れたサインです。・型どり材の色で柔らかくなったことや 型が取れたことが確認できます。【マルチパテ】:練り合わせるだけで簡単に使用できます。・作業がしやすい10分硬化(接着・成形可能時間)。・石材、タイル、サイディング、コンクリート、ブロック、レンガ、磁器、木材、木製品、金属、硬質プラスチックなど、ほとんどの硬質材に使用できます。・熱、水にも強く、屋内外で使用できます。・完全硬化後(24時間後) 塗装もできます(水性・油性OK) 。【タッチアップ】:絵の具感覚で簡単に塗ることができます。・隠蔽力が強い顔料タイプで、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。・乾燥時間も早く、乾くと耐水性になります(表面乾燥:5~45分、完全乾燥:12時間以上)。・「かくれん棒・タッチアップ」 どうしで混ぜ合わせて調色することができます。・ツヤを合わせたい場合は、市販のニスなどをご利用ください。
成分型どり材:熱変色材、オレフィン樹脂、マルチパテ:エポキシ樹脂(50%)、硬化剤、顔料 、タッチアップ:アクリル系樹脂、顔料、添加剤ダークグレー、ブラウン、マホガニー、ダークブラウン、ブラック使用温度範囲-可使時間(分)マルチパテ:10、タッチアップ:5~45完全硬化時間マルチパテ:24時間危険物の類別非危険物塗布面積(cm2)タッチアップ:約27×27施工量型どり材:最大3mm厚で4×4cm程度
型どり再生キット エスコ型どり再生キットエスコ
2,040税込2,244
1セット
翌日出荷
セット内容:型どり材 約6g、マルチパテ 約12g×2個、タッチアップ 5mL×5色、極細ハケ、手袋×1組。屋外の補修に色と凸凹でキレイに仕上!石材・タイル・サイディング・ブロック・レンガ・金属・木部にも使えます。【型どり材】:お湯(80℃以上の沸騰したお湯が最適です) に浸すと柔らかくなり、リアルな型が取れる樹脂です。・一度冷えて固まっても、再びお湯に浸けると何度でも新しい型を取ることができます。・お湯に浸けて型が取れる柔らかさになると、青色→半透明になります。※半透明になれば柔らかくなったサインです。・お湯から出して押し付けて固まると、半透明→青色に変色します。※青色になれば型が取れたサインです。・型どり材の色で柔らかくなったことや 型が取れたことが確認できます。【マルチパテ】:練り合わせるだけで簡単に使用できます。・作業がしやすい10分硬化(接着・成形可能時間)。・石材、タイル、サイディング、コンクリート、ブロック、レンガ、磁器、木材、木製品、金属、硬質プラスチックなど、ほとんどの硬質材に使用できます。・熱、水にも強く、屋内外で使用できます。・完全硬化後(24時間後) 塗装もできます(水性・油性OK) 。【タッチアップ】:絵の具感覚で簡単に塗ることができます。・隠蔽力が強い顔料タイプで、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。・乾燥時間も早く、乾くと耐水性になります(表面乾燥:5~45分、完全乾燥:12時間以上)。・「かくれん棒・タッチアップ」 どうしで混ぜ合わせて調色することができます。・ツヤを合わせたい場合は、市販のニスなどをご利用ください。
成分型どり材:熱変色材、オレフィン樹脂、マルチパテ:エポキシ樹脂(50%)、硬化剤、顔料 、タッチアップ:アクリル系樹脂、顔料、添加剤ホワイト、ライトグレー、グレー、ダークグレー、グレーオーク使用温度範囲-可使時間(分)マルチパテ:10、タッチアップ:5~45完全硬化時間マルチパテ:24時間危険物の類別非危険物塗布面積(cm2)タッチアップ:約27×27施工量型どり材:最大3mm厚で4×4cm程度
Rc 3/8" エアールブリケーター エスコRc 3/8" エアールブリケーターエスコ
2,090税込2,299
1個
翌日出荷
仕様排水容量:80ml最高使用圧力(MPa)1(10.2kgf/cm2)面間寸法(mm)80アズワン品番64-7820-53オイル量(mL)125mlねじ径Rc3/8"
鏡面精密研磨セット エスコ鏡面精密研磨セットエスコ
2,290税込2,519
1個
翌日出荷
自動車のピラーや光沢樹脂パーツのピアノブラック塗装の表面に付いた細かなキズを磨いて消す研磨セット・「精密研磨パッド」により、これまで手磨きでは消すことが困難だった超鏡面仕上げの光沢樹脂パーツのメンテナンスが自分で可能に・エクステリアだけでなくインテリアの光沢樹脂パーツにもご使用いただけます・
セット内容研磨剤80ml、精密研磨パッド(大)×1個、精密研磨パッド(小)×1個、コンパウンド専用スポンジ×1個・研磨材、石油系溶剤、界面活性剤危険物の類別非危険物
エアールブリケーター エスコエアールブリケーターエスコ
3,170税込3,487
1個
翌日出荷
容量(mL)排水:80最高使用圧力(MPa)1取付ねじRc1/4”フィルタエレメント(μm)5面間寸法(mm)80オイルタンク容量(mL)125
クロス壁のヒビふさぎ エスコクロス壁のヒビふさぎエスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
付属品:スポンジヘラ・ふきとりスポンジ。クロス壁にできた亀裂やヒビに塗りこんでヒビを目立たなくさせます。ねり状のパテが隙間を埋め、乾燥後に硬化します。乾燥後は硬く固まり、仕上がりはきれいなツヤ消しです。室内壁(石膏ボード)の亀裂に充填するだけ。石膏ボードや壁紙、クロスにもしっかりなじみ、定着します。肉やせが少なく、作業が楽。乾燥後、塗装(油性、水性)もOK。
用途クロス壁紙の補修成分アクリルエマルジョン樹脂、無機質充填材、着色顔料、添加剤、水オフホワイト系使用温度範囲-内容量(mL)80完全硬化時間24時間硬化時間(時間)夏:2時間 冬:4時間危険物の類別非危険物施工量約7m(ヒビ幅1mm程度で12.5mm厚の石膏ボードの場合)
AC100V/80W マジックガード用ミストサーキュレーター エスコAC100V/80W マジックガード用ミストサーキュレーターエスコ
34,700税込38,170
1台
翌日出荷
マジックガード(安定型次亜塩素酸ナトリウム)をミスト上に噴射することで空気清浄機に比べ飛躍的に早く除菌・消臭ができます。空気清浄機よりも素早く除菌、消臭します。
仕様●サイズ:395(W)×240(D)×795(H)mm●重量:5.5kg●羽根径:約90mm●消費電力(50/60Hz):80W/85W●適応床面積:150畳まで●電源:AC100V●周波数:50/60Hz●タンク容量:2.5L●ミスト噴出量:140mL/h●連続ミスト吐出時間:17時間●材質:ABS樹脂●調整風量数:4パターン(自然風・弱・中・強)●回転数:強(50Hz/60Hz)/1190/1240回/分 中/714回/分 弱/357回/分アズワン品番65-9280-24
墨つぼ(赤)20m EA581DAシリーズ エスコ墨つぼ(赤)20m EA581DAシリーズエスコ
4,230税込4,653
1個
翌日出荷
付属糸/「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)。狭い所やコーナーに最適な鶴首付です。本体が工具なしで全開し、お手入れや糸交換が簡単にできます。ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です。糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付です。墨含みを飛躍的に向上させたセルロース・スポンジ綿採用しています。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PS-SUM10T-R●糸サイズ:太さ/約0.6mm 長さ/20m●色:赤●自動巻取り:10m●サイズ:215×80×40mm●重量:197g●材質:外装/ABS樹脂 糸/ナイロン●付属品:糸巻取り時、針が自動的に収納する「ポイントカルコ」標準装備●墨タンク最大容量:15ml●墨汁:EA581DA-20L、-20~-23、-71~-73(別売)アズワン品番65-9266-42
エポキシ接着剤 24mL EA934WBシリーズ エスコエポキシ接着剤 24mL EA934WBシリーズエスコ
1,690税込1,859
1本
翌々日出荷
ミキシングノズル(EA934WF-1B/別売)を取り付けて使用できます。
仕様●内容量:24mL●使用温度範囲:-50~80℃●色:透明●完全硬化時間:24時間●硬化時間:1時間●可使時間:3~4分●硬度(ショアーD):65●せん断強度:スチール/20N/mm2 アルミニウム/19N/mm2 硬質PVC/13N/mm2危険等級アズワン品番65-9313-15危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量24mL危険物の性状非水溶性
515ml 発泡ウレタンフォーム 一液性/クリーム色 エスコ515ml 発泡ウレタンフォーム 一液性/クリーム色エスコ
3,780税込4,158
1本
翌々日出荷
360°どの角度でも吹き付け可能のため、施工性にすぐれています。環境に配慮しノンフロンとなっています。
仕様●内容量:515mL●使用温度範囲:5~35℃●色:クリーム●硬化時間:2時間●発泡体積:約22±2L(直径2cmで約70m)●耐熱温度:-40~80℃●付属品:細ノズル(1本)●使用用途:断熱材の隙間充てん(最大5cm角の隙間まで)部材間の隙間や貫通部の埋め戻し サッシ廻りの結露防止 建築金物のシール●JAIA F☆☆☆☆危険等級アズワン品番65-9312-90危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量450mL危険物の性状非水溶性
ステンレスコート・スプレー (艶有リ) エスコステンレスコート・スプレー (艶有リ)エスコ
2,550税込2,805
1本
翌々日出荷
つや有りタイプ。ステンレス材の表面補修に。屋内外で使用可能。耐薬品性、耐腐食性、耐候性に優れています。
用途トラックの車体や貯蔵庫、パイプラインの金属部補修に、屋内・屋外の防錆、ステンレススチールの補修部の仕上処理メタリックブライト使用温度範囲(℃)5~35内容量(mL)400耐熱温度(℃)―50~300可使時間(分)10密度(g/cm3)0.9硬化時間(時間)10~12危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量80mL危険物の性状非水溶性
750ml 発泡ウレタンフォーム 一液性/ホワイト エスコ750ml 発泡ウレタンフォーム 一液性/ホワイトエスコ
6,210税込6,831
1本
翌々日出荷
ガンはEA930TC-10をご使用下さい。 サッシ廻りの結露防止、パネル間の微細な隙間に 柔軟性のある弾性ウレタン
仕様●内容量:750mL●使用温度範囲:-5~35℃●色:白●硬化時間:10分(タックフリー)、45分(カットフリー)●耐熱温度:-40~+80℃●発泡体積(目安):38L±2L(直径2cmで約140m)●F☆☆☆☆取得●ノンフロン●危険物第四類第四石油類危険等級アズワン品番67-4722-01危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量555mL危険物の性状非水溶性