16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油性顔料インク 超微粒子 パッドで乾きにくく、捺印ではすぐに乾きます。
インク色朱肉 適合EA762AD-6~-9 エスコ品番EA762AE-104
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

1包(7巻)
760 税込836
翌日出荷

材質刃:安来鋼、柄:朴 形状キワ曲型左 全長(mm)212 刃幅(mm)18 アズワン品番64-7875-33
1本
2,300 税込2,530
翌日出荷

1本
1,830 税込2,013
翌日出荷

1本ほか
810 税込891
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

メチルシクロヘキサン。油性・水性共用。速乾性。修正ミスや修正箇所が不要になった場合、修正箇所を消しゴムで擦ることにより、取り除くことができます。
本体寸法(mm)28×67 内容量(mL)18
1個
500 税込550
翌日出荷


ポリ塩化ビニル製。容量の見やすい目盛付。SAE45まで対応。軽油、ディーゼル油、不凍液等に。
仕様●容量(mL):1000●ノズルサイズ(mm):Φ18×600●ボディサイズ(mm):Φ65×540●重量:650g●最小目盛:50mL アズワン品番65-9340-96 危険物の類別非危険物
1個
17,500 税込19,250
8日以内出荷

自動電源オフ機能あり(1分) 軽量かつ重量バランスの良いハンドル構造だから、取り回しが重要な枝切り作業でも疲れず楽に作業ができます。 直径5cmの枝は2.5秒で切断可能 満充電で直径3cmの枝なら約300本切断できます。※満充電時、使用条件によって異なります。 跳ね返り防止ガード付きなので、初心者でも安心してご使用いただけます。
仕様●有効切断長:125mm●オイルタンク容量:110ml●バッテリー:18V(リチウムイオン2.0Ah)●充電時間:約60分●サイズ:195(W)×475(L)×195(H)mm●重量:2.3kg(バッテリーなど付属品含む)●付属品:チェーンガイドバーチェーンケースチェーンオイルバッテリーパック充電器 アズワン品番65-2237-13
1台
32,700 税込35,970
翌日出荷

アルミ製 SAE50まで対応 ガソリン、ディーゼルオイル、エタノール、灯油、石油、不凍液等に 完全に分解できるため、お手入れも簡単です。
仕様●容量(mL):500●ノズルサイズ(mm):Φ18×600Φ20×600●ボディサイズ(mm):Φ65×350●重量:550g アズワン品番68-1884-33
1個
16,100 税込17,710
翌日出荷

軽油、ディーゼル油、不凍液等に。
仕様●容量(mL):750●ノズルサイズ(mm):吸入/Φ18×600 吐出/Φ20×600●ボディサイズ(mm):Φ65×450●重量:600g●最小目盛:50mL●ポリ塩化ビニル製●見やすい目盛付●完全に分解できるのでお手入れも簡単 アズワン品番65-9340-98 危険物の類別非危険物
1個
18,100 税込19,910
翌日出荷

軽油、ディーゼル油、不凍液等に。
仕様●容量(mL):500●ノズルサイズ(mm):吸入/Φ18×600 吐出/Φ20×600●ボディサイズ(mm):Φ65×350●重量:740g●最小目盛:50mL●ポリ塩化ビニル製●見やすい目盛付●完全に分解できるのでお手入れも簡単 アズワン品番65-9340-97 危険物の類別非危険物
1個
17,300 税込19,030
翌日出荷

1個ほか
50,000 税込55,000
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紙パック不要 静音で快適作業 パワー変わらず静音化 トリガスイッチでこまめにON・OFF可能 ハイクリーンフィルタ搭載濾布製のフィルタを採用することで、不織布フィルタと比較して細かいゴミの捕集に対応できます。 ダストケース集じん方式集めたゴミをダストケース内に溜めるダストケース集じん方式により、スピーディなゴミ捨てが可能です。 サイクロン一体形のため狭い隙間にもノズルが入り、手が届きにくい隙間や奥の掃除にも便利です。 ハンディ作業でもサイクロンが使えます。さらに軽量床用ノズルで取り回しやすいです。 サイクロン式ユニットにスキマノズルが直接付けられ便利
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:R18DTC(NN)※ESCOオリジナルセット品●仕様:充電器・バッテリー付●使用電池:18V仕様リチウムイオン5.0Ah(付属)●集じん容量:560ml●連続使用時間:約40分●吸込仕事率:40W●騒音値:68dB●本体サイズ:476×112×170(H)mm、(床用ノズル取付時/1003×112×170(H)mm)●重量:1.7kg(充電池装着時)●充電時間:約32分(充電器【EA813H-10B】使用時)●付属品:床用ノズル延長管(ノズルホルダ付)すき間用ノズル急速充電器(EA813H-10B)蓄電池(EA813HF-17B) アズワン品番68-1861-57
1セット
56,400 税込62,040
翌日出荷

スポットモードとワイドモード搭載で遠くまで照らす、手前を広く照らす。 軽くて持ちやすい 照射距離670mのスポットモードと、手前を広く照らすワイドモードを搭載。 3段階の明るさと点滅 0°から90°の間で6段階に固定可能。 吊り下げ式ライト※として使用可能なヘッドフック、携帯に便利なフックを搭載。 ※ヘッドフックで吊り下げて使用する際は、安定した頑丈な場所に掛けるようにしてください。 本製品はほこりや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。過度なほこりのある所、水中や雨の中での使用・放置はしないでください。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:UB18DH(NN)●仕様:作業灯本体のみ(バッテリー・充電器(別売))●明るさ:強(スポットモード/ワイドモード)/950ml/ 1,050ml中(スポットモード/ワイドモード)/750ml/ 800ml弱(スポットモード/ワイドモード)/400ml/ 450ml点滅(スポットモード/ワイドモード)/950ml/ 1,050ml●連続点灯(時間):強(スポットモード/ワイドモード)/8中(スポットモード/ワイドモード)/12弱(スポットモード/ワイドモード)/24点滅(スポットモード/ワイドモード)/15.5●バッテリー:18V、14.4V●作業灯サイズ:174×101×242(H)mm(ヘッド角度90°、スポットモード時)109×101×334(H)mm(ヘッド角度0°、スポットモード時)●重量:0.8kg(バッテリー除く)●電球:白色LED(10W)●電源:マルチボルト蓄電池、リチウムイオン電池18V、14.4V●照射距離:670m(明るさ/ 強、スポットモード時)●防水性能:IP55 アズワン品番68-1840-33
1個
28,900 税込31,790
翌日出荷

1個ほか
3,590 税込3,949
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)