加圧式スプレー。
噴霧・噴射調整可能。
手元でロックすることで、連続吐出可能。
容量(L)7.6
エスコ品番EA115MK-1
材質タンク:ステンレス、ノズル:真鍮、ホース:ゴム
質量(kg)2.5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×340
ノズル長(mm)304
ホース長さ(mm)940
最大圧力(MPa)0.27~0.31
危険物の類別非危険物
1個
¥41,800
税込¥45,980
翌日出荷
容量(mL)6000
仕様ふた付
エスコ品番EA508SC-58
材質ステンレス(18-8)
内寸(mm)180×180×180(H)
関連資料(0.13MB)
1個
¥9,460
税込¥10,406
翌日出荷
容量(mL)6000
仕様目盛付、取手付
エスコ品番EA508SG-16
材質ステンレス(18-8)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×200
関連資料(0.14MB)
1個
¥8,490
税込¥9,339
翌日出荷
目詰まりを防止するためのフィルターが付いています
容量(L)7.5
アズワン品番64-2194-97
危険物の類別非危険物
1個
¥26,900
税込¥29,590
翌日出荷
加圧式スプレー。タンク内フィルター・圧力リリースバルブ付。
ポンプ部が長いので立ったままポンピングできます。
容量(L)7.6
エスコ品番EA115MM-22
材質タンク:ポリエチレン、ノズル:ポリマー・真鍮
質量(kg)1.1
寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×710
ホース長さ(m)850
ノズル長(mm)450
危険物の類別非危険物
1個
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
タンク内フィルター・圧力リリースバルブ付。
容量(L)7.6
エスコ品番EA115MM-32
材質タンク:ポリエチレン、ノズル:ポリマー・真鍮
質量(kg)2
寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×510
ノズル長(mm)500
ホース長さ(mm)1200
危険物の類別非危険物
1個
¥13,600
税込¥14,960
翌日出荷
。うすめ液:ラッカーうすめ液(EA942EP-6~-8)をお使いください。(用具洗浄も)。屋内外のコンクリート・モルタル面、ベランダ、ポーチ、倉庫、工場などのコンクリート床面の防塵・美装にお使いください。水・油・摩耗に強く、色あせも少なく、長期間床を美しく保ちます。コンクリートの磨耗を防止し、ホコリを防ぎます。
仕様●カラー:若竹色●内容量:7kg●乾燥時間(指触):20℃/約30分 冬期/約60分●表面乾燥時間:20℃/約45分 冬期/約1.5時間●塗り面積(2回塗り):30m2●つや有り
危険等級Ⅲ
アズワン品番65-9315-29
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量7000mL
危険物の性状非水溶性
1缶
¥12,700
税込¥13,970
翌々日出荷
関連キーワード