69,628件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途ゴム、サンブレ、ポリウレタンホースの切断に。 材質本体:アルミダイキャスト、合金刃:SK-5(炭素工具鋼) エスコ品番EA338A-37 全長(mm)210 切断能力(Φmm)6~37
1個
2,840 税込3,124
当日出荷

電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250 全長(mm)20 外径(Φmm)5.2 使用温度(℃)-20~80 温度上昇115%、100℃以下 保管温度(℃)-30~40 通電率130% 特性B種(普通溶断型) 溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内) 使用湿度範囲(%RH)35~85
1セット(10本)
695 税込765
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

エスコ品番EA928CB-18 長さ(mm)205 幅(mm)100 厚さ(mm)15 毛丈(mm)86 材質(ホーキ穂)ポリプロピレン 繰り返し・詰め替え対応
1個
270 税込297
当日出荷

窓ガラス洗い ハンドル部とブレードがワンタッチで取りはずせます。 適合ハンドルを取付けると高い所も清掃可能に
材質天然ゴム 適合ハンドルEA928AE-7A、-7B、-7D、-7E 長さ(mm)ゴム)約200 エスコ品番EA928AE-1 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,710 税込1,881
当日出荷

1個
25,900 税込28,490
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)125 全長(mm)20 外径(Φmm)5.2 使用温度(℃)-20~80 温度上昇115%、100℃以下 保存湿度(%)35~85 保管温度(℃)-30~40 通電率130% 特性B種(普通溶断型) 溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内) 使用湿度範囲(%RH)35~85
1セット(10本)
445 税込490
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

使用場所トイレ エスコ品番EA928AJ-1C 材質ブラシ:ナイロン不織布・ポリウレタン、柄:ポリプロピレン 全長(mm)400 スポンジサイズ(mm)55×70×40 繰り返し・詰め替え対応
1個
240 税込264
当日出荷

電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250 全長(mm)30 種類ガラス管ヒューズ 外径(Φmm)6.4 使用温度(℃)-20~80 温度上昇115%、100℃以下 サイズ(mm)Φ6.4×30 保管温度(℃)-30~40 通電率130% 特性B種(普通溶断型) 溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内) 使用湿度範囲(%RH)35~85
1セット(10本)
570 税込627
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質SUS304 仕様ミラー研磨仕上げ エスコ品番EA951EW-12 形状エンドブラケット プレート寸法(mm)45×78 取付穴径(Φmm)4.2 適合パイプ外径(Φmm)32
1個
945 税込1,040
当日出荷

1個
52,700 税込57,970
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

全長(mm)215 エスコ品番EA928AD-1 材質(柄)ポリエチレン、(毛)ポリプロピレン 幅(mm)(穂先)130 寸法(mm)(ちりとり)160×220 タイプ手ほうき 毛丈(mm)85 商品タイプホウキ+チリトリ 繰り返し・詰め替え対応
1個
625 税込688
当日出荷

注意:。スプレー缶の形状によっては使用できない場合がございます。お手持ちの各種スプレー缶を2wayノズル仕様に変えれます
質量(g)10 適合外径(Φmm)【缶】33 ノズル長(mm)120 パターン【スプレー】ジェット/ミスト アズワン品番64-7947-09
1個
340 税込374
欠品中

車のタイヤ洗いに
材質ポリプロピレン エスコ品番EA928AG-38 寸法(mm)160×90×60 繰り返し・詰め替え対応
1個
360 税込396
当日出荷

溝の清掃、泥上げ作業に最適です。 頭部はステンレス製でさびにくい。
全長(mm)1230 先端幅(mm)155 エスコ品番EA650BJ-3 材質頭:ステンレス、柄:スチール鋼管皮膜 質量(kg)0.9 先端寸法(mm)深さ:57 先端長(mm)185
1個
3,530 税込3,883
当日出荷

全長(mm)160 エスコ品番EA613XR-5 材質スチール 二面幅(mm)4 商品構成単品 ピン径(Φmm)4
1個
2,530 税込2,783
当日出荷

1個
1,380 税込1,518
当日出荷

1個
2,940 税込3,234
当日出荷

1個
139,700 税込153,670
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バイスを平らな金属表面に取り付けることができるマグネットベース付
材質口部:ナイロン、本体:アルミ合金 質量(g)バイス:1200、ベース:400 耐荷重(kg)2.3(90°時) 角度調整範囲傾斜:90、回転:360 最大開口(mm)57 口幅(mm)64 口深(mm)35 アズワン品番64-7864-57
1個
16,100 税込17,710
翌日出荷

靴底の溝汚れをかき出すツメ付
エスコ品番EA928CB-4 材質ポリプロピレン 全長(mm)210 毛丈(mm)20 ブラシ寸法(mm)20×68 繰り返し・詰め替え対応
1個
225 税込248
当日出荷

1セット(10本)
380 税込418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

エスコ品番EA527BS-20B 材質アルミフランジ、スチールシャフト リベット径(Φmm)6.4 板厚(mm)6.4~9.6
1個
1,920 税込2,112
当日出荷

フマル酸により、ハイレベルな除菌効果が期待できます。 低アルコールで、肌荒れしにくいウェットティッシュです。 防腐剤不使用 やわらかな使い心地です。 手指の洗浄、キッチン
商品タイプ本体 成分精製水、エタノール、フマル酸、乳化剤、増粘剤 エスコ品番EA922HB-52 材質レーヨン、ポリエステル シートサイズ(mm)200×300 効果除菌
1個
265 税込292
当日出荷

全長(mm)200 材質毛:シダ、 柄:ポリカーボネート 毛丈(mm)87 商品タイプホウキのみ 繰り返し・詰め替え対応
1個
275 税込303
当日出荷

1個
815 税込897
当日出荷

電気的特性B種 (普通溶断型)
定格電圧(V)250 種類ガラス管ヒューズ サイズ(mm)Φ10.3×38.1
1セット(2本)
480 税込528
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ミラー研磨仕上げ(「鏡面」のようにきれいな光沢が付いています。) パイプ取付用なべ小ねじM6×1本付
材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA951EW-11 プレート寸法(mm)35×60 取付穴径(Φmm)4 適合パイプ外径(Φmm)25
1個
820 税込902
当日出荷

鍋・フライパンのコゲ取りに最適。芋などの野菜の皮むきにも使えます。
材質ステンレス、ポリエステル、ポリウレタンフォーム エスコ品番EA928AG-43 寸法(mm)約90×130×20 繰り返し・詰め替え対応
1個
195 税込215
当日出荷

全長(mm)160 エスコ品番EA613XR-4 材質スチール 二面幅(mm)3 商品構成単品 ピン径(Φmm)3
1個
2,520 税込2,772
当日出荷

バイスを平らな金属表面に取り付けることができるマグネットベース付
仕様ボルトサークル:Φ109.5mm 材質バイス口部:耐熱補強ファイバー製、バイス:アルミ合金製 質量(g)バイス:600、ベース:400 角度調整範囲傾斜:210、回転360 最大開口(mm)73 口幅(mm)25m 口深(mm)51 アズワン品番64-7864-58
1個
13,200 税込14,520
翌日出荷

1個
10,300 税込11,330
翌日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
1,700 税込1,870
当日出荷

高炭素鋼材に熱処置と冷間伸線加工して、高い引っ張りの強さと粘り強さを与えた線材です。 耐摩耗性に優れ、金属線の中でも最も多く使用されています。
用途研削作業・研磨作業・錆落し・バリ取り・剥離作業等に適しています 直径(Φmm)25 軸径(Φmm)3 エスコ品番EA819AJ-6 全長(mm)46 線径(Φmm)0.1 最大回転数(min-1[r.p.m])10000
1個
770 税込847
当日出荷

高さ(mm)8 直径(Φmm)6 軸径(Φmm)3 エスコ品番EA819AH-11 材質ステンレス タイプエンド型 線径(Φmm)0.1 最大回転数(min-1[r.p.m])10000
1個
770 税込847
当日出荷

全長(mm)220 エスコ品番EA613XS-4 材質特殊鋼 二面幅(mm)5 商品構成単品 ピン径(Φmm)5 ピン開き(mm)40~80
1個
6,740 税込7,414
当日出荷

1個
2,250 税込2,475
当日出荷

バイスを平らな金属表面に取り付けることができるマグネットベース付
仕様ボルトサークル:Φ109.5mm 材質バイス:アルミ合金製、口部:ネオプレン 質量(g)バイス:1400、ベース:400 全高(mm)186 耐荷重(kg)2.3(90°時) 角度調整範囲傾斜:90、回転:360 最大開口(mm)152 口幅(mm)45 取付ベース寸法(Φmm)115 口深(mm)51 アズワン品番64-7864-60 取付穴径(mm)7
1個
19,900 税込21,890
翌日出荷

1個
1,440 税込1,584
当日出荷


1個
3,490 税込3,839
欠品中

関連キーワード