109件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
500 税込550
翌日出荷

1個
710 税込781
翌日出荷

材質本体:SUS304、キャップ部分:PVC 全長(mm)180 線径(Φmm)6 使用荷重(kg)15 口幅(mm)38 アズワン品番64-2252-82
1本
870 税込957
当日出荷

1個
特価
599 税込659
当日出荷

材質スチール(亜鉛メッキ) 全長(mm)55 線径(Φmm)6 使用荷重(kg)100 口幅(mm)6 アズワン品番64-7904-83
1個
60 税込66
翌日出荷

エスコ品番EA638DY-102 材質ポリエチレン 全長(mm)90 種類Sカン 線径(Φmm)6 使用荷重(kg)0.5 寸法B(mm)16.5 寸法C(mm)7 口幅(mm)25.5×12 質量(g/個)4 寸法(B×C)(mm)16.5×7
1セット(5個)
230 税込253
翌日出荷

エスコ品番EA638EG-41 全長(mm)51 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類Sカン 線径(Φmm)6 使用荷重(kg)30 寸法L2(mm)39 寸法W(mm)15 口幅(mm)13
1個
595 税込655
当日出荷

エスコ品番EA638DY-101 材質ポリエチレン 全長(mm)90 種類Sカン 線径(Φmm)6 使用荷重(kg)0.5 寸法B(mm)16.5 寸法C(mm)7 口幅(mm)25.5×12 質量(g/個)4 寸法(B×C)(mm)16.5×7
1個
230 税込253
当日出荷

エスコ品番EA638DY-62 材質ポリエチレン 全長(mm)31.1 種類Sカン 線径(Φmm)6 口幅(mm)11.5 質量(g/個)2.35
1セット(5個)
265 税込292
翌日出荷


エスコ品番EA638DY-61 材質ポリエチレン 全長(mm)31.1 種類Sカン 線径(Φmm)6 口幅(mm)11.5 質量(g/個)2.35
1個
265 税込292
翌日出荷

1個
615 税込677
翌日出荷

エスコ品番EA638DY-63 材質ポリエチレン 全長(mm)31.1 種類Sカン 線径(Φmm)6 口幅(mm)11.5 質量(g/個)2.35
1個
265 税込292
翌日出荷

パネル固定用として最適です。
エスコ品番EA948BY-8 材質(本体)スチール 種類丸形 寸法F(mm)2 寸法B(mm)15 取付部おねじ(段付) 寸法C(Φmm)12 寸法A(Φmm)24 ねじの呼びM6 表面処理(本体)クロムメッキ 取付長(mm)20 材質(取付部)スチール
1個
680 税込748
翌日出荷

パネル固定用として最適です。
エスコ品番EA948BY-9 材質(本体)スチール 種類丸形 寸法F(mm)2 寸法B(mm)15 取付部おねじ(段付) 寸法C(Φmm)12 寸法A(Φmm)24 ねじの呼びM6 表面処理(本体)クロムメッキ 取付長(mm)25 材質(取付部)スチール
1個
680 税込748
翌日出荷

パネル固定用として最適です。
エスコ品番EA948BY-10 材質(本体)スチール 種類丸形 寸法F(mm)2 寸法B(mm)15 取付部おねじ(段付) 寸法C(Φmm)12 寸法A(Φmm)24 ねじの呼びM6 表面処理(本体)クロムメッキ 取付長(mm)30 材質(取付部)スチール
1個
680 税込748
翌日出荷

エスコ品番EA781GA-51 セット内容N:6個、S:6個 材質ネオジウム 寸法(mm)Φ6.4×1.5 硬化時間(時間)24 関連資料取扱説明書(日本語)(0.27MB)
1個
880 税込968
翌日出荷

エスコ品番EA538NH-2 セット内容<セット内容>…絶縁丸形(1-3.5S):0.5~1.5mm2×15、絶縁丸形(1-4L):0.5~1.5mm2×20、絶縁丸形(1-5):0.5~1.5mm2×20、絶縁丸形:1.5~2.5mm2×10、絶縁丸形(5-5):4.0~6.0mm2×5、絶縁丸形(5-6):4.0~6.0mm2×5、絶縁Y形(1-4S):0.5~1.5mm2×10、絶縁Y形(2-3.5S):0.5~1.5mm2×15、絶縁Y形:1.5~2.5mm2×10、絶縁スリーブ:0.5~1.5mm2×10
1個
2,660 税込2,926
当日出荷

ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズUNF1/4”×28山 六角対辺(mm)10 材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング エスコ品番EA991CZ-322 形状90° 質量(g)8.8
1個
850 税込935
当日出荷

ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズUNF1/4”×28山 六角対辺(mm)10 材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング エスコ品番EA991CZ-312 形状67.5° 質量(g)8.8
1個
850 税込935
当日出荷

ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズM6×P0.75 六角対辺(mm)10 材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング エスコ品番EA991CZ-215 形状67.5° 質量(g)8.7
1個
850 税込935
当日出荷

DIY、自転車、バイク、自動車などの狭い場所の作業に最適。 首振り式のヘッドで、プッシュボタンで13段階の角度でロック。最大90度 切替式レバーで正逆の切り替えが可能。 手の平に収まるコンパクトサイズ。 柄部分にもビット装着可能。
仕様●送り角:6°●(+)ビット:全長25mm:#1・#2・#3●(-)ビット:全長25mm:4・6mm●Hexビット:全長25mm:4・5・6mm●ラチェットハンドル:127mm●ケースサイズ:38(W)×25(D)×155(H)mm●材質:ケース:アルミ、エラストマービット:S2工具鋼ラチェット:クロムモリブデン鋼 商品構成セット品 アズワン品番65-2144-80
1セット
4,750 税込5,225
当日出荷

狭いスペースもOK!超ショートなビットとソケットのセット 手の平に収まるコンパクトサイズ 柄部分にもビット装着可能 ショートビットは、装着時で厚みはわずか約16.3mm ※ビット交換時はビット交換用サポートバーをご使用ください
仕様●ビット:(+)#1・#2、(-)4・6mm●ソケット:5.5、7、8、10、12、13mm(六角)●材質:ビット:S2工具鋼ラチェット:CRV(クロムモリブデン鋼)●重量:約120g(ラチェットのみ:30g)●差込角:44565●ラチェットギア数:52T●ラチェット全長:93mm●ラチェットヘッド幅:14.3mm●ビット全長:16mm●ソケット全長:16mm●付属品:アダプター、ビット交換用サポーター 商品構成セット品 アズワン品番65-2144-81
1個
2,700 税込2,970
当日出荷


ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズM6×P0.75 六角対辺(mm)10 材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング エスコ品番EA991CZ-225 形状90° 質量(g)8.7
1個
850 税込935
当日出荷


エスコ品番EA423RA-11 セット内容【JIS番号/内径×線径(入数)】S-3/2.5×1.5mm(20個)S-4/3.5×1.5mm(20個)S-5/4.5×1.5mm(20個)S-6/5.5×1.5mm(20個)S-7/6.5×1.5mm(20個)S-8/7.5×1.5mm(20個)S-9/8.5×1.5mm(20個)S-10/9.5×1.5mm(20個)S-11.2/10.7×1.5mm(20個)S-12/11.5×1.5mm(20個)S-12.5/12×1.5mm(20個)S-14/13.5×1.5mm(20個)S-15/14.5×1.5mm(20個)S-16/15.5×1.5mm(20個)S-18/17.5×1.5mm(20個)S-20/19.5×1.5mm(20個)S-22/21.5×1.5mm(20個)S-22.4/21.9×2mm(10個)S-24/23.5×2mm(10個)S-25/24.5×2mm(10個)S-26/25.5×2mm(10個)S-28/27.5×2mm(10個)S-29/28.5×2mm(10個)S-30/29.5×2mm(10個)S-32/31.5×2mm(10個)S-35/34.5×2mm(10個) ケース寸法(mm)280×187×41 機能耐油 関連資料仕様(0.15MB)
1セット
15,900 税込17,490
翌日出荷

1パック(3個)ほか
605 税込666
翌日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

仕様●セット内容:12個組●サイズ(mm):3・4・5・6・8・10・12・13・15・18・20・25●全長:84~100mm●材質:革ポンチ:S45Cケース:耐衝撃性ポリマー●ケースサイズ:300×206×39(H)mm アズワン品番65-2148-69
1セット(12個)
13,700 税込15,070
翌日出荷

1個
205 税込226
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

エスコ品番EA638JG-7 全長(mm)22 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)3 種類スナップフック 寸法L(mm)22 線径(Φmm)3 使用荷重(kg)5 寸法S(mm)6 口の開き(mm)6
1個
430 税込473
翌日出荷


仕様●セット内容:エアーダイグラインダー本体3mm軸付砥石×5本6mm軸付砥石×5本3mm・6mmコレット取付用スパナ×2本雄ねじプラグ●全長:174mm●重量(g):600(本体)●総重量:1.2kg●使用圧力:0.63MPa●エアー消費量:115L/min●無負荷回転数:22,000rpm●使用コンプレッサー:2.2kw●吸入口:Rc1/4”●材質:アルミ●騒音値:85.68dB(A)●三軸合成値:2.53m/s2(ISO22867)●コレットチャックサイズ:3mm、6mm アズワン品番65-2111-62
1セット
9,110 税込10,021
翌日出荷

1箱(25枚)
4,000 税込4,400
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



エスコ品番EA638AF-21 材質ステンレス(SUS304) 種類スイベルスナップ 寸法L(mm)71 寸法H(mm)12 使用荷重(kg)30 寸法S(mm)6
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

エスコ品番EA638AG-10 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)22 種類ナスカン(鉄砲ナスカン) 寸法L(mm)63 寸法H(mm)9 使用荷重(kg)20 寸法S(mm)6 寸法D(mm)3 寸法T(mm)4 寸法W(mm)18
1個
1,540 税込1,694
翌日出荷

エスコ品番EA638AG-31 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)24 種類ナスカン(鉄砲ナスカン) 寸法L(mm)60 寸法H(mm)5 使用荷重(kg)20 寸法D(mm)4 寸法T(mm)4 寸法W1(mm)21 寸法W2(mm)17 適合バンド幅(mm)20 口開きS(mm)6
1個
1,750 税込1,925
翌日出荷

注意:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。内のり測定、当て尺、高さ測定、けがきに使用できます。読み取り線が移動しない1方向スライド式です。文字が大きくフラットなクリア目盛です。ねじ式で確実に固定できます
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SHAK-20S●最大:2010mm(6尺6寸)●最小:745mm(2尺5寸)●重量(g):520●目盛:尺相当目盛表示●仕様:2m3段●材質:本体/アルミ●注意:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。●長さの許容差:±Lmm L=m単位の測定長(端数切り上げ) アズワン品番65-9272-91
1個
6,730 税込7,403
翌日出荷