「mm-s6」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
1個
¥710
税込¥781
翌日出荷
材質本体:SUS304、キャップ部分:PVC
全長(mm)180
線径(Φmm)6
使用荷重(kg)15
口幅(mm)38
アズワン品番64-2252-82
1本
¥870
税込¥957
当日出荷
1個
特価
¥599
税込¥659
当日出荷
材質スチール(亜鉛メッキ)
全長(mm)55
線径(Φmm)6
使用荷重(kg)100
口幅(mm)6
アズワン品番64-7904-83
1個
¥60
税込¥66
翌日出荷
エスコ品番EA638DY-102
材質ポリエチレン
全長(mm)90
色黄
種類Sカン
線径(Φmm)6
使用荷重(kg)0.5
寸法B(mm)16.5
寸法C(mm)7
口幅(mm)25.5×12
質量(g/個)4
寸法(B×C)(mm)16.5×7
1セット(5個)
¥230
税込¥253
翌日出荷
エスコ品番EA638EG-41
全長(mm)51
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類Sカン
線径(Φmm)6
使用荷重(kg)30
寸法L2(mm)39
寸法W(mm)15
口幅(mm)13
1個
¥595
税込¥655
当日出荷
エスコ品番EA638DY-101
材質ポリエチレン
全長(mm)90
色白
種類Sカン
線径(Φmm)6
使用荷重(kg)0.5
寸法B(mm)16.5
寸法C(mm)7
口幅(mm)25.5×12
質量(g/個)4
寸法(B×C)(mm)16.5×7
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
エスコ品番EA638DY-62
材質ポリエチレン
全長(mm)31.1
色黄
種類Sカン
線径(Φmm)6
口幅(mm)11.5
質量(g/個)2.35
1セット(5個)
¥265
税込¥292
翌日出荷
エスコ品番EA638DW-32
1個
¥720
税込¥792
翌日出荷
エスコ品番EA638DY-61
材質ポリエチレン
全長(mm)31.1
色白
種類Sカン
線径(Φmm)6
口幅(mm)11.5
質量(g/個)2.35
1個
¥265
税込¥292
翌日出荷
1個
¥615
税込¥677
翌日出荷
エスコ品番EA638DY-63
材質ポリエチレン
全長(mm)31.1
色黒
種類Sカン
線径(Φmm)6
口幅(mm)11.5
質量(g/個)2.35
1個
¥265
税込¥292
翌日出荷
パネル固定用として最適です。
エスコ品番EA948BY-8
材質(本体)スチール
種類丸形
寸法F(mm)2
寸法B(mm)15
取付部おねじ(段付)
寸法C(Φmm)12
寸法A(Φmm)24
ねじの呼びM6
表面処理(本体)クロムメッキ
取付長(mm)20
材質(取付部)スチール
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
パネル固定用として最適です。
エスコ品番EA948BY-9
材質(本体)スチール
種類丸形
寸法F(mm)2
寸法B(mm)15
取付部おねじ(段付)
寸法C(Φmm)12
寸法A(Φmm)24
ねじの呼びM6
表面処理(本体)クロムメッキ
取付長(mm)25
材質(取付部)スチール
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
パネル固定用として最適です。
エスコ品番EA948BY-10
材質(本体)スチール
種類丸形
寸法F(mm)2
寸法B(mm)15
取付部おねじ(段付)
寸法C(Φmm)12
寸法A(Φmm)24
ねじの呼びM6
表面処理(本体)クロムメッキ
取付長(mm)30
材質(取付部)スチール
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
エスコ品番EA781GA-51
セット内容N:6個、S:6個
材質ネオジウム
寸法(mm)Φ6.4×1.5
硬化時間(時間)24
関連資料取扱説明書(日本語)(0.27MB)
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
エスコ品番EA538NH-2
セット内容<セット内容>…絶縁丸形(1-3.5S):0.5~1.5mm2×15、絶縁丸形(1-4L):0.5~1.5mm2×20、絶縁丸形(1-5):0.5~1.5mm2×20、絶縁丸形:1.5~2.5mm2×10、絶縁丸形(5-5):4.0~6.0mm2×5、絶縁丸形(5-6):4.0~6.0mm2×5、絶縁Y形(1-4S):0.5~1.5mm2×10、絶縁Y形(2-3.5S):0.5~1.5mm2×15、絶縁Y形:1.5~2.5mm2×10、絶縁スリーブ:0.5~1.5mm2×10
1個
¥2,660
税込¥2,926
当日出荷
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズUNF1/4”×28山
六角対辺(mm)10
材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング
エスコ品番EA991CZ-322
形状90°
質量(g)8.8
1個
¥850
税込¥935
当日出荷
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズUNF1/4”×28山
六角対辺(mm)10
材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング
エスコ品番EA991CZ-312
形状67.5°
質量(g)8.8
1個
¥850
税込¥935
当日出荷
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズM6×P0.75
六角対辺(mm)10
材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング
エスコ品番EA991CZ-215
形状67.5°
質量(g)8.7
1個
¥850
税込¥935
当日出荷
DIY、自転車、バイク、自動車などの狭い場所の作業に最適。
首振り式のヘッドで、プッシュボタンで13段階の角度でロック。最大90度
切替式レバーで正逆の切り替えが可能。
手の平に収まるコンパクトサイズ。
柄部分にもビット装着可能。
仕様●送り角:6°●(+)ビット:全長25mm:#1・#2・#3●(-)ビット:全長25mm:4・6mm●Hexビット:全長25mm:4・5・6mm●ラチェットハンドル:127mm●ケースサイズ:38(W)×25(D)×155(H)mm●材質:ケース:アルミ、エラストマービット:S2工具鋼ラチェット:クロムモリブデン鋼
商品構成セット品
アズワン品番65-2144-80
1セット
¥4,750
税込¥5,225
当日出荷
狭いスペースもOK!超ショートなビットとソケットのセット
手の平に収まるコンパクトサイズ
柄部分にもビット装着可能
ショートビットは、装着時で厚みはわずか約16.3mm
※ビット交換時はビット交換用サポートバーをご使用ください
仕様●ビット:(+)#1・#2、(-)4・6mm●ソケット:5.5、7、8、10、12、13mm(六角)●材質:ビット:S2工具鋼ラチェット:CRV(クロムモリブデン鋼)●重量:約120g(ラチェットのみ:30g)●差込角:44565●ラチェットギア数:52T●ラチェット全長:93mm●ラチェットヘッド幅:14.3mm●ビット全長:16mm●ソケット全長:16mm●付属品:アダプター、ビット交換用サポーター
商品構成セット品
アズワン品番65-2144-81
1個
¥2,700
税込¥2,970
当日出荷
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズM6×P0.75
六角対辺(mm)10
材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング
エスコ品番EA991CZ-225
形状90°
質量(g)8.7
1個
¥850
税込¥935
当日出荷
エスコ品番EA423RA-11
セット内容【JIS番号/内径×線径(入数)】S-3/2.5×1.5mm(20個)S-4/3.5×1.5mm(20個)S-5/4.5×1.5mm(20個)S-6/5.5×1.5mm(20個)S-7/6.5×1.5mm(20個)S-8/7.5×1.5mm(20個)S-9/8.5×1.5mm(20個)S-10/9.5×1.5mm(20個)S-11.2/10.7×1.5mm(20個)S-12/11.5×1.5mm(20個)S-12.5/12×1.5mm(20個)S-14/13.5×1.5mm(20個)S-15/14.5×1.5mm(20個)S-16/15.5×1.5mm(20個)S-18/17.5×1.5mm(20個)S-20/19.5×1.5mm(20個)S-22/21.5×1.5mm(20個)S-22.4/21.9×2mm(10個)S-24/23.5×2mm(10個)S-25/24.5×2mm(10個)S-26/25.5×2mm(10個)S-28/27.5×2mm(10個)S-29/28.5×2mm(10個)S-30/29.5×2mm(10個)S-32/31.5×2mm(10個)S-35/34.5×2mm(10個)
ケース寸法(mm)280×187×41
機能耐油
関連資料仕様(0.15MB)
1セット
¥15,900
税込¥17,490
翌日出荷
仕様●セット内容:12個組●サイズ(mm):3・4・5・6・8・10・12・13・15・18・20・25●全長:84~100mm●材質:革ポンチ:S45Cケース:耐衝撃性ポリマー●ケースサイズ:300×206×39(H)mm
アズワン品番65-2148-69
1セット(12個)
¥13,700
税込¥15,070
翌日出荷
エスコ品番EA638JG-7
全長(mm)22
材質(本体)ステンレス(SUS304)
質量(g)3
種類スナップフック
寸法L(mm)22
線径(Φmm)3
使用荷重(kg)5
寸法S(mm)6
口の開き(mm)6
1個
¥430
税込¥473
翌日出荷
仕様●セット内容:エアーダイグラインダー本体3mm軸付砥石×5本6mm軸付砥石×5本3mm・6mmコレット取付用スパナ×2本雄ねじプラグ●全長:174mm●重量(g):600(本体)●総重量:1.2kg●使用圧力:0.63MPa●エアー消費量:115L/min●無負荷回転数:22,000rpm●使用コンプレッサー:2.2kw●吸入口:Rc1/4”●材質:アルミ●騒音値:85.68dB(A)●三軸合成値:2.53m/s2(ISO22867)●コレットチャックサイズ:3mm、6mm
アズワン品番65-2111-62
1セット
¥9,110
税込¥10,021
翌日出荷
エスコ品番EA638AF-21
材質ステンレス(SUS304)
種類スイベルスナップ
寸法L(mm)71
寸法H(mm)12
使用荷重(kg)30
寸法S(mm)6
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
エスコ品番EA638AG-10
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)22
種類ナスカン(鉄砲ナスカン)
寸法L(mm)63
寸法H(mm)9
使用荷重(kg)20
寸法S(mm)6
寸法D(mm)3
寸法T(mm)4
寸法W(mm)18
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
エスコ品番EA638AG-31
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)24
種類ナスカン(鉄砲ナスカン)
寸法L(mm)60
寸法H(mm)5
使用荷重(kg)20
寸法D(mm)4
寸法T(mm)4
寸法W1(mm)21
寸法W2(mm)17
適合バンド幅(mm)20
口開きS(mm)6
1個
¥1,750
税込¥1,925
翌日出荷
注意:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。内のり測定、当て尺、高さ測定、けがきに使用できます。読み取り線が移動しない1方向スライド式です。文字が大きくフラットなクリア目盛です。ねじ式で確実に固定できます
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SHAK-20S●最大:2010mm(6尺6寸)●最小:745mm(2尺5寸)●重量(g):520●目盛:尺相当目盛表示●仕様:2m3段●材質:本体/アルミ●注意:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。●長さの許容差:±Lmm L=m単位の測定長(端数切り上げ)
アズワン品番65-9272-91
1個
¥6,730
税込¥7,403
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ