8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モグラの通り穴に埋め込んで設置 上蓋式で掘り起こさずに捕獲後の確認が出来ます。
材質ポリエチレン 質量(g)157 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×100×305
1個
750 税込825
翌日出荷

測定範囲(℃)-30/650 精度・-30/-21℃:±3℃ ・-20/+650℃:±2℃または測定値の±2%の大きい方 測定機能・単一点測定 ・コールドスポット ・ホットスポット ・温度差表示 ・スケール・アシスト ・IFOVインジケータ メモリー容量内蔵メモリ容量2.8GB、 約2000画像(SuperResolutionなしで) 測定波長7.5-14μm フォーカス固定フォーカス 画素数160×120ピクセル インターフェイス・無線LAN ・USB2.0microB
1個
229,600 税込252,560
翌日出荷

熱画像専用 19,200画素の高解像度な熱画像 温度の異常箇所をホット/コールドスポット機能で自動的にディスプレイに表示 熱画像をJPEGファイル形式で保存可能 軽量小型設計のため、携帯性に優れています。 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●画素数:160×120ピクセル●分解能:0.12℃●レンズ視野角:31°×23°●フォーカス:固定フォーカス●波長:7.5~14μm●表示画面:3.5インチ(320×240ピクセル)●カラーパレット:4種類(アイアン、レインボーHC、冷・温、グレー)●インターフェイス:USB(2.0microB)●測定範囲:-20~280℃●精度:±2℃または測定値の±2%の大きい方●放射率:0.01~1●解析機能:平均温度、最高/最低温度表示、温度差(△T)表示●電源:専用充電池、ACアダプタ付属●連続使用時間:4時間(20℃時)●使用温度範囲:-15~50℃●保存温度範囲:-30~60℃●防塵・防水性能:IP54●サイズ:219×96×95mm●重量:510g●測定機能:単一点測定コールドスポットホットスポット温度差表示スケール・アシストIFOVインジケータ●耐振動性:2G●フレーム・レート:9Hz●記憶容量:2.8GB(内蔵メモリ) アズワン品番65-2166-96
1台
178,000 税込195,800
8日以内出荷

材質高炭素鋼 適合サイズ(mm)六角穴付ボルト5 アズワン品番64-2232-88
1本
1,070 税込1,177
当日出荷

材質高炭素鋼 適合サイズ(mm)六角穴付ボルト2.5~3 アズワン品番64-2232-86
1本
1,070 税込1,177
当日出荷

プロペラのホログラムが乱反射して鳥を脅かし寄せ付けません。プロペラの振動が地中に伝わり、モグラを追い払います。電源不要でどこでも簡単に設置できます。(微風でもプロペラが回転します)。4~5m間隔でご使用ください。
仕様●メーカー:ミツギロン●型番:EG-76●※注意※:【お客様組立品】●商品名:スーパーとりモグラキラキラー●サイズ:プロペラ/465mm、プロペラから尾翼の長さ/485mm、支柱の高さ/1600mm●材質:ABS、PVC、スチール●重量:622●セット内容:支柱(上下2本)、プロペラ、尾翼、支柱接続部品、ネジセット(小ネジ×2、大ネジ×2、ワッシャー×3、スリーブ×1)●モグラ・鳥よけ対策に アズワン品番65-3899-97
1個
1,980 税込2,178
翌日出荷

材質高炭素鋼 適合サイズ(mm)六角穴付ボルト4 アズワン品番64-2232-87
1本
1,070 税込1,177
翌日出荷

材質高炭素鋼 適合サイズ(mm)六角穴付ボルト2 アズワン品番64-2232-82
1本
1,070 税込1,177
翌日出荷