62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
13,900 税込15,290
翌日出荷

1個
125 税込138
翌日出荷

1個
250 税込275
翌日出荷

右利き用はさみ。 特に、ステンレス、チタニウムなどのカットに適しています。ブレード硬さはRC59-61に及びます。 ブレードはモリブデン鋼を、ドロップフォージ(落し鍛造)した物で、頑丈、長寿命です。 ブレードには1インチ当たり40の、のこ歯状の刻み目がありますので、大きな歯形はつきません。 柄はプラスチック製で握りやすい形状です。
用途キャンバス、リノリウム、シート、メタルカード、ボード紙、ストラップ、布、プラスチック、ビニール、ガスケット、ラバー、その他 全長(mm)250 刃長(mm)35 エスコ品番EA544MS-1 材質刃/モリブデン鋼(落し鍛造) ブルー 切断能力(mm)(ステンレス)0.8
1個
7,160 税込7,876
当日出荷

適合9mm用 エスコ品番EA576MS-1 材質スチール 寸法(mm)打ち棒:Φ12×120 質量(g)本体:105、台:130 台座寸法(mm)Φ35×17
1個
3,980 税込4,378
翌日出荷

1個
1,280 税込1,408
翌日出荷

1個
3,530 税込3,883
当日出荷

樹脂グリップ付、刃部は高度な熱処理を施し耐久性、切れ味は最高です。ストレート刃のため鉄線、ピアノ線、フェンス、釘等の切断に適しています。
1本
1,850 税込2,035
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ポリエステル(600デニール) 仕様ベルト一体型、メジャー用クリップ、ハンマーホルダー付 エスコ品番EA925MS-1A 寸法(mm)254×102×267(H) ベルト幅W×長さL(mm)52×1300
1個
5,050 税込5,555
翌日出荷

1個
9,330 税込10,263
翌日出荷


1個
4,810 税込5,291
翌日出荷

1個
9,330 税込10,263
翌日出荷

仕様●毛幅:42mm●毛丈:48mm●玉厚:22mm●全長:193mm●毛質:ふつう●油性用●塗装用刷毛●山羊毛●筋違 アズワン品番65-9244-73
1本
3,520 税込3,872
翌日出荷

材質工具鋼 本体サイズ(mm)刃幅×全長 19×178mm、25×203mm (2本組)
1個
7,370 税込8,107
翌日出荷

1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

1個
1,090 税込1,199
欠品中

濃縮液と水の比率は洗剤に記載されている比率をご確認ください。
仕様●仕様:プラグなし●容量(L):0.9●サイズ(mm):Φ101×228(H)●重量(g):500●材質:ポリエチレン●接続ねじ:3/4"NH●適応水道圧:0.27~0.4MPa●タンクの側面に目盛付●目詰まり防止フィルター付 アズワン品番65-9245-59 危険物の類別非危険物
1個
11,900 税込13,090
翌日出荷

仕様●毛幅:30mm●毛丈:44mm●玉厚:20mm●全長:190mm●毛質:ふつう●油性用●塗装用刷毛●山羊毛●筋違 アズワン品番65-9244-72
1本
3,060 税込3,366
翌日出荷

1本
1,090 税込1,199
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質刃:安来鋼、柄:朴 形状ケン刃 全長(mm)212 刃幅(mm)1.5 アズワン品番64-7877-46
1本
1,930 税込2,123
翌日出荷

エスコ品番EA432MS-12 材質 全長(mm)120 呼び径13 全長(m)0.12 パイプ径(Φmm)12.7 パイプ外径(Φmm)12.7
1個
615 税込677
翌日出荷

仕様●毛幅:84mm●毛丈:49mm●玉厚:22mm●全長:199mm●毛質:ふつう●油性用●塗装用刷毛●山羊毛●筋違 アズワン品番65-9244-76
1本
5,020 税込5,522
翌日出荷

材質刃:安来鋼、柄:朴 形状ケン刃 全長(mm)212 刃幅(mm)18 アズワン品番64-7877-56
1本
2,300 税込2,530
翌日出荷

材質刃:安来鋼、柄:朴 形状ケン刃 全長(mm)212 刃幅(mm)12 アズワン品番64-7877-53
1本
1,930 税込2,123
翌日出荷

1個
2,060 税込2,266
翌日出荷

1個
1,090 税込1,199
翌日出荷


正逆転機能付き工具をご使用頂く事で、ボルトネジの新規形成(サイズ限定)や修正など効率よく作業できるようにした商品です。※丸ダイスは付属しておりません。(お客様にてご用意お願い致します。)
仕様●仕様:Φ25mmダイス用●サイズ(mm):D/25、L/80、T/40●止めねじサイズ:M2~M10●材質:特殊鋼●重量:96g●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●用途:ボルトのネジ切り、つぶれたボルトのネジ山の修正用●インパクトドライバー対応 アズワン品番65-9304-77
1本
1,950 税込2,145
当日出荷

仕様●毛幅:70mm●毛丈:49mm●玉厚:22mm●全長:201mm●毛質:ふつう●油性用●塗装用刷毛●山羊毛●筋違 アズワン品番65-9244-75
1本
4,670 税込5,137
翌日出荷

材質刃:安来鋼、柄:朴 形状ケン刃 全長(mm)212 刃幅(mm)15 アズワン品番64-7877-55
1本
2,210 税込2,431
翌日出荷

1個
20,900 税込22,990
翌日出荷

1個
特価
4,198 税込4,618
当日出荷

1個
4,760 税込5,236
翌日出荷

正逆転機能付き工具をご使用頂く事で、ボルトネジの新規形成(サイズ限定)や修正など効率よく作業できるようにした商品です。※丸ダイスは付属しておりません。(お客様にてご用意お願い致します。)
仕様●仕様:Φ38mmダイス用●サイズ(mm):D/38、L/94、T/40●止めねじサイズ:M3~M16●材質:特殊鋼●重量:204g●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●用途:ボルトのネジ切り、つぶれたボルトのネジ山の修正用●インパクトドライバー対応 アズワン品番65-9304-78
1本
2,940 税込3,234
当日出荷

1個
20,900 税込22,990
翌日出荷

国家検定合格品[区分DS2] 鼻部の形状をすっきりさせたことにより、ゴーグルや保護メガネと併用できます。 伸縮する全周接顔クッションを採用。鼻/あご部分の柔軟性が大幅アップ。 マスクを外した時に、ひも痕が残りにくくかぶれにくい、より肌にやさしい幅広編みゴムのしめひもを採用しました。 しめひもには取替え式のように長さ調節ができるフック式の留具を採用。更にループ式にすることでマスクの付け外しが楽になりました。 金属部品を使用しない、ECO対応のマスクです。
仕様●捕集効率:95%以上●吸気抵抗:32Pa 区分DS2 アズワン品番65-2220-94 指定防護係数10
1箱(10枚)
3,000 税込3,300
欠品中


正逆転機能付き工具をご使用頂く事で、ボルトネジの新規形成(サイズ限定)や修正など効率よく作業できるようにした商品です。※丸ダイスは付属しておりません。(お客様にてご用意お願い致します。)
仕様●仕様:Φ20mmダイス用●サイズ(mm):D/20、L/75、T/40●止めねじサイズ:M2~M6●材質:特殊鋼●重量:96g●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●用途:ボルトのネジ切り、つぶれたボルトのネジ山の修正用●インパクトドライバー対応 アズワン品番65-9304-76
1本
1,950 税込2,145
翌日出荷

1本
1,090 税込1,199
翌日出荷