カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(13)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 作業工具(9)
- 物流用品(8)
- 機構部品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 制御機器(5)
- 切削工具(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 学童・教育用品(3)
- テープ(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 建築金物(2)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 手袋(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(5)
- SMC(519)
- MAZDA(マツダ)(393)
- Festo(269)
- 三木プーリ(205)
- ニッサン(153)
- BIGM(丸山製作所)(121)
- IDEC(和泉電気)(108)
- CKD(80)
- ニッセイ(79)
- 東海キャスター(78)
- Panasonic(パナソニック)(73)
- YAMAHA(ヤマハ)(72)
- イスカル(70)
- ホンダ(59)
- シュナイダーエレクトリック(57)
- 富士電機(54)
- イマオコーポレーション(53)
- 三菱電機(52)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「n-22」の検索結果

126-156mm 鋼 製 束(F型)
エスコ¥1,040税込¥1,1441個翌日出荷エスコ品番EA951EN-22材質スチールタイプF型天板寸法(mm)90×65表面処理亜鉛メッキ調整範囲(mm)126~156ベース寸法(mm)100×100引張荷重(N)3.92圧縮荷重(kN[kgf])17.49[1785]![[TC形] 絶縁圧着端子(青) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76526425-220412-04.jpg)
[TC形] 絶縁圧着端子(青)
エスコ¥605税込¥6661パック(5個)翌日出荷仕様●型式:44608●抱合範囲(単線)mm:-●抱合範囲(撚線):1.04~2.63mm2 AWG16-14●入数:5個●寸法:ΦF:1.9mml:16.0mmL:27.5mmH:10.0mmΦD:4.6mm●材質:端子部:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁体:ポリカーボネート
ボードアンカー(はさみ固定式/2本)
エスコ¥960税込¥1,0561セット(2本)翌日出荷手摺・ブラケット・分電盤・掲示板等の中空壁への取付け等に。座金付きナット仕様。本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができる。壁面・床面に施工可能。中空壁用。はさみ固定式
100mm キャスター(固定金具・ブレーキ付)
エスコ¥2,940税込¥3,2341個翌日出荷仕様固定エスコ品番EA986PN-22質量(kg)1材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)35穴径(Φmm)10.5全高(mm)144耐荷重(kg)130ベアリング有りストッパーあり耐熱温度(℃)-20/80材質(金具)スチール
10.0x60mm 楕円リング(ステンレス製)
エスコ¥1,250税込¥1,3751個翌日出荷エスコ品番EA638DN-22材質ステンレス(SUS304)種類リンク線径(Φmm)10使用荷重(kg)600表面処理研磨リング内寸(mm)60×40
1/2"DR/27mm インパクト八角ソケット(二重四角)
エスコ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷全長(mm)46質量(g)278対辺(mm)27外径(Φmm)45.7差込角(inch)1/2"(12.7mm)アズワン品番64-7824-96
ハンドスプレー
エスコ¥6,840税込¥7,5241個翌日出荷加圧式スプレー。110°まで広がる噴霧で、広範囲の洗浄に便利です。調整ノズル。寸法(mm)230×120×325質量(g)450容量(L)1.5危険物の類別非危険物
抗菌フィルム 丸ボタン用/8枚 Φ28mm
エスコ¥510税込¥5611パック(8枚)翌日出荷フィルム表面に付着したウイルスを99.9%減少。エンベロープあり・なしの両種のウイルスに効果発揮。本製品はリケンテクノス社のRIKEGUARDを使用しています。材質抗ウイルスコーティング、PET基材、アクリル系粘着剤色透明寸法(Φmm)28厚さ(μm)75効果10年(目安)
11.0mm ステム型カップリング(エアホース用/ブルー
エスコ¥920税込¥1,0121個翌日出荷材質鋼鉄(クロムメッキ)色青質量(g)97使用圧力(MPa)1.5耐圧(MPa)2.0使用流体圧縮空気タケノコ径(Φmm)11![M10x 50mm [焼入]スラストボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50639654-170331-02.jpg)
M10x 50mm [焼入]スラストボルト
エスコ¥750税込¥8251個翌日出荷エスコ品番EA948DN-22材質S45C寸法A(mm)58寸法D(mm)17表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部)寸法B(mm)50寸法EM10
3920kg 強力型ロングシャックル
エスコ(1件のレビュー)¥5,060税込¥5,5661個翌日出荷エスコ品番EA638CN-22寸法L(mm)160ねじ径W7/8使用荷重(kg)3920寸法D(mm)19寸法B(mm)50
2/ 4mmx20m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート)
エスコ¥3,630税込¥3,9931個翌日出荷エスコ品番EA628SN-22長さ(m)20線径(Φmm)2外径(Φmm)4構成【ワイヤー】7×7![[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70295410-251027-02.jpg)
[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ)
エスコ¥21,100税込¥23,2101本翌日出荷材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック
AC100-440V/ 60A/3極 漏電遮断器(フレーム60)
エスコ¥25,600税込¥28,1601個翌日出荷エスコ品番EA940MN-22定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)60定格感度電流(mA)30極数・素子数3Pフレーム(AF)60
フレキ管用コネクター(環境配慮型) EA947HNシリーズ
エスコ¥205税込¥2261個翌日出荷人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮製品です。火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく、人命・安全確保も考量しています。キャップ付きのためトロ侵入がありません。仕様●適合管:EA947HN-207、-208●適合ノックアウト径:Φ27mm・22(25)用●ねじ径(G):3/4"●材質:難燃ABS
AC250・DC125V/20A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30
エスコ¥4,710税込¥5,1811個翌日出荷エスコ品番EA940MN-220極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)20動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
フレキ管用コネクター(環境配慮型) EA947HNシリーズ
エスコ¥150税込¥1651個翌日出荷人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮製品です。火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく、人命・安全確保も考量しています。キャップ付きのためトロ侵入がありません。仕様●適合管:EA947HN-204、-205●適合ノックアウト径:Φ27mm・22(25)用●ねじ径(G):1/2"●材質:難燃ABS
27.0mm サイドバーロック(錠付 亜鉛ダイカスト)
エスコ¥810税込¥8911個翌日出荷用途フライトケースやスチール製の戸棚、タンスなどにエスコ品番EA983TN-227材質本体:亜鉛ダイキャスト合金クロムメッキ、カム:スチール寸法(mm)(グリップ幅)27、(カム長)40適合板厚(mm)10.5
25x0.30mm/20m 粘着テープ(耐摩耗性)
エスコ¥8,520税込¥9,3721個翌日出荷耐磨耗性に優れます。用途砂、砂糖、穀物等のホッパー、コンベアガイドのライニング、スキー、スノーボードの滑走面の補助やファクシミリの紙送り部等にエスコ品番EA944VN-225材質超高分子量ポリエチレンフィルム伸び(%)360最高使用温度(℃)80引張強度(N/25mm)400粘着力(N/25mm)10(180度はく離)破壊電圧(kV)25(基材のみ)特性耐摩耗総厚(mm)0.3
裁ちばさみ(硬刃)
エスコ¥23,100税込¥25,4101本翌日出荷刃に硬い特殊鋼を使用、柔らかな薄布から厚いカーペットまで様々にお使い頂けます。刃部が非常に硬いため、刃の摩耗が激しかった化学繊維、・皮革・ゴムなどの裁断に適し、切れ味が長続きします。錆に強く、耐久性も抜群、作業能率も高めます。使用後は油をつけて保管してください。裁断後の刃ずれも少なく、切れ味が長持ちします。






![[EA638N-12用] ピンキット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64591389-210430-02.jpg)


![[TC形] 絶縁圧着端子(青) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76526425-220412-04.jpg)











![M10x 50mm [焼入]スラストボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50639654-170331-02.jpg)



![[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70295410-251027-02.jpg)




![[六角軸]木工用ロングドリル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70275067-260624-02.jpg)