粘着
仕様●サイズ(mm):Φ35mm●表示内容:職長●材質:PPステッカー●入数:2枚
アズワン品番65-2302-56
1組(2枚)
¥135
税込¥149
当日出荷
ラック同士を結束することにより、地震時の転倒を防止します。
フックとループを表裏に配置した両面タイプで、自由な長さにカットして使えます。
材質PPテープ、フリーマジック
寸法(幅W×長さL)(mm)50×450
1個
¥720
税込¥792
当日出荷
1個
¥4,980
税込¥5,478
翌日出荷
保水性が良く両端が補強されています。
エスコ品番EA928BN-45
寸法(mm)450
1個
¥3,180
税込¥3,498
翌日出荷
1袋(2個)
¥1,410
税込¥1,551
翌日出荷
材質刃:安来鋼、柄:朴
形状ナギナタ型
全長(mm)212
刃幅(mm)4.5
アズワン品番64-7877-02
1本
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
エスコ品番EA109HN-45
全長(mm)270
種類刷毛
サイズ(号)8
毛丈(mm)30
材質(柄部)木
材質(毛)特殊ナイロンと羊毛との混毛
主な用途油性用・ニス用・水性用・高粘度用
毛色白色
玉厚(mm)4
刷毛幅(mm)25
1個
¥510
税込¥561
翌日出荷
市販の南京錠取付可能(ツル径Φ5mmまで)。
中皿付。中皿取手は持ち易いアール加工。
エスコ品番EA505N-450
質量(kg)3.6
材質(本体)スチール
外寸法・幅(mm)450
外寸法・高さ(mm)160
外寸法・奥行(mm)180
1個
¥7,060
税込¥7,766
翌日出荷
カプラー取り付け側にスプリングガード付。
適合【グリースガン】EA991CNシリーズ、EA991CK、EA166DN-1
エスコ品番EA991CN-450
全長(mm)450
質量(g)約95
使用圧力【最大】7500PSI、【最小】20000PSI
危険物の類別非危険物
1個
¥2,870
税込¥3,157
当日出荷
密着させることで、断面のサビを抑える効果があります。
用途角パイプ及び角棒材の切断面の保護 角パイプ内部への異物混入を防ぐ防塵用
材質軟質塩化ビニール
耐熱温度(℃)-18~60
メスネジタイプのコネクターなので、ボックス内でコネクターが突き出さずスペースに余裕ができます。
仕様●適合管:PF管28●適合ノックアウト径:Φ34mm・28(31)用●ねじ径(G):G1●材質:難燃ABS●カラー:ベージュ●Gタイプだから管の接続も解除も一発でOK!
アズワン品番65-9318-28
1個
¥360
税込¥396
翌日出荷
1個
¥3,010
税込¥3,311
翌日出荷
1個
¥1,710
税込¥1,881
翌日出荷
孔内清掃用ブラシ。六角軸で充電ドライバドリルなどにワンタッチで着脱。ブレの少ない芯出し済み。手作業による穴掃除と比較し、数倍の作業性。
材質軸部:鉄 ブラシ部:ナイロン66
軸径(Φmm)6.6
最大回転数(min-1[r.p.m])1000
シャンクサイズ(mm)六角:6.35
種類ロック付
テープ長さ(m)5.5
テープ幅(mm)25
材質(テープ)スチール
目盛仕様メートル目盛
JIS規格1級
目盛種別両面
エスコ品番EA720JN-455
1個
¥4,370
税込¥4,807
当日出荷
両サイドにスプリングガード付のサーモプラスチックホース。
適合【グリースガン】EA166DN-10A、旧EA166DN-20用
エスコ品番EA166DN-450
全長(mm)450
危険物の類別非危険物
1個
¥6,830
税込¥7,513
翌日出荷
木箱入り。軟質材、硬質材の木材に対して穴あけができ、湿った木材も穴あけ可能です。
材質工具鋼
被削材対応:木材
注意事項:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SFG3GL2555SBL●全長:5.5m●幅:25mm●重量:348g●材質:バネ・テープ/スチールSK85(旧SK5) ケース/ABS樹脂 カバー/エラストマー樹脂●注意事項:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。●対応ベルト:幅/60mm以内、厚み/5.5mm以内
アズワン品番65-9273-08
1個
¥4,370
税込¥4,807
翌日出荷
接着面に挟んで使う、初心者向け
必要な量だけハサミで簡単にカットして使用できます。
余分なロウ材を使わずに経済的
銀56%、カドミウム0%
RoHS対応品
フラックス4g付
仕様●サイズ:300(L)×10(W)×0.1(t)mm●ロウ付温度:650℃●引張強度:441N/mm2(45kgf/mm2)●入数:1枚
アズワン品番65-2114-18
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
従来のプラグゲージによる通り・止りの2回測定に対し1アクションでの測定が可能になるため、作業効率が向上します。通り側ねじプラグゲージ部が無理なく挿入できストッパ端面まででとまれば合格と判断できます。通り側がガイドになっているため、止まり側の誤判定を防止できます。着脱可能な六角ハンドルが付属しています。ハンドル部は締めすぎ防止の為左ねじ機構になっています。六角ハンドル部を取り外してストッパ(ステンレス製)をつかんでご利用いただいても結構です。素材はゲージ鋼(SK33、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています。お客様の信頼と安心にお応えするため、検査成績表が付属しております。
温度変化に強く、機械的強度に優れるアルニコ磁石使用
耐腐食性に優れています
ねじ溝なし
磁気防止プレート付
材質アルニコ(Alnico5)
側溝内にゴミ・チリ等を落としません。ハイヒールや幼児の足が入るのを防ぎます。特殊樹脂を採用しているため、耐寒性に優れ、割れることもありません。表面には格子状にすべり止め加工が施してあります。
仕様●適用ふた穴サイズ:15~35mm●サイズ:190×75×45(H)mm●重量:45g●色:ライトグレー●材質:ポリプロピレン●Nタイプ
アズワン品番65-3899-95
1枚
¥440
税込¥484
翌日出荷
1個
¥5,090
税込¥5,599
8日以内出荷
粉末タイプのロウ材です。接合部分にロウ材、ハンダをあらかじめ塗っておくことにより、作業温度の見極めが不要となり、初心者にもロウ付、ハンダ付が容易。ロウ付、ハンダ付がきれいに仕上がり、余分な使用も抑えられる。カドミウム、鉛を含まず、環境に優しい。使用する分だけロウ材(粉末)とフラックスを混ぜるので、保存時の劣化が少ない。
仕様●材質:銀●作業温度:650℃●全長:70mm●内容量:粉末銀ロウ4g、フラックス4g●引張強度:441N/mm2(45kgf/mm2)●かくはん用ヘラ付●RoHS対応品
アズワン品番65-9248-44
1個
¥4,000
税込¥4,400
翌々日出荷
銀ロウ付のスタンダードタイプ
35%銀、0%カドミウム
一般用
フラックス(EA309A-20)必要です。
RoHS対応品
仕様●線径(mm):1●ロウ付温度:745℃●全長(mm):300●引張強度:441N/mm2(45kgf/mm2)
アズワン品番65-2114-14
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5本)
¥2,800
税込¥3,080
当日出荷
流動性に優れた万能タイプ
簡単、強力で配管作業向き
RoHS対応品
棒状のロウ材内部にフラックスを内蔵しています。
仕様●線径(mm):1.2●ロウ付温度:650℃●全長(mm):300●引張強度:441N/mm2(45kgf/mm2)●入数:1本
アズワン品番65-2114-19
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
40Vまで対応(7.2~18Vいずれも対応)、耐久性に優れており、18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮します。軸が折れてもワンタッチで交換可能、一般的な電動ドリルドライバーでご使用いただけます。6ポイント
二重天井等、吊りボルトへのケーブルの取り付け(支持)に使用します。薄形仕様なので狭い二重天井に適しています。ボルトに押し込むだけで取り付け完了!ボルトクリップ付。解除も簡単です。ケーブルの外れ防止用フタ付です。
仕様●穴径:29×65mm×2●サイズ(W×D×H)mm:45×197×24●適合ボルト:W3/8●材質:PP・SK5・SWMGS●重量(g):79●許容静荷重:片側49N(5kgf)●カラー:グレー●入数:5個●ダブルタイプ
アズワン品番65-9317-29
1組(5個)
¥765
税込¥842
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン6
材質ブラケット:ステンレスニッケルクロム鋼
穴径(Φmm)9(ボルト)
寸法d(mm)15
全高(mm)125
耐荷重(kg)150
ベアリングプレーンベアリング
ストッパーなし
寸法n(mm)45
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ソリッドラバー
車輪幅(mm)37.5
穴径(Φmm)9(プレート)
全高(mm)150
ベアリングローラーベアリング
耐熱温度(℃)-30~80
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロン6
エスコ品番EA986LL-125
材質ブラケット:ステンレスニッケルクロム鋼
質量(kg)0.7
車輪幅(mm)40
穴径(Φmm)9(ボルト)
寸法d(mm)20
全高(mm)150
ベアリングプレーンベアリング
プレート寸法(mm)100×85(プレート)
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-40~80
寸法n(mm)45
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥8,440
税込¥9,284
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ