「n式」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様ヘッド交換式交換ヘッドと組み合わることで様々な所でトルク管理が可能です。トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。校正証明書付
付属品校正証明書取扱説明書樹脂ケース
全長(mm)684
質量(g)1700
精度(トルク)±3%(スパナヘッド使用時は±4%)
型番T22D300
適合ヘッドEA723NK-46・-819~-824
トルク測定範囲(N・m)40~300
最大トルク時の手力(N)442
最小目盛(N・m)2
差込サイズ(Φmm)(ヘッド)凸22
サイズ(mm)L1:100L2:23
アズワン品番64-7911-91
適合ボルト普通:M16~M20高力:M12~M14
1本
¥31,250
税込¥34,375
当日出荷
仕様ヘッド交換式交換ヘッドと組み合わることで様々な所でトルク管理が可能です。トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。校正証明書付
付属品校正証明書取扱説明書樹脂ケース
全長(mm)492
質量(g)1240
精度(トルク)±3%(スパナヘッド使用時は±4%)
型番T19D200
適合ヘッドEA723NK-45・-717~-724
トルク測定範囲(N・m)40~200
最大トルク時の手力(N)426
最小目盛(N・m)2
差込サイズ(Φmm)(ヘッド)凸19
サイズ(mm)L1:80L2:20
アズワン品番64-7911-90
適合ボルト普通:M14~M16高力:M12
1本
¥27,600
税込¥30,360
当日出荷
10・12・13・14・17mm。
ヘッド交換式。
交換ヘッドと組み合わることで様々な所でトルク管理が可能です。
めがね部がラチェット機構の為、抜差し不要で作業できます。
12ポイント。
校正証明書付。
セット内容10・12・13・14・17mm
寸法(mm)D1:12、D2:20~31.5、D3:19、L1:53、T:7.3~10.3
全長(mm)277
本体質量(g)410
精度±3%(スパナヘッド使用時は±4%)
型番T12D50RM50
精度(%)±3%(スパナヘッド使用時は±4%)
トルク調整範囲(N・m)10~50
最小目盛(N・m)0.5
本体長さ(mm)277
アズワン品番64-7911-93
1本
¥40,100
税込¥44,110
翌日出荷
ヘッド交換式。
交換ヘッドと組み合わることで様々な所でトルク管理が可能です。
めがね部がラチェット機構の為、抜差し不要で作業できます。
12ポイント。
校正証明書付。
セット内容8・10・12・13mm
寸法(mm)D1:10、D2:16.4~24.5、D3:19、L1:44、T:6.5~8.6
全長(mm)236
本体質量(g)270
精度±3%(スパナヘッド使用時は±4%)
型番T10D20RM40
精度(%)±3%(スパナヘッド使用時は±4%)
トルク調整範囲(N・m)4~20
最小目盛(N・m)0.2
本体長さ(mm)236
アズワン品番64-7911-92
1本
¥31,250
税込¥34,375
翌日出荷
測定方向は右方向(時計回り)のみです
全長(mm)510
質量(g)1457
最小目盛(N・m)1
差込角(inch)1/2
アズワン品番65-2172-13
1本
¥41,100
税込¥45,210
翌日出荷
寸法(mm)B1:20、B2:58.4、T1:13、T2:48
全長(mm)213
質量(g)360
電源コイン型リチウム電池(CR2354×1)
ケース質量(kg)1.1
測定精度±4%
ケース寸法(mm)325×190×95(H)
適合ヘッドEA723JC-21~41・EA723JD、EA723JD-4~20・EA618PH-50
トルク調整範囲(N・m)17~85
オートパワーオフ約2分間操作が無ければ、自動的に電源が切れます。
アズワン品番64-7911-33
1個
¥163,000
税込¥179,300
翌日出荷
エスコ品番EA723VH-22
最小目盛(cN・m)10
負荷方向左右
1個
¥22,000
税込¥24,200
翌日出荷
エスコ品番EA723VH-21
最小目盛(cN・m)5
負荷方向左右
1個
¥22,000
税込¥24,200
翌日出荷
通期性がよく適度なシャリ感を持つ平織素材使用低発塵と制電効果あるスーツ
仕様●メーカー:日動工業●型番:PIL-3W-SM●使用電池:ニッケル水素充電池(ACプラグ付)●明るさ:固定●ルーメン:100●連続点灯(時間):25●1m照度:6000 lx●サイズ:Φ68×206mm、ヘッド曲げ時/68×95×179mm●重量:330g●充電時間:12時間●電池寿命:約500回●電球:LED3W●定格電圧:AC100V(50/60Hz)●入力プラグ:2Pプラグ●光源色:昼光色●色:グリーン●使用環境温度:-10~50℃●到達距離:35m●照射距離:80m●付属品:ベルトポーチ ストラップ、赤色フィルター●屋内型●集光
アズワン品番65-3889-44
1本
¥9,620
税込¥10,582
翌々日出荷
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
RoHS対応品
アジャスタブル型
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
トルクレンチ本体とエクステンションハンドルに2分割してコンパクトに収納可能です。
仕様●差込角:1”●トルク範囲(N.m):300~1400●最小目盛(N・m):10●全長(mm):1787●重量(g):11100●精度:±3%
アズワン品番65-2172-04
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥134,000
税込¥147,400
翌日出荷
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
RoHS対応品
アジャスタブル型
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
トルクレンチ本体とエクステンションハンドルに2分割してコンパクトに収納可能です。
仕様●差込角:1”●トルク範囲(N.m):500~2100●最小目盛(N・m):10●全長(mm):1899●重量(g):14600●精度:±3%
アズワン品番65-2172-05
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥250,700
税込¥275,770
8日以内出荷
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
RoHS対応品
アジャスタブル型
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
トルクレンチ本体とエクステンションハンドルに2分割してコンパクトに収納可能です。
仕様●差込角:1”●トルク範囲(N.m):200~1000●最小目盛(N・m):5●全長(mm):1515●重量(g):7700●精度:±3%
アズワン品番65-2172-03
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥109,400
税込¥120,340
翌日出荷
RoHS対応品
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
アジャスタブル型
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
トルクレンチ本体とエクステンションハンドルに2分割してコンパクトに収納可能です。
仕様●差込角:1・1/2”●トルク範囲(N.m):800~2800●最小目盛(N・m):20●全長(mm):2405●重量(g):23700●精度:±3%
アズワン品番65-2172-06
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥431,800
税込¥474,980
8日以内出荷
差込みを付け替えて逆ねじにも使用できます。
トルク(N・m)20/100
差込角(inch)1/2”
全長(mm)394
精度(%)±4
質量(kg)0.9
最小目盛0.5N・m
1個
¥29,600
税込¥32,560
3日以内出荷
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)1250
差込角(mm)25.4
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)300~1000
最小目盛(N・m)2
負荷方向右
主な用途締め付け用
エスコ品番EA723TA-9
1個
¥119,000
税込¥130,900
翌日出荷
付属品校正証明書、取扱説明書
全長(mm)251
質量(g)240
寸法H(mm)20
寸法B(mm)20
寸法T(mm)9.5
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)3~15
差込角(inch)1/4
アズワン品番64-7911-71
適合ボルト普通:M6~M8、高力:M5~M6
1本
¥21,250
税込¥23,375
翌日出荷
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)680
差込角(mm)12.7
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)80~400
最小目盛(N・m)1
負荷方向右
主な用途締め付け用
エスコ品番EA723TA-6
1個
¥23,600
税込¥25,960
翌日出荷
付属品校正証明書、取扱説明書
全長(mm)448
質量(g)770
寸法H(mm)34.4
寸法B(mm)32
寸法T(mm)15.5
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)30~140
差込角(inch)1/2
アズワン品番64-7911-77
適合ボルト普通:M14、高力:M10~M12
1本
¥30,350
税込¥33,385
翌日出荷
付属品校正証明書、取扱説明書
全長(mm)303
質量(g)500
寸法H(mm)30.1
寸法B(mm)27
寸法T(mm)13
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)10~50
差込角(inch)1/2
アズワン品番64-7911-74
適合ボルト普通:M10、高力:M8
1本
¥23,550
税込¥25,905
翌日出荷
付属品校正証明書、取扱説明書
全長(mm)383
質量(g)700
寸法H(mm)26.5
寸法B(mm)27
寸法T(mm)13
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)20~100
差込角(inch)3/8
アズワン品番64-7911-75
適合ボルト普通:M12~M14、高力:M10
1本
¥24,850
税込¥27,335
翌日出荷
付属品校正証明書、取扱説明書
全長(mm)251
質量(g)250
寸法H(mm)22.4
寸法B(mm)20
寸法T(mm)9.5
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)5~25
差込角(inch)3/8
アズワン品番64-7911-72
適合ボルト普通:M6~M8、高力:M5~M6
1本
¥21,250
税込¥23,375
8日以内出荷
全長(mm)253
質量(g)300
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)5~25
ハンドル色黒
差込角(inch)3/8
アズワン品番64-2256-83
負荷方向右回転
1本
¥21,500
税込¥23,650
翌日出荷
仕様ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。ヘッドの両面にソケット差込部があり、左ねじと右ねじの締め付けが出来ます。トルクレンチ本体を反転させることで左ねじ締付けが可能です。トルク能力範囲のトルク値の中から希望するトルク値をあらかじめセットするトルクレンチです。設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。校正証明書付
付属品校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、メタルケース
全長(mm)965
質量(kg)3.4
型番T6L420NR
精度(%)±3
トルク測定範囲(N・m)60~420
最小目盛(N・m)2
差込角(inch)3/4
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1050×105×80
1本
¥66,500
税込¥73,150
当日出荷
仕様校正証明書付コンパクトヘッドで狭所での作業に最適です。
付属品校正証明書取扱説明書
全長(mm)520
質量(g)1350
寸法H(mm)34.4
寸法B(mm)32
型番T4MN200CH-QL
寸法T(mm)15.5
精度(%)±3
トルク測定範囲(N・m)40~200
最大トルク時の手力(N)474
最小目盛(N・m)2
差込角(inch)1/2
アズワン品番64-7911-78
適合ボルト普通:M14~M16高力:M12
1本
¥30,900
税込¥33,990
当日出荷
付属品校正証明書、取扱説明書
全長(mm)386
質量(g)720
寸法H(mm)34.4
寸法B(mm)32
寸法T(mm)15.5
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)20~100
差込角(inch)1/2
アズワン品番64-7911-76
適合ボルト普通:M12~M14、高力:M10
1本
¥24,850
税込¥27,335
8日以内出荷
付属品校正証明書、取扱説明書
寸法(mm)B:27、H:26.5、T:13
全長(mm)303
質量(g)500
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)10~50
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-7911-73
適合ボルト普通:M10、高力:M8
1本
¥23,550
税込¥25,905
翌日出荷
全長(mm)253
質量(g)290
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)3~15
ハンドル色黒
差込角(inch)1/4
アズワン品番64-2256-82
負荷方向右回転
1本
¥21,500
税込¥23,650
翌日出荷
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)360
差込角(mm)9.5
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)10~50
最小目盛(N・m)0.25
負荷方向右
主な用途締め付け用
エスコ品番EA723TA-2
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)405
差込角(mm)9.5
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)20~100
最小目盛(N・m)0.5
負荷方向右
主な用途締め付け用
エスコ品番EA723TA-3
1個
¥14,300
税込¥15,730
翌日出荷
汗や油が付いた手でもトルクセットし易い、新副目盛形状。
設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
RoHS対応品
アジャスタブル型
メタルグリップ。
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
仕様●差込角:1/4”●トルク範囲(N.m):0.4~2●最小目盛(N・m):0.02●全長(mm):160●重量(g):160●精度:±3%
アズワン品番65-2172-07
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥21,200
税込¥23,320
翌日出荷
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)970
差込角(mm)19
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)100~550
最小目盛(N・m)1
負荷方向右
主な用途締め付け用
エスコ品番EA723TA-7
1個
¥76,900
税込¥84,590
翌日出荷
汗や油が付いた手でもトルクセットし易い、新副目盛形状。
設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
RoHS対応品
メタルグリップ。
アジャスタブル型
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
仕様●差込角:1/2”●トルク範囲(N.m):30~140●最小目盛(N・m):1●全長(mm):400●重量(g):790●精度:±3%
アズワン品番65-2172-57
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥23,500
税込¥25,850
翌日出荷
汗や油が付いた手でもトルクセットし易い、新副目盛形状。
設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
RoHS対応品
アジャスタブル型
メタルグリップ。
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
仕様●差込角:3/8”●トルク範囲(N.m):10~50●最小目盛(N・m):0.5●全長(mm):258●重量(g):450●精度:±3%
アズワン品番65-2172-55
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥20,400
税込¥22,440
翌日出荷
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
トルクレンチ本体とエクステンションハンドルに2分割してコンパクトに収納可能です。
RoHS対応品
アジャスタブル型
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
仕様●差込角:3/4”●トルク範囲(N.m):100~550●最小目盛(N・m):5●全長(mm):1189●重量(g):4300●精度:±3%
アズワン品番65-2172-01
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥84,200
税込¥92,620
当日出荷
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)595
差込角(mm)12.7
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)60~300
最小目盛(N・m)1
負荷方向右
主な用途締め付け用
エスコ品番EA723TA-5
1個
¥16,500
税込¥18,150
翌日出荷
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)290
差込角(mm)6.35
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)5~25
最小目盛(N・m)0.1
負荷方向右
主な用途締め付け用
エスコ品番EA723TA-1
1個
¥13,600
税込¥14,960
8日以内出荷
RoHS対応品
アジャスタブル型
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
大型の目盛を内蔵した樹脂グリップ付き。
仕様●差込角:1/4”●トルク範囲(N.m):0.4~2●最小目盛(N・m):0.02●全長(mm):193.5●重量(g):270●精度:±3%
アズワン品番65-2172-47
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥24,200
税込¥26,620
翌日出荷
汗や油が付いた手でもトルクセットし易い、新副目盛形状。
設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
RoHS対応品
アジャスタブル型
メタルグリップ。
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
仕様●差込角:1/2”●トルク範囲(N.m):40~200●最小目盛(N・m):2●全長(mm):489●重量(g):1400●精度:±3%
アズワン品番65-2172-58
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥25,800
税込¥28,380
翌日出荷
汗や油が付いた手でもトルクセットし易い、新副目盛形状。
設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
RoHS対応品
アジャスタブル型
メタルグリップ。
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
仕様●差込角:3/8”●トルク範囲(N.m):5~25●最小目盛(N・m):0.25●全長(mm):226●重量(g):250●精度:±3%
アズワン品番65-2172-54
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥20,000
税込¥22,000
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ