「n-2」の検索結果

特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1,085件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール 仕様撚線 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600
1個
6,930 税込7,623
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1パック(10巻)
1,380 税込1,518
当日出荷

テープ引張強度が調整できます。
エスコ品番EA944N-2 関連資料仕様(0.05MB)
1個
555 税込611
当日出荷

裏面のり付 粘着
仕様●内容:玉掛資格者●サイズ:35×25mm●材質:基材:ポリオレフィン粘着剤:アクリル系●入数:2枚 アズワン品番65-2302-48
1組(2枚)
175 税込193
当日出荷


裏面のり付 粘着
仕様●内容:玉掛●サイズ:35×25mm●材質:基材:ポリオレフィン粘着剤:アクリル系●入数:2枚 アズワン品番65-2302-46
1組(2枚)
175 税込193
当日出荷

裏面のり付 粘着
仕様●内容:車輌系設備機械運転資格者●サイズ:35×25mm●材質:基材:ポリオレフィン粘着剤:アクリル系●入数:2枚 アズワン品番65-2302-49
1組(2枚)
175 税込193
当日出荷

1個
8,510 税込9,361
翌日出荷

材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ラチェット:S45C(無電解ニッケルメッキ) 寸法(mm)A:48、B:28
1個
4,200 税込4,620
翌日出荷

種類単能形 トルク調整範囲(cN・m)200 精度(%)±10 全長(mm)170 負荷方向 主な用途一般締付作業 エスコ品番EA723VM-4
1個
8,510 税込9,361
翌日出荷


1個
2,760 税込3,036
翌日出荷

耐久性に優れた素材でビードクリームによく馴染みます
アズワン品番64-2280-99
1個
2,520 税込2,772
当日出荷


材質刃:ステンレス、柄:白木グリップ 厚さ(mm)1.2 全長(mm)180 刃幅(mm)10 アズワン品番64-7873-88
1本
545 税込600
当日出荷

カラビナ付 両サイドにペン、カッター等を収納できるポケット付 前面にはファスナーポケット有り
仕様●サイズ(W×D×H)mm:115×80×180●ベルト幅:55mm●材質:ポリエステル(1680デニール)●カラビナ開口幅:12mm アズワン品番65-2245-05
1個
2,060 税込2,266
当日出荷

電気配線用硬質ビニール管(J管) 夏期の気温上昇を考慮し、露出場所では50~100cm間隔にてサドル等を用いて止めて下さい。
1パック(5本)
3,120 税込3,432
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

密閉性を高めるシリコンゴム製パッキン。 容器表面の目盛によって内容量の確認が容易です。
容量(mL)480 材質ポリプロピレン 仕様フタはねじ式、抗菌仕様 エスコ品番EA508AN-2 寸法(直径Φ×高さH)(mm)89×120 目盛間隔50mL
1個
425 税込468
当日出荷

引き締めヒモ付。手を汚さずにしっかり締まります。 キレイで簡単。ヒモ付きのため開閉が自由自在です。 口がしっかり締まるから、生ゴミの嫌な臭いも気になりません。 締めるための遊び部分が必要ありません。
用途いろいろな収納作業に エスコ品番EA995AN-2 材質ポリエチレン 質量(g)315 入数(枚)10 寸法(横×縦)(mm)650×800
1個
745 税込820
当日出荷

種類ネイルハンマー 頭径(Φmm)27 全長(mm)390 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打ち込み作業 エスコ品番EA575WN-2
1個
3,380 税込3,718
翌日出荷

裏面のり付 粘着
仕様●内容:安全管理者●サイズ:35×25mm●材質:基材:ポリオレフィン粘着剤:アクリル系●入数:2枚 アズワン品番65-2302-50
1組(2枚)
175 税込193
当日出荷

ベルトや腰袋、釘袋等に引っ掛けて使用できます。 電工用ビニールテープやマスキングテープの使用に最適です。 フックが前後左右に動くので作業性抜群。伸縮性のあるバネ式ワイヤー仕様でさらに自在な動きが可能です。 フックをベルトに取付けてテープを携行できるので、両手を自由に使え作業性向上。 フック部をベルトに装着した後からでも自由にテープを取り外せ、セットのし直しが可能です。 固定棒にテープを通し、固定棒を掛けるだけの簡単取り付け、取り外しができます。 テープが自在に戻るショックコードを採用
エスコ品番EA944N-27 材質スチール 全長(mm)200 質量(g)50 棒長(mm)130 テープ長さ(mm)200 主なワークパーツ
1個
1,670 税込1,837
当日出荷

1個
765 税込842
当日出荷

エスコ品番EA470AN-2 材質(本体)ステンレス 関連資料取扱説明書(0.84MB) 取扱説明書(0.84MB) バルブ種類ボールバルブ
1個
10,800 税込11,880
当日出荷

1個
4,240 税込4,664
当日出荷

材質ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ66×8 使用温度(℃)60以下 入数2個 ねじサイズM5
1個(2個)
15,000 税込16,500
翌日出荷

エスコ品番EA940MN-201 極数2 定格電圧(V)AC250/DC125 定格電流(A)1 動作特性中速形 定格遮断容量(kA)2.5
1個
4,120 税込4,532
当日出荷

裏面のり付 粘着
仕様●内容:フォークリフト作業指揮者●サイズ:35×25mm●材質:基材:ポリオレフィン粘着剤:アクリル系●入数:2枚 アズワン品番65-2302-51
1組(2枚)
175 税込193
当日出荷

1個
2,530 税込2,783
翌日出荷

外径(Φmm)10 線径(Φmm)1.6 ばねの種類押しばね 材質ステンレス製 エスコ品番EA952VN-28 高さ(mm)28.0、許容荷重時:20.32 総巻数(巻)12.0 密着高さ(mm)18.4
1セット(6本)
880 税込968
当日出荷


エスコ品番EA940MN-203 極数2 定格電圧(V)AC250/DC125 定格電流(A)3 動作特性中速形 定格遮断容量(kA)2.5
1個
4,120 税込4,532
当日出荷

エスコ品番EA951EN-23 材質スチール タイプF型 天板寸法(mm)90×65 表面処理亜鉛メッキ 調整範囲(mm)152~220 ベース寸法(mm)100×100 引張荷重(N)3.92 圧縮荷重(kN[kgf])22.77[2323]
1個
特価
869 税込956
当日出荷



材質真鍮(C3604BD) 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-85 入数1個 ねじサイズG(PF)1/8" 銅管径(Φmm)6 関連資料図面(0.03MB)
1個
130 税込143
当日出荷

エスコ品番EA638DN-20 材質ステンレス(SUS304) 種類リンク 線径(Φmm)8 使用荷重(kg)350 表面処理研磨 リング内寸(mm)50×30
1個
690 税込759
当日出荷

エスコ品番EA940MN-205 極数2 定格電圧(V)AC250/DC125 定格電流(A)5 動作特性中速形 定格遮断容量(kA)2.5
1個
4,120 税込4,532
当日出荷

材質ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ88×13.5 使用温度(℃)60以下 入数2個 ねじサイズM8
1個(2個)
22,800 税込25,080
翌日出荷

入数は50個入りです。 連結接続式(5P~10P) ケーブルの端末保護に。 RoHS2対応 JIS C 3307準拠
仕様●サイズ(mm):A:9.4、B:14.0、S:2.5、C:16.0、D:7.2、E:1.2、W:2.2●材質:PVC●カラー:青透明 アズワン品番65-2140-72 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
1,200 税込1,320
翌日出荷